絞り込み
ねじの呼び
- M3
- 1.7mm(2)
- 2.3mm(6)
- 3mm(2)
- 3.5mm(3)
- 4mm(21)
- 4.2mm(8)
- 5mm(11)
- M1.6(4)
- M2(22)
- M2.5(4)
- M2.6(20)
- M3.5(45)
- M4(306)
- M4.2(17)
- M4.5(17)
- M4.8(8)
- M5(129)
- M5.5(4)
- M6(29)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 4(3)
- 5(8)
- 6(35)
- 7(1)
- 8(39)
- 10(31)
- 12(33)
- 14(4)
- 15(3)
- 16(16)
- 18(9)
- 20(6)
- 25(2)
- 30(3)
- 35(3)
材質
- ステンレスすべて(26)
- SUS304(18)
- SUS316L(1)
頭部形状

なべ(87)
表面処理
- 3価ステンコート(1)
- 3価ブラック(9)
- 3価ホワイト(23)
- その他(2)
- クロメート(7)
- スズコバルト(1)
- スズメッキ(3)
- ニッケル(10)
- ユニクロ(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(15)
- 1.05(24山)(20)
- 1.06(3)
- 1.27(20山)(4)
0.5・1.05(24山)・1.06・1.27(20山)
取付穴形状

ピン6ロブ(1)

十字穴(29)
ピン6ロブ・十字穴
ねじ穴寸法
- No.2(67)
- T10(5)
No.2・T10
ブランド
- 大阪魂(88)
大阪魂
「ねじの呼び」から絞り込む
4mm(21)
M2(22)
M2.6(20)
M3
M3.5(45)
M4(306)
M4.2(17)
M4.5(17)
M5(129)
M6(29)
ねじの呼びをもっと見る

3カ-W エンプラタイト(+)ナベB
大阪魂¥667税込¥7341袋(92個)ほか翌々日出荷エンジニアリングプラスチックなどの高強度樹脂材へのセルフタップによる割れを防止。複合角ねじ山により高い戻しトルクが得られ、くり返し使用も可能です。用途スーパーエンプラ材に対する割れが心配な箇所、熱硬化性樹脂への締結 インテークマニホールド、ウォーターポンプ、カーエアコン、サンルーフ、掃除機、食洗洗浄機、複写機、ノートパソコンなど十字穴番号2番表面処理3価ホワイトクロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
BK ステン(+)B1ナベ WH=8
大阪魂¥667税込¥7341セット(15個)翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2寸法d(mm)3山数(25.4mmに付き)24頭部形状ナベ寸法Q(mm)1.43寸法k(mm)2.2寸法m(mm)3.6穴の形状十字穴寸法dk(mm)5.5ねじの呼び3寸法dc(mm)8
ニッケル Pタイプ ナベ
大阪魂¥667税込¥7341セット(205個)4日以内出荷から9日以内出荷樹脂用のねじです。 2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。十字穴番号2表面処理ニッケルメッキ頭部形状ナベ
3カ-W プラックス(ナベ
大阪魂¥667税込¥7341袋(193個)ほか翌々日出荷プラックスは通称「合成樹脂用タッピンねじ」といい、材質はSWCH12A等の冷間圧造用炭素鋼線にガス浸炭焼き入れを施したタッピンねじです。 ねじ部の形状は、タッピンねじの2種タイプで、ねじのピッチは1種と同じに設計され、先端部から3山~3.5山の所まで高いねじ山と低いねじ山とでなっており、この間欠部分が合成樹脂に対して大きな特性を発揮します。寸法d1(mm)Φd+0.02~0.06
3カ-B (+)B1ナベ P=3
大阪魂¥18,358税込¥20,1941セット(1200個)4日以内出荷長さ(mm)12十字穴番号2寸法a(mm)3表面処理3価黒クロメート頭部形状ナベ寸法d1(mm)5.5寸法k(mm)2寸法m(mm)3.6穴の形状十字穴寸法dk(mm)5.5ねじの呼び3平座金(D1×T)8×0.5
クロメート (+)B1ナベ P=3
大阪魂¥12,467税込¥13,7141セット(1200個)4日以内出荷長さ(mm)12十字穴番号2寸法a(mm)3表面処理クロメート頭部形状ナベ寸法d1(mm)5.5寸法k(mm)2寸法m(mm)3.6穴の形状十字穴寸法dk(mm)5.5ねじの呼び3平座金(D1×T)8×0.5
ユニクロ (+)B1ナベ P=3
大阪魂¥12,467税込¥13,7141セット(1200個)4日以内出荷長さ(mm)12十字穴番号2寸法a(mm)3表面処理ユニクローム頭部形状ナベ寸法d1(mm)5.5寸法k(mm)2寸法m(mm)3.6穴の形状十字穴寸法dk(mm)5.5ねじの呼び3平座金(D1×T)8×0.5
スズ(+)B0ナベ
大阪魂¥28,560税込¥31,4161セット(2500個)4日以内出荷長さ(mm)6十字穴番号2寸法d(mm)3山数(25.4mmに付き)24表面処理すずメッキ頭部形状ナベ寸法Q(mm)1.43寸法k(mm)2寸法m(mm)3.6穴の形状十字穴寸法dk(mm)5.5ねじの呼び3
ツヤケシスス(+)B1ナベ
大阪魂¥8,765税込¥9,6421セット(1000個)4日以内出荷長さ(mm)30十字穴番号2寸法d(mm)3山数(25.4mmに付き)24表面処理つや消しすずメッキ頭部形状ナベ寸法Q(mm)1.43寸法k(mm)2寸法m(mm)3.6穴の形状十字穴寸法dk(mm)5.5ねじの呼び3
ジンロイG(+)B1ナベ WH=8
大阪魂¥667税込¥7341セット(74個)翌々日出荷長さ(mm)10十字穴番号2寸法d(mm)3山数(25.4mmに付き)24表面処理ジンロイG頭部形状ナベ寸法Q(mm)1.43寸法k(mm)2.2寸法m(mm)3.6穴の形状十字穴寸法dk(mm)5.5ねじの呼び3寸法dc(mm)8
ヤキパシ SUS410 (+)B0ナベ
大阪魂¥667税込¥7341セット(101個)翌々日出荷材質SUS410長さ(mm)16十字穴番号2寸法d(mm)3山数(25.4mmに付き)24頭部形状ナベ寸法Q(mm)1.43寸法k(mm)2寸法m(mm)3.6寸法dk(mm)5.5ねじの呼び3
BC プラックス(ナベ
大阪魂¥15,009税込¥16,5101セット(3000個)翌々日出荷から9日以内出荷プラックスは通称「合成樹脂用タッピンねじ」といい、材質はSWCH12A等の冷間圧造用炭素鋼線にガス浸炭焼き入れを施したタッピンねじです。 ねじ部の形状は、タッピンねじの2種タイプで、ねじのピッチは1種と同じに設計され、先端部から3山~3.5山の所まで高いねじ山と低いねじ山とでなっており、この間欠部分が合成樹脂に対して大きな特性を発揮します。寸法d(mm)2.90~3.00頭部形状ナベ寸法d1(mm)Φd+0.02~0.06寸法k(mm)2寸法m(mm)3.6寸法dk(mm)5.5ねじの呼びdM3
ムコウタクスズPタイトナベ(ニットウ
大阪魂¥14,645税込¥16,1101セット(3000個)翌々日出荷長さ(mm)8十字穴番号2表面処理無光沢すずメッキ頭部形状ナベ寸法k(mm)2寸法m(mm)3.5ピッチ(山数/inch)20寸法dk(mm)5.5ねじ外径D(mm)3.04ねじの呼びd3ねじ外径C(mm)3.14
ホワイト (+)Sタイプナベ(3カ-W
大阪魂¥27,498税込¥30,2481セット(6000個)翌々日出荷長さ(mm)5十字穴番号2ピッチ(mm)0.5寸法D(mm)2.94表面処理3価ホワイトクロメート寸法C(mm)3.04頭部形状ナベ寸法k(mm)2穴の形状十字穴寸法dk(mm)5.5ねじの呼び3
GB SUS410 エバタイト(+)ナベ
大阪魂¥6,656~税込¥7,322~1セット(1000個)ほか4日以内出荷エバタイトは従来のThread Forming Type(先端溝無しタッピンねじ)をベースに高い締め付け性とより良い作業性を持つタッピンねじです。 ねじ部の先端から3条のフルートを設け、軽快なねじ込みに最も理想的な3点接触と独特の一方通行形をそなえ、相手材を塑性変形しつつ、雌ねじを成形してねじ込む事が出来る。材質SUS410頭部形状ナベ
GB SUS410 サンロック(ナベ
大阪魂¥11,500~税込¥12,650~1セット(2000個)翌々日出荷から4日以内出荷サンロックのねじ断面は非円形のおむすび形で、その頂点を螺旋状にずらしています。 このふたつの形状的特長が小さなねじ込みトルク、なめらかなねじ込み性を可能にしました。材質SUS410頭部形状ナベ
GB XM7(+)Pタイプナベ
大阪魂¥21,423~税込¥23,565~1セット(3000個)翌々日出荷から4日以内出荷樹脂用のねじです。 2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。頭部形状ナベ穴の形状十字穴
BC BタイプナベLO=2(ソトハ
大阪魂¥19,294~税込¥21,223~1セット(3000個)ほか4日以内出荷十字穴番号2寸法a(mm)1.9頭部形状ナベ寸法k(mm)2寸法m(mm)3.6寸法dk(mm)5.5ねじの呼び3ねじ外径D(mm)2.94寸法dk1(Φmm)6.5ねじ外径C(mm)3.04