絞り込み
最大径(Φmm)
  • 10以下(1)
  • 20以下(30)
  • 30以下(13)
  • 40以下(10)
  • 50以下(8)
  • 60以下(7)
  • 70以下(5)
  • 80以下(5)
  • 90以下(1)
  • 100以下(2)
  • 150以下(1)
  • 200以下(1)
材質
  • スチール(8)
  • ステンレス(81)
  • 樹脂(3)
バンド幅(mm)
  • 9
  • 5(7)
  • 6(10)
  • 7(13)
  • 8(44)
  • 10(10)
  • 11(6)
  • 12(149)
  • 13(21)
  • 14(62)
  • 14.5(12)
  • 16(32)
  • 18(18)
  • 19(7)
  • 19.05(13)
  • 20(13)
  • 22(15)
  • 22.23(15)
  • 24(19)
  • 25(6)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(54)
  • CAILLAU(7)
  • ABA(4)
  • WURTH(ウルト)(4)
  • JUBILEE(4)
  • ノールマ(3)
  • アソー(2)
  • TRUSCO(2)
  • TOYOX(トヨックス)(2)
  • ORBIT(オービット)(2)
  • IDEAL(ホースバンド)(2)
  • 築地製作所(2)
  • コクゴ(1)
  • JCS(1)
  • Gemi(1)
  • オエティカ(1)
  • HCL(1)
  • オーミヤ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホースバンドとは接続した継手が外れないように固定する締め具の事を言います。工場や港など幅広い場所で使われている道具です。さびたり劣化がしないようにステンレスやスチールメッキ製のものが多く、とめたいホースの厚さなどによっても種類が多くあります。クリップなどと比較して水による劣化度合いが少ないので一度取り付けると長く使うことが出来ます。取り付ける時はねじや工具などを使いますがしっかりと止めることが出来るものが多く売られています。

FA現場のお役立ち情報
96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースクランプ モノタロウホースクランプモノタロウ(382件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
●標準仕様であるため、幅広く使用可能 ●ネジ式のため、締め付け固定力抜群 ●さまざまのホース固定に使用可能
用途ホース接続部の固定に破壊トルク(Nm)4-4.6材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ)バンド厚さ(mm)0.6ボルト2面幅(mm)7
ホースバンド つまみ付き モノタロウホースバンド つまみ付きモノタロウ(79件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
樹脂製のつまみが付いているので締め付け作業が簡単!
バンド幅(mm)9材質ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)、スクリュー部:鉄、バンド部:SUS430黄(樹脂部分)
安全ホースバンド[セーフティ セミステンレス FS型] TOYOX(トヨックス)安全ホースバンド[セーフティ セミステンレス FS型]TOYOX(トヨックス)(16件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
プラスドライバーで使用可能なホースバンド。すべらず確実な締付けができるホースバンド。 ホースバンド先端に安全キャップ付ですので、ケガの心配がなく安心です。 軽いトルクで均一に締付けができ、流体の漏れを防ぎます。
用途各種ホースアッセンブリー用ホースバンド材質【バンド・ハウジング】ステンレスSUS430 【ボルト】鉄(亜鉛メッキ) 【安全キャップ】PE法規制RoHS2修正規制適合
304ステンレスホースクリップ ORBIT(オービット)304ステンレスホースクリップORBIT(オービット)(24件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から33日以内出荷
塩水など多くの非常に腐食性の高い環境での使用に最適です。
材質(ハウジング)SUS304、(スクリュー)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304
ステンレスバンド W2 (SUS430) Gemiステンレスバンド W2 (SUS430)Gemi(20件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
ドイツ工業規格(DIN3017)に基づいて作られた。ホースバンドです。 バンド及びハウジングはEN100088-1にもとづく1.4016(ASi430) または同等のステンレス鋼。スクリューは被覆加工(BN176にもとづき8μ亜鉛めっきし不動態化してシーリング処理)
材質本体:ステンレスSUS430 スクリュ:炭素鋼・亜鉛メッキ
JUBILEEホースバンド スチール JUBILEEJUBILEEホースバンド スチールJUBILEE(12件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
ジュビリークリップが、世界47ヶ国のあらゆる産業分野に於て高い信頼と評価を受けているのは、1921年に最初に開発された特許ジュビリークリップから、こん日のB.S.5315:1991<英国標準規格>及びB.S.ENISO9002<国際規格>認定ジュビリークリップに至るまで厳選された材料と優れた製造基準によって管理され生産しているからです。 また、すべてのジュビリークリップに刻印されているJUBILEE商標、B.S.5315:1991 B.S.カイトマーク、B.S.ライセンスNO.6246は最高の品質を保証しています。
材質[バンド・ハウジング]鉄(BS1449),[スクリュー]BS870,[ZINGメッキ]BS7479
ABAホースバンド ノバ 9mm ABAABAホースバンド ノバ 9mmABA(16件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
バンド幅が9mmのクリップです。 小口径や肉厚の薄いホースに最適です。
バンド幅(mm)9材質スチール(バンド部、ハウジング部、ボルト部)RoHS指令(10物質対応)対応
ホースクリップ SUS アソーホースクリップ SUSアソー(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(10個)
当日出荷
オールステンレス製で、強靭性と耐食性に優れています。バンドのヘリにふくらみをもたせているため、強度に優れた構造となっています。マイナスドライバーでも調節可能です。
用途ホース締付用金具。耐食性が必要な箇所に。材質スクリュー:ステンレス(SUS304)、バンド&ハウジング:ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.80ボルト頭部形状6角(7mm)
安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型] TOYOX(トヨックス)安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型]TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
このホースバンドはオールステンレス製でさびに強く長持ち ホースバンドの先端に樹脂製の安全キャップ付きでケガを防止 ホースバンドの締め付けはプラスドライバーが使用でき安全 軽い締め付けトルクで高い気密性が得られます。
用途各種ホースアッセンブリー用ホースバンド材質【バンド・ハウジング・ボルト】ステンレスSUS304 【安全キャップ】PE法規制RoHS2修正規制適合
スチールホースクリップ ORBIT(オービット)スチールホースクリップORBIT(オービット)(7件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から33日以内出荷
最高の鉄鋼から作られて、ハウジングはさらに強力にするためにリベットで留められてます。 溶接点は無く、ネジはスムーズな締付けと、より強い適用のために高張力鋼から作られています。
材質(ハウジング)SPCC・SD、(スクリュー)SWRCH6A表面処理三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCC・SD
ノールマ・ホースグリップ ノールマノールマ・ホースグリップノールマ(27件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から3日以内出荷
ハウジングのホースと接触する内側の寸法が、他の製品よりも短いため圧力が均等に加わる構造となっております。 バンドにかかる締め付けがどの方向においてもほぼ均等で完璧な密着性が得られます。 バンドもホースが外れにくく、横滑りしにくい構造となっており、漏れを防止します。
材質バンド部:SUS304ネジ部分:SUS304Cuハウジング部分:SUS304形状種類グリップ
16-25mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個) エスコ16-25mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)エスコ(2件のレビュー)
145税込160
1セット(2個)
当日出荷
材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9エスコ品番EA463HB-45バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色適合ホース径(Φmm)16~25
ステンレス強力機械ホースバンド TRUSCOステンレス強力機械ホースバンドTRUSCO(24件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。耐久性に優れたステンレスを採用。すべり止め効果を高めるスリット加工。
用途一般工場はもちろん、あらゆる配管のホースバンドとして。材質/仕上ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)スクリュー部:SUS304バンド部:SUS430
ホースクリップ SS アソーホースクリップ SSアソー(12件のレビュー)
849税込934
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
表面処理を施し、防食性に優れています。バンドのヘリが丸くなっているため、ホースの損傷を防ぐことができます。マイナスドライバーでも調節可能です。
用途ホース締付用金具。一般産業、自動車関連用。材質スクリュー:SRWCH6A、バンド&ハウジング:SPCC・SD厚さ(mm)0.95ボルト頭部形状6角(7mm)
NORMAホースバンド コクゴNORMAホースバンドコクゴ(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
バンドにかかる締め付けがどの方向にでも均等で密着性に優れています。ホースが外れにくく、横滑りしにくい構造で、漏れを防止します。
ステンレスホースバンド ハイグリップ(オールステンレス・SUS316) JCSステンレスホースバンド ハイグリップ(オールステンレス・SUS316)JCS(1件のレビュー)
3,990税込4,389
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス(SUS316)
ホースクランプ エスコホースクランプエスコ
1,000税込1,100特価
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
材質スチール亜鉛メッキ対辺(mm)7(ナット)
25-40mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個) エスコ25-40mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)エスコ(1件のレビュー)
160税込176
1個
当日出荷
材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9エスコ品番EA463HB-49バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色適合ホース径(Φmm)25~40
6- 13mm ホースクランプ(2個) エスコ6- 13mm ホースクランプ(2個)エスコ(2件のレビュー)
70税込77
1袋(2個)
当日出荷
材質430SSバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6入数2個ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4"適合ホース径(Φmm)6~13
ファインクランプ(SUS) 築地製作所ファインクランプ(SUS)築地製作所
249税込274
1個
4日以内出荷
サクションホース用バンドです。
用途サクションホース等を止めるのに使用する金具材質(本体)SUS304
12-20mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個) エスコ12-20mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)エスコ(1件のレビュー)
135税込149
1個
当日出荷
材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9エスコ品番EA463HB-43バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色適合ホース径(Φmm)2018~12~20
10-16mm手締めホースクランプ(ステンレス製/2個) エスコ10-16mm手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)エスコ
130税込143
1個
当日出荷
材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9エスコ品番EA463HB-42バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色オレンジ適合ホース径(Φmm)2018~10~16
NORMA(ノールマ)バンド ホースクリップ SGT-W4/9 ノールマNORMA(ノールマ)バンド ホースクリップ SGT-W4/9ノールマ
259税込285
1個
4日以内出荷
更なる非対称ハウジングの改良により、全方向に均等に力がかかる、安全な取り付けを行います。セーフガイドでバンド先端部を気にせず容易に取り付けられます。ハウジングサドルが短く設定されているため、圧力が均等に伝わり、効率が高くなります。締め付けの際、傾き防止のためハウジングが非対称に取り付けられています。バンド内側はホースの保護に適するよう滑らかに仕上げられています。材質・サイズがバンドに刻印してあるので取り付け間違いを防止します。
材質【バンド部分・ハウジング部分・ネジ部分】SUS304相当六角対辺(mm)【C】6バンド幅(mm)9
NORMA(ノールマ)バンド ホースクリップ SGT-W2/9 ノールマNORMA(ノールマ)バンド ホースクリップ SGT-W2/9ノールマ
129税込142
1個
4日以内出荷
更なる非対称ハウジングの改良により、どの方向にも均等に力がかかり、安全な取付を実現します。セーフガイドによりバンド先端部を気にせず簡単に取り付けられます。ハウジングサドルが短く設定されている為、圧力が均等に伝わり、効率が高くなります。締め付け時の傾きを防ぐため、ハウジングが非対称に取付けられています。バンドの内側はホースの保護に最適なように滑らかに仕上げられています。材質・サイズがバンドに刻印しているので取付間違いを防ぎます。
材質【ネジ部分】鉄素地上の亜鉛メッキ(六価フリー)、【バンド部分・ハウジング部分】SUS430相当六角対辺(mm)【C】7バンド幅(mm)9
スナップホースクリップHerbie Clip HCLスナップホースクリップHerbie ClipHCL(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
鋸歯状の刃(ギザギザ)が上下についており、強い締付けも可能です。 樹脂製なので錆の心配がありません。 様々なサイズから選べます。 着脱が容易にできます。 一時的な仮止めなど、専用工具で取り外して使いまわしできます。
用途ホースの締付けやケーブルの結束に。材質ナイロン66
50-70mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個) エスコ50-70mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)エスコ
170税込187
1袋(2個)
当日出荷
材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9エスコ品番EA463HB-52バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色適合ホース径(Φmm)50~70
IDEAL ホースバンド (鉄) IDEAL(ホースバンド)IDEAL ホースバンド (鉄)IDEAL(ホースバンド)
179税込197
1個
当日出荷から5日以内出荷
バンドとハウジング部分に軟鋼を使用しております。 ハウジング/締結部分は、高度な技術力と豊富な経験で開発されたワンピースタイプ。 材質の強度と内面締結により、最大限の締結力を発揮いたします。
用途ホース等のバンド。材質軟鋼、亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
8- 16mm ホースクランプ(2個) エスコ8- 16mm ホースクランプ(2個)エスコ(6件のレビュー)
70税込77
1袋(2個)
当日出荷
材質430SSバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6入数2個ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4"適合ホース径(Φmm)8~16
IDEAL ホースバンド (SUS) IDEAL(ホースバンド)IDEAL ホースバンド (SUS)IDEAL(ホースバンド)
529税込582
1個
当日出荷から5日以内出荷
バンドとハウジング部分にステンレス鋼を使用しており、ステンレス鋼は耐蝕性、耐熱性に優れています。 ハウジング/締結部分は、高度な技術力と豊富な経験で開発されたワンピースタイプ。 材質の強度と内面締結により、最大限の締結力を発揮いたします。
用途ホース等のバンド。材質SUS304推奨トルク(N・m)5.0+0.5RoHS指令(10物質対応)対応
6- 57mm ホースクランプセット エスコ6- 57mm ホースクランプセットエスコ
3,420税込3,762
1組
当日出荷
セット内容適合直径:6~13、入数:10個、適合直径:8~16、入数:10個、適合直径:11~20、入数:10個、適合直径:12~23、入数:10個、適合直径:13~25、入数:10個、適合直径:17~32、入数:5個、適合直径:21~44、入数:3個、適合直径:32~57、入数:2個材質400SSケース寸法(mm)220×150×50バンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6
40-60mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個) エスコ40-60mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)エスコ
170税込187
1個
当日出荷
材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9エスコ品番EA463HB-51バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色適合ホース径(Φmm)40~60
23-35mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個) エスコ23-35mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)エスコ
155税込171
1個
当日出荷
材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9エスコ品番EA463HB-48バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色適合ホース径(Φmm)20~35
ホースクランプ エスコホースクランプエスコ
300税込330
1個
当日出荷から3日以内出荷
ABAホースバンド ノバ 9mm SUS316 ABAABAホースバンド ノバ 9mm SUS316ABA(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
バンド幅が9mmのクリップです。 小口径や肉厚の薄いホースに最適です。
バンド幅(mm)9推奨締付トルク範囲(N・m)2.5~3.5材質SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
11- 20mm ホースクランプ(2個) エスコ11- 20mm ホースクランプ(2個)エスコ
75税込83
1袋(2個)
当日出荷
材質430SSバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6入数2個ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4"適合ホース径(Φmm)11~20
JUBILEEホースバンド ステンレス(SUS304) JUBILEEJUBILEEホースバンド ステンレス(SUS304)JUBILEE
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ジュビリークリップが、世界47ヶ国のあらゆる産業分野に於て高い信頼と評価を受けているのは、1921年に最初に開発された特許ジュビリークリップから、こん日のB.S.5315:1991<英国標準規格>及びB.S.ENISO9002<国際規格>認定ジュビリークリップに至るまで厳選された材料と優れた製造基準によって管理され生産しているからです。また、すべてのジュビリークリップに刻印されているJUBILEE商標、B.S.5315:1991 B.S.カイトマーク、B.S.ライセンスNO.6246は最高の品質を保証しています。
材質ステンレス(SUS304)
ステンレス強力機械バンド TRUSCOステンレス強力機械バンドTRUSCO(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(10個)
当日出荷
樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。
用途一般工場はもちろん、あらゆる配管のホースバンドとして。材質/仕上ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)スクリュー部:SUS304バンド部:SUS430
オエティカ ネジ式クランプバンド オエティカオエティカ ネジ式クランプバンドオエティカ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
バリの無いエッジとカール形状により表面圧力の向上、ホース損傷が無く、最適なシール。 一つのクランプで広い範囲の直径をカバーし、一般のドライバーで素早く締め付け可能です。
材質ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
6- 13mm ホースクランプ(10個) エスコ6- 13mm ホースクランプ(10個)エスコ
285税込314
1袋(10個)
当日出荷
材質430SSバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6入数10個ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4"適合ホース径(Φmm)6~13
6- 27mm ホースクランプセット エスコ6- 27mm ホースクランプセットエスコ
4,560税込5,016
1組
当日出荷
セット内容適合直径:6~13、入数:10個、適合直径:8~16、入数:15個、適合直径:11~20、入数:15個、適合直径:12~23、入数:15個、適合直径:13~25、入数:15個、適合直径:14~27、入数:10個材質400SSケース寸法(mm)220×150×50バンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4"
ホースバンド