絞り込み
最大径(Φmm)
バンド幅(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

18ページ目: ホースバンド

特価
本日10月6日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
1,031件中 681~720件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホースクリップ 14.6 → 17.8mm 7mm ステンレス鋼 1袋 5個入 オエティカ

    ホースクリップ 14.6 → 17.8mm 7mm ステンレス鋼 1袋 5個入

    オエティカ
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効果で補正します バリのないストリップエッジ:クランプされる部品を損傷するリスクを低減します
    仕様●内径:14.6 → 17.8mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:14.6mm●最大内径:17.8mm●バンド幅:7mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4565アズワン品番65-7983-72
  • Pクリップ ポリアミド 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    Pクリップ ポリアミド 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥5,698税込¥6,268
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HPプラスチックPクリップ。ポリアミド製のこれらのPクリップは、優れた耐熱性と高い強度を備えた製品です。 さまざまな固定穴を通じてサイズの異なるケーブルを収容可能 - これにより大量のクリップを在庫として抱える必要がありません。 永久又は半永久のケーブル固定用。 軽量なため、重さを最小限に抑えながら、強い固定力が重要とされる宇宙航空産業での利用に特に適しています。
    仕様●クローズド内径:14mm●幅:10mm●下穴径:4.2mm●材質:ポリアミド●コーティング/ライニング:なし●色:ナチュラル●コード番号:187-7659アズワン品番65-8038-76
  • ホースクリップ 15 → 17.5mm 7mm ステンレス鋼 1袋 5個入 オエティカ

    ホースクリップ 15 → 17.5mm 7mm ステンレス鋼 1袋 5個入

    オエティカ
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効果で補正します バリのないストリップエッジ:クランプされる部品を損傷するリスクを低減します
    仕様●内径:15 → 17.5mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:15mm●最大内径:17.5mm●バンド幅:7mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4564アズワン品番65-8040-53
  • ホースクリップ 8.3 → 10mm 5mm ステンレス鋼 1袋 5個入 オエティカ

    ホースクリップ 8.3 → 10mm 5mm ステンレス鋼 1袋 5個入

    オエティカ
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効果で補正します バリのないストリップエッジ:クランプされる部品を損傷するリスクを低減します
    仕様●内径:8.3 → 10mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:8.3mm●最大内径:10mm●バンド幅:5mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4549アズワン品番65-8040-34
  • Pクリップ ポリアミド 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    Pクリップ ポリアミド 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥6,998税込¥7,698
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HPプラスチックPクリップ。ポリアミド製のこれらのPクリップは、優れた耐熱性と高い強度を備えた製品です。 さまざまな固定穴を通じてサイズの異なるケーブルを収容可能 - これにより大量のクリップを在庫として抱える必要がありません。 永久又は半永久のケーブル固定用。 軽量なため、重さを最小限に抑えながら、強い固定力が重要とされる宇宙航空産業での利用に特に適しています。
    仕様●クローズド内径:16mm●幅:10mm●下穴径:4.2mm●材質:ポリアミド●コーティング/ライニング:なし●色:ナチュラル●コード番号:187-7665アズワン品番65-7918-81
  • ホースクリップ 13.2 → 15.8mm 8.2mm ステンレス鋼 1袋 5個入 オエティカ

    ホースクリップ 13.2 → 15.8mm 8.2mm ステンレス鋼 1袋 5個入

    オエティカ
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ステンレススチール製インサートリングが付いています インサートリングは、ホースを損傷から完全に保護します
    仕様●内径:13.2 → 15.8mm●クリップタイプ:Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:13.2mm●最大内径:15.8mm●バンド幅:8.2mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4531アズワン品番65-8039-73
  • Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥28,980税込¥31,878
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    保護プロファイル付き固定ブラケット。保護プロファイルの付いたアルミニウムブラケットは、すべり止め加工されており、振動とノイズを吸収し、ノッチの影響を排除し、絶縁特性に富んでいます。 屋外での使用に最適です。
    仕様●クローズド内径:4.8mm●幅:16.3mm●下穴径:5.2mm●材質:アルミニウム●コーティング/ライニング:ゴム●色:黒, ナチュラル●コード番号:232-0047アズワン品番65-7967-11
  • Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥39,980税込¥43,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    保護プロファイル付き固定ブラケット。保護プロファイルの付いたアルミニウムブラケットは、すべり止め加工されており、振動とノイズを吸収し、ノッチの影響を排除し、絶縁特性に富んでいます。 屋外での使用に最適です。
    仕様●クローズド内径:14.3mm●幅:16.3mm●下穴径:5.2mm●材質:アルミニウム●コーティング/ライニング:ゴム●色:黒, ナチュラル●コード番号:232-0126アズワン品番65-7937-58
  • ホースクリップ 19.4 → 22.6mm 7mm ステンレス鋼 1袋 5個入 オエティカ

    ホースクリップ 19.4 → 22.6mm 7mm ステンレス鋼 1袋 5個入

    オエティカ
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効果で補正します バリのないストリップエッジ:クランプされる部品を損傷するリスクを低減します
    仕様●内径:19.4 → 22.6mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:19.4mm●最大内径:22.6mm●バンド幅:7mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4570アズワン品番65-8039-74
  • Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥27,980税込¥30,778
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    保護プロファイル付き固定ブラケット。保護プロファイルの付いたアルミニウムブラケットは、すべり止め加工されており、振動とノイズを吸収し、ノッチの影響を排除し、絶縁特性に富んでいます。 屋外での使用に最適です。
    仕様●クローズド内径:3.2mm●幅:16.3mm●下穴径:5.2mm●材質:アルミニウム●コーティング/ライニング:ゴム●色:黒, ナチュラル●コード番号:232-0031アズワン品番65-7890-31
  • ホースクリップ 17 → 20mm 8.5mm 亜鉛めっきスチール 1袋 5個入 オエティカ

    ホースクリップ 17 → 20mm 8.5mm 亜鉛めっきスチール 1袋 5個入

    オエティカ
    ¥999税込¥1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    低コスト 低圧 中圧及び金属対金属の接続用です
    仕様●内径:17 → 20mm●クリップタイプ:Oクリップ●材質:亜鉛めっきスチール●最小内径:17mm●最大内径:20mm●バンド幅:8.5mm●コード番号:189-4544アズワン品番65-8040-56
  • Pクリップ ポリアミド 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    Pクリップ ポリアミド 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥4,998税込¥5,498
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HPプラスチックPクリップ。ポリアミド製のこれらのPクリップは、優れた耐熱性と高い強度を備えた製品です。 さまざまな固定穴を通じてサイズの異なるケーブルを収容可能 - これにより大量のクリップを在庫として抱える必要がありません。 永久又は半永久のケーブル固定用。 軽量なため、重さを最小限に抑えながら、強い固定力が重要とされる宇宙航空産業での利用に特に適しています。
    仕様●クローズド内径:12.5mm●幅:10mm●下穴径:4.2mm●材質:ポリアミド●コーティング/ライニング:なし●色:ナチュラル●コード番号:187-7643アズワン品番65-8033-33
  • ホースクリップ 15 → 17mm 8mm 亜鉛めっきスチール 1袋 5個入 オエティカ

    ホースクリップ 15 → 17mm 8mm 亜鉛めっきスチール 1袋 5個入

    オエティカ
    ¥969税込¥1,066
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    低コスト 低圧 中圧及び金属対金属の接続用です
    仕様●内径:15 → 17mm●クリップタイプ:Oクリップ●材質:亜鉛めっきスチール●最小内径:15mm●最大内径:17mm●バンド幅:8mm●コード番号:189-4542アズワン品番65-8040-19
  • NDバンド エスケイ工機

    NDバンド

    エスケイ工機
    ¥539~税込¥593~
    1袋(1個)
    6日以内出荷
    ホース、ダクト、ケーブル、金属棒など強靭な引張強度が要求される結束。腐食性ガス、ヒートサイクル、放射線などの物性劣化を伴う環境での結束にご利用いただけます。
    用途耐熱性、耐摩擦性、耐候性、耐腐食性に優れ屋内外・地下・懐中など他の結束材料では使用できない厳しい環境に耐えることができます。材質ステンレススチールSUS304六角対辺(mm)回転用ネジの頭部:8板厚(mm)0.6バンド幅(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースクランプ エスコ

    ホースクランプ

    エスコ
    ¥5,780税込¥6,358
    1個
    翌日出荷
    頑丈に作られています。
    材質スチール(亜鉛メッキ)ホース外径(Φmm)127~140ねじサイズM12×110mmホース内径(inch)4
  • ステンバンド(W2) オーミヤ

    ステンバンド(W2)

    オーミヤ
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    翌々日出荷
    用途配管部材材質(バンド・ハウジング)SUS-430材質(ボルト)亜鉛メッキ入数(個)10
  • MAクランプ 築地製作所

    MAクランプ

    築地製作所
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱
    4日以内出荷
    200Φ以上どんなサイズでも使用できます。 変形サイズでも止められます。 サイズは自由にカットして使用できますので経済的です。
    セット内容帯15m×1本・バックル10個入材質ステンレス板厚(mm)0.5バックル10個板幅(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応帯長(cm)1500
  • ホースクランプ”CLIC E[[R上]]” CAILLAU

    ホースクランプ”CLIC E[[R上]]”

    CAILLAU
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1袋(100個)
    当日出荷
    非常に高いクランプ力で真円に近い形状で均一にクランプでき、漏れの心配が少ないです。専用の工具でワンクリックで締付けが可能です。取外し取付けが何度でも可能です。カラーバンド付きでサイズをすぐに識別できます。
    用途冷却、暖房、パワーステアリング、油圧システムなどの高圧力がかかるホース・チューブの結束に。厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)9材質(バンド)ステンレス
  • ホースバンド 15.8mm傷防止タイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCO

    ホースバンド 15.8mm傷防止タイプ(オールステンレス・SUS304)

    TRUSCO
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
    用途管材、建機関連。厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)15.8材質(バンド)ステンレス
  • ホースバンド 15.8mm普及タイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCO

    ホースバンド 15.8mm普及タイプ(オールステンレス・SUS304)

    TRUSCO
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
    用途管材、建機関連。厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)15.8材質(バンド)ステンレス
  • イヤークランプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCO

    イヤークランプ(オールステンレス・SUS304)

    TRUSCO
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1箱(50個)
    当日出荷
    かしめタイプなので組付け作業者の熟練度に関係なく誰もが均一に締め付ける事が可能です。オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
    用途管材、建機関連。材質(バンド)ステンレス
  • ホースバンド マリンテック

    ホースバンド

    マリンテック
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    6日以内出荷
    強靭性と耐食性に優れたオールステンレス製SUS304!滑り止めのスリット加工付き! マイナスドライバーと六角ボルトで調整可能 海水ポンプやエアーポンプへ使用可能 バンド部・ボルト部ともにステンレス製
    材質ステンレス(SUS304)バンド幅(mm)12バンド厚さ(mm)0.6
  • ABA専用フレキシブルドライバー ABA

    ABA専用フレキシブルドライバー

    ABA
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷
    長さ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニABAクランプ SUS304 ABA

    ミニABAクランプ SUS304

    ABA
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1袋(100個)
    5日以内出荷
    バンドエッジにRをつけているのでホースの外面の損傷を防ぎます。 ナットがはめ込みの為、スクリューが抜け落ちてもナットは落ちません。 スクリューヘッドはABAオリジナルと同じ六角7mmなのでABA専用フレキシブルドライバーで締められます。 小口径や肉厚の薄いホースに最適です。
    用途燃料、オイル、バキューム、ラジエター・ホース等、各種ホースの固定に材質SUS304板厚(mm)0.5バンド幅(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)1.5
  • ステンレス製 フープバンド用キャップ 14mm幅用 正峰工業

    ステンレス製 フープバンド用キャップ 14mm幅用

    正峰工業
    ¥9,498税込¥10,448
    1袋(100個)
    4日以内出荷
    フープバンド用フープと組み合わせ、専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。
    材質SUS304適合バンド幅(mm)14
  • ステンレス製 フープバンド用キャップ 10mm幅用 正峰工業

    ステンレス製 フープバンド用キャップ 10mm幅用

    正峰工業
    ¥7,998税込¥8,798
    1袋(100個)
    4日以内出荷
    フープバンド用フープと組み合わせ、専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。
    材質SUS304適合バンド幅(mm)10
  • 鉄製 フープバンド用キャップ 14mm幅用 正峰工業

    鉄製 フープバンド用キャップ 14mm幅用

    正峰工業
    ¥6,798税込¥7,478
    1袋(100個)
    4日以内出荷
    フープバンド用フープと組み合わせ、専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。
    材質鉄適合バンド幅(mm)14
  • ステンレス製 フープバンド フープのみ 10mm幅 正峰工業

    ステンレス製 フープバンド フープのみ 10mm幅

    正峰工業
    ¥7,798税込¥8,578
    1本
    4日以内出荷
    フープバンド用キャップと組み合わせ、専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。
    材質SUS304厚さ(mm)0.5(帯)長さ(m)30バンド幅(mm)10
  • ステンレス製 フープバンド 14mm幅 正峰工業

    ステンレス製 フープバンド 14mm幅

    正峰工業
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。
    材質SUS304バンド幅(mm)14
  • 鉄製 フープバンド 14mm幅 正峰工業

    鉄製 フープバンド 14mm幅

    正峰工業
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。
    材質鉄製(ボンデ鋼帯)バンド幅(mm)14
  • 左巻 マウンテンクランプ 固定ネジタイプ 正峰工業

    左巻 マウンテンクランプ 固定ネジタイプ

    正峰工業
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    6日以内出荷
    大口径バンド。ネジ部を固定タイプにすることにより締付トルクがアップしました。
    用途ピッチの広い空調用ホース等に最適バンド幅(mm)14(帯)巻方向左寸法HEX(mm)8材質(バンド)SUS304材質(リベット)SUS XM7
  • 左巻 マウンテンクランプ アクションタイプ 正峰工業

    左巻 マウンテンクランプ アクションタイプ

    正峰工業
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    6日以内出荷
    大口径バンド。バンドとスクリューの特殊ロック機構によりクランプの解放、締付が迅速に出来ます。組立済みの装置等でバンドを解放して取り付ける必要がある場所での使用に最適です。
    用途ピッチの広い空調用ホース等に最適材質SUS430(スクリュー・プレート)バンド幅(mm)14(帯)巻方向左寸法HEX(mm)8材質(バンド)SUS304材質(リベット)SUS XM7
  • 右巻 マウンテンクランプ アクションタイプ 正峰工業

    右巻 マウンテンクランプ アクションタイプ

    正峰工業
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    6日以内出荷
    大口径バンド。バンドとスクリューの特殊ロック機構によりクランプの解放、締付が迅速に出来ます。組立済みの装置等でバンドを解放して取り付ける必要がある場所での使用に最適です。
    用途ピッチの広い空調用ホース等に最適材質SUS430(スクリュー・プレート)バンド幅(mm)14(帯)巻方向右寸法HEX(mm)8材質(バンド)SUS304材質(リベット)SUS XM7
  • ミニクランプ専用ボックスドライバー 正峰工業

    ミニクランプ専用ボックスドライバー

    正峰工業
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    4日以内出荷
    用途ミニクランプの締付け寸法HEX(mm)6.25(適合)
  • ホースクランプ 椿本チエイン

    ホースクランプ

    椿本チエイン
    ¥829~税込¥912~
    1個
    5日以内出荷
  • 自在ホースバンドフレキシバンド 締付け工具 JUBILEE

    自在ホースバンドフレキシバンド 締付け工具

    JUBILEE
    ¥46,980税込¥51,678
    1丁
    当日出荷
    専用工具を使って、強力なトルクで締付けることができます。
    用途標識、看板などの公共物、自動車、海洋、食品業界などに。トラスコ品番195-0917材質/仕上スチール質量(g)1990アズワン品番64-8519-23
  • 自在ホースバンドフレキシバンド バックル JUBILEE

    自在ホースバンドフレキシバンド バックル

    JUBILEE
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1箱(25箱)
    当日出荷
    専用工具を使って、強力なトルクで締付けることができます。 しっかりと固定したい標識や看板などの締付けに便利です。 簡単に取外しできません。 長さの調節も自在でお好みに合わせて使用できます。 ハウジングがバックルなので場所をとりません。
    用途標識、看板などの公共物、自動車、海洋、食品業界などに。材質/仕上ステンレス(SUS304)
  • 自在ホースバンドフレキシバンド JUBILEE

    自在ホースバンドフレキシバンド

    JUBILEE
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱
    当日出荷
    専用工具を使って、強力なトルクで締付けることができます。
    用途標識、看板などの公共物、自動車、海洋、食品業界などに。材質/仕上ステンレス(SUS304)長さ(m)30
  • スペードホースバンド JUBILEE

    スペードホースバンド

    JUBILEE
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(20個)
    当日出荷
    工具不要で簡単に締め付けられます。 メンテンナスや清掃で頻繁に取外しが必要な散水ホース、ダクトホースなどに最適です。 手動なのでトルクの調整が簡単です。
    用途散水ホース、ダクトホースなどの締付けに。厚さ(mm)0.762材質/仕上スチール(亜鉛コート処理)バンド幅(mm)9.9
  • スナップホースクリップEzyclamp HCL

    スナップホースクリップEzyclamp

    HCL
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1袋(100本)
    当日出荷から9日以内出荷
    特殊な折り目をつけたケーブルは、真円に近い形で締付けられるので漏れの心配が少ないです。 水中、海中でも使用でき、高い耐侯性があります。
    用途一般産業、管材、自動車関連、理化学、港湾産業のホースやパイプなどの締付け用。材質ナイロン12厚さ(mm)3.25バンド幅(mm)13締付トルク(N・m)2.0六角(mm)8.0
ホースバンド