カテゴリ
絞り込み
最大径(Φmm)
バンド幅(mm)
ブランド
- モノタロウ(7)
- エスコ(438)
- RS PRO(62)
- オエティカ(52)
- bitstrong(ビットストロング)(47)
- 正峰工業(37)
- JUBILEE(36)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(33)
- CAILLAU(28)
- TRUSCO(25)
- カクダイ(18)
- 岩崎製作所(14)
- セフティー3(12)
- 築地製作所(11)
- 明工社(10)
- ABA(10)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(9)
- カクイチ(9)
- TRIDON(9)
- タカギ(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

47.0-50.5mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)
エスコ¥1,950税込¥2,1451個翌日出荷ギア式ですので取り外しに便利です。エスコ品番EA463SD-51材質ナイロン66バンド幅(mm)8
35.0-38.5mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)
エスコ¥1,930税込¥2,1231個4日以内出荷ギア式ですので取り外しに便利です。エスコ品番EA463SD-39材質ナイロン66バンド幅(mm)8
27.0-30.0mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)
エスコ¥790税込¥8691個当日出荷ギア式ですので取り外しに便利です。エスコ品番EA463SD-30材質ナイロン66バンド幅(mm)7.5
25.0-28.0mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)
エスコ¥880税込¥9681個当日出荷ギア式ですので取り外しに便利です。エスコ品番EA463SD-28材質ナイロン66バンド幅(mm)7
18.2-20.5mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)
エスコ¥820税込¥9021個当日出荷ギア式ですので取り外しに便利です。エスコ品番EA463SD-21材質ナイロン66バンド幅(mm)7
9.2-10.5mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)
エスコ¥660税込¥7261個当日出荷ギア式ですので取り外しに便利です。エスコ品番EA463SD-11材質ナイロン66バンド幅(mm)5
12-20mm ホースクランプ(2個)
エスコ¥300税込¥3301個翌日出荷エスコ品番EA463HC-20材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)バンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6適合ホース径(Φmm)2018~12~20
8-32mm 手締めホースクランプセット(ステンレス製)
エスコ¥5,290税込¥5,8191個翌日出荷エスコ品番EA463HB-100セット内容EA463HB-41(20個)、EA463HB-43(20個)、EA463HB-45(20個)、EA463HB-47(10個)、EA508KC-2(ケース)材質ステンレス(SUS430)ケース寸法(mm)234×168×62バンド幅(mm)【EA463HB-41(20個)】9、【EA463HB-43(20個)】9、【EA463HB-45(20個)】9、【EA463HB-47(10個)】9適合径(Φmm)【EA463HB-41(20個)】8~12、【EA463HB-43(20個)】12~20、【EA463HB-45(20個)】16~25、【EA463HB-47(10個)】20~32
メインホース用バンド
セフティー3¥629税込¥6921個当日出荷お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。エンドキャップ等をしっかり固定できます。用途マイクロ潅水システム用パーツ質量(g)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×30×4適合ホース外径(Φmm)約15~18
エーコー マッハ ホースバンド 9.5mm~12mm用 2個入り
フジマック¥579税込¥6371個3日以内出荷エアホースとタケノコタイプ金具を締め付けるバンドです。 お得な2個入です。用途エアーホース用バンドトラスコ品番868-2803材質鉄質量(g)10最高使用圧力(MPa)1使用範囲(mm)9.5~12
46-70mm 万能型ステンレスクランプ
エスコ¥2,760税込¥3,0361セット(10個)翌日出荷ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。適合万能工業用エスコ品番EA463CA-70材質バンド:SUS301、ボルト:スチール直径(Φmm)46~70ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)12.7
40-64mm 万能型ステンレスクランプ
エスコ¥2,660税込¥2,9261セット(10個)当日出荷ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。適合万能工業用エスコ品番EA463CA-64材質バンド:SUS301、ボルト:スチール直径(Φmm)40~64ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)12.7
33-57mm 万能型ステンレスクランプ
エスコ(1件のレビュー)¥2,660税込¥2,9261セット(10個)翌日出荷ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。適合万能工業用エスコ品番EA463CA-57材質バンド:SUS301、ボルト:スチール直径(Φmm)33~57ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)12.7
21-38mm 万能型ステンレスクランプ
エスコ¥2,410税込¥2,6511セット(10個)翌日出荷ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。適合万能工業用エスコ品番EA463CA-38材質バンド:SUS301、ボルト:スチール直径(Φmm)21~38ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)12.7
17-32mm 万能型ステンレスクランプ
エスコ¥2,410税込¥2,6511セット(10個)翌々日出荷ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。適合万能工業用エスコ品番EA463CA-32材質バンド:SUS301、ボルト:スチール直径(Φmm)17~32ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)12.7
105-178mm万能型ステンレスクランプ
エスコ¥6,430税込¥7,0731セット(10個)翌日出荷ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。適合万能工業用エスコ品番EA463CA-178材質バンド:SUS301、ボルト:スチール直径(Φmm)105~178ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)12.7
ナイロンクリップ 1箱 100個 ナチュラル 乳白色 NKシリーズ
ニックス¥429~税込¥472~1箱(100個)7日以内出荷金属と比較して70%も軽量、鋸歯状の突起による締め付け時のズレ防止、優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性、Φ3mm~Φ51mmの17サイズによる広範囲な束線径対応
スクウェアクランプ 1箱 500個 SBシリーズ
ニックス¥7,698~税込¥8,468~1箱(500個)7日以内出荷コネクタ付ハーネスの板金エッジ部の保護に適用、密閉取付方式及び上部オープン取り付け方式を用途に合わせて任意選定、板金よりの突出寸法が極小のため省スペース化対応
ホースバンドつまみ黒
八幡ねじ¥1,498税込¥1,6481箱(5個)当日出荷樹脂製のつまみで締付が簡単です。家庭での使用にもおすすめです。用途給水ホースや自動車エンジン部、ガス管などに使用。トラスコ品番521-9552材質SUS304(バンド)、鉄(ねじ)、ABS樹脂(つまみ)表面処理(ねじ部)ユニクロめっき最小径(Φmm)25最大径(Φmm)40バンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.7±0.2
ホースバンド
SUN UP¥159~税込¥175~1個5日以内出荷ホース接続部を締め付けて固定するためのバンドです。ホースの抜けや接続部からの漏れを防ぐのに役立ちます。用途ホース接続部の締め付け・固定に。
ローレットつまみBRF型
LAMP(スガツネ工業)¥399~税込¥439~1個4日以内出荷樹脂ワッシャ付きで、取付相手の傷防止になります。用途配電盤、制御機器、分電盤などに。材質ローレットつまみ:快削黄銅、樹脂ワッシャ:ポリアミド(PA)RoHS指令(10物質対応)対応
304ステンレス Tボルトホースクランプ 絶縁ゴム付き 固定金具
bitstrong(ビットストロング)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷配管やホースの接続部分を固定するために使用されるボルトクランプやホースバンドとも呼ばれるTボルトホースクランプです。T字型のボルトとナットで締め付ける構造になっており、強力な固定力と密閉性があります。クランプ力がホース全体に均一に分散されるため、配管やホース等の損傷を防ぎながら確実に固定できます。Tボルトネジを回すことでサイズ調整が可能で、対応する外径のパイプやホースを固定出来ます。固定時の内径は74~79mmまで対応しております。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。本体に付いているゴムは耐衝撃性や耐摩擦性、絶縁性などに優れているEPDM(エチレンプロピレンゴム)で作られています。ゴムクッションにより、クランプのエッジがパイプやホースに直接当たって傷つけるのを防ぎます。一般的な産業機械、自動車(特にターボ圧力ホース、高圧エンジン冷却ホース、排気システムなど)、農業、航空、海洋産業など、温度や圧力の変動が激しい過酷な環境で幅広く使用されます。用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス、EPDM(エチレンプロピレンゴム)高さ(mm)93質量(g)125奥行(mm)85最小径(Φmm)74最大径(Φmm)79バンド幅(mm)24バンド厚さ(mm)0.8ねじの呼びM8
304ステンレス Tボルトホースクランプ 絶縁ゴム付き 固定金具
bitstrong(ビットストロング)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷配管やホースの接続部分を固定するために使用されるボルトクランプやホースバンドとも呼ばれるTボルトホースクランプです。T字型のボルトとナットで締め付ける構造になっており、強力な固定力と密閉性があります。クランプ力がホース全体に均一に分散されるため、配管やホース等の損傷を防ぎながら確実に固定できます。Tボルトネジを回すことでサイズ調整が可能で、対応する外径のパイプやホースを固定出来ます。固定時の内径は131~139mmまで対応しております。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。本体に付いているゴムは耐衝撃性や耐摩擦性、絶縁性などに優れているEPDM(エチレンプロピレンゴム)で作られています。ゴムクッションにより、クランプのエッジがパイプやホースに直接当たって傷つけるのを防ぎます。一般的な産業機械、自動車(特にターボ圧力ホース、高圧エンジン冷却ホース、排気システムなど)、農業、航空、海洋産業など、温度や圧力の変動が激しい過酷な環境で幅広く使用されます。用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス、EPDM(エチレンプロピレンゴム)高さ(mm)160質量(g)225奥行(mm)155最小径(Φmm)131最大径(Φmm)139バンド幅(mm)26バンド厚さ(mm)1ねじの呼びM10
304ステンレス Tボルトホースクランプ 絶縁ゴム付き 固定金具
bitstrong(ビットストロング)¥2,698税込¥2,9681セット(2個)4日以内出荷配管やホースの接続部分を固定するために使用されるボルトクランプやホースバンドとも呼ばれるTボルトホースクランプです。T字型のボルトとナットで締め付ける構造になっており、強力な固定力と密閉性があります。クランプ力がホース全体に均一に分散されるため、配管やホース等の損傷を防ぎながら確実に固定できます。Tボルトネジを回すことでサイズ調整が可能で、対応する外径のパイプやホースを固定出来ます。固定時の内径は52~55mmまで対応しております。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。本体に付いているゴムは耐衝撃性や耐摩擦性、絶縁性などに優れているEPDM(エチレンプロピレンゴム)で作られています。ゴムクッションにより、クランプのエッジがパイプやホースに直接当たって傷つけるのを防ぎます。一般的な産業機械、自動車(特にターボ圧力ホース、高圧エンジン冷却ホース、排気システムなど)、農業、航空、海洋産業など、温度や圧力の変動が激しい過酷な環境で幅広く使用されます。用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス、EPDM(エチレンプロピレンゴム)高さ(mm)66質量(g)75奥行(mm)65最小径(Φmm)52最大径(Φmm)55バンド幅(mm)22バンド厚さ(mm)0.8ねじの呼びM6



































![[1/4-3/4インチ]用 バンドツール エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03456591-180824-02.jpg)