絞り込み
外径(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 5.5(1)
  • 6(2)
  • 7.6(1)
  • 8(11)
  • 10(1)
  • 16(1)
  • 100(1)
ホース長さ(m)
  • 3
  • 0.38(20)
  • 0.56(20)
  • 0.74(20)
  • 0.92(27)
  • 1(19)
  • 1.1(23)
  • 1.28(24)
  • 1.34(20)
  • 1.4(19)
  • 1.46(20)
  • 1.64(26)
  • 1.784(20)
  • 2(74)
  • 2.5(36)
  • 4(61)
  • 5(45)
  • 6(52)
  • 7.5(23)
  • 8(43)
  • 10(41)
内径(Φmm)
  • 2.5(1)
  • 3.5(1)
  • 4(1)
  • 5(9)
  • 6(2)
  • 6.5(1)
  • 10(1)
  • 16(1)
  • 24(1)
  • 30(1)
  • 42(1)
  • 色イエロー(2)
  • 色オレンジ(3)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(4)
  • 色グレー(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(2)
使用流体
  • 圧縮空気(4)
  • (1)
  • (1)
  • 空気(6)
  • 粒体・粉体(1)
  • 薬品(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.7(5)
  • 0.8(2)
  • 1(1)
  • 1.2(3)
  • 1.5(4)
0.7・0.8・1・1.2・1.5
特性
  • 耐久(1)
  • 耐圧(1)
  • 耐油(1)
  • 耐薬品(2)
耐久・耐圧・耐油・耐薬品
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(16)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
  • 室本鉄工(3)
  • WTB(3)
  • エスコ(2)
  • 千代田通商(2)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • E-Value(1)
  • 明治ナイロンホース(1)
  • 八興(1)
  • フローバル(1)
  • SK11(1)
室本鉄工・WTB・エスコ・千代田通商・PISCO(ピスコ)・E-Value・明治ナイロンホース・八興・フローバル・SK11
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
3(1)
4(2)
5.5(1)
6(2)
7.6(1)
8(11)
10(1)
16(1)
100(1)
  • スクリューエアホースSLIM SK11

    スクリューエアホースSLIM

    SK11(11件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    縮んでいるときも横幅が小さく、スリムに収納ができる。伸ばして作業ができ、縮めて収納できる伸縮で邪魔にならないコイル状のエアホースです。
    用途エアーコンプレッサー用ホース材質ポリウレタン樹脂流体エアー内径(Φmm)5内径×外径(Φmm)5×8最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)8
  • ナイロンコイリングチューブ PISCO(ピスコ)

    ナイロンコイリングチューブ

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    エアガン、エアドライバなどの配管に最適。 機器可動部に省スペースで配管でき、継手に無理がかかりません。
    材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.5(20℃ 65%RH時)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • コイルエアーホース フローバル

    コイルエアーホース

    フローバル
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    両端ワンタッチカップリング付き 柔軟性にすぐれたポリウレタン製 ホース端部は使いやすいストレート形状
    ブルー流体空気最高使用圧力(MPa)0.7材質(ホース)ポリウレタンホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8コイル長(mm)350
  • スクリューエアーホース E-Value

    スクリューエアーホース

    E-Value(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    エアホースの取り回しや収納のわずらわしさを解消します。伸ばして作業ができ、縮めて収納できる伸縮で邪魔にならないコイル状のエアホースです。ワンタッチソケット付きで、便利です。
    用途エアーホース。材質ポリウレタン樹脂ピンク内径×外径(Φmm)5×8最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)8使用流体空気
  • ウレタンコイリングチューブ PISCO(ピスコ)

    ウレタンコイリングチューブ

    PISCO(ピスコ)(8件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から57日以内出荷
    材質ウレタン使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • スパイラルゼロワン 千代田通商

    スパイラルゼロワン

    千代田通商(8件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    細い!軽い!柔らかい!衝撃の異径一体型ホース ベンチュリーノズル構造を応用・効率よく空気圧を伝達 プラスチックカップリングを採用し驚きの軽さ!
    使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.8材質(ホース)ポリウレタン樹脂ホース内径(Φmm)太口部/5細口部/3.5使用流体圧縮空気寸法B2(mm)100寸法B1(mm)600ホース継手H1:CHS-50SNH2:50PM-PLA寸法E(Φmm)42機種カップリングタイプホース外径(Φmm)太口部/8細口部/5.5コイル長(mm)350
  • ニュータイプカールホース 室本鉄工

    ニュータイプカールホース

    室本鉄工
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    コイル外径28mmです。軽量で伸縮性・柔軟性抜群のウレタン製コイルホースです。耐薬品性にも優れています。
    用途各産業機械のシリンダー機器・スプレーガン・空気工具全般に使用。材質ポリウレタン(PU)淡緑内径(Φmm)5使用圧力(MPa)0.7肉厚(mm)1.5外径(Φmm)8ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~70コイル径(mm)28ストレート部(mm)(A)230、(B)100特性耐薬品継手両端G1/4めねじ付コイル長(mm)350
  • カールホース 室本鉄工

    カールホース

    室本鉄工
    5,985税込6,584
    1個
    当日出荷
    軽量で伸縮性・柔軟性抜群のウレタン製コイルホースです。耐薬品性にも優れています。コイル外径28mmです。
    用途各産業機械のシリンダー機器・スプレーガン・空気工具全般に使用。材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂淡緑内径(Φmm)5使用圧力(MPa)0.7肉厚(mm)1.5外径(Φmm)8ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~70コイル径(mm)28ストレート部(mm)50特性耐薬品継手両端G1/4めねじ付コイル長(mm)350
  • メイコイルセット 明治ナイロンホース

    メイコイルセット

    明治ナイロンホース(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ゴムホースの1/2の軽さで30倍伸縮します。移動操作がスピーディでネジレ・タルミが少ない。曲げ動作不要(伸ばすだけ)。能率的でホースが傷まず手首が疲れない。油に侵されません。エヤー工具(ドライバー、グラインダー、インパクトレンチダスター、ドリルタッカーレンチ他)、スプレーガン、ホイストその他
    仕様1/4PTオスメス金具付ナイロンチューブをコイル加工、両端SP付きセット内容部品片端6mm用オスメスセットオレンジ材質(本体)ナイロンチューブ、ナイロン12使用温度範囲(℃)-20~70肉厚(mm)0.8最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)7.6常用圧力(MPa)1.47(15kgf/cm2まで)使用流体圧縮空気材質(金具)BC(真鍮)コイル径(mm)80(70)特性耐油コイル長(mm)350
  • 【カット品】プレッシャーホース 10×16mm E-TB-10シリーズ 八興

    【カット品】プレッシャーホース 10×16mm E-TB-10シリーズ

    八興
    809税込890
    1本
    6日以内出荷
    耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。 耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
    内径(Φmm)10外径(Φmm)16
  • 糸巻きコイルホースエアーダスターガンセット WTB

    糸巻きコイルホースエアーダスターガンセット

    WTB(1件のレビュー)
    8,112税込8,923
    1セット
    当日出荷
    従来のコイルホースに特殊糸を巻きつけることで耐油性、耐熱などに強度が増し、作業上の滑りが向上しています。
    材質ポリウレタン、特殊糸、アルミダイカスト最高使用圧力1.2Mpaノズル口径(Φmm)3ノズル取付部G1/8ホース取付口G1/4
  • 糸巻きコイルホース WTB

    糸巻きコイルホース

    WTB
    6,982税込7,680
    1本
    当日出荷
    従来のコイルホースに特殊糸を巻きつけることで耐油性、耐熱などに強度が増し、作業上の滑りが向上しています。
    用途一般生産工場材質ポリウレタン、特殊糸内径(Φmm)5内径×外径(Φmm)(コイルホース)5×8最高使用圧力1.2Mpa外径(Φmm)8ホース取付口両端G1/4めねじ付
  • フィッティングコイルホース WTB

    フィッティングコイルホース

    WTB
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    ホースの両端金具は、ユニバーサルに回ります。 取外しが簡単なフィッティングタイプで作業効率がアップします。
    用途一般生産工場、食品工場でのダスト作業に材質ポリウレタン最高使用圧力(MPa)1.2コイル径(mm)42
  • スパイラルゼロワンホースフィッティングタイプ5×8 3m金具付き 千代田通商

    スパイラルゼロワンホースフィッティングタイプ5×8 3m金具付き

    千代田通商
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    手元ホース中間を細くしホースをしなやかに操作できます。 手元ホースが特殊形状でも流量が落ちません。 メネジ金具を標準装備しています。
    用途各種エア配管、稼動部作業に最適トラスコ品番808-4342材質ポリウレタン、金具:しんちゅうメッキ全長(mm)970ネオグレー質量(g)185長さL(mm)970寸法D(mm)100寸法B(mm)600使用範囲(m)3.0コイル径(mm)42コイル長(mm)270
  • ナイル GSタイプカールホースGS850 室本鉄工

    ナイル GSタイプカールホースGS850

    室本鉄工
    9,598税込10,558
    1本
    6日以内出荷
    トラスコ品番838-7107材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10使用範囲(m)約3.0
  • 3m 金具付ウレタンカールホース エスコ

    3m 金具付ウレタンカールホース

    エスコ
    2,940税込3,234
    1本
    翌日出荷
    1/4inchPFジョイント付
    エスコ品番EA125CB-3材質ウレタン樹脂内径(Φmm)5全長(m)3外径(Φmm)8常用圧力(MPa)0.69最高圧力(MPa)1.5
  • 3m カプラーツキ ウレタンカールホース エスコ

    3m カプラーツキ ウレタンカールホース

    エスコ
    4,810税込5,291
    1本
    翌日出荷
    樹脂カプラー付ですので軽量です。
    エスコ品番EA125CA-3材質ポリウレタン内径(Φmm)5全長(m)3外径(Φmm)8常用圧力(MPa)0.69最高圧力(MPa)1.5
コイルホース