絞り込み
外径(Φmm)
- 5.5(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 7.6(1)
- 8(36)
- 10(15)
- 12(13)
- 16(9)
- 28(1)
- 100(1)
ホース長さ(m)
- 4
- 0.38(20)
- 0.56(20)
- 0.74(20)
- 0.92(27)
- 1(19)
- 1.1(23)
- 1.28(24)
- 1.34(20)
- 1.4(19)
- 1.46(20)
- 1.64(26)
- 1.784(20)
- 2(74)
- 2.5(36)
- 5(45)
- 6(52)
- 7.5(23)
- 8(43)
- 10(41)
- ホース長さ(m)をもっと見る
内径(Φmm)
- 3.5(1)
- 4(1)
- 5(42)
- 6(1)
- 6.5(16)
- 8(13)
- 10(1)
- 11(10)
色
イエロー(10)
オレンジ(5)
グリーン(13)
グレー(2)
ブルー(16)
使用流体
- 圧縮空気(15)
- 水(2)
- 油(1)
- 空気(36)
- 粒体・粉体(1)
- 薬品(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.7(7)
- 0.8(21)
- 1(10)
- 1.0(8)
- 1.2(1)
- 1.5(2)
- 7(1)
0.7・0.8・1・1.0・1.2・1.5・7
特性
- 柔軟(8)
- 耐久(9)
- 耐圧(1)
- 耐寒(1)
- 耐油(3)
- 耐熱(2)
- 耐薬品(2)
柔軟・耐久・耐圧・耐寒・耐油・耐熱・耐薬品
材質
- 塩化ビニール(PVC)(1)
- 樹脂(56)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
- モノタロウ(3)
- TRUSCO(16)
- CEJN(セイン)(14)
- 千代田通商(9)
- 近畿製作所(3)
- 室本鉄工(3)
- 十川産業(2)
- ジョプラックス(2)
- 潤工社(1)
- 日東工器(1)
- 前田シェルサービス(1)
- 明治ナイロンホース(1)
- 栗田製作所(1)
- 八興(1)
- ヤマトエンジニアリング(1)
- NAC(長堀工業)(1)
- WTB(1)
モノタロウ・TRUSCO・CEJN(セイン)・千代田通商・近畿製作所・室本鉄工・十川産業・ジョプラックス・潤工社・日東工器・前田シェルサービス・明治ナイロンホース・栗田製作所・八興・ヤマトエンジニアリング・NAC(長堀工業)・WTB
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「外径(Φmm)」から絞り込む
5.5(1)
6(1)
7(1)
7.6(1)
8(36)
10(15)
12(13)
16(9)
28(1)
100(1)

エアーコイルホース
(234件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)色イエロー流体空気使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5内径×外径(Φmm)5×8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8寸法C(mm)58Φ±5空気接続口ツータッチカプラーカプラータイプ小:20PPA、大:20SP
エアーコイルホース
(79件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷エアー作業に便利なコイル形状のホースです。両端カプラー付きで脱着も簡単。材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)色ブルー流体空気使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5内径×外径(Φmm)5×8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8寸法C(mm)58Φ±5空気接続口ツータッチカプラー(1/4)
スパイラルエアホース(カップリング付)
TRUSCO(7件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷一般カップリングを標準装着の為、エア工具との脱着がスムーズに行なえます。材質ポリウレタン色黄内径(Φmm)5使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8寸法B(mm)500ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用流体空気ホース継手1/4カップリング空気接続口ツータッチカプラー流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)コイル径(mm)42
スパイラルホース
CEJN(セイン)(22件のレビュー)¥879~税込¥967~1本当日出荷軽量で柔軟。オイル、溶剤、その他の水溶液に対する優れた耐久性。経年劣化に強く、長期間使用可能。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に材質(本体)エステルベースポリウレタン最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)100寸法B(mm)500適合流体エアー
エアーコイルホース ねじ込み式
(13件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷軽量タイプ。接続口は、カプラー接続ではなく、G1/4のめねじになっております。また、付属品として、G1/4めねじをPT1/4おねじに変換する継手が付いております。付属品PT1/4×PF1/4材質ポリウレタン接続口径G1/4流体空気使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.8寸法D(mm)100寸法E(mm)51寸法B(mm)500
αウレタンコイルホースブルー(カップリング付)
TRUSCO(5件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷高弾性のポリウレタン樹脂チューブをスパイラル加工した製品のため、折れぐせがつきにくく優れたバネ特性をもっています。 カップリング付きのためエア工具との脱着がスムーズです。 耐摩耗性、耐久性も優れています。仕様両端カップリング付材質ポリウレタン色青内径(Φmm)5使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用流体空気ホース継手1/4カップリング流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)コイル径(mm)42使用カプラーツータッチカプラー
ウレタンコイルホース
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷コイル巻きだから作業の範囲がワイドに拡がります。折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。柔軟性、弾力性、伸縮性が抜群。しかも強靭です。手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。色オレンジ材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.8寸法D(mm)100寸法E(mm)42寸法B(mm)500ホース内径(Φmm)5使用流体圧縮空気ホース外径(Φmm)8
スパイラルエアホース
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷ゴム弾性を有し復元力に優れています。用途伸縮部エア配管色黄材質(本体)ポリウレタン樹脂最高使用圧力0.8MPa寸法D(mm)100寸法B(mm)500使用流体圧縮空気常用使用圧力(MPa)0.8(8kgf/cm2)最高温度範囲(℃)-5~+60℃
スパイラルエアーホース イエローラインシリーズ
千代田通商(4件のレビュー)¥2,972~税込¥3,269~1本当日出荷ポリウレタン樹脂を使用。柔軟性に優れています。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐熱・耐寒・耐油性に優れています。 非常に軽量です。 SPHタイプ。種別スパイラルエアホース色イエロー使用温度範囲(℃)-5~60(23~140°F)最高使用圧力(MPa)0.8寸法D(mm)100寸法B(mm)500破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気ホース継手G1/4材質(取付金具)銅特性耐熱、耐寒、耐油
サンテックコイルホース
十川産業(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷折れグセがつきにくく、優れたバネ弾性を持つエアーコイルの決定版!! ツータッチカプラー付用途整備、板金、工具、建築、塗装etcに大活躍!最高使用圧力(MPa)0.7寸法D(mm)100寸法E(mm)42寸法B(mm)500材質(ホース)ポリウレタンホース内径(Φmm)5使用流体空気空気接続口ツータッチカプラー色調青ホース外径F(Φmm)8コイル長(mm)350
スパイラルホース 5×8
TRUSCO¥879税込¥9671本当日出荷オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質エステルベースポリウレタン色蛍光緑内径(Φmm)5使用温度範囲-20~60℃使用圧力(MPa)1.0外径(Φmm)8使用流体空気芯数1コイル径(mm)42コイル長(mm)350
スクリューエアーホース
近畿製作所(6件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷流体エアー接続口径(inch)1/4寸法D(mm)120寸法B(mm)525チューブ外径(Φmm)8破壊圧力(MPa)3.5チューブ内径(Φmm)5チューブ厚さ(mm)1.5空気使用圧力(MPa)0.8
樹脂カプラ付ウレタンコイルホース
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷工具・機器に接触しても樹脂製カップリングで傷を付けません。折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。柔軟性、弾力性、伸縮性に優れています。しかも強靭です。手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。材質ポリウレタン(本体)樹脂製(カプラ)色オレンジ接続部のサイズ1/4樹脂カプラ最高使用圧力(MPa)0.8寸法D(mm)100寸法B(mm)500ホース内径(Φmm)5使用流体圧縮空気寸法E(Φmm)42ホース外径(Φmm)8最高温度範囲(℃)-5~+60℃コイル長(mm)350
スパイラルホース 4×6
TRUSCO¥759税込¥8351本当日出荷オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質エステルベースポリウレタン色青使用温度範囲-20~60℃使用圧力(MPa)1.0使用流体空気芯数1コイル長(mm)350
ウレタンコイルホースΦ5XΦ8
TRUSCO(7件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷コイル巻きだから作業の範囲がワイドに拡がります。折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。柔軟性、弾力性、伸縮性が抜群。しかも強靭です。手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。仕様(接続継手)R1/4おねじ、G1/4めねじ、G1/4ユニバーサルめねじ付色青材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.8寸法D(mm)100寸法E(mm)42寸法B(mm)500ホース内径(Φmm)5使用流体圧縮空気ホース外径(Φmm)8コイル長(mm)350
コイルホース(ジョプラソケット&プラグ付)
ジョプラックス¥5,198税込¥5,7181個当日出荷材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)5外径(Φmm)8ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用圧力(MPa[kgf/cm2])(常用)0.7[7]適合流体エアーコイル径(mm)42接続形状(1)TN-5NR ジョプラソケット(2)JN-5N ジョプラプラグコイル長(mm)350
シリーズ315 スパイラルホースキット(カップリング付)
CEJN(セイン)(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷大流量でワンタッチ接続可能なシリーズ315カップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)100寸法B(mm)500材質(ホース)エステルベースポリウレタン継手シリーズ315カップリング、ニップル
スプリング式ウレタンコイルホース
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷伸縮性が強く、作業性が優れています。高温多湿下での水分やカビによる侵食劣化が少ない。材質ポリウレタン樹脂色クリアオレンジ流体圧縮空気内径(Φmm)5使用温度範囲-40~+80℃内径×外径(Φmm)5×8外径(Φmm)8使用空気圧力(MPa)0.7(20℃)ホース取付口G1/4最小曲半径23mm樹脂寸法(mm)内径5・外径8コイル径(mm)40コイル長(mm)350
スパイラルホース 6.5×10
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質エステルベースポリウレタン色蛍光緑内径(Φmm)6.5使用温度範囲-20~60℃外径(Φmm)10使用圧力1.0MPa使用流体空気芯数1コイル径(mm)52
NKカプラコイルホース
日東工器¥6,598~税込¥7,258~1巻当日出荷ハイカプラエース(ソケット)にウレタンホース標準装備。 ワンタッチ接続でスムーズ配管。用途低圧用材質(本体)【チューブ】ポリウレタン樹脂、【ソケット】エンジニアリングプラスチック(PBT、POM)、【プラグ】鋼鉄(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-5~+60バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)0.7耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
スパイラルホース 8×12
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781本当日出荷オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質エステルベースポリウレタン色蛍光緑内径(Φmm)8使用温度範囲-20~60℃外径(Φmm)12使用圧力1.0MPa使用流体空気芯数1コイル径(mm)65
超軽量スパイラルホース
千代田通商¥2,498税込¥2,7481本当日出荷高弾性ポリウレタン素材を採用し、優れたばね性、耐久性を実現しました。金具はニッケルメッキ仕上げで、耐食性にすぐれ、長期間美観を損ないません。用途各種エア配管稼動部トラスコ品番376-1746全長(mm)675色ライトグリーン材質(本体)高弾性ポリウレタン質量(g)180内径(Φmm)5使用圧力(MPa)0.8長さL(mm)675外径(Φmm)7接続ホースフィッティング使用流体空気流体温度(℃)-5~60コイル部(mm)275使用範囲(m)4.0コイル径(mm)47継手G1/4+R1/4・R1/4・C4P-5H-S
メイコイルセット
明治ナイロンホース(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から翌々日出荷ゴムホースの1/2の軽さで30倍伸縮します。移動操作がスピーディでネジレ・タルミが少ない。曲げ動作不要(伸ばすだけ)。能率的でホースが傷まず手首が疲れない。油に侵されません。エヤー工具(ドライバー、グラインダー、インパクトレンチダスター、ドリルタッカーレンチ他)、スプレーガン、ホイストその他仕様1/4PTオスメス金具付ナイロンチューブをコイル加工、両端SP付きセット内容部品片端6mm用オスメスセット色オレンジ材質(本体)ナイロンチューブ、ナイロン12使用温度範囲(℃)-20~70肉厚(mm)0.8最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)7.6常用圧力(MPa)1.47(15kgf/cm2まで)使用流体圧縮空気材質(金具)BC(真鍮)コイル径(mm)80(70)特性耐油コイル長(mm)350
ポリウレタンコイルチューブ CHタイプ CCH
NAC(長堀工業)¥3,798~税込¥4,178~1個翌日出荷から11日以内出荷・ポリウレタンコイルチューブは超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。・又、曲げ半径が小さく優れた作業性を発揮します。シリーズCH最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタン
残圧除去カップリング付ホースキット 6.5×10
TRUSCO¥5,198税込¥5,7181個当日出荷カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。国内一般製品と互換性があります。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。付属品メスカプラ:PRC65、オスカプラ:103155060、オスカプラ:103155060材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄色蛍光緑内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10使用流体空気コイル径(mm)52カプラー有無有
コイルホース
ジョプラックス¥7,045税込¥7,7501本当日出荷伸びクセがつきにくい高耐久性・高信頼性コイルホース色青使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10使用流体空気コイル径(mm)Φ52
シリーズ315eSafe スパイラルホースキット(カップリング付)
CEJN(セイン)¥6,898~税込¥7,588~1本当日出荷から9日以内出荷カップリングはワンタッチ接続、分離時には自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。 耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)100寸法B(mm)500材質(ホース)エステルベースポリウレタン適合流体エアー継手eSafeカップリング、ニップル
スクリューエアーホーススプリング付
近畿製作所¥4,800税込¥5,2801個当日出荷から5日以内出荷用途エアー手工具との組み合わせ材質ポリウレタン、鋼、真鍮内径(Φmm)5外径(Φmm)8ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
コネクトコイル
十川産業¥5,998~税込¥6,598~1本5日以内出荷折れグセが付きにくく、バネ特性を持ちエアー工具用として便利です。 コイル巻きだから作業範囲が拡大!折れにくく、耐摩耗性に優れています。 手元部分がストレートなので手元ホースが要りません。用途塗装、吹き付けエアー用、工場内エアーツール用。材質ポリウレタン流体空気使用温度範囲(℃)-40~+80最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)金具(両端)PF 1/4メス
ウレタンコイルホース
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781本当日出荷コイル巻きだから作業の範囲がワイドに拡がります。折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。柔軟性、弾力性、伸縮性が抜群。しかも強靭です。手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.8寸法D(mm)100寸法E(mm)42寸法B(mm)500ホース内径(Φmm)5使用流体圧縮空気ホース外径(Φmm)8
ナイル カールホース
室本鉄工¥5,607税込¥6,1681本当日出荷から7日以内出荷ポリウレタン樹脂の特性を生かしたウレタンエヤーホース。 柔軟性・弾力性・耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐熱性・操作性等に特に優れています。カール外径(Φmm)28
【カット品】プレッシャーホース 10×16mm E-TB-10シリーズ
八興¥1,070税込¥1,1771本6日以内出荷耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。 耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。内径(Φmm)10外径(Φmm)16
残圧除去カップリング付ホースキット 8×12
TRUSCO¥5,698税込¥6,2681個当日出荷カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。付属品メスカプラ:PRC812、オスカプラ:103155062、オスカプラ:103155062材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄色蛍光緑内径(Φmm)8外径(Φmm)12使用流体空気コイル径(mm)65カプラー有無有
スパイラルホース 11×16
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181本当日出荷オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質エステルベースポリウレタン色蛍光緑内径(Φmm)11外径(Φmm)16コイル径(mm)95
アンチ・スパーク スパイラルホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付)
CEJN(セイン)¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷から翌々日出荷火花による焼損に強いホースです。 カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。 耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。 組付け済のためすぐに使用可能です。用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄色緑使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気特性耐久性、柔軟性
コイルホース(フィッティングカプラー付)
WTB¥6,998税込¥7,6981個当日出荷材質ポリウレタン色グリーン使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)1.2外径(Φmm)8使用流体空気ホース寸法(mm)5×8コイル径(mm)42
イエローラインシリーズ 8mm/使用範囲4m ライトグリーン
千代田通商¥2,898税込¥3,1881個9日以内出荷ポリウレタン樹脂を使用しており、柔軟性に優れています。 手元部を一体にして使いやすくしております。 両端にホースフィッティングを装着しており、色々な機器対応できます。 サイズ及び機種が豊富です。 別作でホース10色製作可能です。用途各種エア配管、稼動部トラスコ品番808-4757材質本体:ポリウレタン、継手:しんちゅう色ライトグリーン質量(g)280内径(Φmm)11使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)16使用範囲(mm)4000使用流体圧縮空気流体温度(℃)-5~60継手口径G1/4











































![コイルホースセット5mワンタッチカプラ付 REX(レックス)[自動車用品] コイルホースセット5mワンタッチカプラ付 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)

![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)