絞り込み
外径(Φmm)
- 6(1)
- 7.6(1)
- 8(30)
- 10(13)
- 12(12)
- 16(7)
- 39(1)
ホース長さ(m)
- 6
- 0.38(20)
- 0.56(20)
- 0.74(20)
- 0.92(27)
- 1(19)
- 1.1(23)
- 1.28(24)
- 1.34(20)
- 1.4(19)
- 1.46(20)
- 1.64(26)
- 1.784(20)
- 2(74)
- 2.5(36)
- 4(61)
- 5(45)
- 7.5(23)
- 8(43)
- 10(41)
- ホース長さ(m)をもっと見る
内径(Φmm)
- 4(1)
- 5(34)
- 6(1)
- 6.5(14)
- 8(13)
- 10(1)
- 11(7)
色
イエロー(11)
オレンジ(2)
グリーン(10)
ピンク(1)
ブルー(14)
使用流体
- 圧縮空気(11)
- 水(1)
- 油(1)
- 空気(32)
- 粒体・粉体(1)
- 薬品(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.7(6)
- 0.8(17)
- 1(8)
- 1.0(6)
- 1.2(1)
- 1.4(1)
- 1.5(2)
- 7(1)
0.7・0.8・1・1.0・1.2・1.4・1.5・7
特性
- 柔軟(5)
- 耐久(6)
- 耐圧(1)
- 耐寒(1)
- 耐油(2)
- 耐熱(1)
柔軟・耐久・耐圧・耐寒・耐油・耐熱
材質
- 塩化ビニール(PVC)(1)
- 樹脂(48)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
- モノタロウ(3)
- TRUSCO(13)
- CEJN(セイン)(12)
- 千代田通商(6)
- 近畿製作所(2)
- 室本鉄工(2)
- ジョプラックス(2)
- ヤマトエンジニアリング(2)
- フローバル(2)
- E-Value(1)
- 十川産業(1)
- 明治ナイロンホース(1)
- 八興(1)
- NAC(長堀工業)(1)
- WTB(1)
- 日機(1)
- SK11(1)
モノタロウ・TRUSCO・CEJN(セイン)・千代田通商・近畿製作所・室本鉄工・ジョプラックス・ヤマトエンジニアリング・フローバル・E-Value・十川産業・明治ナイロンホース・八興・NAC(長堀工業)・WTB・日機・SK11
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「外径(Φmm)」から絞り込む
6(1)
7.6(1)
8(30)
10(13)
12(12)
16(7)
39(1)

エアーコイルホース
(234件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)色イエロー流体空気使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5内径×外径(Φmm)5×8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8寸法C(mm)58Φ±5空気接続口ツータッチカプラーカプラータイプ小:20PPA、大:20SP
エアーコイルホース
(79件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷エアー作業に便利なコイル形状のホースです。両端カプラー付きで脱着も簡単。材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)色ブルー流体空気使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5内径×外径(Φmm)5×8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8寸法C(mm)58Φ±5空気接続口ツータッチカプラー(1/4)
スパイラルホース
CEJN(セイン)(22件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から9日以内出荷軽量で柔軟。オイル、溶剤、その他の水溶液に対する優れた耐久性。経年劣化に強く、長期間使用可能。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に材質(本体)エステルベースポリウレタン最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)100寸法B(mm)500適合流体エアー
スパイラルエアホース(カップリング付)
TRUSCO(7件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷一般カップリングを標準装着の為、エア工具との脱着がスムーズに行なえます。材質ポリウレタン色黄内径(Φmm)5使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8寸法B(mm)500ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用流体空気ホース継手1/4カップリング空気接続口ツータッチカプラー流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)コイル径(mm)42
エアーコイルホース ねじ込み式
(13件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷軽量タイプ。接続口は、カプラー接続ではなく、G1/4のめねじになっております。また、付属品として、G1/4めねじをPT1/4おねじに変換する継手が付いております。付属品PT1/4×PF1/4材質ポリウレタン接続口径G1/4流体空気使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.8寸法D(mm)100寸法E(mm)51寸法B(mm)500
αウレタンコイルホースブルー(カップリング付)
TRUSCO(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷高弾性のポリウレタン樹脂チューブをスパイラル加工した製品のため、折れぐせがつきにくく優れたバネ特性をもっています。 カップリング付きのためエア工具との脱着がスムーズです。 耐摩耗性、耐久性も優れています。仕様両端カップリング付材質ポリウレタン色青内径(Φmm)5使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用流体空気ホース継手1/4カップリング流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)コイル径(mm)42使用カプラーツータッチカプラー
スクリューエアホースSLIM
SK11(11件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷縮んでいるときも横幅が小さく、スリムに収納ができる。伸ばして作業ができ、縮めて収納できる伸縮で邪魔にならないコイル状のエアホースです。用途エアーコンプレッサー用ホース材質ポリウレタン樹脂流体エアー内径(Φmm)5内径×外径(Φmm)5×8最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)8
スパイラルエアホース
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷ゴム弾性を有し復元力に優れています。用途伸縮部エア配管色黄材質(本体)ポリウレタン樹脂最高使用圧力0.8MPa寸法D(mm)100寸法B(mm)500使用流体圧縮空気常用使用圧力(MPa)0.8(8kgf/cm2)最高温度範囲(℃)-5~+60℃
スパイラルエアーホース イエローラインシリーズ
千代田通商(4件のレビュー)¥3,601~税込¥3,961~1本当日出荷ポリウレタン樹脂を使用。柔軟性に優れています。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐熱・耐寒・耐油性に優れています。 非常に軽量です。 SPHタイプ。種別スパイラルエアホース色イエロー使用温度範囲(℃)-5~60(23~140°F)最高使用圧力(MPa)0.8寸法D(mm)100寸法B(mm)500破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気ホース継手G1/4材質(取付金具)銅特性耐熱、耐寒、耐油
コイルエアーホース
フローバル¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から翌々日出荷両端ワンタッチカップリング付き 柔軟性にすぐれたポリウレタン製 ホース端部は使いやすいストレート形状色ブルー流体空気最高使用圧力(MPa)0.7材質(ホース)ポリウレタンホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8コイル長(mm)350
スクリューエアーホース
E-Value(1件のレビュー)¥2,888税込¥3,1771本当日出荷エアホースの取り回しや収納のわずらわしさを解消します。伸ばして作業ができ、縮めて収納できる伸縮で邪魔にならないコイル状のエアホースです。ワンタッチソケット付きで、便利です。用途エアーホース。材質ポリウレタン樹脂色ピンク内径×外径(Φmm)5×8最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)8使用流体空気
スパイラルホース 5×8
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281本当日出荷オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質エステルベースポリウレタン色蛍光緑内径(Φmm)5使用温度範囲-20~60℃使用圧力(MPa)1.0外径(Φmm)8使用流体空気芯数1コイル径(mm)42コイル長(mm)350
スクリューエアーホース
近畿製作所(6件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581本当日出荷流体エアー接続口径(inch)1/4寸法D(mm)120寸法B(mm)525チューブ外径(Φmm)8破壊圧力(MPa)3.5チューブ内径(Φmm)5チューブ厚さ(mm)1.5空気使用圧力(MPa)0.8
スパイラルホース 4×6
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181本当日出荷オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質エステルベースポリウレタン色青使用温度範囲-20~60℃使用圧力(MPa)1.0使用流体空気芯数1コイル長(mm)350
ウレタンコイルホースΦ5XΦ8
TRUSCO(7件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷コイル巻きだから作業の範囲がワイドに拡がります。折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。柔軟性、弾力性、伸縮性が抜群。しかも強靭です。手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。仕様(接続継手)R1/4おねじ、G1/4めねじ、G1/4ユニバーサルめねじ付色青材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.8寸法D(mm)100寸法E(mm)42寸法B(mm)500ホース内径(Φmm)5使用流体圧縮空気ホース外径(Φmm)8コイル長(mm)350
コイルホース(ジョプラソケット&プラグ付)
ジョプラックス¥6,498税込¥7,1481個当日出荷材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)5外径(Φmm)8ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用圧力(MPa[kgf/cm2])(常用)0.7[7]適合流体エアーコイル径(mm)42接続形状(1)TN-5NR ジョプラソケット(2)JN-5N ジョプラプラグコイル長(mm)350
スパイラルホース 6.5×10
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質エステルベースポリウレタン色蛍光緑内径(Φmm)6.5使用温度範囲-20~60℃外径(Φmm)10使用圧力1.0MPa使用流体空気芯数1コイル径(mm)52
シリーズ315 スパイラルホースキット(カップリング付)
CEJN(セイン)(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から9日以内出荷大流量でワンタッチ接続可能なシリーズ315カップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)100寸法B(mm)500材質(ホース)エステルベースポリウレタン継手シリーズ315カップリング、ニップル
エアブローガン用エアコイルホース
日機¥2,898税込¥3,1881個6日以内出荷柔軟性と耐久性を兼ね備え、ワンタッチカプラーで簡単に取付出来ます。用途ほこりやゴミの除去に接続PT1/4″ノズル外径(Φmm)8ノズル内径(Φmm)5最大圧力(MPa)1.4動作温度範囲(℃)-20~60
スプリング式ウレタンコイルホース
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,098税込¥4,5081個当日出荷伸縮性が強く、作業性が優れています。高温多湿下での水分やカビによる侵食劣化が少ない。材質ポリウレタン樹脂色クリアオレンジ流体圧縮空気内径(Φmm)5使用温度範囲-40~+80℃内径×外径(Φmm)5×8外径(Φmm)8使用空気圧力(MPa)0.7(20℃)ホース取付口G1/4最小曲半径23mm樹脂寸法(mm)内径5・外径8コイル径(mm)40コイル長(mm)350
スパイラルホース 8×12
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681本当日出荷オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質エステルベースポリウレタン色蛍光緑内径(Φmm)8使用温度範囲-20~60℃外径(Φmm)12使用圧力1.0MPa使用流体空気芯数1コイル径(mm)65
メイコイルセット
明治ナイロンホース(1件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷から翌々日出荷ゴムホースの1/2の軽さで30倍伸縮します。移動操作がスピーディでネジレ・タルミが少ない。曲げ動作不要(伸ばすだけ)。能率的でホースが傷まず手首が疲れない。油に侵されません。エヤー工具(ドライバー、グラインダー、インパクトレンチダスター、ドリルタッカーレンチ他)、スプレーガン、ホイストその他仕様1/4PTオスメス金具付ナイロンチューブをコイル加工、両端SP付きセット内容部品片端6mm用オスメスセット色オレンジ材質(本体)ナイロンチューブ、ナイロン12使用温度範囲(℃)-20~70肉厚(mm)0.8最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)7.6常用圧力(MPa)1.47(15kgf/cm2まで)使用流体圧縮空気材質(金具)BC(真鍮)コイル径(mm)80(70)特性耐油コイル長(mm)350
シリーズ315eSafe スパイラルホースキット(カップリング付)
CEJN(セイン)¥6,898~税込¥7,588~1本当日出荷から翌々日出荷カップリングはワンタッチ接続、分離時には自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。 耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)100寸法B(mm)500材質(ホース)エステルベースポリウレタン適合流体エアー継手eSafeカップリング、ニップル
コネクトコイル
十川産業¥7,198~税込¥7,918~1本5日以内出荷折れグセが付きにくく、バネ特性を持ちエアー工具用として便利です。 コイル巻きだから作業範囲が拡大!折れにくく、耐摩耗性に優れています。 手元部分がストレートなので手元ホースが要りません。用途塗装、吹き付けエアー用、工場内エアーツール用。材質ポリウレタン流体空気使用温度範囲(℃)-40~+80最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)金具(両端)PF 1/4メス
残圧除去カップリング付ホースキット 6.5×10
TRUSCO¥5,798税込¥6,3781個当日出荷カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。国内一般製品と互換性があります。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。付属品メスカプラ:PRC65、オスカプラ:103155060、オスカプラ:103155060材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄色蛍光緑内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10使用流体空気コイル径(mm)52カプラー有無有
エアーコイルホース
フローバル¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷両端ワンタッチカップリング付き 柔軟性にすぐれたポリウレタン製 ホース端部は使いやすいストレート形状色イエロー流体空気最高使用圧力(MPa)0.8材質(ホース)ポリウレタンホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8材質(カプラ)鋼(クロームメッキ)
コイルホース
ジョプラックス¥8,180税込¥8,9981本当日出荷伸びクセがつきにくい高耐久性・高信頼性コイルホース色青使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10使用流体空気コイル径(mm)Φ52
スクリューエアーホーススプリング付
近畿製作所¥5,821税込¥6,4031個当日出荷から5日以内出荷用途エアー手工具との組み合わせ材質ポリウレタン、鋼、真鍮内径(Φmm)5外径(Φmm)8ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
ポリウレタンコイルチューブ CHタイプ CCH
NAC(長堀工業)¥4,898~税込¥5,388~1個翌日出荷から11日以内出荷・ポリウレタンコイルチューブは超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。・又、曲げ半径が小さく優れた作業性を発揮します。シリーズCH最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタン
【カット品】プレッシャーホース 10×16mm E-TB-10シリーズ
八興¥1,610税込¥1,7711本6日以内出荷耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。 耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。内径(Φmm)10外径(Φmm)16
スパイラルホースキット ブローガン付
CEJN(セイン)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷ホースキットのカップリング側にブローガン(11-208-0100)が付いています。大流量でワンタッチ接続可能なカップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切りに。トラスコ品番226-4698材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄、ブローガン本体:POM全長(mm)1600色青使用流体空気使用範囲(m)6外径(mm)8コイル径(mm)42内径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応適合ホース内径×外径(Φmm)5×8コイル長(mm)520
残圧除去カップリング付ホースキット 8×12
TRUSCO¥6,498税込¥7,1481個当日出荷カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。付属品メスカプラ:PRC812、オスカプラ:103155062、オスカプラ:103155062材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄色蛍光緑内径(Φmm)8外径(Φmm)12使用流体空気コイル径(mm)65カプラー有無有
スパイラルホース 11×16
TRUSCO¥4,798税込¥5,2781本当日出荷オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質エステルベースポリウレタン色蛍光緑内径(Φmm)11外径(Φmm)16コイル径(mm)95
アンチ・スパーク スパイラルホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付)
CEJN(セイン)¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から9日以内出荷火花による焼損に強いホースです。 カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。 耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。 組付け済のためすぐに使用可能です。用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄色緑使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気特性耐久性、柔軟性
コイルホース(フィッティングカプラー付)
WTB¥7,698税込¥8,4681個当日出荷材質ポリウレタン色グリーン使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)1.2外径(Φmm)8使用流体空気ホース寸法(mm)5×8コイル径(mm)42
カプラー付ウレタンコイルホース
ヤマトエンジニアリング¥3,998税込¥4,3981巻5日以内出荷から8日以内出荷高弾性ポリウレタンチューブをスパイラル状に特殊加工。 高弾性ポリウレタンチューブをスパイラル状に特殊加工。 折れ癖が付きにくく、耐摩耗性また伸縮性・柔軟性に優れています。使用温度範囲(℃)-20~+60内径(Φmm)5外径(Φmm)8材質(ホース)ポリウレタン樹脂金具カプラーソケット・カプラープラグ適合流体圧縮空気許容圧力(MPa)1.5適合ホース内径×外径(Φmm)5×8巻外径(cm)6.5
イエローラインシリーズ 16mm/使用範囲6m
千代田通商¥14,980税込¥16,4781個当日出荷耐水性ポリウレタンを使用しています。 ドレンなどによるトラブルを防ぐことができます。 サイズおよび種類が豊富です。 寸法、色を変更した別作も可能です。(黄色を含む全10色) TEチューブ仕様で柔軟性と反発性のバランスが最高です。 チューブサイズ使用範囲共に豊富なバリエーションがあります。 継手変更や(カップリング・ねじサイズ変更等)や使用範囲ストレート部の長短や色変更など1本から特注対応できます。 優れた耐油性で工場内エアー配管に最適です。用途各種エア配管、エアツールに仕様【接続相手】ホースフィッティングトラスコ品番808-4278材質本体:ポリウレタン樹脂、継手:真鍮全長(mm)1000質量(kg)1色黄長さ(m)6使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)16使用範囲(mm)6000ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16使用流体圧縮空気使用範囲(m)6コイル径(mm)108継手口径Rc1/2コイル長(mm)400
ジャンボカールホース
室本鉄工(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781本6日以内出荷から10日以内出荷材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂摘要ジャンボカールホースカール外径(Φmm)39ストレート部(mm)140
スパイラルホースキット(eSafeシリーズ320カップリング・保護カバー付)
CEJN(セイン)¥27,980税込¥30,7781個34日以内出荷カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。カバーにより周囲の機器などの表面を傷付けず、またカップリングを衝撃から保護します。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄色青継手残圧除去機能付カップリング/ニップル(シリーズ320)











































![コイルホースセット5mワンタッチカプラ付 REX(レックス)[自動車用品] コイルホースセット5mワンタッチカプラ付 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)



![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)