絞り込み
外径(Φmm)
- 4(3)
- 6(3)
- 8(6)
- 10(3)
- 12(3)
- 16(1)
- 26(1)
- 38(1)
- 42(1)
- 58(1)
- 72(1)
ホース長さ(m)
- 7
- 0.38(20)
- 0.56(20)
- 0.74(20)
- 0.92(27)
- 1(19)
- 1.1(23)
- 1.28(24)
- 1.34(20)
- 1.4(19)
- 1.46(20)
- 1.64(26)
- 1.784(20)
- 2(74)
- 2.5(36)
- 4(61)
- 5(45)
- 6(52)
- 7.5(23)
- 8(43)
- 10(41)
- ホース長さ(m)をもっと見る
内径(Φmm)
- 2.5(1)
- 4(2)
- 5(3)
- 6(2)
- 7.5(1)
- 8(1)
- 9(1)
- 10(2)
- 12(1)
- 24(1)
- 30(1)
- 42(1)
- 58(1)
- 72(1)
色
イエロー(2)
オレンジ(2)
クリア(1)
グリーン(2)
ブラック(3)
ブルー(2)
ホワイト(2)
レッド(2)
使用流体
- 圧縮空気(1)
- 水(1)
- 油(1)
- 空気(4)
- 粒体・粉体(1)
- 薬品(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.8(2)
- 1(1)
- 1.2(2)
- 1.5(4)
0.8・1・1.2・1.5
特性
- 耐久(1)
- 耐圧(1)
耐久・耐圧
材質
- 塩化ビニール(PVC)(1)
- 樹脂(8)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
- PISCO(ピスコ)(3)
- エスコ(2)
- WTB(2)
- 八興(1)
- ヤマトエンジニアリング(1)
PISCO(ピスコ)・エスコ・WTB・八興・ヤマトエンジニアリング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「外径(Φmm)」から絞り込む
4(3)
6(3)
8(6)
10(3)
12(3)
26(1)
38(1)
42(1)
58(1)
72(1)

ナイロンコイリングチューブ
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から22日以内出荷エアガン、エアドライバなどの配管に最適。 機器可動部に省スペースで配管でき、継手に無理がかかりません。材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.5(20℃ 65%RH時)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
ウレタンコイリングチューブ
PISCO(ピスコ)(8件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から57日以内出荷材質ウレタン使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
【カット品】プレッシャーホース 10×16mm E-TB-10シリーズ
八興¥1,880税込¥2,0681本6日以内出荷耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。 耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。内径(Φmm)10外径(Φmm)16
カプラー付ウレタンコイルホース
ヤマトエンジニアリング¥3,998税込¥4,3981巻5日以内出荷から8日以内出荷高弾性ポリウレタンチューブをスパイラル状に特殊加工。 高弾性ポリウレタンチューブをスパイラル状に特殊加工。 折れ癖が付きにくく、耐摩耗性また伸縮性・柔軟性に優れています。使用温度範囲(℃)-20~+60内径(Φmm)5外径(Φmm)8材質(ホース)ポリウレタン樹脂金具カプラーソケット・カプラープラグ適合流体圧縮空気許容圧力(MPa)1.5適合ホース内径×外径(Φmm)5×8巻外径(cm)6.5
糸巻きコイルホースエアーダスターガンセット
WTB(1件のレビュー)¥9,893~税込¥10,882~1セット当日出荷から9日以内出荷従来のコイルホースに特殊糸を巻きつけることで耐油性、耐熱などに強度が増し、作業上の滑りが向上しています。材質ポリウレタン、特殊糸、アルミダイカスト最高使用圧力1.2Mpaノズル口径(Φmm)3ノズル取付部G1/8ホース取付口G1/4
フィッティングコイルホース
WTB¥7,398税込¥8,1381本当日出荷から9日以内出荷ホースの両端金具は、ユニバーサルに回ります。 取外しが簡単なフィッティングタイプで作業効率がアップします。用途一般生産工場、食品工場でのダスト作業に材質ポリウレタン最高使用圧力(MPa)1.2コイル径(mm)42
ツインコイリングチューブ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻当日出荷から22日以内出荷2芯のコイリングチューブ。 機器可動部などにコンパクトな配管が可能。材質軟質ポリウレタン(UB)使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用流体空気芯数2芯使用真空圧力(kPa)-100チューブ色黒黒
7m 金具付ウレタンカールホース
エスコ¥4,540税込¥4,9941本翌日出荷1/4inchPFジョイント付エスコ品番EA125CB-7材質ウレタン樹脂内径(Φmm)5全長(m)7外径(Φmm)8常用圧力(MPa)0.69最高圧力(MPa)1.5
7m カプラーツキ ウレタンカールホース
エスコ¥6,410税込¥7,0511本翌日出荷樹脂カプラー付ですので軽量です。エスコ品番EA125CA-7材質ポリウレタン内径(Φmm)5全長(m)7外径(Φmm)8常用圧力(MPa)0.69最高圧力(MPa)1.5

















![コイルホースセット5mワンタッチカプラ付 REX(レックス)[自動車用品] コイルホースセット5mワンタッチカプラ付 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)

![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)