絞り込み
外径(Φmm)
- 8(3)
- 16(1)
ホース長さ(m)
- 9
- 0.38(20)
- 0.56(20)
- 0.74(20)
- 0.92(27)
- 1(19)
- 1.1(23)
- 1.28(24)
- 1.34(20)
- 1.4(19)
- 1.46(20)
- 1.64(26)
- 1.784(20)
- 2(74)
- 2.5(36)
- 4(61)
- 5(45)
- 6(52)
- 7.5(23)
- 8(43)
- 10(41)
- ホース長さ(m)をもっと見る
内径(Φmm)
- 5(3)
- 10(1)
色
オレンジ(1)
ピンク(1)
ブルー(1)
使用流体
- 水(1)
- 油(1)
- 空気(4)
- 粒体・粉体(1)
- 薬品(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.7(3)
- 1(1)
- 1.4(1)
0.7・1・1.4
特性
- 耐久(1)
- 耐圧(1)
耐久・耐圧
材質
- 塩化ビニール(PVC)(1)
- 樹脂(3)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
- E-Value(1)
- 栗田製作所(1)
- 八興(1)
- 日機(1)
- フローバル(1)
E-Value・栗田製作所・八興・日機・フローバル
「外径(Φmm)」から絞り込む
8(3)
16(1)

コイルエアーホース
フローバル¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から翌々日出荷両端ワンタッチカップリング付き 柔軟性にすぐれたポリウレタン製 ホース端部は使いやすいストレート形状ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8コイル長(mm)350最高使用圧力(MPa)0.7色ブルー流体空気材質(ホース)ポリウレタン
スクリューエアーホース
E-Value(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷エアホースの取り回しや収納のわずらわしさを解消します。伸ばして作業ができ、縮めて収納できる伸縮で邪魔にならないコイル状のエアホースです。ワンタッチソケット付きで、便利です。用途エアーホース。内径×外径(Φmm)5×8外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.7材質ポリウレタン樹脂色ピンク使用流体空気
エアブローガン用エアコイルホース
日機¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷柔軟性と耐久性を兼ね備え、ワンタッチカプラーで簡単に取付出来ます。用途ほこりやゴミの除去に接続PT1/4″ノズル外径(Φmm)8ノズル内径(Φmm)5最大圧力(MPa)1.4動作温度範囲(℃)-20~60
【カット品】プレッシャーホース 10×16mm E-TB-10シリーズ
八興¥2,420税込¥2,6621本6日以内出荷耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。 耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。内径(Φmm)10外径(Φmm)16













![コイルホースセット5mワンタッチカプラ付 REX(レックス)[自動車用品] コイルホースセット5mワンタッチカプラ付 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)



![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)