カテゴリ
絞り込み
ちょう度
- 0号(355~385)(34)
- 00号(400~430)(11)
- 000号(445~475)(4)
- 00号と0号の中間(2)
- 0号と1号の中間(3)
- 1号(310~340)(113)
- 1号と2号の中間(12)
- 2号(265~295)(254)
- 2号と3号の中間(9)
- 3号(220~250)(26)
- 3号と4号の中間(1)
- 4号(175~205)(3)
- 5号(130~160)(1)
- -(1)
特性
色
使用目的
ブランド
- モノタロウ(7)
- AZ(エーゼット)(23)
- BOLL(7)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(7)
- NOKクリューバー(51)
- SKF(日本エスケイエフ)(11)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(185)
- THK(8)
- TRUSCO(20)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(15)
- エスコ(40)
- ケマーズ(23)
- コスモ石油(7)
- ダイゾー(26)
- ダイゾーニチモリ(28)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(44)
- ニッペコ(旧 日本礦油)(29)
- 出光NTG(66)
- 協同油脂(51)
- 呉工業(クレ)(6)
- ブランドをもっと見る
グリスとは、潤滑油に増ちょう剤を混ぜて半固体のゲル状にした潤滑油です。車や農業機械、産業用機械など機械全般に使用。機械の動きをスムーズにする目的の他、かじり、摩耗、焼付けなどの防止のため用います。耐熱性、耐水性、機械安定性に優れ特にベアリング部には欠かせない潤滑油です。増ちょう剤にはリチウム石鹸、カルシウム石鹸などの石鹸系と、ウレアやシリコンなどの非石鹸系があり使用する用途によって使い分けます。中でもシリコングリスは金属、木材、樹脂等の素材に適した潤滑性を発揮。

リチウムグリース
(269件のレビュー)¥569~税込¥626~1本(400g)ほか当日出荷リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。用途各種機械の軸受け、摺動部などに。色淡褐色使用温度範囲(℃)-20~130危険物の類別非危険物商品タイプリチウムグリース
リチウムグリーススプレー
(830件のレビュー)¥319~税込¥351~1本(420mL)ほか当日出荷スプレーすると泡状のリチウムグリースが狭所まで入り込み、良好な潤滑・防錆の役目をします。耐熱、耐水性を備え長期間効果が持続します。用途ヒンジ、ドア、シャッターなどの金属部の潤滑。ギア、ベアリング、ガイドレール、チェーンなどの各種産業機械。成分リチウムグリース、ミネラルスピリット、プロパン、ブタン色黄淡色使用温度範囲(℃)-20~120危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体グリス種類リチウムグリース
シャーシーグリース
(214件のレビュー)¥398~税込¥438~1本(420mL)ほか当日出荷カルシウム石けんで増ちょうしましたシャーシーグリースです。車両のシャーシーなどの一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。用途各種車両、運搬機械のシャーシーなど成分鉱油、カルシウム石鹸色淡黄色使用温度範囲(℃)-5~80ちょう度2号危険物の類別非危険物商品タイプカルシウム石けんグリース
二硫化モリブデングリース
(205件のレビュー)¥649~税込¥714~1本(400g)ほか当日出荷リチウムグリースに二硫化モリブデンを配合したグリースです。高荷重、衝撃荷重下の潤滑性を高めたグリースです。用途建設機械のギア、軸受けなどの摺動部など。成分鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール色灰黒色使用温度範囲(℃)-20~130ちょう度2号危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐荷重性商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
モリブデングリーススプレー
(185件のレビュー)¥649税込¥7141本(420mL)当日出荷二硫化モリブデンをリチウムグリースに配合した高性能グリーススプレーです。極圧製、耐熱性、耐摩耗性に優れ、ころがり軸受、すべり軸受、摺動部などに幅広く使用できます。用途自動車の車検、修理に。工場設備の手差し給油箇所に。手の届きにくい、複雑な形状の箇所に。成分鉱油(高度精製油)、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、プロパン、ブタン色灰黒色使用温度範囲(℃)-15~120危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量160mLグリス種類モリブデングリース危険物の性状非水溶性
リチウム万能グリス
TRUSCO(34件のレビュー)¥479~税込¥527~1本(80g)ほか当日出荷リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。仕様カートリッジ使用温度範囲(℃)-15~130使用目的潤滑主成分鉱物油、リチウム石けん危険物の類別非危険物特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性商品タイプリチウムグリース
グリースメイト
呉工業(クレ)(35件のレビュー)¥789~税込¥868~1本(180mL)ほか当日出荷強力な被膜を形成してキシミ音や潤滑不良を防ぐ、長寿命のウレア系グリース。 霧状のスプレータイプなので扱いやすく、浸透力にもすぐれています。 極圧性、機械的安定性、酸化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性にすぐれています。用途自動車のドア・トランクルーム・ゲートのロック部、ヒンジ、リンケージ、バッテリーターミナル、ジャッキ、門扉、チェーン、シャッター、自転車の可動部、電動工具等のグリースアップ。成分グリース、石油系溶剤色淡褐色使用温度範囲(℃)-20~180増ちょう剤ウレア基油鉱油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類グリス種類ウレア系グリース特性極圧性、機械的安定性、酸化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性危険物の性状非水溶性


エピノックAP(N)
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(22件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1本(400g)ほか当日出荷極圧性、機械安定性に優れ、あらゆるグリース潤滑に万能に活躍します。使用温度範囲(℃)-20~125危険物の類別非危険物
NX20ハイグリース
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(30件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(300mL)当日出荷潤滑、浸透剤。 高級耐熱(200℃) 防錆グリースをガスに溶解したもので、あらゆる潤滑箇所に素早く浸透し、長期間潤滑効果を発揮します。用途モーターチェーン、ギヤ等の各種回転部、摺動部。 建設機械、農業機械、工作機械の回転部、摺動部。 家庭用としてシャッター、ドアヒンジ、自転車チェーン、スチール家具のキシミ止めに。成分アルミニウムコンプレックスグリース(鉱油系)n-ヘプタンLPG種別長期潤滑グリース色淡褐色使用温度範囲(℃)-20~200使用目的潤滑耐荷重性能(MPa)0.6以上(曽田式四球法200rpm)ちょう度(25℃、60W/min)323滴点(℃)240以上離油度(100℃×30hr、wt%)5.2増ちょう剤アルミニウム複合石鹸基油鉱物油危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mLグリス種類アルミニウムコンプレックスグリース特性潤滑性、防錆性、耐光性危険物の性状非水溶性
万能グリース
AZ(エーゼット)(109件のレビュー)¥369~税込¥406~1本(50g)ほか当日出荷耐熱、耐水、酸化安定性、機械安定性にすぐれた万能型グリースですから、四季を問わず使えます。 屋外の機器の潤滑、防錆にも最適です。 特に、高速ベアリンググリースとしては最高の性能を誇っています用途自動車、単車、スクーター/バッテリーのターミナル、ディストリビューター、プラグ、コイルの除湿、ドアヒンジ、各ペダル、ワイヤー、チェーンの摺動部やベアリングの潤滑 農機具/耕運機、トラクター、動力噴射機等。 家庭室内/ドアヒンジ、錠、スチール家具、電動工具。 家庭屋外/ブランコ、シーソー、芝刈り機、刈払機、門扉、ガレージのシャッター成分リチウム石けん基色茶褐色使用温度範囲(℃)-25~+120ちょう度2号使用目的潤滑、除湿危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐水性、酸化安定性、機械安定性商品タイプリチウムグリース
二硫化モリブデングリース
AZ(エーゼット)(37件のレビュー)¥629~税込¥692~1本(100g)ほか当日出荷高品質のリチウムグリスに二硫化モリブデンを有効に配合しました。二硫化モリブデンが金属面に付着し、油切れや荷重から起こるかじり、摩耗、焼付を防ぎます。機械の動きをスムーズにし、給油機期間の延長や機械部分の寿命を倍増します。用途金属の摺動部などに。使用温度範囲(℃)-25~120液色黒主成分リチウム石けん基グリス、二硫化モリブデン
ウレアグリース
AZ(エーゼット)(107件のレビュー)¥399~税込¥439~1袋(80g)ほか当日出荷熱安定性に優れた精製鉱油をベースとしたウレア系のグリースで、特に耐熱性、耐水性に優れています。各種添加剤を有効に配合しましたので防錆性、耐磨耗性、機械安定性、酸化安定性にも優れ、長期潤滑が可能です。用途製鉄所の熱間圧延機、連鋳機の軸受に 建設機械/クレーン、ユンボ、ショベル、バックホー、ブルドーザー等のベアリング、ギア、ビンに 産業機械/加熱炉、ポンプ、コンベヤー、放送機械等の転がり、すべり軸受、ペダル、ワイヤー、チェーンに 農耕機械/耕うん機、田植機、バインダー、トラクター、動力噴霧機等の荷重摺動部に成分鉱物油、ウレア樹脂、添加物等使用温度範囲(℃)-20~200ちょう度2号危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐水性、防錆性、耐摩耗性、機械安定性、酸化安定性商品タイプウレアグリース
リチウムグリース
AZ(エーゼット)(38件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷高品質の鉱油をベースとした万能型グリスです。 潤滑性、耐水性、酸化安定性に優れており、特に高速ベアリングに最適です。 また屋外機器の潤滑、防錆にも適しています。用途金属の摺動部、ベアリングなどに。 温度範囲の広い量産品高速ベアリングからチェーン、ギア・ワイヤーロープ等の摺動部。使用温度範囲(℃)-25~120液色クリームちょう度No.2主成分リチウム石けん基グリスキャップ色グリーン
グリーススプレー 長期潤滑 耐熱
(39件のレビュー)¥659税込¥7251本(420mL)当日出荷耐熱性、耐水性、機械的せん断安定性に優れたアルミニウムコンプレックスグリースをエアゾール化したグリーススプレーです。 高荷重下の潤滑性がよく、防錆力にも優れています。用途工場設備機械:機械の軸受・歯車、チェーン・摺動面他・手差し給油箇所に、建設機械:操作レバーのピン・ヒンジ部やキャップの蝶番類に、自動車整備:ボンネット・トランク・ドアなどのロック機構やヒンジ部に。成分鉱油、アルミニウム複合石鹸、イソパラフィン(C13~C16)、シクロヘキサン、プロパン、ブタン色黄褐色使用温度範囲(℃)-15~200(目安)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mLグリス種類アルミニウムコンプレックスグリース危険物の性状非水溶性
二硫化モリブデングリーススプレー PRO
AZ(エーゼット)(15件のレビュー)¥899税込¥9891本(420mL)当日出荷二硫化モリブデンが金属面に付着し、始動時の油切れや不意の荷重から起こるかじり、磨耗、焼付けを防ぎます。機械、部品の寿命を倍増します。 各機械の高荷重極圧時の潤滑。 ネジの潤滑と焼付け防止。成分二硫化モリブデン、鉱物油、石油系炭化水素使用温度範囲(℃)-25~+120危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量273mLグリス種類モリブデングリース毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
グリースオイルAFB-LF
THK(8件のレビュー)¥559~税込¥615~1本(70g)ほか当日出荷優れた極圧性。特殊な添加剤の働きにより、市販の万能リチウム系グリースと比較して耐摩擦性、極圧性に優れています。 優れた機械的安定性。長時間の使用においても軟化しにくく、機械的安定性に優れています。 優れた耐水性。一般的なリチウムグリースに比べ、水分の侵入による軟化や極圧性の低下など水に対する影響の少ないグリースです。 長寿命。一般のリチウム石けん基系グリースと比べ、数倍の潤滑寿命が得られます。このため給脂間隔が延長され経済性、メンテナンスの負担を軽減できます。色外観色:黄褐色使用温度範囲(℃)-15~100使用温度(℃)-15~100ちょう度2号滴点(℃)193外観黄褐色混和ちょう度(25℃、60W) 275増ちょう剤リチウム系基油精製鉱油動粘度(mm2/s)(40℃) 170融着荷重(N)3089離油度(%)(100℃、24h) 0.6mass蒸発量(%)(99℃、22h)0.4mass危険物の類別非危険物銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格RoHS指令(10物質対応)対応特性万能タイプ、極圧性商品タイプリチウムグリース
グリーススプレー L-31
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3件のレビュー)¥409税込¥4501本(378mL)当日出荷金属表面に塗布することで潤滑・防錆効果を得ることができます。 金属の回転部や摺動部等、大きな力や熱がかかる部位でも防錆・潤滑効果を発揮します。用途金属同士の回転部及び摺動部等の防錆・潤滑色黄土色使用温度範囲(℃)‐30~150寸法(Φ×高さH)(mm)65×204増ちょう剤石けん系基油鉱油危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量151mL危険物の性状非水溶性
HOC 万能グリース ジャバラチューブ
AZ(エーゼット)(21件のレビュー)¥399税込¥4391本(80g)当日出荷小さくて便利な80gタイプのジャバラカートリッジグリースです。耐熱、耐水、酸化安定性、機械安定性にすぐれた万能型グリースですから、四季を問わず使えます。屋外の機器の潤滑、防錆にも最適です。特に、高速ベアリンググリースとしては最高の性能を誇っています。用途自動車、単車、スクーター/バッテリーのターミナル、ディストリビューター、プラグ、コイルの除湿、トアヒンジ、各ペダル、ワイヤー、チェーンの摺動部やベアリングの潤滑。農機具/耕運機、トラクター、動力噴射機等。家庭室内/ドアヒンジ、錠、スチール家具、電動工具。家庭屋外/ブランコ、シーソー、芝刈り機、刈払機、門扉、ガレージのシャッター成分鉱物油、リチウム石けん基、添加剤適合2-WAY 80 グリースガン(G301)種別リチウム色黄褐色使用温度範囲(℃)-25~+120容器仕様ジャバラチューブ(ノズルはついていません)ちょう度2号使用目的潤滑、除湿
極圧二硫化モリブデングリース
AZ(エーゼット)(11件のレビュー)¥499~税込¥549~1本(80g)ほか当日出荷高品質の精製鉱油をベースとしたリチウムグリースに、有機モリブデンや極圧剤等を有効に配合した極圧グリースです。 耐磨耗性に優れ、衝撃荷重に強いため、特に過酷な高荷重がかかる箇所の潤滑に優れています。 また、極圧性、耐水性、酸化防止及び機械安定性に優れています。色黒色使用温度範囲(℃)-25~120ちょう度2号主成分リチウムグリース、二硫化モリブデン、添加剤危険物の類別非危険物特性耐磨耗性、耐衝撃性、耐荷重性、極圧性、耐水性、酸化防止、機械安定性商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
耐熱マルチグリス
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷潤滑性、防錆性、耐水性に優れています。高温下で固化しにくい耐熱グリスです。用途高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。トラスコ品番473-6435色黄質量(g)400使用温度範囲(℃)-20~200容量(g)400ちょう度No.2主成分鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物危険物の類別非危険物特性潤滑性、防錆性、耐水性、耐熱性
スーパーグリースメイト
呉工業(クレ)(8件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個(300mL)ほか当日出荷抜群の耐熱・耐圧・浸透力を持つ、焼付・かじり防止効果に優れた霧状スプレーグリースです。 リチウムセッケンベースに高純度の二硫化モリブデンを配合し、重負荷時や高温度領域でも安定した性能を示します。用途ベルトコンベヤ、送排風機、クレーン、ワイヤロール、粉砕機、射出成型機、電動工具、農業機械など、長期間給油できない箇所へのグリースアップ。色灰黒色質量(g)310危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
有機モリブデン入りグリス
TRUSCO(14件のレビュー)¥639~税込¥703~1本(80g)ほか当日出荷高温下で固化しにくい耐熱グリスです。有機モリブデン配合のリチウムコンプレックスグリスです。潤滑性、付着性、防錆性、耐水性に優れ、淡黄色で周辺をきれいに保ちます。用途高温や高荷重下の軸受け、ギヤ、ピン、ヒンジなど。材質主成分:鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物色黄使用温度範囲-20~200℃ちょう度No.2危険物の類別非危険物特性潤滑性、付着性、防錆性、耐水性商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
多目的グリース
SUPER LUBE (スーパールーベ)(56件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本(85g)ほか当日出荷から7日以内出荷合成ベースオイルにSyncolon(超微粒子PTFE)を配合している高性能多目的グリースです。H1グレードを取得しているので食品機械をはじめ屋内や水辺でも安心してご使用頂けます。また、環境汚染が基本的に無く生分解性もある為、産業機械や農耕器械、漁船、DIY等多目的にご使用頂けます。特許取得の製法により優れたチキソトロピックの特性を発揮し分離・蒸発が殆どなく優れた耐久性を発揮します。また、殆どのプラスチックやゴムに適合し樹脂対樹脂・樹脂対鋼どちらの潤滑にも適し、樹脂・ゴムへの適合目的としたシリコングリースの代替になります。自動車への適合としては、NLGIクラス GC-LBを取っているのでシャーシ・ベアリング・ユニバーサルジョイントに使用でき性能的にはレースカーにも適合します。さらに絶縁効果があるので電子部品ターミナル部・コネクタ部の保護や放電抑制にも使用できます。抗菌効果もあり、医薬品産業への使用も可能です。尚、樹脂成形金型への使用も可能で多数の実績があり、特にH1グレード+抗菌なので特に食品関連・医薬品関連容器の成形には最適です。絶縁グリースとしてもご使用頂けます。用途各種ベアリング(高速・高荷重・樹脂含む)。各種LMガイド・ボールネジ・減速機の潤滑。スライド部、チェーン、シャーシ、ウインチ等工業機械類全般。樹脂成型金型のガイドピン・スライドピン等のスライド部。アルミダイカスト金型スライド部。自動車・バイク等のメンテナンスに(レース車輌・商用車に最適)。建設機械類。芝刈り機、農耕機等。漁船、フィッシング等海や川での用途に。食品関連機器・装置。医薬品産業器具・装置。抗菌グリースとして。NC旋盤チャック内部ベアリングやワイヤーカット機のベアリング。バルブコック(粘度注意)。精密機械部品の潤滑。印刷機械類のメンテナンス(UV等高温部にも使用可)。プラスチック製品の潤滑。パッキンの保護。電子機器の絶縁・接点用グリースとして色半透明白色使用温度範囲(℃)-40~232使用目的グリース、メンテナンス、保護、抗菌グリース、潤滑粘度2(NLGI)滴点(℃)260以上離油度(%)0NLGIグレードGC-LB荷重摩擦指数(kg)81.73融着荷重(kg)400
マイクロマルチグリース モリブデン
ヤマダコーポレーション(8件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本(420mL)ほか当日出荷から8日以内出荷リチウム石けん基グリースをベースにした二硫化モリブデン入りグリース用途建設機械、継手類、軸受等の極圧性を必要とする箇所色黒種類モリブデン使用温度範囲(℃)-15~150ちょう度2号キャップ色白番手No.2容器色グリーン系増ちょう剤リチウム石けん基油精製鉱油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類特性潤滑性ちょう度範囲(1/10mm)265~295危険物の性状非水溶性商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
グリーススプレー EX
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3件のレビュー)¥899~税込¥989~1本(420mL)ほか当日出荷メーカー比較試験テストにおいて、耐熱温度を1. 5倍の200℃にまで強化した金属の防錆・潤滑剤です。 オイルスプレー等では効果の持続が難しい高熱・高圧部において、優れた防錆・潤滑性を得られます。 防水性・防錆性・酸化安定性に優れていますので長期間の使用に耐えられます。 2wayノズル採用で様々なシーンに対応。用途金属同士の回転部及び摺動部等の防錆・潤滑危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
チェーングリス
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(33件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(300mL)当日出荷シールチェーン等のOリングに影響がありません。密着性に優れ、飛び散りが極端に少ない。耐食性に優れます。耐水、耐酸、耐アルカリ性に優れます。浸透性があり、細部にグリスが行きわたります。白色固体潤滑剤配合で極めて強い潤滑性をもっている為、極圧性も良く摩擦時の消音効果もあります。水がかかっても性能が低下しません。用途リフトのチェーン、バイク及び各種のチェーン、ワイヤー成分リチウム石鹸系グリース白色固体潤滑剤脂肪族系炭化水素LPG使用温度範囲(℃)-15~120ちょう度275耐荷重性能(MPa)0.85以上(曽田式四球法200rpm)塩水噴霧72時間以上危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
シトラックス EP
協同油脂(10件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1本(400g)当日出荷脱鉛の低公害万能極圧型グリース。耐熱、耐圧性が高く、衝撃荷重のある条件下でもすぐれた潤滑効果を発揮する。色茶褐色使用温度範囲(℃)-20~130外観茶褐色粘ちょう状増ちょう剤リチウム基油鉱物油危険物の類別非危険物商品タイプリチウムグリース
マルテンプSRL
協同油脂(13件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本(400g)当日出荷特殊合成油を使用した広温度範囲用長寿命グリースで、低温から高温まで安定した潤滑性を有し、防錆性、音響特性にもすぐれた画期的な製品で、ベアリングメーカーに多くの実績をもっている。使用温度範囲(℃)-50~150外観淡褐色粘ちょう状
ベアリンググリス
出光NTG(2件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1缶(2.5kg)ほか当日出荷から翌々日出荷機械安定性に優れているので、ちょう度変化が少なく、長時間ご使用頂けます。耐水性に優れているので、水混入による軟化流失が少ない。防錆性が優れているので、低温時・水混入時にも錆の発生を防ぎます。酸化安定性が優れていますので、長時間の使用に耐えられます。用途潤滑性に優れ、ホイルベアリング用に最適。色茶褐色使用温度範囲(℃)-20~120温度(℃)液点:199混和ちょう度278(25℃)危険物の類別非危険物水洗耐水度(℃)4.9(38℃/1h)特性機械安定性、耐水性、防錆性、酸化安定性
グリースオイルAFJ
THK(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本(70g)ほか当日出荷幅広い速度範囲。低速から高速の幅広い速度範囲で安定した潤滑性を発揮します。 耐摩耗性。低速時でも油膜形成能力に優れており、摩耗を軽減します。 耐振動性。高速時に発生する機械振動による摩耗を軽減します。 低転がり抵抗。幅広い速度範囲で LM ガイドやボールねじの転がり抵抗を低減します。 高い圧送性。自動給脂システムにおいて優れた圧送性を発揮します。色外観色:黄褐色使用温度範囲(℃)-20~120使用温度(℃)-20~120ちょう度1号滴点(℃)185外観黄褐色混和ちょう度(25℃、60W) 325増ちょう剤ウレア系基油精製鉱油動粘度(mm2/s)(40℃) 20融着荷重(N)3089離油度(%)(100℃、24h) 7.0mass蒸発量(%)(99℃、22h) 0.6mass危険物の類別非危険物銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性、耐振動性、低転がり抵抗、高圧送性商品タイプウレアグリース
モリロープスプレー
SUMICO(住鉱潤滑剤)(4件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本(420mL)当日出荷耐熱・耐圧・耐摩耗性に優れた二硫化モリブデンを配合した付着性と浸透性に優れるワイヤーロープ用グリースです。 塗布時は浸透性があり、内部へよく浸透して線間の潤滑を確保し、摩耗を防止します。 たれ落ちして周囲を汚さず、温度変化や雨、塩、水にもよく耐えます。用途建設機械等の各種ロープ、フォークリフトのチェーン潤滑。トラスコ品番214-7807色灰黒使用温度範囲-10~150℃主成分鉱物油、二酸化モリブデン、溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42Lグリス種類モリブデン入りリチウムグリース特性耐熱性、耐圧性、耐摩耗性危険物の性状非水溶性
モリブデングリース
呉工業(クレ)(51件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本(430mL)ほか当日出荷耐熱/耐水性/耐酸性を有します。 高温域や極圧および耐薬品性にも優れます。用途チェーン、ケーブル、コンベア、ガイドレール、ベアリング、ギヤ、極圧部分、粉砕器、射出成型機、密封軸受、建設機械、圧延機、長時間給油できない箇所のグリースアップ、高温度域での潤滑。色黒使用温度範囲(℃)-20~180容器スプレー缶使用目的潤滑・防錆主成分グリース、石油系溶剤、二硫化モリブデン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類グリス種類モリブデングリース特性耐熱/耐水性/耐酸性/耐薬品性危険物の性状非水溶性
シリコーングリース(チューブタイプ)
スリーボンド¥3,198税込¥3,5181個当日出荷シリコーンを主成分としたグリスです。石油系グリスに比べ、使用温度範囲が広く-30~170℃において極めて安定した潤滑性を発揮します。用途プラスチック、ゴム製品の潤滑用。成分シリコーンオイルトラスコ品番126-2564色ベージュ容器仕様チューブ容量(g)100ちょう度240~280使用目的潤滑危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性潤滑性、熱酸化安定性、耐火性、耐水性、耐ブレーキ油性
『スプレー・オイル・グリス』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら