絞り込み
ちょう度
- 2号(265~295)(1)
- 2号と3号の中間(1)
- 3号(220~250)(1)
特性
- 耐熱性(1)
- 耐薬品性(1)
色
ホワイト系(1)
使用目的
- シーリング(1)
- マスキング(1)
- 潤滑(1)
- 離型剤(1)
ブランド
- ニチアス
- モノタロウ(6)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(176)
- 協同油脂(54)
- NOKクリューバー(51)
- 出光NTG(50)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(44)
- エスコ(38)
- ダイゾーニチモリ(27)
- ダイゾー(26)
- ニッペコ(旧 日本礦油)(25)
- AZ(エーゼット)(23)
- ケマーズ(23)
- TRUSCO(17)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(15)
- THK(8)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(8)
- SKF(日本エスケイエフ)(7)
- スリーボンド(7)
- BOLL(7)
- GA(グリーンエース)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

フッソグリース
ニチアス¥11,980税込¥13,1781本(50g)当日出荷ふっ素樹脂オイルに化学的に不活性で耐熱性の高い微粒末高分子物質を添加したグリースです。 耐熱性・耐薬品性・潤滑性に優れたグリースで、不燃性です。 編組系パッキン・ゴムモールドパッキン・名フロンモールドパッキンの初期潤滑剤として使用されます。酸素用グリースとしても使用できます。用途酸素配管の潤滑グリース、バルブ、コックの潤滑剤、シール材、離型剤、マスキング剤、薬液ポンプ用、グランドパッキンの初期潤滑剤に。TGK品番638-17-91-21色乳白色使用温度範囲(℃)~150ちょう度220~280使用目的シール材、マスキング剤、初期潤滑剤、潤滑グリース、薬液ポンプ、離型剤最高使用温度(℃)150使用pH範囲0~14混和ちょう度220~280増ちょう剤クロロトリフルオロエチレン重合体基油ふっ素オイルアズワン品番7-263-05色調白色危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、耐薬品性、不燃性商品タイプフッ素グリース