絞り込み
ちょう度
  • 0号(355~385)(2)
  • 00号(400~430)(1)
  • 00号と0号の中間(1)
  • 1号(310~340)(9)
  • 1号と2号の中間(1)
  • 2号(265~295)(16)
特性
  • せん断安定性(1)
  • その他(2)
  • 潤滑性(1)
  • 耐摩耗性(1)
  • 耐樹脂性(1)
  • 耐水性(1)
  • 耐熱性(1)
  • 耐薬品性(1)
  • 酸化安定性(2)
  • 防錆性(1)
  • 電気絶縁性(1)
  • 色イエロー系(4)
  • 色ブラウン系(11)
  • 色ブラック系(4)
  • 色ホワイト系(4)
  • 色透明(クリア)(1)
使用目的
  • オートグリスター(1)
  • 潤滑(4)
  • 防錆(2)
ブランド
  • ニッペコ(旧 日本礦油)
  • モノタロウ(7)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(173)
  • 協同油脂(53)
  • 出光NTG(51)
  • NOKクリューバー(50)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(44)
  • エスコ(40)
  • ダイゾーニチモリ(26)
  • ダイゾー(26)
  • AZ(エーゼット)(23)
  • ケマーズ(23)
  • TRUSCO(16)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(15)
  • SKF(日本エスケイエフ)(8)
  • THK(8)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(8)
  • スリーボンド(7)
  • BOLL(7)
  • GA(グリーンエース)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
RoHS10物質対応・エコマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リチウム万能グリース カートリッジタイプSP ニッペコ(旧 日本礦油)

    リチウム万能グリース カートリッジタイプSP

    ニッペコ(旧 日本礦油)
    849税込934
    1本
    当日出荷
    あらゆる汎用リチウム石けんグリースから切替可能です。 極圧性、せん断安定性、酸化安定性、耐水性、防錆性に優れた万能グリースです。 ちょう度No.2よりも硬いグリースです。 No.2グリースのタレで困っている箇所を改善可能です。 鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。 PFOA関連物質を含有しません。 一般的な400g用グリースガンでご使用頂けます。
    用途万能(マルチパーパス)グリースとして、あらゆる産業用途に使用可能です。転がり軸受、滑り軸受、摺動部などの潤滑用途産業・荷役・建設・運搬機械の歯車や摺動部に使用可能トラスコ品番129-2395危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャーシグリス ニッペコ(旧 日本礦油)

    シャーシグリス

    ニッペコ(旧 日本礦油)
    9,998税込10,998
    1箱(20本)
    当日出荷
    極圧性、せん断安定性、耐水性等に優れ、転がり軸受、すべり軸受、摺動部等各種潤滑箇所に使用できる汎用リチウムグリースです。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません
    用途転がり軸受、滑り軸受、摺動部などの潤滑用途トラスコ品番129-2394ちょう度NO.1危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 次世代型超万能グリースカルフォレックスEP カートリッジタイプ ニッペコ(旧 日本礦油)

    次世代型超万能グリースカルフォレックスEP カートリッジタイプ

    ニッペコ(旧 日本礦油)
    24,980税込27,478
    1箱(20本)
    当日出荷
    耐熱性、荷重性、耐水性、防錆性に非常に優れたグリースです。 耐薬品性(酸・アルカリ)にも強い性質を持っております。 一般的な400g用グリースガンでご使用頂けます。
    用途産業機械、建設機械、農業機械、港湾機械などの潤滑箇所に。 オープンギヤ、チェーン、ワイヤーロープ、クレーンなど。 高温箇所、高荷重箇所、耐水箇所の潤滑に。 防錆に。材質/仕上基油:精製鉱油、増ちょう剤:CSC淡褐色容量(mL)420質量(g)420使用温度範囲(℃)-15~200使用目的潤滑、防錆危険物の類別非危険物
  • ベアリング用グリース ユーレットEDM-1 ニッペコ(旧 日本礦油)

    ベアリング用グリース ユーレットEDM-1

    ニッペコ(旧 日本礦油)
    8,998税込9,898
    1本ほか
    当日出荷
    軸受の寿命を3倍以上に延長します。 耐水性、耐熱性、酸化安定性、耐油性、耐樹脂性、耐ゴム性に優れたベアリング用グリースです。 温度によって、ちょう度・粘度・トルクが大きく変動しません。 鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。 PFOA関連物質を含有しません。
    用途ベアリングユニット・ピローブロック用。長時間連続運転や高温環境などのベアリングに。交換頻度の低い過酷環境のベアリングに。耐薬品性を要する、化学プラントなどの薬品・溶剤と接触するベアリングに。ちょう度No.2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐熱性、酸化安定性、耐油性、耐樹脂性、耐ゴム性
  • MPカートリッジ ニッペコ(旧 日本礦油)

    MPカートリッジ

    ニッペコ(旧 日本礦油)
    16,980税込18,678
    1箱(20本)
    当日出荷
    あらゆる汎用リチウム石けんグリースから切替可能です。極圧性、せん断安定性、酸化安定性、耐水性、防錆性に優れた万能グリースです。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません。
    用途MP(マルチパーパス)グリースとして、あらゆる産業用途に使用可能です。転がり軸受、滑り軸受、摺動部などの潤滑用途。産業・荷役・建設・運搬機械の歯車や摺動部に使用可能材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム石けん淡褐色危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱・耐荷重ウレアグリース ユーレットWEP No.2(20本入り) ニッペコ(旧 日本礦油)

    耐熱・耐荷重ウレアグリース ユーレットWEP No.2(20本入り)

    ニッペコ(旧 日本礦油)
    21,980税込24,178
    1箱(20本)
    当日出荷
    耐熱・耐荷重ウレアグリースです。リチウムEPグリースの代替品として活用可能です。動き出した部品に付着し、設備寿命を延長します。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません。
    トラスコ品番369-8277淡褐色使用温度範囲(℃)-20~150容量(kg)8ちょう度No.2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • カルフォレックススプレーグリース ニッペコ(旧 日本礦油)

    カルフォレックススプレーグリース

    ニッペコ(旧 日本礦油)
    1,998税込2,198
    1本(300mL)
    当日出荷
    一般グリースの約10倍以上の防錆能力を持つ防錆潤滑スプレーグリースです。錆と摩耗による部品の劣化を強力に防止します。
    用途各種金型、輸送用長期防錆剤として。トラスコ品番421-6342材質主成分:鉱物油淡褐色容量(mL)300質量(g)300使用温度範囲-20~180℃容器300mlスプレー缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性防錆性、耐磨耗性危険物の性状非水溶性
  • バイオグリースLC-2 ニッペコ(旧 日本礦油)

    バイオグリースLC-2

    ニッペコ(旧 日本礦油)
    1,698税込1,868
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    生分解性が最も優れている合成油を基油にした生分解性グリースで、潤滑性能にも非常に優れた抜群のバイオグリースです。
    用途各種水中機械、建設機械、農業機械、採鉱用機械、ダムや水門のワイヤーロープ潤滑に。 環境汚染が気になる海、河川、港湾等の工事や設備機械に。黄褐色使用温度範囲(℃)-40~130ちょう度No.2使用目的潤滑外観黄褐色増ちょう剤リチウム・カルシウム石けん基油エステル油危険物の類別非危険物
  • 自動車ホイールベアリング用グリースハイレックスHD ニッペコ(旧 日本礦油)

    自動車ホイールベアリング用グリースハイレックスHD

    ニッペコ(旧 日本礦油)
    34,980税込38,478
    1箱(2.5kg×6缶)ほか
    当日出荷
    非常に透明感があります。せん断安定性、耐漏洩性に優れております。大型自動車ホイールベアリングで実績があります。
    用途自動車ホイールベアリング。ウォーターポンプに。各種ベアリング。材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム透明褐色使用温度範囲(℃)-20~150危険物の類別非危険物特性せん断安定性、耐漏洩性
  • 超高真空用フッ素グリースZLVP ニッペコ(旧 日本礦油)

    超高真空用フッ素グリースZLVP

    ニッペコ(旧 日本礦油)
    29,980税込32,978
    1缶(75g)
    当日出荷
    超高真空対応の耐熱フッ素グリスです。酸化安定性、潤滑性、耐薬品性、対樹脂性、電気絶縁性に優れています。蒸気圧が極めて低く優れていますので超高真空下(1.1×10-14Pa)での使用が可能です。
    用途高真空下で使用されるベアリング、ポンプ、バルブ摺動部位。半導体、液晶、ソーラーパネル製造装置。乾燥炉などチェーン、ベアリングなどの高温使用箇所。トラスコ品番389-2018タイプ汎用中高温用途使用温度範囲(℃)-60~260ちょう度No.2主成分フッ素オイル(PFPE)、フッ素樹脂(PTFE)危険物の類別非危険物特性酸化安定性、潤滑性、耐薬品性、耐樹脂性、電気絶縁性商品タイプフッ素グリース
  • 自動車オートグリスタージャバラグリース ニッペコ(旧 日本礦油)

    自動車オートグリスタージャバラグリース

    ニッペコ(旧 日本礦油)(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1箱(1000mL×15本)
    欠品中
    集中給脂に適した軟らかいカルシウム石けんグリースです。1Lのジャバラ容器に入っております。
    用途自動車オートグリスター。トラスコ品番129-2398材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:カルシウム淡黄褐色容量(mL)1000質量(g)900使用温度範囲(℃)-15~80ちょう度390~420使用目的オートグリスターアズワン品番64-8344-31危険物の類別非危険物
  • モリブデン入り耐熱アルミ複合系グリース ニッペコ(旧 日本礦油)

    モリブデン入り耐熱アルミ複合系グリース

    ニッペコ(旧 日本礦油)
    969税込1,066
    1本
    当日出荷
    耐熱性と耐水性に優れたアルミニウム複合石けん系グリースです。モリブデンの配合で焼き付きや摩耗を防ぎます。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません
    用途炉などの高温設備の潤滑に。水の掛かる設備の潤滑に。高荷重箇所の焼き付きや摩耗防止に。トラスコ品番225-2185材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:アルミニウム複合石けん、固体潤滑剤:二硫化モリブデン黒色容量(mL)420使用温度範囲(℃)-15~200ちょう度No.2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • LICOREX ニッペコ(旧 日本礦油)

    LICOREX

    ニッペコ(旧 日本礦油)
    819税込901
    1本
    翌々日出荷
    従来のリチウムグリースに比べ、耐熱性、耐荷重性、耐水性に優れるリチウム複合タイプのグリースです。一般的な400g用グリースガンでご使用頂けます。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません
    用途産業機械各種に。各種ベアリング、ギヤ、摺動部などの潤滑箇所に。従来のリチウムグリース以上の性能が必要な箇所に。トラスコ品番129-2384材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム複合淡褐色容量(mL)420使用温度範囲(℃)-15~180ちょう度No.2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 次世代型超万能グリースカルフォレックスEP 缶タイプ ニッペコ(旧 日本礦油)

    次世代型超万能グリースカルフォレックスEP 缶タイプ

    ニッペコ(旧 日本礦油)
    42,980税込47,278
    1缶
    当日出荷
    耐熱性、荷重性、耐水性、防錆性に非常に優れたグリースです。 耐薬品性(酸・アルカリ)にも強い性質を持っております。
    用途産業機械、建設機械、農業機械、港湾機械などの潤滑箇所に。 オープンギヤ、チェーン、ワイヤーロープ、クレーンなど。 高温箇所、高荷重箇所、耐水箇所の潤滑に。 防錆に。材質/仕上基油:精製鉱油、増ちょう剤:CSC質量(kg)16淡褐色使用温度範囲(℃)-15~200容量(kg)16使用目的潤滑、防錆危険物の類別非危険物
  • ハブベアリング用グリース カートリッジHD ニッペコ(旧 日本礦油)

    ハブベアリング用グリース カートリッジHD

    ニッペコ(旧 日本礦油)
    17,980税込19,778
    1箱(20箱)
    6日以内出荷
    車輪のホイールベアリング、ウォーターポンプベアリングにご使用頂けます。
    仕様機械的安定性、耐水性に優れるリチウムグリーストラスコ品番682-6633材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム石けん褐色容量(g)400ちょう度No.2危険物の類別非危険物
  • モリブデン入り シャーシーグリース カートリッジMOCG 420ML ニッペコ(旧 日本礦油)

    モリブデン入り シャーシーグリース カートリッジMOCG 420ML

    ニッペコ(旧 日本礦油)
    17,980税込19,778
    1箱(20箱)
    6日以内出荷
    車輌の下回りのグリス給油箇所に。
    仕様増ちょう剤(油を固める成分)としてカルシウム石けん基を使用しており、極圧・耐水性に優れており、汎用タイプです。トラスコ品番682-6632材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:カルシウム石けん黒色容量(g)400ちょう度No.2危険物の類別非危険物
  • 耐熱フッ素グリースロゲネストラムダHJM-8 ニッペコ(旧 日本礦油)

    耐熱フッ素グリースロゲネストラムダHJM-8

    ニッペコ(旧 日本礦油)
    69,980税込76,978
    1本ほか
    翌々日出荷
    温度によるちょう度変化が非常に少ないフッ素グリースです。 酸化安定性、極圧性、耐薬品性、耐樹脂性、電気絶縁性に優れております。 高フッ化有機溶剤、フッ素油とは相溶しますが、それ以外の有機溶剤、油脂類とはほとんど相溶しません。
    用途通常のグリースでは耐えられない過酷な環境下での潤滑に。 酸洗設備などの耐薬品性(耐酸・アルカリ)が必要な箇所に。 乾燥ラインなどの高温箇所に。 耐樹脂性が必要な箇所に。材質/仕上基油:PFPE、増ちょう剤:PTFE白色使用温度範囲(℃)-25~250使用目的潤滑危険物の類別非危険物
  • 超耐熱GP No.1 16kg ニッペコ(旧 日本礦油)

    超耐熱GP No.1 16kg

    ニッペコ(旧 日本礦油)
    81,980税込90,178
    1缶
    6日以内出荷
    グラファイト(黒鉛)を配合した、超高温・高荷重グリースです。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません
    用途鉄鋼設備や炉などの超高温箇所の潤滑に。トラスコ品番129-2401材質基油:グリコール、増ちょう剤:シリカ、固体潤滑剤:グラファイト(黒鉛)黒色使用温度範囲(℃)~500容量(kg)16ちょう度No.1危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱フッ素グリース ロゲネストラムダHJM-8 No.2 300g ニッペコ(旧 日本礦油)

    耐熱フッ素グリース ロゲネストラムダHJM-8 No.2 300g

    ニッペコ(旧 日本礦油)
    999,800税込1,099,780
    1箱(20箱)
    6日以内出荷
    乾燥炉など高温設備のベアリング・酸・アルカリを伴う設備などに。酸洗設備などの耐薬品性(耐酸・アルカリ)が必要な箇所に。乾燥ラインなどの高温箇所に。耐樹脂性が必要な箇所に。
    トラスコ品番671-6179材質基油:PFPE、増ちょう剤:PTFE使用温度範囲(℃)-25~250容量(g)400ちょう度NO.2危険物の類別非危険物
  • 歯車・ベアリング用 消音グリース AC-7 ニッペコ(旧 日本礦油)

    歯車・ベアリング用 消音グリース AC-7

    ニッペコ(旧 日本礦油)
    46,980税込51,678
    1缶
    4日以内出荷
    消音性能の高いギア・ベアリング用長寿命グリースです。消音性に優れ、歯車・ベアリング等の音鳴りを抑制します。市場の産業機械で、多数の実績がございます。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません。
    トラスコ品番369-8276淡褐色使用温度範囲(℃)-15~130容量(kg)16ちょう度No.2滴点(℃)200危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユーレットEI-1 16kg ニッペコ(旧 日本礦油)

    ユーレットEI-1 16kg

    ニッペコ(旧 日本礦油)
    119,800税込131,780
    1缶
    6日以内出荷
    基油にエーテル、増ちょう剤にウレアを用いた長寿命・耐熱グリースです。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません
    用途一般的な鉱油系グリースでは持たない耐熱・長寿命な性能が必要な軸受、ベアリングなど。ブロア・ファンやモーターの軸受など。トラスコ品番129-2389材質基油:エーテル・精製鉱油、増ちょう剤:ウレア淡黄褐色使用温度範囲(℃)-20~200容量(kg)16ちょう度280~310危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニッペコ ダブレックスAGN-3 ニッペコ(旧 日本礦油)

    ニッペコ ダブレックスAGN-3

    ニッペコ(旧 日本礦油)
    26,980税込29,678
    1箱(6本)ほか
    20日以内出荷
    有機モリブデンを配合したカートリッジタイプのグリースです
    用途高温箇所・高荷重箇所向け材質鉱油・リチウム複合石けん・有機モリブデン危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • カルフォレックスDN-067 ニッペコ(旧 日本礦油)

    カルフォレックスDN-067

    ニッペコ(旧 日本礦油)
    79,980税込87,978
    1箱(20箱)
    6日以内出荷
    乾燥炉など高温設備のベアリング・酸・アルカリを伴う設備などに。酸洗設備などの耐薬品性(耐酸・アルカリ)が必要な箇所に。乾燥ラインなどの高温箇所に。耐樹脂性が必要な箇所に。耐熱性、耐荷重性、耐水性に優れる合成油グリースです。一般的な400g用グリースガンでご使用頂けます。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません
    トラスコ品番671-6178材質基油:合成油、増ちょう剤:カルシウムスルフォネート複合石けん淡褐色容量(g)400ちょう度NO.1危険物の類別非危険物
  • LICOREX No.2 16kg ニッペコ(旧 日本礦油)

    LICOREX No.2 16kg

    ニッペコ(旧 日本礦油)
    39,980税込43,978
    1缶
    6日以内出荷
    従来のリチウムグリースに比べ、耐熱性、耐荷重性、耐水性に優れるリチウム複合タイプのグリースです。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません
    用途産業機械各種に。各種ベアリング、ギヤ、摺動などの潤滑箇所に。従来のリチウムグリース以上の性能が必要な箇所に。トラスコ品番129-0909材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム複合淡褐色使用温度範囲(℃)-15~180容量(kg)16ちょう度No.2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダブレックス ニッペコ(旧 日本礦油)

    ダブレックス

    ニッペコ(旧 日本礦油)
    38,980税込42,878
    1缶
    当日出荷
    二硫化モリブデンの配合により金属の焼き付きや摩耗を防ぎます。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません
    用途高荷重の掛かる軸受や摺動面などに。一般のリチウム万能グリースでは耐えられない高荷重箇所に。トラスコ品番224-9091材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム石けん、固体潤滑剤:二硫化モリブデン黒色使用温度範囲(℃)-15~150容量(kg)16ちょう度No.1危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
グリース