絞り込み
ちょう度
- 1号(310~340)(5)
- 2号(265~295)(6)
色
ブラウン系(7)
ブラック系(3)
ブランド
- ニッペコ(旧 日本礦油)
- NOKクリューバー(14)
- SKF(日本エスケイエフ)(7)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(6)
- アラム(6)
- EDWARDS(5)
- エスコ(4)
- ORAPI(4)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(3)
- ダイゾーニチモリ(3)
- ダイゾー(3)
- ノーブランド(2)
- コスモ石油(2)
- SUPER LUBE (スーパールーベ)(2)
- 黒田精工(1)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- マキタ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
特価
「ちょう度」から絞り込む
1号(310~340)(5)
2号(265~295)(6)

シャーシグリス
ニッペコ(旧 日本礦油)¥9,998税込¥10,9981箱(20本)当日出荷極圧性、せん断安定性、耐水性等に優れ、転がり軸受、すべり軸受、摺動部等各種潤滑箇所に使用できる汎用リチウムグリースです。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません用途転がり軸受、滑り軸受、摺動部などの潤滑用途トラスコ品番129-2394ちょう度NO.1危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
MPカートリッジ
ニッペコ(旧 日本礦油)¥16,980税込¥18,6781箱(20本)当日出荷あらゆる汎用リチウム石けんグリースから切替可能です。極圧性、せん断安定性、酸化安定性、耐水性、防錆性に優れた万能グリースです。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません。用途MP(マルチパーパス)グリースとして、あらゆる産業用途に使用可能です。転がり軸受、滑り軸受、摺動部などの潤滑用途。産業・荷役・建設・運搬機械の歯車や摺動部に使用可能材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム石けん色淡褐色危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱・耐荷重ウレアグリース ユーレットWEP No.2(20本入り)
ニッペコ(旧 日本礦油)¥21,980税込¥24,1781箱(20本)9日以内出荷耐熱・耐荷重ウレアグリースです。リチウムEPグリースの代替品として活用可能です。動き出した部品に付着し、設備寿命を延長します。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません。トラスコ品番369-8277色淡褐色使用温度範囲(℃)-20~150容量(kg)8ちょう度No.2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
モリブデン入り耐熱アルミ複合系グリース
ニッペコ(旧 日本礦油)¥969税込¥1,0661本当日出荷耐熱性と耐水性に優れたアルミニウム複合石けん系グリースです。モリブデンの配合で焼き付きや摩耗を防ぎます。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません用途炉などの高温設備の潤滑に。水の掛かる設備の潤滑に。高荷重箇所の焼き付きや摩耗防止に。トラスコ品番225-2185材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:アルミニウム複合石けん、固体潤滑剤:二硫化モリブデン色黒色容量(mL)420使用温度範囲(℃)-15~200ちょう度No.2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
LICOREX No.2 16kg
ニッペコ(旧 日本礦油)¥39,980税込¥43,9781缶6日以内出荷従来のリチウムグリースに比べ、耐熱性、耐荷重性、耐水性に優れるリチウム複合タイプのグリースです。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません用途産業機械各種に。各種ベアリング、ギヤ、摺動などの潤滑箇所に。従来のリチウムグリース以上の性能が必要な箇所に。トラスコ品番129-0909材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム複合色淡褐色使用温度範囲(℃)-15~180容量(kg)16ちょう度No.2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
LICOREX
ニッペコ(旧 日本礦油)¥819税込¥9011本翌々日出荷従来のリチウムグリースに比べ、耐熱性、耐荷重性、耐水性に優れるリチウム複合タイプのグリースです。一般的な400g用グリースガンでご使用頂けます。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません用途産業機械各種に。各種ベアリング、ギヤ、摺動部などの潤滑箇所に。従来のリチウムグリース以上の性能が必要な箇所に。トラスコ品番129-2384材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム複合色淡褐色容量(mL)420使用温度範囲(℃)-15~180ちょう度No.2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ハブベアリング用グリース カートリッジHD
ニッペコ(旧 日本礦油)¥17,980税込¥19,7781箱(20箱)6日以内出荷車輪のホイールベアリング、ウォーターポンプベアリングにご使用頂けます。仕様機械的安定性、耐水性に優れるリチウムグリーストラスコ品番682-6633材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム石けん色褐色容量(g)400ちょう度No.2危険物の類別非危険物
超耐熱GP No.1 16kg
ニッペコ(旧 日本礦油)¥81,980税込¥90,1781缶6日以内出荷グラファイト(黒鉛)を配合した、超高温・高荷重グリースです。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません用途鉄鋼設備や炉などの超高温箇所の潤滑に。トラスコ品番129-2401材質基油:グリコール、増ちょう剤:シリカ、固体潤滑剤:グラファイト(黒鉛)色黒色使用温度範囲(℃)~500容量(kg)16ちょう度No.1危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
歯車・ベアリング用 消音グリース AC-7
ニッペコ(旧 日本礦油)¥46,980税込¥51,6781缶4日以内出荷消音性能の高いギア・ベアリング用長寿命グリースです。消音性に優れ、歯車・ベアリング等の音鳴りを抑制します。市場の産業機械で、多数の実績がございます。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません。トラスコ品番369-8276色淡褐色使用温度範囲(℃)-15~130容量(kg)16ちょう度No.2滴点(℃)200危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
カルフォレックスDN-067
ニッペコ(旧 日本礦油)¥79,980税込¥87,9781箱(20箱)6日以内出荷乾燥炉など高温設備のベアリング・酸・アルカリを伴う設備などに。酸洗設備などの耐薬品性(耐酸・アルカリ)が必要な箇所に。乾燥ラインなどの高温箇所に。耐樹脂性が必要な箇所に。耐熱性、耐荷重性、耐水性に優れる合成油グリースです。一般的な400g用グリースガンでご使用頂けます。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しませんトラスコ品番671-6178材質基油:合成油、増ちょう剤:カルシウムスルフォネート複合石けん色淡褐色容量(g)400ちょう度NO.1危険物の類別非危険物
ダブレックス
ニッペコ(旧 日本礦油)¥38,980税込¥42,8781缶当日出荷二硫化モリブデンの配合により金属の焼き付きや摩耗を防ぎます。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません用途高荷重の掛かる軸受や摺動面などに。一般のリチウム万能グリースでは耐えられない高荷重箇所に。トラスコ品番224-9091材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム石けん、固体潤滑剤:二硫化モリブデン色黒色使用温度範囲(℃)-15~150容量(kg)16ちょう度No.1危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応