絞り込み
頭径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(26)
- オーエッチ工業(11)
- BAHCO(バーコ)(7)
- 角利(角利産業)(6)
- トップマン[工具・金物](5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- TRUSCO(4)
- STAHLWILLE(スタビレー)(4)
- JSH(3)
- SIGNET(シグネット)(3)
- 長谷伸(3)
- 三興半田鏝(2)
- FACOM(2)
- カクダイ(1)
- KTC(1)
- SATA(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- PROMOTE(プロモート)(1)
- 土牛(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・オーエッチ工業・BAHCO(バーコ)・角利(角利産業)・トップマン[工具・金物]・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・TRUSCO・STAHLWILLE(スタビレー)・JSH・SIGNET(シグネット)・長谷伸・三興半田鏝・FACOM・カクダイ・KTC・SATA・旭金属工業(旧:新日本ツール)・PROMOTE(プロモート)・土牛・ブランドをもっと見る
商品豆知識
「頭径(Φmm)」から絞り込む

FACOM(ファコム) ラウンドフェイス ハンマー 0.57kg | 860H32
FACOM¥11,980税込¥13,1781個73日以内出荷全長(mm)339質量(g)570規格ISO 15601、ISO 15604、NF ISO 15601全高(mm)134材質(ヘッド)鋼鉄
大ハンマー(ファイバーグラス柄)
エスコ¥19,700税込¥21,6701本翌日出荷ケガや事故の原因となりますので、用途・サイズに合ったハンマーを正しくご使用下さい。周囲の安全を確認し、自身も保護めがねやヘルメット、安全靴、その他の防具を着用して使用して下さい。握りやすいラバーグリップ。
ボールピンハンマー
エスコ¥4,380税込¥4,8181本翌日出荷クロムモリブデン合金鋼ハンマーヘッド、優れた靭性で長期使用後も割れにくい。一体型リベット設計により、ハンマーヘッドとハンドルが分離することはありません。衝撃吸収設計により、ノック時に発生する振動を効果的に軽減し、より快適で安全です。丸穴の衝撃吸収ハンドル、エレガントで人間工学に基づいたデザイン。
片手ハンマー #1-1/2
JSH¥2,198税込¥2,4181本当日出荷片側ボール型形状で叩き易い鉄工ハンマーの代表作です。OH独自のPP柄採用で軽くて強いハンマーです。用途鉄工作業全般。頭部寸法(mm)口径35材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)115
680g/310mm ポールピンハンマー ノンスパーキング・銅製
エスコ¥6,310税込¥6,9411個翌日出荷防爆仕様●頭重量(g):680●頭径(mm):26●全長(mm):310●材質:ヘッド:銅柄:樹脂
ボールピンハンマー ノンスパーキング EA643DAシリーズ
エスコ¥3,510~税込¥3,861~1個翌日出荷から4日以内出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。材質(柄部)TPR+ファイバーグラス材質(ヘッド)アルミニウム青銅
1134g ボールピンハンマー
エスコ¥2,960税込¥3,2561本翌日出荷耐久性と快適性を兼ね備えたハンドル仕様ヘッド重量(g):1134材質頭:高炭素鋼、柄:ヒッコリー寸法(mm)頭径:41、全長:400全質量(g)1455
910g ボールピンハンマー
エスコ¥2,640税込¥2,9041本翌日出荷耐久性と快適性を兼ね備えたハンドル仕様ヘッド重量(g):910材質頭:高炭素鋼、柄:ヒッコリー寸法(mm)頭径:38、全長:390全質量(g)1195
680g ボールピンハンマー
エスコ¥2,190税込¥2,4091本翌日出荷耐久性と快適性を兼ね備えたハンドル仕様ヘッド重量(g):680材質頭:高炭素鋼、柄:ヒッコリー寸法(mm)頭径:35、全長:360全質量(g)935
454g ボールピンハンマー
エスコ¥1,850税込¥2,0351本翌日出荷耐久性と快適性を兼ね備えたハンドル仕様ヘッド重量(g):454材質頭:高炭素鋼、柄:ヒッコリー寸法(mm)頭径:31、全長:350全質量(g)700
900g ボールピンハンマー
エスコ¥9,920税込¥10,9121本翌日出荷錆を防止するパウダーコート仕上げ材質頭:高炭素鋼、柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付)全長(mm)375頭径(Φmm)34頭質量(g)900
ステンレス製スレッジハンマー
BAHCO(バーコ)¥15,980~税込¥17,578~1本翌々日出荷から9日以内出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 UNE16588及びUNE16590に準拠しています。 握りやすく丈夫なファイバーグラスとラバー製ハンドルを採用しています。用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適材質頭部:ステンレス鋼(AISI420)、柄:グラスファイバー、ラバー
ボールピンハンマー(ファイバーグラスハンドル)
SIGNET(シグネット)¥2,898税込¥3,1881個翌日出荷頑丈なグラスファイバーシャフトを採用したボールピンハンマー。 グリップは滑り止め加工を施したラバーコーティング済み。柄長さ(mm)337
敷石用ハンマー
GEDORE¥5,998税込¥6,5981丁当日出荷敷石用ハンマーです。スクエア型なので、敷石・舗装作業に適した打撃が出来ます。全長(mm)360材質頭部(打撃部):加硫ゴム、柄:アッシュ頭部長(mm)169トラスコ品番855-6569質量(kg)2.532018年トラスコ掲載ページ4 1848
ステンレスソフトハンマー
オーエッチ工業¥27,980税込¥30,7781丁4日以内出荷異物混入コンタミを防ぐ青色ヘッドです。自然色にはない青色です。安全で清潔な抗菌・防カビ機能付です。用途食品工場内の機械・コンベアなどの修理に。種類両口ハンマー頭径(Φmm)32全長(mm)270材質(頭)ポリエチレン材質(柄部)SUS304主な用途機械の組立・修理呼称#1頭部長(mm)105トラスコ品番835-8207質量(g)7802018年トラスコ掲載ページ4 1854
ボールピンハンマー グラスファイバーグリップ、1ポンド
SATA¥2,398税込¥2,6381本6日以内出荷頭部は高品質なハイカーボンスチール製で丈夫です。 柄はファイバーグラスとラバーのコンビネーションで握りやすい形状です。種類片手ハンマー頭径(Φmm)31全長(mm)335材質(頭)スチール材質(柄部)グラスファイバー質量(g)454
高所作業向けDIN規格ハンマー
BAHCO(バーコ)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷種類片手ハンマー頭径(Φmm)23全長(mm)300材質(頭)工具鋼材質(柄部)木主な用途鉄工作業頭部長(mm)105トラスコ品番837-0320質量(g)400
高所作業向けボールヘッドハンマー
BAHCO(バーコ)¥11,980~税込¥13,178~1本3日以内出荷から23日以内出荷ランヤード用のループが付いた、高所作業向けボールヘッドハンマーです。 チゼル、ポンチ、リベットや鋼材の整形に使用可能です。用途高所作業用種類片手ハンマー材質(頭)工具鋼材質(柄部)木主な用途鉄工作業
利五郎 ミニハンマー おたふく K-7
角利(角利産業)¥2,198税込¥2,4181本3日以内出荷精密な工作に便利な角利のホビー用ミニハンマーです。 フックに下げられるナイロン紐付。種類片口ハンマー頭径(Φmm)16材質(頭)炭素鋼材質(柄部)天然木主な用途細工作業頭部長(mm)36
利五郎 ミニハンマー マグネット付 K-4
角利(角利産業)¥2,198税込¥2,4181本3日以内出荷精密な工作に便利な角利のホビー用ミニハンマーです。 フックに下げられるナイロン紐付。種類両口ハンマー頭径(Φmm)14材質(頭)炭素鋼材質(柄部)天然木主な用途細工作業頭部長(mm)43
利五郎 ミニハンマー 角箱屋 K-3
角利(角利産業)¥1,698税込¥1,8681本3日以内出荷精密な工作に便利な角利のホビー用ミニハンマーです。 フックに下げられるナイロン紐付。種類片口ハンマー頭径(Φmm)13材質(頭)炭素鋼材質(柄部)天然木主な用途細工作業頭部長(mm)67
利五郎 ミニハンマー 唐紙型 K-2
角利(角利産業)¥1,698税込¥1,8681本3日以内出荷精密な工作に便利な角利のホビー用ミニハンマーです。 フックに下げられるナイロン紐付。種類片口ハンマー頭径(Φmm)14材質(頭)炭素鋼材質(柄部)天然木主な用途細工作業頭部長(mm)53




![唐紙槌用柄 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70963247-260121-02.jpg)
![グラス柄ブッシュハンマー トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70937995-260121-02.jpg)














![[EA575VB-27用] 400mm 木柄 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64554377-210428-02.jpg)
![[EA575VB-25・26用] 393mm 木柄 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64554368-210428-02.jpg)
![[EA575VB-24用] 355mm 木柄 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64554359-210428-02.jpg)
![[EA575VB-23用] 330mm 木柄 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64554343-210428-02.jpg)
![[EA575VB-22用] 317mm 木柄 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64554334-210428-02.jpg)
![[EA575VB-21用] 279mm 木柄 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64554325-210428-02.jpg)























![無反動ハンマー REX(レックス)[自動車用品] 無反動ハンマー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02652102-260817-02.jpg)




![釘抜きハンマー木柄 REX(レックス)[自動車用品] 釘抜きハンマー木柄 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02652059-260817-02.jpg)