36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用電池から絞り込む
  • LED防爆懐中電灯 日動工業

    LED防爆懐中電灯

    日動工業(4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    防爆構造のLED懐中電灯です。照射角度40度タイプです。点灯パターンHIGH・LOW・点滅切替式です。
    用途爆発及び引火性の高い危険な場所に。石油精製・石油化学・ガス化学・火薬工業など、各種薬品工場など。仕様ヨーロッパATEX認証モデル、IECEX適合モデル、防水構造セット内容クリップ、ストラップ、単3アルカリ電池×4本電源単3アルカリ電池(4個)付属2018年トラスコ掲載ページ7 1062電球の種類LED特殊用途防爆・防水防爆認証Ex ia IIC T4 Ga/ATEXエコロジー商品省エネ
  • 防水・緑色LEDライト FIRE-FOX

    防水・緑色LEDライト

    FIRE-FOX
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    夜釣りの際の集魚灯や、細かい傷や汚れの目視検査等に適した、目に優しい、明るすぎない緑色LEDライトです。小型・軽量なため、お子様や女性にも使いやすいサイズ感です。夜間の手元灯としても、使いやすさ◎。防水テスト実施済み。※防水レベル:IPX6相当(24時間沈水テスト済み)。雨や水滴に濡れても、問題なくお使いいただけます。ポケットクリップ、ストラップ付
    材質アルミニウム等質量(g)60(電池含む)直径×長さL(Φmm×mm)(ヘッド)20×95使用電池単3電池x1本(テスト用電池付属)LED色緑色LEDエコロジー商品省エネ
  • 防爆型ヘッドライト エンデューロプロ Haz-Lo ストリームライト

    防爆型ヘッドライト エンデューロプロ Haz-Lo

    ストリームライト
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    単4アルカリ乾電池3本使用のヘッドランプです
    材質タフサーモプラスチック幅(mm)57高さ(mm)51奥行(mm)38電源4.5保護等級IPX7明るさ(Lm)235RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間(時間)5
  • LED防爆L型ハンドライト 日動工業

    LED防爆L型ハンドライト

    日動工業(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    ヨーロッパATEX認証モデルです。IECEX適合モデルです。防爆構造のLED懐中電灯です。
    用途爆発及び引火性の高い危険な場所に。石油精製・石油化学・ガス化学・火薬工業など、各種薬品工場など。仕様防水構造トラスコ品番835-7685セット内容単3アルカリ電池×4本幅(mm)64高さ(mm)188質量(g)370奥行(mm)77電源単3アルカリ電池(4個)付属保護等級IP54明るさ(Lm)200(HIGH)/100(LOW)照射角20度演色指数(Ra)Ra682018年トラスコ掲載ページ7 0904電球の種類LED特殊用途防爆・防水最大点灯時間73時間(HIGH)、83時間(LOW)防爆認証Ex ia IMa/IECエコロジー商品省エネ
  • 防水・赤色LEDライト FIRE-FOX

    防水・赤色LEDライト

    FIRE-FOX(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    天体観測や天体写真の撮影に適した、目に優しい、明るすぎない赤色LEDライトです。小型・軽量なため、お子様や女性にも使いやすいサイズ感です。防水テスト実施済み。※防水レベル:IPX6相当(24時間沈水テスト済み)。雨や水滴に濡れても、問題なくお使いいただけます。ポケットクリップ、ストラップ付
    材質アルミニウム等質量(g)60(電池含む)直径×長さL(Φmm×mm)(ヘッド)20×95使用電池単3電池x1本(テスト用電池付属)LED色赤色LEDエコロジー商品省エネ
  • 防爆型 LED充電式ハンディライト EX7R LED LENSER

    防爆型 LED充電式ハンディライト EX7R

    LED LENSER
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    国内防爆検定とATEX指令クリア品。 ゾーン1/21の本格的な危険場所で使えるEX7R。 防爆型としては世界初、フォーカス機能を搭載。 防爆は「暗い、使いにくい」という常識を覆す、圧倒的な見やすさを備えています。 保護等級IP68の「完全防水・完全防塵」仕様で、ガスや粉じん爆発、水濡れのリスクがある現場でも問題なく使用可能。 別売りの5ステーションパネルと併用することで1つの電源から5台同時に充電が可能となります。 事務所の壁面に設置し、常設ライトとして複数人で使用する場合にも便利です。
    付属品専用充電池、ベルトクリップ、インテリジェントクリップ、専用充電器、ACアダプター仕様防爆ゾーン:1/22、温度等級:T4/135℃イエロー電源専用充電池本体寸法(mm)Φ41×161本体質量(g)約228(電池含)対応ガスグループ:IIA、IIB、IIC、粉じんグループ:IIIA、IIIB、IIIC保護等級IP68使用電池専用充電池性能表示【防爆】ガス:II 2G Ex ib op is IIC T4 Gb、粉じん:II 2D Ex ib op is IIIC T135℃ Db明るさ(Lm)パワー:220、ロー:50照射距離(m)パワー:140、ロー:65電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:10、ロー:45エコロジー商品省エネ
  • 防爆型ハンドライト デュアリー2AA ストリームライト

    防爆型ハンドライト デュアリー2AA

    ストリームライト
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    引火・爆発等の危険性のある現場などに最適なIEC防爆認証を取得した、単3アルカリ乾電池2本使用のLEDハンドライトです。
    材質耐衝撃・耐薬品ポリマー樹脂幅(mm)155高さ(mm)35奥行(mm)35保護等級IPX4明るさ(Lm)115RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED防爆ヘッドライト 日動工業

    LED防爆ヘッドライト

    日動工業(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    点灯パターンはHIGH・LOW切替式です。ヨーロッパATEX認証モデルです。IECEX適合モデルです。防爆構造のLEDヘッドライトです。
    用途爆発及び引火性の高い危険な場所に。石油精製・石油化学・ガス化学・火薬工業など、各種薬品工場など。仕様防水構造トラスコ品番835-7683セット内容単4アルカリ電池×3本、ヘッドベルト、電池交換用六角レンチ質量(g)165電源単4アルカリ電池(3個)付属保護等級IP67連続点灯時間HIGH22時間/LOW27時間明るさ(Lm)180(HIGH)/90(LOW)照射角40度演色指数(Ra)762018年トラスコ掲載ページ7 1117電球の種類LED特殊用途防爆・防水防爆認証Ex ia IIC T4 Ga/ATEXエコロジー商品省エネ
  • 防爆型ハンドライト デュアリー3AAカラーライト 米国防爆 ストリームライト

    防爆型ハンドライト デュアリー3AAカラーライト 米国防爆

    ストリームライト
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    引火・爆発等の危険性のある現場などに最適な米国防爆認証を取得した、 単3アルカリ乾電池3本使用のLEDハンドライトです。
    付属品テスト乾電池トラスコ品番573-9875材質耐衝撃・耐薬品ポリマー樹脂幅(mm)180高さ(mm)50奥行(mm)50保護等級IPX7使用電池単3アルカリ乾電池3本明るさ(Lm)320RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 防爆型LED携帯電灯 島田電機

    防爆型LED携帯電灯

    島田電機
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    バッテリー式/USB充電・残量表示
    トラスコ品番595-9164全長(mm)138電源リチウムイオン電池保護等級IP68充電時間5~6時間バッテリー容量(Ah)3.35外径(mm)24明るさ(Lm)180/90電球の種類LED最大点灯時間16時間
  • 防水・青色LEDライト FIRE-FOX

    防水・青色LEDライト

    FIRE-FOX
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    目に優しい、明るすぎない青色LEDライトです。緊急時の信号発信用にも◎。小型・軽量なため、お子様や女性にも使いやすいサイズ感です。防水テスト実施済み。※防水レベル:IPX6相当(24時間沈水テスト済み)。雨や水滴に濡れても、問題なくお使いいただけます。ポケットクリップ、ストラップ付
    材質アルミニウム等質量(g)60(電池含む)直径×長さL(Φmm×mm)(ヘッド)20×95使用電池単3電池x1本(テスト用電池付属)LED色青色LEDエコロジー商品省エネ
  • LED防爆型ケイタイランプ ハタヤリミテッド

    LED防爆型ケイタイランプ

    ハタヤリミテッド
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷
    日本製のLED球ですので、明るさが違います。 50m前方の目視確認が可能。 危険場所や高所、狭所の保守点検用「防爆型ケイタイランプ」です。 マグネット式スイッチ採用。ガラスを保護する前面ガード。 前面ガラス。 高輝度スーパーLEDランプ。 反射ミラー。 肩掛けベルト付。 持ち易いグリップ。 床置きもできます。 耐圧防爆構造・屋外用(防雨型) 電池ケース(内部)
    用途タンクローリー、ドラム缶などの引火性液体、ガスなどの可燃性取扱場所に。 各工事等の塗装ブース点検時の照明に。仕様d2G5基準合格品トラスコ品番310-3790材質灯体:アルミニウム前面:硬質ガラス全長(mm)173質量(kg)1.45(乾電池込み)直径(Φmm)116全光束(Lm)45電池寿命(時間)70~80色温度(K)8000使用電球高輝度3Wスーパー白色LED使用電池単1形アルカリ電池3個(別売)明るさ(Lx)5m先中心部:35010m先中心部:120防爆構造種類:d(耐圧防爆構造)爆発等級:2発火度:G5連続点灯時間約72時間ランプ寿命約10000時間(連続点灯時)型式検定合格番号第T61470号耐水性防雨タイプ光束(Lm)45外径(mm)127電球の種類LED特殊用途防爆・防雨エコロジー商品省エネ
  • 防爆型ハンドライト 2AAAプロポリマーHaz-Lo IEC防爆モデル ストリームライト

    防爆型ハンドライト 2AAAプロポリマーHaz-Lo IEC防爆モデル

    ストリームライト
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    引火・爆発等の危険性のある現場などに最適なIEC防爆認証を取得した、単4アルカリ乾電池2本使用のLEDハンドライトです。
    付属品テスト乾電池材質耐衝撃ポリマー樹脂幅(mm)140高さ(mm)30奥行(mm)30保護等級IPX4明るさ(Lm)60RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • 防爆ライト EXH6R LED LENSER

    防爆ライト EXH6R

    LED LENSER
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    EXH6Rは、ガス・ほこり・水の侵入に対する優れた保護性能を備えており、過酷な環境での使用に最適です。2つのレンズを搭載し、ワイド照射は近距離を均一に、スポット照射は長距離を明るく照らします。両方のビームを組み合わせ最大 170メートル先まで250ルーメンの明るさが得られます。誤った点灯を防ぐスイッチロック機能も搭載しています。防爆ゾーン 0/21。防爆性能表示 II 1G Ex ia IIC T4 Ga II 2D Ex ib IIIC T135℃ Db。対応ガスグループ IIA,IIB,IIC。対応粉じんグループ IIIA,IIIB,IIIC。温度等級 T4 / 135℃
    付属品専用充電池・ACアダプター、チャージングステーショントラスコ品番685-4248材質ポリカーボネート全長(mm)85電源専用充電池保護等級IP68充電時間(時間)約3.5明るさ(Lm)(コンビネーション)250/(ワイド)100/(スポット)180/(スポットロー)50照射距離(m)170点灯時間(時間)モード別:(コンビネーション)3/(ワイド)10/(スポット)4/(スポットロー)15最大点灯時間約10時間
  • 防爆型ハンドライト デュアリー3AA IEC防爆 ストリームライト

    防爆型ハンドライト デュアリー3AA IEC防爆

    ストリームライト
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    引火・爆発等の危険性のある現場などに最適なIEC防爆認証を取得した、単3アルカリ乾電池3本使用のLEDハンドライトです。
    付属品テスト乾電池六角レンチトラスコ品番562-4075材質耐衝撃・耐薬品ポリマー樹脂幅(mm)180レッド高さ(mm)50奥行(mm)50保護等級IPX7明るさ(Lm)140RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LED防爆型ミニライト ハタヤリミテッド

    LED防爆型ミニライト

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    0.5W高輝度白色LED採用。 ポケットサイズの便利な防爆型ミニライト。 防雨構造なので屋外使用可能。 直線的な白色ビーム光の0.5W高輝度LED(日本製)。 携帯に便利な静電防止ケース付。 脚付なので転がらず、床置きが可能。 落下防止用ストラップ付。 本体は電池込みで180gと軽量・コンパクト設計。
    材質本体・前キャップ/ダイカスト用アルミニウム合金、全面保護カバー/硬質板ガラス質量(kg)0.18(ケース除く)全光束(Lm)約40照明装置高輝度0.5W白色LED色温度(K)8000電池単4アルカリ電池(LR03)×3個明るさ(Lx)約150(1m先中心部)防爆構造種類:d(耐圧防爆構造)、爆発等級:2、発火度:G5LED寿命(時間)約30,000実用点灯時間連続約48時間(断続使用は48時間以上)電球の種類LED特殊用途防爆・防雨
  • 防爆型ハンドライト サバイバー IEC防爆 標準セット ストリームライト

    防爆型ハンドライト サバイバー IEC防爆 標準セット

    ストリームライト
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適なIEC防爆認証を取得した充電式LEDハンドライトです。
    付属品スモークカッタープラグクリップ装備バッテリー標準充電器ACアダプターアルカリ乾電池ホルダートラスコ品番561-4044材質スーパータフナイロン樹脂全長(mm)179レッド保護等級IPX6外径(mm)59明るさ(Lm)175RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間(時間)10エコロジー商品省エネ
  • 防爆型ヘッドライト アルゴ 米国防爆モデル ストリームライト

    防爆型ヘッドライト アルゴ 米国防爆モデル

    ストリームライト
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    米国防爆認証を取得した単4アルカリ乾電池3本使用のヘッドランプです
    付属品布ゴムヘッドストラップ 板ゴムヘルメットストラップ テスト電池トラスコ品番561-2407材質耐衝撃性ABS樹脂幅(mm)69オレンジ高さ(mm)55奥行(mm)61電源4.5保護等級IPX4明るさ(Lm)150RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間(時間)30
  • LED防爆型ミニライト・プラス(屋外用) ハタヤリミテッド

    LED防爆型ミニライト・プラス(屋外用)

    ハタヤリミテッド
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    ポケットサイズのミニライトが3W高輝度LEDにパワーアップ!
    質量(kg)0.29寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.7×38×117照明装置高輝度3W白色LED電池単3アルカリ電池(LR6)×3防爆構造種類:d(耐圧防爆構造)、爆発等級:2、発火度:G5電球の種類LED特殊用途防爆エコロジー商品省エネ
  • 防爆ライト EXC6R LED LENSER

    防爆ライト EXC6R

    LED LENSER
    44,980税込49,478
    1個
    翌々日出荷
    EXC6Rは経験豊富な消防士と緊密に協力して開発された、過酷な環境での使用に適したトーチです。3段階に調整可能な強力なライトは、近距離を集中的に照らす機能や、最長180 メートルの距離をスポット的に照らす機能も備わっています。トーチヘッドは上下に回転し、道を照らしたり周囲の目を眩ませないようにするのに最適な照明を提供します。強力な長寿命バッテリーで長く使い続けることのできる製品です。防爆ゾーン 0/21。防爆性能表示 II 1G Ex ia IIC T4 Ga II 2D Ex ib IIIC T135℃ Db。対応ガスグループ IIA,IIB,IIC。対応粉じんグループ IIIA,IIIB,IIIC。温度等級 T4 / 135℃
    付属品専用充電池(内蔵)・チャージングステーション・ACアダプター・ポケットクリップトラスコ品番685-4247材質ポリカーボネート全長(mm)138電源専用充電池保護等級IP68充電時間(時間)約3.5明るさ(Lm)(コンビネーション)300/(ワイド)120/(スポット)180照射距離(m)180点灯時間(時間)モード別:(コンビネーション)3/(ワイド)10/(スポット)4最大点灯時間約10時間エコロジー商品長寿命
  • 防爆型ハンドライト サバイバーX ATEX 充電式標準セット IEC防爆 ストリームライト

    防爆型ハンドライト サバイバーX ATEX 充電式標準セット IEC防爆

    ストリームライト
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適なIEC防爆認証を取得した充電式LEDハンドライトです。
    付属品クリップ装備バッテリー専用充電器ACアダプターシガレットライターコードトラスコ品番561-4033材質スーパータフナイロン樹脂全長(mm)180レッド保護等級IPX7外径(mm)59明るさ(Lm)250RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間(時間)15エコロジー商品省エネ
  • 防爆ライト EXC7R LED LENSER

    防爆ライト EXC7R

    LED LENSER
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    EXC7Rは経験豊富な消防士と緊密に協力して開発された、過酷な環境での使用に適したトーチです。3つのレンズを搭載した強力なライトは、近距離を集中的に照らす機能や、最長240 メートルの距離をスポット的に照らす機能も備わっています。トーチヘッドは上下135度回転するため、照射方向を調整して照明をさらに最適化することも簡単です。バッテリーと充電レベルインジケーターを備えた強力な内蔵バッテリーのおかげで、長時間の使用も問題ありません。防爆ゾーン 0/21。防爆性能表示 II 1G Ex ia IIC T4 Ga II 2D Ex ib IIIC T135℃ Db。対応ガスグループ IIA,IIB,IIC。対応粉じんグループ IIIA,IIIB,IIIC。温度等級 T4 / 135℃
    付属品専用充電池(内蔵)・チャージングステーション・ACアダプター・ポケットクリップトラスコ品番685-4246材質ポリカーボネート全長(mm)187電源専用充電池保護等級IP68充電時間(時間)約7.5明るさ(Lm)(コンビネーション)400/(ワイド)120/(スポット)320照射距離(m)240点灯時間(時間)モード別:(コンビネーション)7/(ワイド)40/(スポット)8最大点灯時間約40時間
  • 防爆型ヘッドライト セプター 米国防爆モデル ストリームライト

    防爆型ヘッドライト セプター 米国防爆モデル

    ストリームライト
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    米国防爆認証を取得した単4アルカリ乾電池3本使用のヘッドランプです
    付属品布ゴムヘッドストラップ 板ゴムヘルメットストラップ テスト電池トラスコ品番561-2418材質耐衝撃性ABS樹脂幅(mm)69オレンジ高さ(mm)55奥行(mm)61電源4.5保護等級IPX4明るさ(Lm)120RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間(時間)55
  • 防爆型ハンドライト サバイバーX 充電式標準セット ストリームライト

    防爆型ハンドライト サバイバーX 充電式標準セット

    ストリームライト
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適な米国防爆認証を取得した充電式LEDハンドライトです。
    付属品クリップ装備バッテリー専用充電器ACアダプターシガレットライターコード材質スーパータフナイロン樹脂全長(mm)180保護等級IPX7外径(mm)59明るさ(Lm)250RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間(時間)15エコロジー商品省エネ
  • 防爆型ハンドライト サバイバーX乾電池モデル(米国防爆Div.1)オレンジ ストリームライト

    防爆型ハンドライト サバイバーX乾電池モデル(米国防爆Div.1)オレンジ

    ストリームライト
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適な米国防爆認証を取得した90度角度のLEDハンドライトです。専用リチウムイオン電池(品番:90341)も使用可能です。
    トラスコ品番573-9858セット内容クリップ装備、電池ホルダー(テスト乾電池付)材質スーパータフナイロン樹脂幅(mm)80高さ(mm)185奥行(mm)70保護等級IPX7明るさ(Lm)250RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • 防爆型ハンドライト サバイバーX 乾電池モデル ストリームライト

    防爆型ハンドライト サバイバーX 乾電池モデル

    ストリームライト
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適な米国防爆認証を取得した90度角度のLEDハンドライト、単3アルカリ電池3本使用、専用リチウムイオン電池(品番:90341)も使用可能です。
    トラスコ品番560-8118セット内容クリップ装備、電池ホルダー(テスト乾電池付)材質スーパータフナイロン樹脂幅(mm)80高さ(mm)180奥行(mm)70保護等級IPX7明るさ(Lm)250RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • 防爆形LED照明器具 高天井形 HotaluX(ホタルクス)

    防爆形LED照明器具 高天井形

    HotaluX(ホタルクス)
    109,800税込120,780
    1台
    翌日出荷
    水銀ランプ400形相当の明るさです。軽量で省施工が可能です。
    用途ゾーン1、2だけでなく、水素ガスを含む幅広い爆発性ガスに対応しています。仕様相当水銀灯(W形):400セット内容落下防止ワイヤ材質本体:アルミダイキャスト/シルバー塗装仕上げ、前面ガラス:強化ガラス/クリア採用消費電力(W)92外径(Φmm)234定格入力電圧(V)AC100~242定格寿命(時間)60000保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造Exde B+H2T6Gb設置環境屋内外用光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)125動作周囲温度(℃)-20~+40配光角度(°)120(広角タイプ)明るさ(Lm)13000演色性(Ra)80
  • Charging Station EXC6R 防爆ライト充電器EXC6R用 LED LENSER

    Charging Station EXC6R 防爆ライト充電器EXC6R用

    LED LENSER
    9,798税込10,778
    1個
    翌々日出荷
    用途EXC6R用充電器付属品Adaptor cable、Charging station仕様Charging Station EXC6Rトラスコ品番681-5611材質PC + ABSグリーン購入法適合
  • Charging Station EXC7R 防爆ライト充電器EXC7R用 LED LENSER

    Charging Station EXC7R 防爆ライト充電器EXC7R用

    LED LENSER
    9,798税込10,778
    1個
    翌々日出荷
    用途EXC7R用充電器付属品Adaptor cable、Charging station仕様Charging Station EXC7Rトラスコ品番681-5612材質ABSグリーン購入法適合
  • 防爆型ハンドライト バルカン180 IEC防爆 標準セット ストリームライト

    防爆型ハンドライト バルカン180 IEC防爆 標準セット

    ストリームライト
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適なIEC防爆認証を取得した充電式LEDハンドライトです。
    付属品バッテリー(内蔵)クイックリリースショルダーストラップチャージラックACアダプターシガレットライターコードトラスコ品番561-5535材質スーパータフナイロン樹脂全長(mm)188レッド保護等級IPX4外径(mm)109明るさ(Lm)400RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間(時間)24エコロジー商品省エネ
  • 防爆型ハンドライト サバイバーX ATEX 乾電池モデル ストリームライト

    防爆型ハンドライト サバイバーX ATEX 乾電池モデル

    ストリームライト
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適なIEC防爆認証を取得した90度角度のLEDハンドライト、単3アルカリ電池3本使用、専用リチウムイオン電池(品番:90340)も使用可能です。
    トラスコ品番560-8122セット内容クリップ装備、電池ホルダー(テスト乾電池付)材質スーパータフナイロン樹脂幅(mm)80高さ(mm)180奥行(mm)70保護等級IPX7使用電池単3アルカリ乾電池(3本)明るさ(Lm)250RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 防爆型ハンドライト サバイバー IEC防爆 乾電池モデル ストリームライト

    防爆型ハンドライト サバイバー IEC防爆 乾電池モデル

    ストリームライト
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適なIEC防爆認証を取得した90度角度のLEDハンドライト、単3アルカリ電池4本使用、専用リチウムイオン電池(品番:90316)も使用可能です。
    トラスコ品番560-8120セット内容クリップ装備、電池ホルダー(テスト乾電池付)材質スーパータフナイロン樹脂幅(mm)80高さ(mm)180奥行(mm)70保護等級IPX6明るさ(Lm)175RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • 防爆型ハンドライト バルカン180 米国防爆 標準セット ストリームライト

    防爆型ハンドライト バルカン180 米国防爆 標準セット

    ストリームライト
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適な米国防爆認証を取得した充電式LEDハンドライトです。
    材質スーパータフナイロン樹脂全長(mm)188保護等級IPX4外径(mm)109明るさ(Lm)1200RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間(時間)16エコロジー商品省エネ
  • 防爆型ハンドライト サバイバーX USB充電セット ストリームライト

    防爆型ハンドライト サバイバーX USB充電セット

    ストリームライト
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    米国防爆認証を取得したUSB充電可能なLEDハンドライトです。
    用途引火・爆発等の危険性のある現場、消防用として煙や霧中での使用に適しています。付属品クリップ装備、SL-B26バッテリー、電池ホルダー、USB充電コード材質スーパータフナイロン樹脂幅(mm)75全長(mm)180高さ(mm)180奥行(mm)50保護等級IPX7外径(mm)59明るさ(Lm)250RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間(時間)15エコロジー商品省エネ
  • 海事仕様防爆ケータイランプ(屋外用) ハタヤリミテッド

    海事仕様防爆ケータイランプ(屋外用)

    ハタヤリミテッド
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    石油タンカー、貨物船、客船などの 船舶備品、保守点検用として。
    質量(kg)1.78寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×133×179照明装置高輝度3Wスーパー白色LED電池単一形アルカリ電池×3防爆構造種類:d(耐圧防爆構造)、爆発等級:2、発火度:G5特殊用途防爆エコロジー商品省エネ
  • 防爆型ヘッドライト USB Haz-Lo ヘッドランプ 米国防爆モデル イエロー ストリームライト

    防爆型ヘッドライト USB Haz-Lo ヘッドランプ 米国防爆モデル イエロー

    ストリームライト
    99,980税込109,978
    1箱(6個×1個)
    4日以内出荷
    米国防爆認証を取得したUSB充電式散光集光2灯式ヘッドランプです
    付属品布ゴムヘッドストラップ、板ゴムヘルメットストラップ、USB充電用ACアダプター、強力マジックテープトラスコ品番561-2417材質耐衝撃性ABS樹脂幅(mm)83高さ(mm)45奥行(mm)44保護等級IP67使用電池3.7明るさ(Lm)250RoHS指令(10物質対応)対応最大点灯時間13時間
防爆型ライト