63件中 4163
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウォーターバス TBM型 SIBATA(柴田科学)

    ウォーターバス TBM型

    SIBATA(柴田科学)
    134,999税込148,499
    1台
    30日以内出荷
    ・性能は、室温20℃、無試料で輪状ふたを載せた場合です。 ・有効寸法は水槽縁より20mm下の水面から棚板までの寸法です。突起部分は含みません。 ・電源プラグは付属しておりません。 ・TBM212AAには接地アダプターだけ付属しておりません。 ・熱媒体に水以外を使用しないでください。 ・温度上昇に伴う熱媒体の膨張など、水槽外へのあふれを防止するため、水槽内の水位は水槽上部より20mm以下でご使用ください。
    付属品ステンレスふた1枚、輪状ふた1式、棚板1枚、支柱2本、ムッフ1式、横棒1本、クランプ1式、温度計(0℃~100℃)1本、接地アダプター1個使用温度範囲(℃)室温+5~沸騰温度寸法(Φmm)ふた:大 直径115・中 直径85・小 直径55ヒーターSUS316L パイプヒーター温度調節精度±3℃ at 70℃許容周囲温度(℃)5~35温度調節液体膨張式安全機構過熱防止装置、過電流・漏電ブレーカー温度分布精度±5℃ at 70℃内槽SUS304
  • 重湯煎 三商

    重湯煎

    三商
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質
  • PPボール 三商

    PPボール

    三商
    10,980税込12,078
    1セット(1000個)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    液体などの蒸発飛散を防止します。穴のない中空ボール。用途に合わせてサイズをお選び下さい。耐熱温度は120℃です。
  • 投込式恒温装置サーモメイト オプション ヤマト科学

    投込式恒温装置サーモメイト オプション

    ヤマト科学
    12,980税込14,278
    1台ほか
    4日以内出荷
    投込式恒温装置サーモメイト・各種オプション品
  • デジタル恒温水槽 ケニス

    デジタル恒温水槽

    ケニス
    109,800税込120,780
    1個
    6日以内出荷
    PID制御により±0.1℃の高精度で温度を調節します。 撹拌噴出方向は可変式で、各種水槽に対応できます。 NC型にはPP製の水槽が、NC-S型にはステンレス製の水槽が付属しています。
    質量(kg)(本体)3.3、(水槽)1.5使用温度範囲(℃)室温+5~80電源AC100V・50/60Hz・11A本体寸法(mm)105×142×320内寸法(mm)460×305×160安全装置フロート式空焚防止器温度制御方式白金測温抵抗体、デジタルPID制御温度調節精度±0.1℃(37℃、プラスチック水槽15L使用時)ヒーター容量(W)1000材質(水槽)PP撹拌方式噴流ポンプ式、吐出方向可変
  • デジタル恒温水槽 ケニス

    デジタル恒温水槽

    ケニス
    119,800税込131,780
    1個
    翌日出荷
    温度制御に優れているデジタルPID制御方式です。 耐蝕性・耐久性に優れたステンレス水槽を採用しています。 噴流式の撹拌方式で、槽内の温度分布を均一に保ちます。
    寸法(mm)335×275×335質量(kg)(温度調節器)3.8、(水槽)3.7使用温度範囲(℃)いつオン+5~80電源AC100V・50/60Hz内寸法(mm)300×240×150温度精度±0.5℃温度制御デジタル表示PID制御ヒーター容量(W)500(パイプヒーター)撹拌方式噴流撹拌
  • サーモメイト用 冷却パイプ ヤマト科学

    サーモメイト用 冷却パイプ

    ヤマト科学
    14,980税込16,478
    1個
    8日以内出荷
    付属品ネオプレーンホース(Φ10×Φ9・長さ3m)外径(Φmm)10
  • サーモメイト用 外部循環ノズル ヤマト科学

    サーモメイト用 外部循環ノズル

    ヤマト科学
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    投込式サーモメイトBF401/501に取り付けて、外部密閉系への循環が行えます。
    付属品ネオプレーンホース(内径Φ9mm・長さ3m)揚程(m)約1.8流量(L/min)約8
  • フッ素樹脂(PFA)冷却装置 300cc フロンケミカル

    フッ素樹脂(PFA)冷却装置 300cc

    フロンケミカル
    1個
    欠品中
    PFAの容量300cc入りの小型オープン型冷却槽です。 配管パイプ外径8Φで冷却液の出入口を片側に揃えています。
    用途実験用、熱交換器用仕様ジャケット仕様トラスコ品番735-2271材質PFA質量(g)90容量(L)300内径×深さ(mm)(槽)76×80ノズル口径(Φmm)8アズワン品番61-9943-92
  • ラコムエース アズワン

    ラコムエース

    アズワン
    155,000税込170,500
    1個
    当日出荷
    仕様ヒーター部サイズ(mm):140、ヒーター容量:1kW、保安装置:フロート式空焚き防止器付き寸法(mm)105×142×320質量(kg)3.3電源AC100V 50/60Hz型番HT-90DN電源コード(m)1.8(3Pプラグ)温度制御方式デジタル表示・白金センサーPID制御温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番1-916-11撹拌機噴流ポンプ温度調節精度(℃)±0.1
  • ウォーターバス アズワン

    ウォーターバス

    アズワン
    64,800税込71,280
    1個
    当日出荷
    仕様水槽材質:ステンレス(SUS304)、温度表示精度(℃):±2、タイマー設定範囲:0~99時間59分、取付可能温度計サイズ(mm):Φ7~Φ10、ヒーター容量:シーズヒーター750W、電源(W):AC100V 50/60Hz 800質量(kg)約4材質(本体)ステンレス(SUS430)槽内寸法(mm)Φ180×180外寸(mm)260×266(突起を含む寸法/280)×241安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ電源コード(m)2.5(3Pプラグ)水槽容量(L)4温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番1-5990-11
  • 水槽取り外し式ウォーターバス アズワン

    水槽取り外し式ウォーターバス

    アズワン
    114,000税込125,400
    1個
    当日出荷
    仕様水槽材質:ステンレス(SUS304)、温度表示精度(℃):±2、タイマー設定範囲:0~99時間59分、取付可能温度計サイズ(mm):Φ7~Φ10、ヒーター容量:シーズヒーター800W、電源(W):AC100V 50/60Hz 850質量(kg)約7材質(本体)ステンレス(SUS430)槽内寸法(mm)Φ180×180外寸(mm)260×266(280)※1×266安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ電源コード(m)2.5(3Pプラグ)水槽容量(L)4温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番1-5944-11
  • 冷却マイクロサーキュレータ アズワン

    冷却マイクロサーキュレータ

    アズワン
    318,000税込349,800
    1個
    当日出荷
    付属品ステンレス架台仕様最小設定温度単位(℃):0.1材質水槽/ステンレス、底板/アルミニウム52S(硬質アルマイト処理)質量(kg)5.5容量(L)約1.5電源AC100V 50/60Hz 4A槽内寸法(mm)130×170×80外寸(mm)160×315×300型番PMC015A安全装置過電流ヒューズ・過熱防止センサー電源コード(m)2(3Pタイプ・変換アダプター付き)冷却方式高効率ペルチェ素子サーモモジュール(4P)温度制御方式PID+DACオートチューニング制御・デジタル表示温度設定範囲(℃)0~60アズワン品番1-5138-11温度調節精度(℃)±0.1~0.5
  • 湯煎器 野中理化器製作所

    湯煎器

    野中理化器製作所
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質
  • 出力リード線(アラーム出力用) アズワン

    出力リード線(アラーム出力用)

    アズワン
    4,990税込5,489
    1個
    当日出荷
    適合本体サーマックス、ホットプレート(NDシリーズ)、デジタルホットプレート(CK0107シリーズ)、デジタル温度調整器(TCシリーズ)長さ(m)1.5アズワン品番1-4594-12
  • ユニットクールサーモ用 水槽 アズワン

    ユニットクールサーモ用 水槽

    アズワン
    67,600税込74,360
    1個
    当日出荷
    適合本体ユニットクールサーモ UCT-1000材質ステンレス(SUS304)
  • エコノミー恒温水槽用 オプション アズワン

    エコノミー恒温水槽用 オプション

    アズワン
    11,500税込12,650
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質硬質PVC(塩化ビニル樹脂)
  • HCL-10-Rコンスタントレベル アズワン

    HCL-10-Rコンスタントレベル

    アズワン
    68,000税込74,800
    1台
    当日出荷
    仕様最高水圧:約0.69MPa(7kg/cm2)最高温度(℃)90電源コード(m)1.8プラグ3Pタイプ電源(V)/電流(A)AC100V 50/60Hzアズワン品番1-104-01クランプ取付幅(mm)10~25設定水位20~80mm 伸縮
  • 恒温水槽(窓付)用フタ アズワン

    恒温水槽(窓付)用フタ

    アズワン
    13,900税込15,290
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • ラコムエース(平型サーミスター式) アズワン

    ラコムエース(平型サーミスター式)

    アズワン
    130,000税込143,000
    1台
    当日出荷
    仕様攪拌:噴流ポンプ、温度計付き質量(kg)4.0使用温度範囲(℃)27~80型番HT-80電源コード(m)1.8温度精度±0.1~0.2℃ヒーター容量(kW)1安全性フロート式空焚き防止器付き電源コード3Pタイプ温度調節PT100Ω時分割比例制御(P)外寸法(mm)98×356×236アズワン品番1-107-03循環方式CP-2移送分岐管使用(別売りで密閉系送水可)最大電力AC100V 11A
  • 加熱式恒温循環水槽用試験管ラック JEIO TECH

    加熱式恒温循環水槽用試験管ラック

    JEIO TECH
    29,980税込32,978
    1個
    31日以内出荷
    加熱式恒温循環水槽CW3用の試験管ラックです。
  • 加熱式恒温循環水槽用フラットタイプカバー JEIO TECH

    加熱式恒温循環水槽用フラットタイプカバー

    JEIO TECH
    4,398税込4,838
    1個
    31日以内出荷
    加熱式恒温循環水槽CW3/RW3用のフラットタイプカバーです。
    材質ステンレス
  • 水槽上蓋 BK300用 ヤマト科学

    水槽上蓋 BK300用

    ヤマト科学
    20,980税込23,078
    1個
    8日以内出荷
恒温水槽/恒温装置