絞り込み
ブランド
  • アズワン(450)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(132)
  • TGK(東京硝子器械)(63)
  • ADVANTEC(63)
  • ヤマト科学(62)
  • 三商(58)
  • 日伸理化(58)
  • ケニス(46)
  • IKA(42)
  • Thermo Fisher Scientific(28)
  • アサヒ理化製作所(27)
  • トーマス科学(26)
  • 大科電器(25)
  • サンプリングシステムス(Sampling Systems)(24)
  • MSAファクトリー(22)
  • ナリカ(21)
  • 東京技術研究所(20)
  • JEIO TECH(20)
  • RS PRO(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(32)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,606件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 生体溶解性セラミックファイバーブランケット ケニス

    生体溶解性セラミックファイバーブランケット

    ケニス(8件のレビュー)
    2,390税込2,629
    1枚
    当日出荷
    生体溶解性繊維を製造工程で層状に積層しながら、繊維を複雑に入り組ませてブランケット状にした、軽量かつ柔軟な耐火断熱材です。 高温ガスろ過材や高温部吸音材として使用できます。
    仕様温度グレード/1200℃
  • ニクロム線 5m アズワン

    ニクロム線 5m

    アズワン(8件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    耐熱性・耐酸化性に優れています。非磁気性で強靭です。
    最高使用温度(℃)1100
  • ファインウィック エスペック

    ファインウィック

    エスペック(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(24枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質不織布製
  • リボンヒーター アズワン

    リボンヒーター

    アズワン(3件のレビュー)
    9,740税込10,714
    1本
    当日出荷
    材質ガラスクロス使用電圧(V)AC100最高使用温度(℃)400リード線片端リード線、差し込みコンセント付き
  • フレキシブルリボンヒーター 差込 東京技術研究所

    フレキシブルリボンヒーター 差込

    東京技術研究所(6件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    場所をとらず手軽に高温の熱を得ることができます。 ガラスの繊維で織上げられた帯状の布に、ニクロム線を均一に走らせた、とてもやわらかく使いやすいヒーターです。 発熱体は、ガラス繊維で被覆されており、これを丹念にしっかりと留め、さらにその上から、ガラス布で包込んで仕上げられています。発熱線はしっかりと絶縁されています。すべて不燃の材料を使用していますので安全です。 取付け、取外しがラクラク。
    電源(V)AC100耐熱温度(℃)400リード線片端リード線、差し込みコンセント付き生地ガラスクロス繊維
  • スチロール丸型水槽 サンプラテック

    スチロール丸型水槽

    サンプラテック(5件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    魚・小動物の飛出しやゴミ・ホコリの混入防止に。フタには給餌やエアーホース用に便利な小穴が付いています。フタを使用すれば水が入ったままで積重ねが可能です。
  • セラミックホットプレート(デジタルタイプ) アズワン

    セラミックホットプレート(デジタルタイプ)

    アズワン(4件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    温度設定がデジタル入力(10℃単位)ですので細かい温度設定が可能です。 セラミックガラス製プレートのため耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃(CHP-400DNは350℃)までの高温加熱用途にご使用いただけます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
    材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装仕上)電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御
  • ステンレス冷却蛇管 アズワン

    ステンレス冷却蛇管

    アズワン(1件のレビュー)
    16,600税込18,260
    1個
    当日出荷
    用途自在!投げ込みタイプの熱交換器です。 耐食性・耐薬性に優れたステンレス(SUS304)製です。 容量、対象物に応じて3種類のサイズを選択できます。
    材質ステンレス(SUS304)タイプ投込型コイル口径の内径(mm)Φ6コイル口径の外径(mm)Φ8
  • 定温乾燥器(自然対流方式) DX ヤマト科学

    定温乾燥器(自然対流方式) DX

    ヤマト科学(2件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    +100℃の余裕。実用性の高い最高温度300℃のスタンダードオーブン。充実した機能の設定がよりシンプル操作で行えるようになった、定値運転タイプの定温乾燥器です。 (操作性・機能):容易な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。 専用運転メニューキーおよび上下キーによるデジタル設定方式。 独立過昇防止器、キャリブレーションオフセット、キーロック設定が可能。(安全性・保守):自己診断回路(温度入力異常)、停電補償機能、キャリブ
    用途乾燥・耐熱試験、恒温試験、塗料の焼き付けに付属品ステンレスパンチング棚板2枚、棚受4本(最下段1枚はビス止め)材質内槽/ステンレス鋼板外装/電気亜鉛メッキ鋼板・メラミン樹脂焼付塗装断熱材/グラスウールヒータ/鉄-クロムワイヤヒータ周波数(Hz)50/60電源(V)AC100方式自然対流センサーK熱電対安全装置自己診断機能(温度センサ異常、メモリ異常、温度入力回路異常、測定温度異常、自動過昇防止機能)キーロック機能、液圧式独立過昇防止器、過電流付漏電ブレーカ機能運転機能/定値運転クイックオートストップ、オートスタート、オートストップ棚板耐荷重(kg)約15(1枚)温度制御方式マイクロコンピュータによるPID制御排気口内径34mm 上面2個付加機能キャリブレーションオフセット機能、停電保証機能、キーロック機能タイマー1分~99時間59分及び100時間~999時間50分(タイマウェイト機能付)温度設定方式専用メニューキー及び上下キーによるデジタル設定方式
  • ECウォーターバス/ECオイルバス スノコ アズワン

    ECウォーターバス/ECオイルバス スノコ

    アズワン
    4,190税込4,609
    1個
    当日出荷
    材質アルミニウム
  • BSSR生体溶解性セラミックファイバー バルク ケニス

    BSSR生体溶解性セラミックファイバー バルク

    ケニス(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    優れた充填性と熱衝撃に対する抵抗性を有しており、膨張代充填用・各種窯炉のバックアップ断熱用として用いられています。 加熱炉用ローラー断熱や高温ガスろ過材に使用できます。
    仕様温度グレード/1200℃容量(kg)1
  • サーマルロボ TRシリーズ(ウォーターバス) アズワン

    サーマルロボ TRシリーズ(ウォーターバス)

    アズワン
    76,800税込84,480
    1台
    当日出荷
    全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!水流切替(強/弱)が可能になりました!!撹拌ポンプ調節機能により対象物によってポンプ流量を2段階で切り替えすることができます。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
    付属品PP(ポリプロピレン)製水槽タイプウォーターバス電源AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX1.1kVA)槽内寸法(mm)194×336×156最大吐出量(L/min)10最大揚程(m)1.4(ポンプ単体)センサーサーミスタヒーター容量(kW)1(ステンレス(SUS316)製)温度調節範囲(℃)室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃)、-20.0~+80.0(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。)タイマー設定1分~99時間(1分単位)外寸法(mm)140×150×310温度設定範囲(℃)-20.0~+80.0クランプ取付幅(mm)40撹拌方式噴流撹拌式
  • 定温乾燥器(タイマー・自然対流式) アズワン

    定温乾燥器(タイマー・自然対流式)

    アズワン(1件のレビュー)
    112,000税込123,200
    1台
    当日出荷
    視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
    付属品棚板レール2組、棚板2枚電源(V)AC100 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ付安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)タイマ機能ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー温度センサーK型熱電対温度制御PID制御SSR出力温度分布(幅)25℃ at300℃温度調節範囲(℃)室温+20~300排気口Φ32mm×2個内装ステンレス(SUS304)外装スチール粉体塗装棚ピッチ(mm)35温度設定範囲(℃)室温+20~300対流方式自然対流
  • ヒートシンク アズワン

    ヒートシンク

    アズワン
    89税込98
    1個
    当日出荷
    RaspberryPiのUSBやEthernetコントローラの放熱用に適しています。
    材質アルミニウムサイズ(mm)14×14×6アズワン品番4-189-11
  • シリコンラバーヒーター アズワン

    シリコンラバーヒーター

    アズワン(15件のレビュー)
    4,640税込5,104
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。柔軟性があります。高湿度および腐食環境に対して影響を受けにくいです(耐候・耐薬品)。電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が最適ですが、ヒーターの取り付け状態、温度制御の方法によって大きく変動します。
    定格電圧(V)AC100耐電圧1500V/1分間使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500Vリード線長さ(mm)300電力密度0.6W/cm2
  • ファインウィック エスペック

    ファインウィック

    エスペック
    4,298税込4,728
    1箱(24枚)
    当日出荷
    入数(枚)24対応機種LHシリーズ
  • エコノミーホットプレート アズワン

    エコノミーホットプレート

    アズワン
    32,100税込35,310
    1個
    当日出荷
    新アルゴリズムによるPID制御により、プレート温度制御が向上しました。天板が高温になると警告ランプが点灯します。
    用途最高温度300℃までのさまざまな加熱用途に使用できます。材質(本体)ABS樹脂、(プレート)アルミニウム電源(V)AC100(50/60Hz)最高温度(℃)300安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御
  • 個人用冷却器(クーレット) 重松製作所

    個人用冷却器(クーレット)

    重松製作所
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    熱中症の予防に最適です。
    トラスコ品番422-6560タイプ標準
  • ホットプレート(NINOS) アズワン

    ホットプレート(NINOS)

    アズワン(2件のレビュー)
    69,900税込76,890
    1台
    当日出荷
    マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。 表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。 データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。 外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。 アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。 本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。 安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。 最高温度まで約30分で昇温します。 天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
    電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出、ヒーター異常検出、センサー異常検出)、異常加熱防止装置(サーモスタット)、過電流ヒューズ機能タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)プログラム機能:ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回設定分解能/温度0.1℃・時間1分通信機能:PC出力(USB)外部温度センサー対応上下限温度警報アラーム信号出力設定値メモリー機能キーロック機能オートチューニング機能温度センサーK熱電対温度制御方式マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング)温度分布精度4℃ 室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)温度設定デジタル入力式
  • マイクロセラミックヒーター 坂口電熱

    マイクロセラミックヒーター

    坂口電熱
    25,980税込28,578
    1枚
    当日出荷
    面状発熱体のため、被加熱物を均一に加熱することができます。
  • PPボール アズワン

    PPボール

    アズワン
    7,296税込8,026
    1箱(500個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    中空成形ボールですので、穴がありません。 耐薬品性に優れ、各種の液面に使用できます。 ガス・臭気の拡散を防ぎ、長期間使用できます。
    用途ウォーターバスなどの保温に材質PP(ポリプロピレン)連続使用温度(℃)110
  • ガラス繊維テープ ケニス

    ガラス繊維テープ

    ケニス
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    マイクログロスヤーンで織られた細幅の織物で、防電蝕用・合成樹脂ライニングおよび箱類の秩線部分の補強用等に使用します。
    厚さ(mm)0.18長さ(m)30使用温度(℃)400以下
  • 交換用陽極板 山本鍍金試験器

    交換用陽極板

    山本鍍金試験器
    2,690税込2,959
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 防食・防錆剤(無リン) アズワン

    防食・防錆剤(無リン)

    アズワン(2件のレビュー)
    6,410税込7,051
    1本(500mL)ほか
    当日出荷
    恒温槽・分析槽内に藻や水垢が発生するのを防ぎますので、頻繁な水の入れ替えが不要です。金属表面を錆や腐食から守ります。
    使用方法10L当たり100mL添加
  • 恒温水槽用防藻防カビ剤 アズワン

    恒温水槽用防藻防カビ剤

    アズワン
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    成分PHMB(ポリヘキサメチレンビグアナイド)他アズワン品番2-4971-01
  • ヒートシンク アズワン

    ヒートシンク

    アズワン(2件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    Raspberry PiのUSBやEthernetコントローラの放熱用に適しています。熱伝導粘着テープ付で非常に使いやすく、すぐに装着できます。
    材質寸法(mm)12×5.5×14アズワン品番4-189-03
  • パイプ用マントルヒーター P型(ファスナー式) TGK(東京硝子器械)

    パイプ用マントルヒーター P型(ファスナー式)

    TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
    9,990税込10,989
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    配管、ボンベ、容器等の加熱に最適なマントルヒーターです。規格サイズが揃っています。発熱材と断熱材が一体になっています。柔軟性のある円筒状のヒーターです。ファスナーなので脱着が容易で、メンテナンスが楽にできます。
    仕様保温厚(t)について(P型最高400℃)・内口径が20Φmm、30Φmmの場合 t=15mm・内口径が50Φmm、75Φmmの場合 t=25mm・内口径が100Φmmの場合 t=30mm・(耐熱温度によって保温厚(t)は異なります)・外口径について・内口径+(保温厚(t)×2)が外口径となります。形状ファスナー留め電源AC100V コンセント付き耐熱温度(℃)400
  • ウォーターバス・オイルバス用 ステンレス棚板 三商

    ウォーターバス・オイルバス用 ステンレス棚板

    三商
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 投込式恒温装置サーモメイト ヤマト科学

    投込式恒温装置サーモメイト

    ヤマト科学
    86,980税込95,678
    1台
    3日以内出荷
    定値運転のみのベーシックタイプから多機能・高温タイプまで4 機種をラインアップしています。 噴流撹拌の強度は10 段階可変、噴流の方向も水平方向に0 ~ 10 度の範囲で調整できます。(401/501 型のみ) 10点の温度プリセット機能を装備しています。 安全に制御する自己診断機能、サーキットプロテクター、空焚防止に加えて独立過昇防止器を標準装備しました。
    付属品試験槽 BY100型(ポリプロピレン)質量(kg)約4安全装置自己診断機能(電源周波数異常検知/コントローラー異常検知/センサー異常検知/ヒーター断線検知/トライアック短絡検知/メインリレー不良検知/自動温度過昇防止/測定温度異常検知)、独立過昇防止器、サーキットプロテクター、空焚防止水位センサークランプ可能厚さ35mmまでヒーターステンレスパイプ、トライアック・ゼクロス方式温度センサー白金測温抵抗体(Pt100Ω)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×138×312
  • ホットプレート アズワン

    ホットプレート

    アズワン
    43,800税込48,180
    1個
    当日出荷
    材質本体/ステンレス(SUS304)・スチール(SPCC)電源AC100V 50/60Hz安全装置過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能温度制御方式PID制御材質(天板)アルミニウム
  • PPボール コクゴ

    PPボール

    コクゴ
    4,998税込5,498
    1袋(500個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    中空ボールで、液などの蒸発飛散防止にお使い下さい。連続使用温度:110℃
  • セラミックホットプレート(アナログタイプ) アズワン

    セラミックホットプレート(アナログタイプ)

    アズワン
    45,900税込50,490
    1台
    当日出荷
    セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃(CHP-400AFは350℃)までの高温加熱用途に使用できます。 天板が高温になると警告ランプが点灯します。
    材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装)タイプアナログ電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御
  • カロレックス(熱交換チューブ) 赤シリコン カロレックス

    カロレックス(熱交換チューブ) 赤シリコン

    カロレックス
    2,943税込3,237
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    ガラス器具以外にパイプ・鋼鉄・プラスチック容器に使用できます。 工場、研究室で安全且つ容易に使用できます。 特に爆発に対しても安全です。
    材質シリコン(赤)
  • ECウォーターバス EW-100シリーズ アズワン

    ECウォーターバス EW-100シリーズ

    アズワン
    32,900税込36,190
    1個
    当日出荷
    制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
    仕様アナログ材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ、スノコ(別売)/アルミニウム安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)ヒーター容量(W)750アズワン品番1-4595-31
  • 架台 70Tシリーズ アズワン

    架台 70Tシリーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    33,900税込37,290
    1台
    当日出荷
  • インクリボン エスペック

    インクリボン

    エスペック(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
  • PTFE被覆ヒーター アズワン

    PTFE被覆ヒーター

    アズワン
    38,400税込42,240
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    材質ヒーター:銅(ニッケルメッキ)被覆:PTFEサポート:PTFEフック:ステンレス(SUS304)パイプ径(Φmm)11コードVCTF1.25mm2、長さ2m液温(℃)60
  • フィルムシートヒーター 東京技研

    フィルムシートヒーター

    東京技研
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    最高耐熱温度200℃。細部加熱に最適。ダストが発生しないのでクリーンルーム内での使用もできます。
  • 缶石除去剤 ケニス

    缶石除去剤

    ケニス(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    代表的なカルシウム系スケール用の洗浄剤で、ウォーターバス・恒温水槽などステンレスの洗浄にも適しています。 洗浄液の効果を色の変化(紫色→黄色)で確認できます。
    容量(kg)1
  • ウォーターバス(スターラー用) ADVANTEC

    ウォーターバス(スターラー用)

    ADVANTEC
    46,980税込51,678
    1台
    翌々日出荷から6日以内出荷
    持ち運びに便利な把手付きです。 制御ユニットを取り外せますので、容易に液槽の清掃が行えます。 ヒーターに耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。 空焚防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。
    付属品温度計ホルダー1個、過電流保護ヒューズ1個、缶石除去剤(30g)1包材質(槽)SUS304使用温度範囲(℃)室温+5~95電源AC100V(50/60Hz)安全装置空焚防止装置、過電流保護ヒューズヒーターSUS316L パイプヒーター温度調節精度±1.5℃ at 60℃(攪拌時)温度調節液体膨張式温度分布精度±1℃ at 60℃(攪拌時)
...
冷却機特集
おすすめ人気ランキング
加熱/冷却機器