絞り込み
最高温度(℃)
プレート寸法(mm)
ヒーター容量(W)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月24日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
47件中 4147
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高温度(℃)から絞り込む
  • ホットプレート アズワン

    ホットプレート

    アズワン
    187,000税込205,700
    1個
    当日出荷
    仕様ヒーター容量:80W×2本、温度分布幅(℃):0.5(37℃時)~±1.4(60℃時)、プレートサイズ(mm):450×300質量(kg)3.9電源AC100V 50/60Hz 2A耐荷重(kg)約5最高温度(℃)80型番HP-4530N電源コード(m)1.8(3Pプラグ)材質(プレート)ステンレス(SUS304)温度制御方式PID制御サイズ(mm)450×300×75アズワン品番1-914-11
  • 高温ホットプレート アズワン

    高温ホットプレート

    アズワン
    285,000税込313,500
    1個
    当日出荷
    仕様プレートサイズ(mm):400×300、サイズ/( )は突起を含む(mm):555×340(353.5)×118、ヒーター容量:シーズヒーター3800W、温度調節器:PID制御、温度調節タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)質量(kg)26材質(本体)ステンレス(SUS304・底板のみSUS430)電源単相200V 50/60Hz耐荷重(kg)10最高温度(℃)500型番HPRH-4030安全装置過電流保護・過昇温防止電源コード(m)2.5材質(天板)ステンレス(SUS410)+セラミックコーティングアズワン品番2-647-01
  • デジタルホットプレート C-MAG(IKA THERM) IKA

    デジタルホットプレート C-MAG(IKA THERM)

    IKA(1件のレビュー)
    95,980税込105,578
    1台
    翌々日出荷
    耐薬品性に優れたセラミック製天板を採用しており正確で安全な加熱と温度制御ができます。高温お知らせ機能付で点滅ライトで天板の温度状態をお知らせする安全設計。またエラーコードも表示いたします。天板温度が550℃を超えると自動で電源を切ります。コントロールパネルの位置を前面の高位置に配置し、もしもの時の試料の浸入を防止できるようにデザインされています。
    温度精度±10K電圧(V)230DIN(EN60529クラス)IP21材質(プレート)セラミック周囲湿度(%RH)80まで許容周囲温度(℃)5~40電源AC100V 50/60(電源コード長1.5m)温度制御方式マイクロプロセッサー制御最高温度(℃)500
  • ギガホットプレート アズワン

    ギガホットプレート

    アズワン
    398,000税込437,800
    1個
    当日出荷
    アズワン品番2-7923-01プレート寸法(mm)700×500
  • ホットプレート用ガス置換ボックス アズワン

    ホットプレート用ガス置換ボックス

    アズワン
    58,100税込63,910
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    材質カバー/PCC(ポリカーボネート)、ワイヤーファスナー/PA(ナイロン66)バルブ機構PISCO BVLC20-0602(IN)、BVVC20-0802(OUT)推奨ガス流量~3l/min(MAX)陽圧安全弁最小動作圧力98.1Pa(10mmAq)
  • セラミックホットプレート(気密質) アサヒ理化製作所

    セラミックホットプレート(気密質)

    アサヒ理化製作所
    263,000税込289,300
    1台
    14日以内出荷
    温度範囲(℃)常温~480
  • IH型ホットプレート用 オプション アズワン

    IH型ホットプレート用 オプション

    アズワン
    4,520税込4,972
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番1-6537-04適合IH型ホットプレート(CH101)(アズワン品番1-7560-01)寸法(mm)感温部:Φ1.6×200温度範囲(℃)0~400
実験研究用ホットプレート