電気炉とは電力を熱源とし、金属材料、セラミック、ガラスなどの溶解、焼成、熱処理に使われる炉。主に大学等の研究機関や陶芸作品の制作などに使用される室内に設置可能な設備機器です。熱源が電力であるため温度設定が容易。温度管理をコントロールできるプログラム機能、炉内のガス置換機能が付いたもの等があります。最高温度は1500℃程度までのものが一般的です。消費電力が大きく高温を扱う設備のため設置に際し、電気工事の必要性と設置環境への制約に注意が必要となります。
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 生体溶解性セラミックファイバーブランケット ケニス

    生体溶解性セラミックファイバーブランケット

    ケニス(8件のレビュー)
    2,390税込2,629
    1枚
    当日出荷
    生体溶解性繊維を製造工程で層状に積層しながら、繊維を複雑に入り組ませてブランケット状にした、軽量かつ柔軟な耐火断熱材です。 高温ガスろ過材や高温部吸音材として使用できます。
    仕様温度グレード/1200℃
  • BSSR生体溶解性セラミックファイバー バルク ケニス

    BSSR生体溶解性セラミックファイバー バルク

    ケニス(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    欠品中
    優れた充填性と熱衝撃に対する抵抗性を有しており、膨張代充填用・各種窯炉のバックアップ断熱用として用いられています。 加熱炉用ローラー断熱や高温ガスろ過材に使用できます。
    仕様温度グレード/1200℃容量(kg)1
  • ガラス繊維テープ ケニス

    ガラス繊維テープ

    ケニス
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    マイクログロスヤーンで織られた細幅の織物で、防電蝕用・合成樹脂ライニングおよび箱類の秩線部分の補強用等に使用します。
    厚さ(mm)0.18長さ(m)30使用温度(℃)400以下
  • シリコニット発熱体(複ら管型・バンド式) シリコニット

    シリコニット発熱体(複ら管型・バンド式)

    シリコニット
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • ガラス繊維クロス ケニス

    ガラス繊維クロス

    ケニス
    2,998税込3,298
    1枚
    6日以内出荷
    ガラス繊維を製織したもので、耐熱性電気絶縁材・一般用断熱材等に使用できます。
    寸法(mm)1000×1000×0.2使用温度(℃)400以下
  • 電気炉用炉心管 CC印(ニッカトー)

    電気炉用炉心管

    CC印(ニッカトー)
    4,998税込5,498
    1本
    7日以内出荷から13日以内出荷
    アルミナ70%の高アルミナ質Sチューブです。
    最高温度(℃)1600
  • 電気炉 ナリカ

    電気炉

    ナリカ
    92,000税込101,200
    1個
    5日以内出荷
    使用温度範囲(℃)900℃(最高1000℃)電源AC100V制御方式全自動プログラム制御内寸(mm)90×140×60
  • セラミック電気管状炉 オプション アサヒ理化製作所

    セラミック電気管状炉 オプション

    アサヒ理化製作所
    1,798税込1,978
    1個ほか
    7日以内出荷
  • 卓上型電気炉 城田電気炉材

    卓上型電気炉

    城田電気炉材
    199,800税込219,780
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    炉内が大きく、様々な立体物に適しています。 300Tは1面、300STは3面ヒーター方式です。
    付属品クラ(大・中・小・三角)、金網、ピンセット、高温用炉床板(アランダム)、補修材寸法(mm)330×380×335電源AC100V・1.0kW最高温度(℃)1000炉内寸法(mm)160×200×85温度調整方法ダイヤル式温度自動調節器、デジタル温度調節(1℃単位)
  • 卓上型電気炉 城田電気炉材

    卓上型電気炉

    城田電気炉材
    249,800税込274,780
    1個
    8日以内出荷
    横幅の広いタイプで使い勝手のよい電気炉です。 炉内は幅が230mm、奥行きが300mmあり、サイズの大きな物も焼成できます。
    付属品クラ(大・中・小)、金網、ピンセット、高温用炉床板(アランダム)、補修材寸法(mm)400×460×355質量(kg)18電源AC100V・1.4kW最高温度(℃)1000炉内寸法(mm)230×300×90温度調整方法ダイヤル式温度自動調節器、デジタル温度調節(1℃単位)
  • 卓上型電気炉 城田電気炉材

    卓上型電気炉

    城田電気炉材(1件のレビュー)
    249,800税込274,780
    1個
    8日以内出荷
    炉内の高さが130mmあり、背の高い立体物の加熱に威力を発揮します。 500Tは1面、500STは3面ヒーター方式です。
    付属品クラ(大・中・小)、金網、ピンセット、高温用炉床板(アランダム)、補修材寸法(mm)380×430×405電源AC100V・1.4kW最高温度(℃)1000炉内寸法(mm)200×240×130温度調整方法ダイヤル式温度自動調節器、デジタル温度調節(1℃単位)
  • TMF-500N用ガス置換ユニット アズワン

    TMF-500N用ガス置換ユニット

    アズワン
    66,900税込73,590
    1個
    翌々日出荷
    仕様適応炉心管:セラミック製、アルミナ99%、付属品(mm):アルミニウム製蓋×2個、BS製バルブ(パイプ内径Φ6用)×1本、排気栓ネジ×1個、Oリング×2個、Oリング仕様(mm):太さΦ4.0、内径33.5、フッ素ゴムアズワン品番1-7555-44
  • TMF-300用石英炉心管 アズワン

    TMF-300用石英炉心管

    アズワン
    84,900税込93,390
    1個
    17日以内出荷
    型番石英炉心管外径(mm)Φ30×Φ24×500アズワン品番1-7555-17
  • TMF-300N用ガス置換ユニット アズワン

    TMF-300N用ガス置換ユニット

    アズワン
    60,400税込66,440
    1個
    翌々日出荷
    仕様適応炉心管:セラミック製、アルミナ99%、石英、付属品(mm):アルミニウム製蓋×2個、BS製バルブ(パイプ内径Φ6用)×1本、排気栓ネジ×1個、Oリング×2個型番TMF-300N用ガス置換ユニットアズワン品番1-7555-43
  • セラミック電気管状炉用温度コントローラー アサヒ理化製作所

    セラミック電気管状炉用温度コントローラー

    アサヒ理化製作所
    47,980税込52,778
    1台
    7日以内出荷
    低コストで取り扱いが容易です。センサー部がシースタイプで、取り付け後、シース部を曲げることが可能です。
    摘要R熱電対インコネルパイプΦ3.2×150Lビニールリード20m
  • エレポット電気炉 窒素雰囲気仕様 畑電機製作所

    エレポット電気炉 窒素雰囲気仕様

    畑電機製作所
    459,800税込505,780
    1台
    5日以内出荷
    窒素ガスを炉内に注入可能で、酸化・脱炭を軽減できます。円筒炉なので、ワークへの加熱がムラなく行えます。過昇温防止機能が標準装備でより安心です。省エネ設計です。コンパクトサイズなので、作業場を自由に移動できます。メーカー独自の温調器による簡易操作可能です。
    用途金属の焼入れ、焼戻し、焼鈍し、アルミの溶解、焼成、焼結、乾燥に。付属品感熱棒、炉床板、蓋置台、ライナーピース仕様流量計、配管在り材質セラミックファイバー有効内寸(mm)275コード長さ(m)3炉内寸法(mm)Φ200×300本体寸法(mm)奥行355本体寸法(mm)高さ540温度制御方式PID制御本体寸法(mm)幅355有効内寸法・奥行(mm)200有効内寸法・高さ(mm)275有効内寸法・幅(mm)200
  • 炉芯管 Protherm(プロサーム)

    炉芯管

    Protherm(プロサーム)
    73,980税込81,378
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    管状炉用の石英炉心管です。
    用途金属材料の、焼入れや焼戻し、焼なまし、時効硬化などの熱処理試験。セラミックスの焼成試験。炭素材料の研究試験
  • ガスタイトフランジ Protherm(プロサーム)

    ガスタイトフランジ

    Protherm(プロサーム)
    189,800税込208,780
    1個
    46日以内出荷
    管状炉の炉心管の両端用のガスタイトフランジです。
    用途雰囲気熱処理、不活性ガス置換、真空熱処理のアプリケーションで利用できます。適合する炉心管外径とセットで利用する事により、炉心管の両端を封止する事が出来ます。更に、両端のNWフランジを拡張させて、雰囲気ガス用フローメーター、真空ポンプ、排気系統へ接続が可能になります。水冷式ポートを備えており、チラーを追加で接続する事ができる設計で高温時のOリングの劣化を防止する事が出来ます。材質SUS304
  • 雰囲気・真空配管セット Protherm(プロサーム)

    雰囲気・真空配管セット

    Protherm(プロサーム)
    899,800税込989,780
    1個
    46日以内出荷
    OSK 481TVシリーズ管状炉を雰囲気炉、真空炉にアップグレードするキットです。
    用途雰囲気熱処理、不活性ガス置換、真空熱処理のアプリケーションで利用できます。ガスタイトフランジに接続するための、真空弁、真空ポンプ、連成計、配管、ボールバルブ、N2流量計、Ar流量計、チラーを含みます。
  • 電気炉 ナリカ

    電気炉

    ナリカ
    129,000税込141,900
    1個
    5日以内出荷
    付属品ステンレス網、ステンレス炉床板、セラミックボード、セラミックフェルト、ピンセット、アース線、補修剤種別SH-OMT-BSⅡS質量(kg)5材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)900℃(最高1000℃)電源AC100V制御方式全自動プログラム制御外寸(mm)190×260×320内寸(mm)90×140×60ヒーター鉄クロム線ヒーター容量(W)500温度上昇時間(分)30分(20℃→900℃)
  • 電気炉 ナリカ

    電気炉

    ナリカ
    59,880税込65,868
    1個
    5日以内出荷
    付属品ステンレス網、ステンレス炉床板、セラミックボード、セラミックフェルト、ピンセット、アース線種別mini-BS1質量(kg)3.6材質(本体)使用温度範囲(℃)900電源AC100V制御方式半自動式PID制御外寸(mm)180×200×210内寸(mm)70×120×50ヒーター鉄クロム線ヒーター容量(W)500温度上昇時間(分)15分(20℃→900℃)
  • 卓上型マッフル炉 山田電機

    卓上型マッフル炉

    山田電機
    519,800税込571,780
    1台
    7日以内出荷
    各種金属試験研究及び焼入、焼鈍、その他、一般実験、分析等の熱処理及び歯科用、工芸用と多用途に使用出来る実用的な卓上型電気炉で一般産業から、各工業高校・大学・研究所にご使用いただけます。 自動温度制御で、設定に対する温度の差が少なく温度が安定しています。 4面ヒート方式の為、温度均一性が良く成っております
  • セラミック電気管状炉用温度コントローラー アサヒ理化製作所

    セラミック電気管状炉用温度コントローラー

    アサヒ理化製作所
    79,980税込87,978
    1台
    7日以内出荷
    タイプ標準タイプ熱電対K熱電対仕様
  • デジタル温度コントローラー 三商

    デジタル温度コントローラー

    三商
    79,980税込87,978
    1個
    6日以内出荷から41日以内出荷
    独立過熱防止機能付(AGC-S除く)。省スペースの縦型もございます。用途に応じてお選び下さい。
    電源(V)AC100(50/60Hz)温度範囲(℃)常温~1200分解能(℃)1温度センサーK熱電対出力容量AC100V 15A
  • サーモライン 三商

    サーモライン

    三商
    419,800税込461,780
    1個
    6日以内出荷
    真空成型の軽量セラミックファイバーを使用。コンパクトで省スペース型。ドアを開けた時に発熱体への入力を遮断する安全スイッチ機能付。温度制御方式は自動制御で、内部温度を高温度計で指示。
    使用温度範囲(℃)100~1100電源(V)AC100(50/60Hz)
  • 卓上型電気炉 三商

    卓上型電気炉

    三商
    259,800税込285,780
    1個
    6日以内出荷
    オープン型の発熱体により、迅速な加熱を実現。消費電力を抑制。実温度と設定温度をデュアルディスプレイに表示。熱効率に優れたセラミック製チャンバー。灰化用途などに最適な排気ポート。熱電対保護機能搭載。背面には炉内温度測定用ポート(Φ80mm)を配置。
    質量(kg)16.8容量(L)炉内:2電源AC100V 7.5A 750W温度精度±0.4℃(1000℃時)炉内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×150×100温度制御方式PID制御設定温度範囲100~1100℃外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×390×470温度コントローラーデジタルシングルセットポイント制御
  • 炉心管 多孔質 CPチューブ CC印(ニッカトー)

    炉心管 多孔質 CPチューブ

    CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    アルミナ99%の多孔質チューブで、1900℃までの使用に耐えます。貴金属線・モリブデン線などの高温発熱体の電気炉用炉心管などに適しています。
    最高使用温度(℃)1900
  • 卓上型電気炉 城田電気炉材

    卓上型電気炉

    城田電気炉材
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷
    横幅が20cmにも満たないコンパクトタイプの電気炉です。 4面ヒーター方式を採用しており、焼成ムラもありません。
    付属品クラ(小)、金網、ピンセット、高温用炉床板(アランダム)、補修材、セラミックボード、ブランケット寸法(mm)185×230×225質量(kg)4電源AC100V・400W最高温度(℃)1000炉内寸法(mm)85×120×60温度調整方法デジタル温度調節(1℃単位)
  • 電気炉3ZTF-50用石英炉心管 アズワン

    電気炉3ZTF-50用石英炉心管

    アズワン
    191,000税込210,100
    1個
    33日以内出荷
    仕様仕様:石英炉心管炉内寸法(mm)Φ44×700外寸(mm)Φ50×700アズワン品番3-1474-13
  • スリーゾーン電気炉 アズワン

    スリーゾーン電気炉

    アズワン
    1,406,000税込1,546,600
    1個
    12日以内出荷
    仕様管状炉径(mm):Φ50材質外装/スチール耐熱塗装、ヒーターボビン/セラミック、取手/木製電源単相200V 50/60Hz 7.2kW 36A(3相200V 4.6kW 23Aも製作可能です。)制御方式PIDプログラム制御(オートチューニングなし)最高温度(℃)常用/1200、設定/1250炉内寸法(mm)Φ50×700外寸(mm)595×340×570質量(1セット)(kg)約70安全装置独立過昇温防止(設定温度デジタル入力)、ドアスイッチ、過電流ブレーカー、自己診断機能(センサー断線・ヒーター断線時にメインリレーOFF)電源コード(m)約3(先端丸端子付き)ヒーター炉内左/100V 1.05kW、炉内中央/100V 1.47kW、炉内右/100V 1.05kW機能プログラム設定(16ステップ・6パターン)、タイマーアズワン品番3-1474-01庫内容量(L)1.2
  • プログラム管状電気炉 アズワン

    プログラム管状電気炉

    アズワン
    589,000税込647,900
    1個
    翌々日出荷
    仕様外装/炉材:スチール耐熱塗装/耐火レンガ、ヒーター容量:1800W質量(kg)約39電源単相AC200V 50/60Hz 9A制御方式PID制御・SSR出力炉内寸法(mm)70×300センサーR熱電対×2安全装置独立過昇防止機能(設定温度デジタル入力)・ドアスイッチ・漏電ブレーカー・自己診断機能(センサ断線・ヒーター断線時にメインリレーOFF)電源コード(m)2(丸端子)機能プログラム設定(16ステップ・8パターン)・タイマー外寸法(mm)395×390×510温度設定範囲(℃)100~1200アズワン品番1-7555-23庫内容量(L)1.2
  • TMF-700N用ガス置換ユニット アズワン

    TMF-700N用ガス置換ユニット

    アズワン
    79,900税込87,890
    1個
    24日以内出荷
    仕様適応炉心管:セラミック製、アルミナ99%、付属品(mm):アルミニウム製蓋×2個、BS製バルブ(パイプ内径Φ6用)×1本、排気栓ネジ×1個、Oリング×2個型番TMF-700N用ガス置換ユニットアズワン品番1-7555-46
  • TMF-700N石英炉心管用ユニット アズワン

    TMF-700N石英炉心管用ユニット

    アズワン
    79,900税込87,890
    1個
    24日以内出荷
    仕様適応炉心管:石英、付属品(mm):アルミニウム製蓋×2個、BS製バルブ(パイプ内径Φ6用)×1本、排気栓ネジ×1個、Oリング×2個アズワン品番1-7555-47
  • TMF-500用石英炉心管 アズワン

    TMF-500用石英炉心管

    アズワン
    179,000税込196,900
    1個
    24日以内出荷
    型番石英炉心管外径(mm)Φ50×Φ44×500アズワン品番1-7555-18
  • TMF-500N石英炉心管用ユニット アズワン

    TMF-500N石英炉心管用ユニット

    アズワン
    66,900税込73,590
    1個
    当日出荷
    仕様適応炉心管:石英、付属品(mm):アルミニウム製蓋×2個、BS製バルブ(パイプ内径Φ6用)×1本、排気栓ネジ×1個、Oリング×2個、Oリング仕様(mm):太さΦ3.5、内径35.7、フッ素ゴムアズワン品番1-7555-45
  • エコノミー電気炉 アズワン

    エコノミー電気炉

    アズワン
    126,000税込138,600
    1個
    当日出荷
    扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。 デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。 最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。
    材質(外装)スチール耐熱塗装仕上、(炉体)セラミックファイバー質量(kg)約5外形寸法(mm)210×260×290電流(A)5電源AC100V 50/60Hz炉内寸法(mm)90×110×70センサーK型熱電対分解能(温度)1℃、(時間設定)1分温度制御方式PID電源コード2Pプラグ付 2m温度設定範囲(℃)100~900アズワン品番1-5921-01タイマーON、OFF、SVタイマー安全機構センサー異常検知、過昇防止リレー、過電流ヒューズ
  • 卓上型電気炉用 専用温度コントローラー アサヒ理化製作所

    卓上型電気炉用 専用温度コントローラー

    アサヒ理化製作所
    169,800税込186,780
    1個
    38日以内出荷
    外寸法(mm)350×350×80
  • セラミック電気管状炉用温度コントローラー アサヒ理化製作所

    セラミック電気管状炉用温度コントローラー

    アサヒ理化製作所
    9,498税込10,448
    1台
    7日以内出荷
    低コストで取り扱いが容易です。センサー部がシースタイプで、取り付け後、シース部を曲げることが可能です。
  • Glass wool SIBATA(柴田科学)

    Glass wool

    SIBATA(柴田科学)
    7,499税込8,249
    1箱(30g)
    4日以内出荷
    BUCHI 湿式灰化装置B-440型用グラスウール。
電気炉