絞り込み
ブランド
  • 日陶科学
  • アズワン(51)
  • アサヒ理化製作所(16)
  • シリコニット(10)
  • ケニス(6)
  • 城田電気炉材(4)
  • 畑電機製作所(4)
  • Protherm(プロサーム)(4)
  • TGK(東京硝子器械)(3)
  • ADVANTEC(3)
  • 三商(3)
  • ナリカ(3)
  • デンケン・ハイデンタル(KDF)(2)
  • CC印(ニッカトー)(2)
  • 山田電機(2)
  • スノル(2)
  • 旭製作所(1)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • ニデックドライブテクノロジー(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 卓上型電気炉 日陶科学

    卓上型電気炉

    日陶科学
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小型ながら高性能で堅牢な電気炉です。 一度温度設定をすれば、一定温度を保つことができます。
    最高温度(℃)900付属品ステンレス炉床板、セラミックボード、セラミックフェルト寸法(mm)180×200×210質量(kg)3.6電源AC100V・500W炉内寸法(mm)70×110×50温度制御半自動、PID方式
  • 小型電気炉 NHK-120BS-Ⅱ 日陶科学

    小型電気炉 NHK-120BS-Ⅱ

    日陶科学
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷
    4面ヒーターにより、炉内温度が均一です。
    仕様プログラム制御(初期設定:2パターン8ステップ パターンステップ数増減可能)材質外装/スチール、発熱体/鉄クロム線、 断熱材/生体溶解性ファイバー(RCF不使用)質量(kg)6電源AC100V 50/60Hz最高温度(℃)1000炉内寸法(mm)120×170×100消費電力800W(4面ヒーター)外寸(mm)240×280×380アズワン品番1-3961-21
  • 小型電気炉 mini-BS Ⅰ 日陶科学

    小型電気炉 mini-BS Ⅰ

    日陶科学
    58,980税込64,878
    1台
    翌々日出荷
    温度設定が可能な半自動式ですので、安定した焼成ができます。
    最高温度(℃)900炉内寸法(mm)70×120×50外寸法(mm)180×200×210
  • 卓上小型電気炉 日陶科学

    卓上小型電気炉

    日陶科学
    319,800税込351,780
    1台
    41日以内出荷
    炉材は100%アルミナファイバーを使用しています(RCF不使用)。オートチューニング機能により低温(100℃程度)設定でもオーバーシュートを防止できます。家庭用電源100Vで最高温度1300℃まで設定可能です(通常使用は1250℃)。全自動プログラム制御(パターン・ステップ数変更可能、初期設定は2パターン、8ステップ)できます。外枠がステンレス製で長期間の使用でも高級感を保持できます。過昇防止機能(一体型)により温度の暴走を防止します。卓上小型電気炉NHK-170AFの過昇防止機能付タイプです。
    付属品棚板:160×140×8mm 2枚、サイコロ×4個、ピンセット×1本、アース線トラスコ品番255-0709材質外殻:ステンレス、炉材:AF(アルミナファイバー)出力(kW)ヒーター:1.3使用温度範囲(℃)常温~1250電源(V)単相100消費電力(W)1コード長さ(m)1.85炉内寸法(mm)(W)170×(D)170×(H)150内容積(L)4.4本体寸法(mm)奥行310本体寸法(mm)高さ405温度制御方式全自動P.I.D制御消費電力(kW)1.3本体寸法(mm)幅340有効内寸法・奥行(mm)170有効内寸法・高さ(mm)150有効内寸法・幅(mm)170
  • 小型電気炉 日陶科学

    小型電気炉

    日陶科学
    58,980税込64,878
    1台
    22日以内出荷
    炉材は100%BSF(生体溶解性ファイバー)を使用しています。(RCF不使用)。家庭用電源100Vで最高温度1000℃(通常使用は900℃)まで設定可能です。低温から高温まで安定した温度上昇実現(オートチューニング機能)しました。
    用途試料の加熱・焼成。電源(V)単相100消費電力(W)500コード長さ(m)1.45本体寸法(mm)奥行200本体寸法(mm)高さ210本体寸法(mm)幅180有効内寸法・奥行(mm)120有効内寸法・高さ(mm)50有効内寸法・幅(mm)70
  • 小型電気炉ハイセラキルン 全自動 日陶科学

    小型電気炉ハイセラキルン 全自動

    日陶科学
    119,800税込131,780
    1台
    7日以内出荷
    炉材は100%BSF(生体溶解性ファイバー)を使用しています。(RCF不使用)。家庭用電源100Vで最高温度1000℃(通常使用は900℃)まで設定可能です。低温から高温まで安定した温度上昇実現(オートチューニング機能)しました。全自動プログラム制御(パターン・ステップ数増減変更可能)です。外枠がステンレス製で長期間の使用でも高級感を保持できます。試料の加熱・焼成。
    幅(mm)【本体】190高さ(mm)【本体】320電源(V)単相100消費電力(W)500制御方式全自動プログラム制御(初期設定で2パターン8ステップパターン、ステップとも増減可能)コード長さ(m)1.45有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×140×60本体寸法(mm)奥行260本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×260×320最高使用温度(℃)1000(通常使用は900)アズワン品番64-5061-06メーカー商品コード147-4778有効内寸法・奥行(mm)140有効内寸法・高さ(mm)60有効内寸法・幅(mm)90
  • 卓上型電気炉 NHK-200シリーズ 日陶科学

    卓上型電気炉 NHK-200シリーズ

    日陶科学
    419,800税込461,780
    1個
    7日以内出荷から16日以内出荷
    オートチューニング機能により低温から高温まで安定した温度上昇です。 全自動プログラム制御(パターン・ステップ数変更可能)です。
    付属品棚板(180×180×8mm)×2枚、サイコロ×4個、ピンセット×1本、電気炉補修剤(20g)材質炉壁/アルミナファイバー(RCF不使用)、外装/ステンレス質量(kg)25サイズ430×390×510mm電源AC100V 50/60Hz制御方式全自動プログラム制御(初期設定:2パターン・8ステップ パターン・ステップ数共に増減可能)精度(温調)指示値の±(0.3%+1デジット)又は±2℃のどちらか大きい方(周囲温度23℃±10℃)炉内寸法(mm)200×200×200消費電力1.5kW発熱体鉄クロム線(パイロマックス)最高耐熱温度(℃)1250℃(通常使用温度:1250℃)温度設定単位1℃
  • 卓上小型電気炉 NHK-170AFシリーズ 日陶科学

    卓上小型電気炉 NHK-170AFシリーズ

    日陶科学
    319,800税込351,780
    1個
    13日以内出荷から32日以内出荷
    オートチューニング機能により低温から高温まで安定した温度上昇です。 全自動プログラム制御(パターン・ステップ数変更可能)です。
    付属品棚板(160×140×8mm)×2枚、サイコロ×4個、ピンセット×1本、電気炉補修剤(20g)材質炉壁/アルミナファイバー(RCF不使用)、外装/ステンレス質量(kg)14サイズ340×310×405mm電源AC100V 50/60Hz制御方式全自動プログラム制御(初期設定:2パターン・8ステップ パターン・ステップ数共に増減可能)最高温度(℃)1300(通常使用温度:1250)精度(温調)指示値の±(0.3%+1デジット)又は±2℃のどちらか大きい方(周囲温度23℃±10℃)炉内寸法(mm)170×170×150消費電力1.3kW発熱体鉄クロム線(パイロマックス)温度設定単位1℃
  • 卓上小型電気炉 NHK-170AF 日陶科学

    卓上小型電気炉 NHK-170AF

    日陶科学
    319,800税込351,780
    1台
    当日出荷
    仕様1300℃(通常使用温度:1250℃)、消費電力(W):1.3k、全自動プログラム制御(初期設定:2パターン8ステップ パターンステップ数増減可能)材質炉壁/アルミナファイバー(RCF不使用)、外装/ステンレス電源AC100V 50/60Hz炉内寸法(mm)170×170×150外寸法(mm)332×310×385アズワン品番1-4424-21
  • 卓上型電気炉 日陶科学

    卓上型電気炉

    日陶科学
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    コンパクトながら炉内サイズが広く、幅広い用途に対応できる電気炉です。4面ヒーター方式により、均一な加熱が可能です。 設置場所を選ばず、取手付で移動も容易です。
    材質炉材:BSF(生体溶解性ファイバー)※RCF不使用寸法(mm)220×250×350質量(kg)6最高温度(℃)1000使用温度(℃)900炉内寸法(mm)120×170×100
  • 卓上小型電気炉(温度制御装置付) 日陶科学

    卓上小型電気炉(温度制御装置付)

    日陶科学(1件のレビュー)
    319,800税込351,780
    1台
    3日以内出荷
    付属品棚板(140×160mm)2枚、サイコロ4個、ピンセット質量(kg)14電源(V)AC100炉内寸法(mm)170×170×150温度制御方式全自動プログラム制御(2パターン8ステップ)消費電力(kW)1.3最高使用温度(℃)1300℃(昇温時間3~5時間)
  • 電気炉補修剤 200g 日陶科学

    電気炉補修剤 200g

    日陶科学
    959税込1,055
    1本
    6日以内出荷
    電気炉の炉材のひび割れや凹みの補修が可能です。アルミナファイバーとBSF(生体溶解性ファイバー)の炉材にご使用いただけます。この補修剤は、時間の経過とともに水分が蒸発し、粘性が高くなります。その際は、少量の水を加えてください。
  • 小型電気炉 日陶科学

    小型電気炉

    日陶科学
    289,800税込318,780
    1台
    32日以内出荷
    オートチューニング機能により低温から高温まで安定した温度上昇を実現しました。
電気炉