絞り込み
バッテリー電圧(V)
- その他(1)
外径(Φmm)
- 38(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 24000
- 1500(2)
- 3000~8000(3)
- 3000~8500(5)
- 4000(2)
- 5000(2)
- 5000~5800(2)
- 6000(2)
- 7200(3)
- 7600(3)
- 8000(8)
- 8500(17)
- 9000(8)
- 10000(20)
- 10000~13000(4)
- 11000(7)
- 12000(6)
- 13000(4)
- 14000(7)
- 16000(2)
- 30000(5)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
穴径(Φmm)
- 10(1)
ブランド
- ミタチ(1)

ストレートグラインダ 二重絶縁モデル MGS38BD2
ミタチ¥25,980税込¥28,5781台当日出荷Φ6コレットタイプです。付属品の砥石軸でインターナル砥石も使用できます。余裕の定格5Aです。用途研削、バリ取り付属品Φ38ネジ付砥石・砥石軸・両口スパナ(10×12mm)・片口スパナ(17mm)・カーボンブラシ1SETトラスコ品番689-4680軸径(Φmm)M10×1.5全長(mm)399軸長(mm)19電源(V)AC100消費電力(W)485コード長さ(m)2.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000本体寸法(mm)399定格電流(A)5砥石径(Φmm)38