絞り込み
バッテリー電圧(V)
- その他(1)
外径(Φmm)
- 38(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 24000(1)
穴径(Φmm)
- 10(1)
ブランド
- ミタチ
- モノタロウ(1)
- マキタ(62)
- HiKOKI(ハイコーキ)(22)
- 京セラインダストリアルツールズ(16)
- BOSCH(ボッシュ)(14)
- エスコ(5)
- SHINANO(信濃機販)(5)
- 日東工器(4)
- ミルウォーキーツール(4)
- EARTH MAN(3)
- アイリスオーヤマ(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- BLACK&DECKER(3)
- 角利(角利産業)(3)
- HOTO(3)
- コンパクトツール(2)
- 長輝ライトテック(2)
- 大橋産業(BAL)(1)
- オフィスマイン(1)
- KTC(1)
- ブランドをもっと見る

ストレートグラインダ 二重絶縁モデル MGS38BD2
ミタチ¥25,980税込¥28,5781台当日出荷Φ6コレットタイプです。付属品の砥石軸でインターナル砥石も使用できます。余裕の定格5Aです。用途研削、バリ取り付属品Φ38ネジ付砥石・砥石軸・両口スパナ(10×12mm)・片口スパナ(17mm)・カーボンブラシ1SETトラスコ品番689-4680軸径(Φmm)M10×1.5全長(mm)399軸長(mm)19電源(V)AC100消費電力(W)485コード長さ(m)2.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000本体寸法(mm)399定格電流(A)5砥石径(Φmm)38