絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 10.8(1)
- 36(1)
バッテリー容量(Ah)
- 2.5(1)
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 2000
- 0~3500(4)
- 0~3800(2)
- 500~3500(2)
- 1400(2)
- 2200(3)
- 2400(5)
- 2500(10)
- 2600(2)
- 2700(3)
- 2800(7)
- 2900(2)
- 3000(21)
- 3100(4)
- 3200(8)
- 3300(6)
- 3500(4)
- 3800(3)
- 4100(3)
- 6000(5)
- 最大ストローク数(min-1[回/分])をもっと見る
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- SK11(1)

36Vコードレスパイプソー
HiKOKI(ハイコーキ)1台取扱停止中業界初!コードレスパイプソー。「準備に手間いらず、即切断!」。AC品同等のハイスピード切断を実現※メーカーAC品CR17Y(S)との比較。ステンレスモード搭載でブレード寿命約1.5倍!。オートモード&トリガ変速可能で切込みが入れやすい。標準付属チェーンで200Aをクランプ可能。ブレードホルダの強度が約1.5倍。モルタルライニング鋳鉄管の切断が可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途解体、設備工事付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X)、急速充電器、湾曲ブレード(300mm)、チェンバイス、六角棒スパナ、ブレードホルダ、電池カバー寸法(mm)616×165×115(蓄電池装着時)質量(kg)4.8(蓄電池装着時)切断能力(mm)鋳鉄管(モルタルライニング有):外径165、鋳鉄管(モルタルライニング無):外径216モーターブラシレスモーター切断能力(mm)パイプ鋼管・ステンレスパイプ:外径216バッテリー容量(Ah)2.5(5)バッテリー電圧(V)36(18)ストローク量(mm)26無負荷ストローク数(min-1)ステンレス:0~1000/オート:0~1000/低速:0~1200/高速:0~2000
10.8Vマルチソー
SK11(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷人間工学に基づいた形状で、直線・曲線切断作業に最適です。人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。 レシプロソー、ジグソーとして使用できます。ブレードの交換で、各材料の切断作業や庭木の剪定に対応します。白色LED作業ライト機能付きです。用途各種材料の直線・曲線切断作業、庭木の剪定作業。セット内容本体・充電器・ジグソーブレード2種・バッテリー質量(kg)約1(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約231×53×143(バッテリー含む)ストローク数(min-1[回/分])2000バッテリー電圧(V)10.8モーター電圧(V)10.8最大切断能力(mm)鉄工6・アルミ10・ステンレス1・木工65ストローク幅(mm)16