絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 18(3)
最大ストローク数(min-1[回/分])
  • 0~2950(1)
ブランド
  • DEWALT
  • モノタロウ(1)
  • マキタ(113)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(60)
  • BOSCH(ボッシュ)(44)
  • オグラ(21)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
  • ミルウォーキーツール(14)
  • 京セラインダストリアルツールズ(14)
  • アイリスオーヤマ(12)
  • DIAMOND(12)
  • BLACK&DECKER(11)
  • サンワ(電動工具)(10)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](6)
  • エスコ(5)
  • SHINKO(新興製作所)(5)
  • ダイア(5)
  • FESTOOL(4)
  • EARTH MAN(3)
  • アーム[作業工具](3)
  • アサダ(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電レシプロソー(18V) DEWALT

    充電レシプロソー(18V)

    DEWALT
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    二重オイルシールでオイル漏れ防止になっています。軽量ボディーです。
    用途切断作業、特に壁際切断や解体に。付属品電池パック(DCB182-JP)2個、充電器(DCB115-JP)1個、ケーストラスコ品番105-5913ストローク(mm)28.6幅(mm)61高さ(mm)195奥行(mm)425切断能力(mm)木材265バッテリー電圧(V)18ストローク数(min-1)0~2950切断能力(mm)軟鋼130
  • ブラシレス・コンパクトカッター (本体) DEWALT

    ブラシレス・コンパクトカッター (本体)

    DEWALT
    31,980税込35,178
    1台
    翌日出荷
    18Vブラシレスモーターで効率性と耐久性が向上しています。最大22mmの切断深さに対応しています。切断方向を前後に切り替えでき、火花や破片を遠ざけます。
    質量(kg)0.94電源コードレス定格電圧(V)DC18最大切断深度(mm)22
  • ブラシレス・コンパクトカッター (本体) DEWALT

    ブラシレス・コンパクトカッター (本体)

    DEWALT
    33,980税込37,378
    1台
    8日以内出荷
    ブラシレスモーターにより、最大102Nmのトルクと無負荷回転数0-300rpmを提供します。3/8インチと1/2インチのドライブを簡単に切り替えることができます。前進/逆転切り替えと可変速度で作業をコントロールできます。LEDライトが作業物を明るく照らします。トリガーロック機能で誤作動を防止します。油や溶剤に強いナイロン製ハウジングが使用されています。
    全長(mm)381質量(kg)1.2タイプ【ラチェットヘッド】シールドヘッド電源コードレス定格電圧(V)DC18最大トルク(N・m)102無負荷回転数(min-1[r.p.m])0-300
切断