絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 36(10)
バッテリー容量(Ah)
- 2.5(8)
充電時間
- 30分未満(5)
ブランド
- DIAMOND
- モノタロウ(1)
- マキタ(113)
- HiKOKI(ハイコーキ)(60)
- BOSCH(ボッシュ)(44)
- オグラ(21)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- ミルウォーキーツール(14)
- 京セラインダストリアルツールズ(14)
- アイリスオーヤマ(12)
- BLACK&DECKER(11)
- サンワ(電動工具)(10)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](6)
- エスコ(5)
- SHINKO(新興製作所)(5)
- ダイア(5)
- FESTOOL(4)
- EARTH MAN(3)
- アーム[作業工具](3)
- アサダ(3)
- ブランドをもっと見る
特価

コードレスツライチカッター
DIAMOND¥179,800税込¥197,7801台3日以内出荷ブラシレスモーター搭載 高耐久・長寿命・メンテナンスフリー付属品工具セット・サイドハンドル・保護メガネ・リチウムイオン電池・充電器・樹脂ケース質量(kg)3.9切断能力SD490相当本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×128×142バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36切断可能径(Φmm)10~25切断速度(秒)約5(SD345D25切断時)
コードレス鉄筋カッター
DIAMOND¥219,800税込¥241,7801台翌日出荷鉄筋カッターのパイオニアが作るD16コードレス鉄筋カッター。SD390の硬い鉄筋の切断が可能。軽量・切断スピードUP。バッテリー2個付き。作業が止まる心配がありません。アジャスダブルストッパー工具不要。ブラシレスモーター搭載。マルチボルトバッテリー採用。CEマーキング適合。飛散防止ガード、リリースバルブ付付属品工具セット(六角レンチ)、油圧オイル、サイドハンドル、充電器(7UC18YDL)、バッテリー(7BSL36A18)×2、樹脂ケース仕様切断本数(本)D13/380・D16/250(SD390鉄筋 D16切断時)適合No.13(1CL003)刃部1辺あたりの寿命目安約1,000回(4辺使用可能)。 SD390鉄筋切断時は、寿命目安約500回(4辺使用可能)質量(kg)約5.6(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×88×262(ハンドル除く)バッテリーリチウムイオン使用電池マルチボルトバッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36充電時間(分)25切断速度約2秒(SD390鉄筋 D16切断時)切断可能径(Φmm)4~16(SD390鉄筋 D16以下)
ツライチカッター DFC3836BLH
DIAMOND¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷D38ネジ鉄筋対応。工具統一でチップソー・カバーの交換が容易に付属品工具セット、サイドハンドル、保護メガネ、リチウムイオン電池トラスコ品番697-4800幅(mm)150全長(mm)507高さ(mm)121切断能力(mm)38バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36切断速度(秒)20
ツライチカッター DFC51BL
DIAMOND¥489,800税込¥538,7801台3日以内出荷51mmまでの様々な形状の鋼材を切断可能。差し筋やアンカーボルトをツラで切断、効率的に除去可能。全ねじボルトの切断時には、バリ取り不要でネットが入ります。火花も少なくきれいに切断。3方向から着脱可能な3WAYハンドル。ブラシレスモーター搭載付属品工具セット、保護メガネ、ハンドルトラスコ品番698-5713消費電力(W)1300定格電流(A)15切断能力(mm)51入力電圧(V)100電源コード(m)2.5切断速度(秒)30
コードレスツライチカッター(本体のみ) DFC3836BLHNN
DIAMOND¥219,800税込¥241,7801台3日以内出荷D38ネジ鉄筋対応。工具統一でチップソー・カバーの交換が楽にできます。バッテリー・充電器をを除いた本体のみでの販売です(樹脂ケース入り)。参考画像はバッテリー付きです付属品工具セット、サイドハンドル、保護メガネ、樹脂ケーストラスコ品番698-1597切断能力(mm)38バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36充電時間(分)25切断速度(秒)20
電動鉄筋カッターツライチカッター コードレス
DIAMOND¥199,800税込¥219,7801台翌日出荷36Vバッテリー採用で、どんな現場でもスピーディーに作業可能です。差し筋やアンカーボルトをツラで切断、効率的に除去できます。全ねじボルトの切断時には、バリ取り不要でナットが入ります。火花も少なく、きれいに素早く切断可能です。10~25mmまでの鉄筋をツラで切断可能です。用途鋼材の切断付属品チップソー×1枚、36Vバッテリー、充電器、工具セット(六角レンチ、ドライバー)トラスコ品番417-9658幅(mm)128全長(mm)450高さ(mm)142切断能力(mm)25バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36充電時間(分)フル:約25、実用:19切断速度(秒)3~7
コードレスツライチカッター
DIAMOND¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷持ちやすい・使いやすいと感じる1台。 25mmまでの様々な材料をツラ切りで除去可能 36Vコードレスタイプのツライチカッターです。 差し筋やアンカーボルトをツラで切断、効率的に除去できます。 全ねじボルトの切断時には、バリ取り不要でナットが挿入できます。 火花も少なくきれいに素早く切断できます。 3方向から着脱可能な3WAYハンドル。 シーンに応じて自由自在にセット可能。トラスコ品番417-9666切断能力(mm)25バッテリー電圧(V)36切断速度(秒)7
コードレス鉄筋カッター
DIAMOND¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷SD390・20mm以下切断可能です。 切断速度 約4秒 ブラシレスモーター搭載!DC36Vモーター 1チャージの最大切断本数はD16鉄筋約210本、D19鉄筋約160本を実現しました。 360度回転する為状況に合わせてご使用いただけます。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。トラスコ品番417-9672セット内容工具セット、油圧オイル、サイドハンドル、専用樹脂ケース、標準カッターブロック(1C1610)切断能力(mm)20バッテリー電圧(V)36切断速度(秒)4
コードレス鉄筋カッター
DIAMOND¥249,800税込¥274,7801台3日以内出荷4~20mmを切りたいならこれを使え! 6.5秒→約4秒に切断 速度がUP! ブラシレスモーター搭載!高耐久・長寿命・メンテナンスフリー!付属品工具セット(六角レンチ)・油圧オイル・サイドハンドル・充電器(7UC18YDL)・バッテリー(7BSL36A18)・樹脂ケース質量(kg)9.3(バッテリー含む)切断能力1チャージ切断本数目安:D19(SD390)160本【36V 2.5Ah】、D16(SD345)210本【36V 2.5Ah】本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)387×103×274(ハンドル除く)バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36(マルチボルト)充電時間(分)25(UC18YDL使用時)切断可能径(Φmm)4~20(SD390 D19以下)切断速度(秒)約4(SD390 D19切断時)
コードレスチップソーカッター
DIAMOND¥299,800税込¥329,7801台3日以内出荷ブラシレスモーター搭載!!業界初 SD490 D35切断可能 クランプ装置付きのため安全安定した切断ができます。またクランプ装置を改良し、従来品よりスムーズな調整が可能になりました。付属品工具セット(六角レンチ5mm・6mm)・保護メガネ・リチウムイオン電池(7BSL36A18)・充電器(7UC18YDL2)・ダストケース・樹脂ケース(7D6000)質量(kg)約7.5(バッテリー含む)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)527×234×218(ハンドル除く)バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36切断可能径(Φmm)D19~D35切断速度(秒)(D35)18、(D32)14、(D25)8、(D19)5
コードレス鉄筋カッター
DIAMOND¥219,800税込¥241,7801台3日以内出荷DIAMOND史上最高峰作。 4~13mmを切りたいならこれを使え! 史上最速 このスピードを感じろ! 高性能 ブラシレスモーター搭載! 高耐久・長寿命・メンテナンスフリー! ヘッド部とモーター部の間で360度回転付属品工具セット、油圧オイル、サイドハンドル、充電器(7UC18YDL)、バッテリー(7BSL36A18)、樹脂ケース仕様切断本数(本)D13/455・D10/685適合DCC1618HL、DCC2018HL、DFC20HL、EPC1518HL質量(kg)5.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×87×266バッテリーリチウムイオン使用電池マルチボルトバッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36充電時間(分)25アズワン品番64-8482-86切断速度約1.7秒入力電源(V)単相交流 100 50/60Hz切断可能径(Φmm)SD345D13以下(4~13)