絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 10.8(2)
- 14.4(1)
- 18(6)
バッテリー容量(Ah)
- 0.0025(1)
- 1.5(1)
- 2.5(1)
- 5(4)
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 2500(2)
- 4100(3)
- 5000(1)
保証期間
- 1年間(2)
- 2年間(1)
充電時間
- 1~2時間未満(3)
- 30~45分未満(1)
- 45~60分未満(3)
ブランド
- 京セラインダストリアルツールズ
- モノタロウ(1)
- マキタ(112)
- HiKOKI(ハイコーキ)(62)
- BOSCH(ボッシュ)(43)
- オグラ(21)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- ミルウォーキーツール(14)
- アイリスオーヤマ(12)
- DIAMOND(12)
- BLACK&DECKER(11)
- サンワ(電動工具)(10)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](6)
- エスコ(5)
- SHINKO(新興製作所)(5)
- ダイア(5)
- FESTOOL(4)
- EARTH MAN(3)
- アーム[作業工具](3)
- アサダ(3)
- ブランドをもっと見る
特価

充電式丸ノコ(18V)
京セラインダストリアルツールズ¥13,980~税込¥15,378~1台3日以内出荷●45mmの米松が一発切断可能なハイパワーと軽量コンパクトで取り回しの良さを兼ね備えた18Vリチウムイオン電池仕様の充電式丸ノコです ●軽量コンパクトで取り回しが良いのでDIYからリフォームまで幅広く使用できます ●18V高出力缶モーター採用でハイパワーです ●替刃で流通性の高い125mmを使用しています ●低重心で本体のバランスが良いです ●刃物交換時の安全性が向上しています用途DIYでの切断作業(2X材)、木材の切断(米松・集成材・ベニヤ板、ハードウッド)、リフォーム時の切断作業材質ハウジング:PA + TPE/ベース:鉄質量(kg)2.1(電池パック取付け時)電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])3400最大切込深さ(mm)(45°時)27最大切込深さ(mm)(90°時)46電源タイプ充電式回転数(min-1[回/分])3400適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LAノコ刃直径(mm)125
18V充電式のこぎりキット
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781セット当日出荷3種類のブレードとキャリングケースがワンセット。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能です。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。再起動防止スイッチ採用モデル付属品充電器(UBC-1803L)、電池パック(B-1815LA)、レシプロブレード(No.68・No.79・No.94)、レシプロソー用ブレードホルダー(ツールレス)(六角穴付ボルト(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体取付)・キャリングケース質量(kg)1.5(電池含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×79×126切断能力(mm)庭木(径)45、木材(厚さ)40、塩ビパイプ(径)120、軟鋼材(厚さ)2.5ストローク量(mm)10ストローク数(min-1)0~4100
18V充電式のこぎり
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781セット当日出荷コンセントがない場所でも使用できるコードレスタイプ。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。セーフティロックボタンを押さないとスイッチが入らない安全設計。再起動防止スイッチ採用モデル用途庭木の剪定、粗大ゴミの解体に付属品充電器(UBC-1803L)、電池パック(B-1815LA)、レシプロブレード(No.68)、レシプロソー用ブレードホルダー(六角穴付ボルト(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体取付)質量(kg)1.5(電池含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×79×126切断能力(mm)庭木(径)45、木材(厚さ)40、塩ビパイプ(径)120、軟鋼材(厚さ)2.5ストローク量(mm)10ストローク数(min-1)0~4100
レシプロソー刃
京セラインダストリアルツールズ¥3,698~税込¥4,068~1セット3日以内出荷●金属の切断に適した解体用のブレードです ●一般のブレードと比較して折れにくく高寿命なので解体作業に適しています用途金属の切断適合機種DRJ1830L5・DRJ1830本体のみ・DRJ11XR・DRJ11XR本体のみ材質バイメタル入数(本)5
充電式集じん丸ノコ
京セラインダストリアルツールズ¥71,980税込¥79,1781台3日以内出荷●作業負荷に合わせて高回転モードと高トルクモードが自動で切り替わるAC機並みのパワーでスピーディーに切断できる充電式集じん丸ノコです ●2寸2分の板材を一発切断できます ●ブラシレス分割コアモーター搭載によりコンパクトとパワーを兼ね備えています ●切粉の排出方向を自由に変えられる「可変式排出ノズル」付です ●可変ノズルを採用しているので切粉の排出方向を変更できます ●定規の取り付けがワンタッチで素早く確実にできる独自機構を採用しています用途角材、板材、フロア材、合板等の各種木材の切断付属品165mmレーザースリットチップソー×1・充電器(BC-1800L)×1・電池パック(B-1850LA)×2・キャリングケース×1・六角棒レンチ(5mm/本体収納)×1材質ハウジング:PA+TPE/ベース:アルミ/ダストボックス:PC質量(kg)3.3(電池パック装着時)質量(g)3300電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])4100型番DNW11XRモーターブラシレス分割コアモーター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)201×258×287最大切込深さ(mm)(90度)66・(45度)44・(5° 左傾斜切断時) 61保証期間2年充電時間(分)37電源タイプ充電式回転数(min-1[回/分])4100適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LAノコ刃直径(mm)1651充電当たりの作業量(目安/切断本数):約120本(米松・50×300mm)
充電式のこぎり(18V)
京セラインダストリアルツールズ¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷コンセントがない場所でも使用できるコードレス DIYから庭木の剪定、家庭から出る粗大ゴミの解体に 操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ セーフティロックボタンを押さないとスイッチが入らない安全設計 再起動防止スイッチ採用付属品レシプロソーブレードNo.68(木材用)、レシプロソー刃用ブレードホルダ(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納)質量(kg)1.5切断能力(mm)軟鋼板2.5切断能力(mm)パイプ120(塩ビ)切断能力(mm)木材40(木材)、45(庭木)バッテリー電圧(V)18ストローク量(mm)10ストローク数(min-1)0~4100寸法(長さ×幅×高さ)(mm)362×79×126
充電式丸ノコ(10.8V)
京セラインダストリアルツールズ¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷●最大切込深さ46mmでDIYで使用頻度の高いツーバイ材の1発切断が可能な軽さ・コンパクト・パワーを兼ね備えた充電式丸ノコです(電池パック・充電器は別販売品です) ●DIYで使用頻度の高いツーバイ材(38mm) と垂木(45mm)の1発切断が可能です ●バッテリー位置を下げモーター側に寄せた事で低重心化を実現しているのでバランスが良く快適に作業ができます ●材料にかかる定盤の面積が大きく安定して切断できます ●保護回路付なので過負荷時にお知らせランプが点滅⇒消灯で表示されるので安心です用途各種木材の切断付属品六角棒レンチ(5mm)×1・125mmチップソー(外径125mm×内径20mm×刃先厚1.2mm、刃数24)×1・刀匠チップソー(外径125mm×内径20mm×刃先厚1.5mm、刃数44)×1材質ハウジング:PA + TPE/ベース:鉄質量(kg)1.9(電池パック取付け時)電源(V)DC10.8回転数(min-1[r.p.m])3000型番BW-1110本体のみ(電池パック・充電器別販売品)最大切込深さ(mm)(45°時)27最大切込深さ(mm)(90°時)46バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)102電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)2.5回転数(min-1[回/分])3000適合バッテリーB-1115L/B-1125Lノコ刃直径(mm)125
レシプロソー刃
京セラインダストリアルツールズ¥3,598税込¥3,9581セット3日以内出荷●釘や金属の入った木材の解体も出来る解体用のブレードです ●一般のブレードと比較して折れにくく高寿命なので解体作業に適しています用途釘や金属の入った木材の解体適合機種DRJ1830L5・DRJ1830本体のみ・DRJ11XR・DRJ11XR本体のみ材質バイメタル全長(mm)230山数6切断能力(mm)【木材/合板/ALC】10~175、【プラスチック/グラスファイバー】8~50切断対象釘や金属の入った木材など刃渡り(mm)205入数(本)5
18V充電式レシプロソー本体のみ
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷解体現場での金属・木材等の切断に 3つの速度モード + 京セラ独自のAutoモードで幅広い作業を実現 ブレード交換とシュー位置調節は簡単工具レス 低振動&軽量3.5kg フィードバック制御によるスムーズな切断 LEDライト付き付属品レシプロソーブレード(金属解体用)No.252・充電器 UBC1804L・電池パック B-1850LA質量(kg)3.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)434×91×215切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材155ストローク数(min-1[回/分])高速:0~2500/中速:0~2000/低速:0~1600/Auto(無負荷時):0~1600/Auto(負荷時)0~2500バッテリー電圧(V)18ストローク量(mm)32充電時間(分)46(80%(実用充電))/54(満充電)バッテリー容量(mAh)5000
18V充電式レシプロソー
京セラインダストリアルツールズ¥43,980税込¥48,3781台3日以内出荷解体現場での金属・木材等の切断に 3つの速度モード + 京セラ独自のAutoモードで幅広い作業を実現 ブレード交換とシュー位置調節は簡単工具レス 低振動&軽量3.5kg フィードバック制御によるスムーズな切断 LEDライト付き付属品レシプロソーブレード(金属解体用)No.252・充電器 UBC1804L・電池パック B-1850LA質量(kg)3.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)434×91×215切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材155ストローク数(min-1[回/分])高速:0~2500/中速:0~2000/低速:0~1600/Auto(無負荷時):0~1600/Auto(負荷時)0~2500バッテリー電圧(V)18ストローク量(mm)32充電時間(分)45(80%(実用充電))/54(満充電)バッテリー容量(mAh)5000
充電式丸ノコ
京セラインダストリアルツールズ¥18,980税込¥20,8781台3日以内出荷●最大切込深さ46mmでDIYで使用頻度の高いツーバイ材の1発切断が可能な軽さ・コンパクト・パワーを兼ね備えた充電式丸ノコです ●DIYで使用頻度の高いツーバイ材(38mm) と垂木(45mm)の1発切断が可能です ●バッテリー位置を下げモーター側に寄せた事で低重心化を実現しているのでバランスが良く快適に作業ができます ●材料にかかる定盤の面積が大きく安定して切断できます ●質量:1.9kgで軽量なので女性にも手軽に扱えて作業の負担を軽減することができます ●保護回路付なので過負荷時にお知らせランプが点滅⇒消灯で表示されるので安心です用途各種木材の切断付属品電池パック(B-1125L)×1・充電器(UBC1803L)×1・六角棒レンチ(5mm)×1・125mmチップソー(外径125mm×内径20mm×刃先厚1.2mm、刃数24)×1材質ハウジング:PA + TPE/ベース:鉄質量(kg)1.9(電池パック取付け時)電源(V)DC10.8回転数(min-1[r.p.m])3000型番BW-1110L2ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)27最大切込深さ(mm)(90°時)46バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)102電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)2500回転数(min-1[回/分])3000適合バッテリーB-1115L/B-1125Lノコ刃直径(mm)125
充電式小型レシプロソー DRJ120L5
京セラインダストリアルツールズ¥48,980税込¥53,8781台3日以内出荷狭い現場作業に便利なコードレスタイプ 操作性を追究したフォルム 連続作業でも疲れにくい重心位置の設定 目立刃の採用で面沿いの作業が容易に リフォーム作業をはじめ、いろいろな切断作業に LEDライト付付属品長尺目立て刃250mm(No.55)、充電器、電池パック、キャリングケース、六角棒レンチ3mm長さ(mm)350質量(kg)1.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)359×83×128切断能力(mm)(塩ビパイプ)120、(木材)55、(軟鋼材)3.5本体質量(kg)1.8切断能力(mm)軟鋼板3.5切断能力(mm)パイプ塩ビ:120切断能力(mm)木材55バッテリーリチウムイオンストローク数(min-1[回/分])0~5000バッテリー電圧(V)14.4保証期間1年ストローク量(mm)10充電時間(分)50バッテリー容量(mAh)5000電池パック(リチウムイオン)14.4V・5000mAhストローク数(min-1)0~5000
充電式集じん丸ノコ DNW180L5
京セラインダストリアルツールズ¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷●内装工事やリフォームなど粉じん・切粉が気になる環境に適した深切りができる充電式集じん丸ノコです ●フロアーキワ切りや開口部切り抜きに便利な逆傾斜15°です ●ダストボックスが付いた状態でキワ切りできるので狭い場所での作業に有効です ●暗所で刃先を明るく照らすLEDライト付きです ●切込み深さ調節がスムーズなアルミダイカスト製リンクを採用しています ●別販売品のアダプターH2を使用で集じん機に接続できるので粉じんや切粉の更に少ない作業が可能です用途各種木材・石膏ボード・サイディングの切断付属品125mmレーザースリットチップソー×1・充電器(UBC-1802L)×1・電池パック(B-1850LA)×1・バッグ×1・六角棒レンチ(本体取付)×1材質ハウジング:PA+TPE/ベース:アルミ/ダストボックス:PC質量(kg)3.3(電池パック装着時)電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])5300ノコ刃内径(Φmm)20型番DNW180L5ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)18保証期間1年充電時間(分)84電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)5000回転数(min-1[回/分])5300適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LAノコ刃直径(mm)125最大切込深さ(mm)(15°時)左傾斜切断時:201充電当たりの作業量(目安/切断本数):約200本(2×10材・38×235mm)