絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 7.2(1)
最大トルク(N・m)
- 22(1)
バッテリー容量(Ah)
- 1.9
- 1.3(3)
- 1.5(26)
- 2(24)
- 2.0(1)
- 2.5(6)
- 3(10)
- 3.0(3)
- 4(6)
- 5(18)
- 5.0(2)
- 6(13)
- 6.0(1)
- 10(1)
- 12(1)
- -(1)
ねじ締め能力(mm)普通ボルト
- M8(1)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
- M6(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2600(1)
2600
ねじ締め能力(mm)小ねじ
- M4(1)
M4
最大打撃数(min-1[回/分])
- 3000(1)
3000
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
- その他(1)
その他
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(1)
Panasonic(パナソニック)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
7.2(1)

充電マルチインパクト
Panasonic(パナソニック)¥46,980税込¥51,6781台5日以内出荷適合穴あけ:《ドリルドライバーモード》木工・コンパネ(Φ10×12mm)約160穴、《ドリルドライバーモード》金工・鉄(Φ5×0.8mm)約160穴ねじ(締め)《インパクトモード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約150本、(締め)《インパクトモード》テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約300本、締め:《ドリルドライバーモード》小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約1800本打撃数(min-1[回/分])0~3000(インパクトモード時)ねじ締め能力(mm) 小ねじ~M4(ドリルドライバーモード時)機能基本:正転・逆転/インパクト・ドリル切り替え/5段クラッチ※ドリルドライバーモードのみ/手締め機能※ドリルドライバーモードのみ/ブレーキ付き/LEDライトチャック(mm)11.5・13(段数付までの寸法/ワンタッチビットロック方式)バッテリーEZ8L0719FA最大締付トルク(N・m)弾性体締付トルク:22(インパクトモード時)、3(ドリルモード)バッテリー容量(Ah)1.9(FAタイプ)バッテリー電圧(V)7.2充電時間(分)約35(実用充電)、約60(フル充電)ねじ締め能力(mm)ボルト~M8(インパクトモード時)ねじ締め能力(mm)高力ボルト~M6(インパクトモード時)回転数(回/分)0~2600(インパクトモード時)、0~600(ドリルモード)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ締め能力(mm)コーススレッドΦ3.8(インパクトモード時)振動3軸合成値(m/s2)3.5