絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 3.6(8)
  • 18(1)
  • その他(3)
最大トルク(N・m)
  • 10
  • 3(9)
  • 5(13)
  • 25(12)
  • 30(10)
  • 35(12)
  • 40(26)
  • 50(12)
  • 60(9)
  • 80(14)
  • 90(9)
  • 110(14)
  • 140(12)
  • 150(8)
  • 155(11)
  • 160(8)
  • 165(8)
  • 170(10)
  • 180(13)
  • 300(11)
バッテリー容量(Ah)
  • 0.8(5)
  • 0.85(2)
  • 1.8(1)
  • 2(1)
  • 3.0(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 0(1)
  • 60~380(1)
  • 180(1)
  • 250(2)
  • 260(3)
  • 280(4)
  • 350(1)
  • 1200(2)
充電時間
  • 1~2時間未満(9)
  • 2~3時間未満(2)
ブランド
  • EARTH MAN(1)
  • HYBRO(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • VOICE(1)
  • WIZ'A(1)
  • アルミス(1)
  • エスコ(1)
  • ファミリー・ライフ(1)
  • ベッセル(1)
  • ホーザン(1)
EARTH MAN・HYBRO・SIGNET(シグネット)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・VOICE・WIZ'A・アルミス・エスコ・ファミリー・ライフ・ベッセル・ホーザン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動ドライバー RAQUL(ラクル) ボール型グリップ 手動兼用 VOICE

    電動ドライバー RAQUL(ラクル) ボール型グリップ 手動兼用

    VOICE(51件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1セット
    当日出荷
    【電動のスピード×手締めのパワー】で、ネジ締め作業の効率大幅UP!!次世代型電動ドライバー! 毎分280回転のモーターで早締め! 本締めは手動でしっかりと!(最大トルク10N・m)
    用途家具の組み立て/おもちゃの電池蓋/照明の取り付け/各種工事などこれ一本で対応!電圧(V)3.6最大締付トルク(N・m)最大3(電動)、耐久10(手動)無負荷回転数(min-1[r.p.m])280(電動)バッテリー容量(Ah)1.8バッテリー容量(mAh)1800質量(g)200付属品本体/USB充電ケーブル/プラスビット長さ(mm)150幅(mm)50高さ(mm)50タイプドライバー(手動/電動)対辺(mm)スリーブ:6.35(片頭/両頭)入力(最大)5V/1A機能手締め連続使用時間(分)約80バッテリーLi-ion 3.6V 1800mAh充電時間(分)約100入力電流(A)(最大)1充電方式USB Type-C適合バッテリーLi-ionスリーブタイプ対辺6.35mm 片頭/両頭電源アダプタUSB充電アダプター5V-1A推奨※電源アダプターは付属しておりません適合ビット(mm)対辺6.35片頭/両頭最大入力電圧(V)5
  • 電ドラボール ハイスピード ベッセル

    電ドラボール ハイスピード

    ベッセル(15件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    電ドラボールの4倍速い!!無負荷回転数1200回転/分。着座時の反動が驚くほど少なく、指だけでも支えられます。毎分1200回転を実現する高精度ギアを新設計。配電盤への電線の取り付けには、圧倒的なスピードで高い作業性を発揮します。低反動のため、ラックの組み立てやOA機器のメンテナンスなど、狭い箇所での作業にも最適です。
    用途電気、設備工事や配電盤、一般産業盤の配線作業、端子台、ブレーカー取付。収納ラックや生産台の分解、組み立て。OA機器のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応電圧(V)3.6最大トルク(N・m)(手動・最大)10最大出力トルク(N・m)(電動)0.4最大締付トルク(N・m)(電動最大)0.4、(耐久手動)10無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200バッテリー容量(Ah)0.8質量(g)160(付属品含まず)付属品USB充電ケーブル(1m)、ビット1本付[(+)2(100mm)]セット内容●ビット:+2(100mm)●USB充電ケーブル(1m)長さ(mm)(本体全長)140全長(mm)(本体)140タイプビット1本付軸長(mm)100柄径(Φmm)45入力本体最大:5V_1A、充電器:AC100~240V(50/60Hz)刃先(+)2周囲環境(充電温度)0~45℃充電時間(分)約60ビット軸対辺(mm)H6.35充電方式Micro_USB-typeB_USB充電サイズ(mm)(個装)250 x 105 x 75充電可能回数約500使用上の注意※日本国内向け商品です Certified only in Japanアズワン品番65-1943-55適合バッテリーLi-ion_3.6Vスリーブタイプ対辺6.35mm、アルミスリーブチャック動作温度範囲(℃)0~40適合ビット(mm)六角対辺6.35充電端子USBライト機能高輝度LEDライト(使用後も5秒間点灯)
  • TONE ハイブリッド電動ドライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    TONE ハイブリッド電動ドライバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    電動(早回し)と手動(本締め)で作業スピードが大幅アップです。 負荷がかかりすぎると自動的に運転が停止する過負荷保護機能付です。
    用途電気工事、設備工事、家のメンテナンス、DIY、家具の組立作業用。電圧(V)5バッテリー電圧(V)3.6最大トルク(N・m)左回転:2.5(電動)/10(手動)、右回転:2.5(電動)/10(手動)無負荷回転数(min-1[r.p.m])260バッテリー容量(mAh)800付属品取扱説明書:1、ビット(No.2)(トーションビット TBT-P2065):1、USB充電ケーブル:1(ACアダプターは付属しておりません。)トラスコ品番271-1310セット内容トーションビットNO.2、USB充電ケーブル材質Multiple長さ(mm)190幅(mm)190高さ(mm)56タイプハイブリッド電動ドライバー差込角(mm)6.35電源充電本体寸法(mm)138×43.5最大電流(A)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×89×56機能手締め連続使用時間(分)60(無負荷時)バッテリーリチウムイオン3.6V 800mAh充電時間(分)約60約60ビット寸法(mm)(二面幅)6.35充電可能回数約500回入数1
  • TONE ハイブリッド電動ドライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    TONE ハイブリッド電動ドライバーセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット
    当日出荷
    人気の電動ドライバーとビットアダプター・ビットをコンパクトなケースに収納した新セットです。電動(早回し)と手動(本締め)で作業スピードが大幅アップです。負荷がかかりすぎると自動的に運転が停止する過負荷保護機能付です。
    用途電気工事、設備工事、家のメンテナンス、DIY、家具の組立作業用。電圧(V)5バッテリー電圧(V)3.6最大トルク(N・m)左回転:2.5(電動)/10(手動)、右回転:2.5(電動)/10(手動)最大締付トルク(N・m)2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])260バッテリー容量(mAh)800付属品電動ドリル用ビットホルダー、ビット、USB充電ケーブル、取扱説明書トラスコ品番425-8503材質Multiple長さ(mm)140幅(mm)140高さ(mm)75タイプデュアル(電動・手動)ドライバー差込角(mm)6.35電源充電本体寸法(mm)138×43.5最大電流(A)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×80×75機能手締め連続使用時間(分)60(無負荷時)バッテリーリチウムイオン3.6V 800mAh充電時間(分)約60充電可能回数約500回スピード調節あり入数1
  • 充電式電動ドライバーセット(オーソドックスタイプ) HYBRO

    充電式電動ドライバーセット(オーソドックスタイプ)

    HYBRO
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    当日出荷
    HYBRO製品の基本モデルです。高強度金属ギアを採用しています。作業中にLEDライトが点灯します。コンパクトで軽量、あらゆる分野での作業をスピードアップさせます。電動と手動の両方で使用できます。付属品:USB-C Type充電ケーブル、両頭ビット110mm 1本(プラス#2/マイナス5.5mm)、取扱説明書。
    バッテリー電圧(V)3.7最大トルク(N・m)手動:10、電動:2回転速度(min-1[r.p.m])Max280バッテリー容量(mAh)850質量(g)160付属品USBCType充電ケーブル、両頭ビット110mm1本(プラス#2/マイナス5.5mm)セット内容USB-C Type充電ケーブル、両頭ビット110mm 1本(プラス#2/マイナス5.5mm)、取扱説明書長さ(mm)145幅(mm)40寸法(mm)クイックリリースチャック:6.35(1/4")色黒電圧(充電電圧)5V/1Aタイプ充電式電動ドライバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×43.5×145機能手締めバッテリーリチウムイオン充電時間(分)約40~60充電方式USB-C Typeライト機能LEDライト
  • 電動ドライバー WIZ'A

    電動ドライバー

    WIZ'A
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途ネジを効率よく締めたり、緩めたりする際に材質本体:樹脂入力電圧(V)(充電プラグ)DC5チャック(mm)6.35バッテリーリチウムイオン2000mAh(内蔵)モーター電圧(V)DC3.6充電時間(時間)約2.5時間(目安)入力電流(A)(充電プラグ)1.0
  • 電動ドライバー(本体のみ) ホーザン

    電動ドライバー(本体のみ)

    ホーザン
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    3日以内出荷
    D-700の本体。
    定格電圧DC3.6V最大出力トルク(N・m)(電動)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])280質量(g)160ねじ締め能力約300回(M4×10mm/締緩で1回)最大トルク(N・m)耐久(手動):10定格容量800mAh充電時間約60分電池Li-ion使用環境温度(℃)充電時:0~+40、動作中および保管中:0~+45(※環境温度が0以下では充電・使用・保管しないでください)ビット(標準)No.2 全長75mm入力電流(A)1環境温度範囲(℃)0~40(充電時)、0~45(動作中および保管時)充電池タイプ内蔵:Li-Ion(※本製品のリチウムイオン電池は交換できません。能力低下が認められた場合は、ご使用を中止し、新しい本体をお求めください。)充電可能回数約500回( ※実際の内蔵充電池の寿命は、使用状況によって異なります。)RoHS指令(10物質対応)対応充電端子microUSB Type-B最大入力電圧(V)DC5騒音レベル/振動値66.1dB、0.421m/s^2
  • ちょいドラTURBO EARTH MAN

    ちょいドラTURBO

    EARTH MAN
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    用途に合わせて使い分け!新感覚ドライバー/電動/手動 2WAYドライバー/ハイスピード1,200回転/高速回転で作業効率UP/USB充電式/正転・逆転/手締め機能付き
    用途DIYなどのねじ締め・ゆるめ等付属品本体×1、6.35mm六角軸両頭ビット×1、USBコード(type-c)×1、取扱説明書×1質量(g)191使用温度範囲(℃)5~40温度範囲(℃)充電:10~35最大トルク(N・m)(電動)0.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200充電時間約2時間(空→フル充電)モーター電圧(V)3.7トルク(N・m)耐久(手動時):10バッテリー容量(mAh)2000差込口ビット:6.35mm六角軸
  • 充電式電ドラスティック アルミス

    充電式電ドラスティック

    アルミス
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    翌々日出荷
    手回しドライバーの様に使用できる。電動・手動どちらでも使える優れもの。
    用途組み立て家具やちょっとしたボルトの固定セット内容本体・microUSBケーブル・両頭ビット・取扱説明書対辺(mm)【適用ビット(片頭・両頭ビット)】6.35最大トルク(N・m)【電動・手動】2.5・10無負荷回転数(min-1[r.p.m])260連続使用時間(分)【無負荷時】約60充電時間(分)60バッテリー容量(mAh)800(3.6V)バッテリー寿命約500回
  • 充電式ドライバーセット SIGNET(シグネット)

    充電式ドライバーセット

    SIGNET(シグネット)
    ¥4,198税込¥4,618
    1セット
    翌々日出荷
    高強度金属ギアを採用しています。作業中にLEDライトが点灯します。コンパクトで軽量、あらゆる分野での作業をスピードアップさせます。電動と手動の両方で使用できます。
    用途自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用にセット内容USB-C Type充電ケーブル、両頭ビット110mm 1本(プラス#2・マイナス5.5mm)、取扱説明書質量(g)160最大トルク(N・m)(手動)10、(電動)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×43.5×145チャック(mm)クイックリリース:6.35 (1/4")バッテリーリチウムイオン回転速度(min-1[r.p.m])Max 280バッテリー電圧(V)3.7充電電圧(V)5/1A充電時間(分)約40~60バッテリー容量(mAh)850充電方式USB-C Type
  • ファミラ 充電式電動スクリュードライバー ファミリー・ライフ

    ファミラ 充電式電動スクリュードライバー

    ファミリー・ライフ
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    電動でも手動でも使えるコンパクトで軽量な電動ドライバーです。ボタン一つで簡単操作、正回転・逆回転を自由に切り替えられます。ボール型グリップで滑りにくく握りやすいデザインです。LEDライト付きで暗い場所でも安心です。電動モードでは最大2N・m、手動モードでは10N・mのトルクを発揮します。最大回転数は250回転/分で、作業が効率的に進行します。6ヶ月間保証書付き
    セット内容本体、ビット、USBケーブルType-B、取扱説明書材質ABS樹脂、TPR(熱可燃性ゴム)、スチール電圧リチウムイオン電池質量(g)(約)180(ビット含む)回転数(min-1[r.p.m])250(無負荷)連続使用時間(分)約40バッテリー電圧(V)3.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)22×3.7×3.7トルク(N・m)2.0(電動)、10.0(手動)充電時間(分)約60バッテリー容量(mAh)約800充電方式USB Type-B
  • マルチインパクトドライバー(充電式) エスコ

    マルチインパクトドライバー(充電式)

    エスコ
    ¥99,300税込¥109,230
    1台
    翌日出荷
    インパクト/ドライバードリル切替式 無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト、21段クラッチ付
    仕様●バッテリー:18Vリチウムイオン電池3.0Ah●充電器:AC100V●充電時間:約35分●最大締付トルク:インパクトモード時:135N・mドリルHighモード時:10N・mドリルLowモード時:28N・m●回転数:インパクトモード時:0~2,300rpmドリルHighモード時:180~1,200rpmドリルLowモード時:60~380rpm●打撃数:インパクトモード時:0~3,500回/分●穴あけ能力:木工ドリルビット:~Φ35mm金工ドリルビット:~Φ13mm金工ホールソー:~Φ33mm●締付能力:木ねじ:Φ3.5~Φ9.5mmテクスねじ:Φ3.5~Φ6mm普通ボルト:M6~M14高力ボルト:M6~M12●サイズ:198×61×226(H)mm●重量:1.7kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース
締付/穴あけ(充電工具)