絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 18(2)
最大トルク(N・m)
- 33
- 3(7)
- 5(11)
- 10(11)
- 12(6)
- 22(7)
- 25(9)
- 28(7)
- 35(7)
- 40(20)
- 50(12)
- 90(9)
- 110(10)
- 135(7)
- 140(12)
- 150(7)
- 155(8)
- 160(6)
- 170(10)
- 180(8)
- 200(7)
- 最大トルク(N・m)をもっと見る
バッテリー容量(Ah)
- 5(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2800(2)
充電時間
- 30分未満(1)
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
HiKOKI(ハイコーキ)・MAX(マックス)[事務用品・工具]

18Vコードレス静音インパクトドライバ
HiKOKI(ハイコーキ)¥79,980税込¥87,9781台当日出荷その「静かさ」は、まさに革新。 「パワー」と「静かさ」を両立した18Vモデル。 全長128mmのコンパクトボディ 業界最速のねじ締めスピード 定速度制御&モーター最適化により電池残量が減っても締付速度が落ちにくい 暗所でも作業しやすい3灯LED(調光可) セット品には新型ケースが付属 カラープレート(別売)対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途ねじ締め、穴あけ他全長(mm)128質量(kg)1.7(電池装着時)高さ(mm)243ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8充電時間(分)約25(実用充電:約19)打撃数(min-1[打撃/分])(弱)0~800、(中)0~1500、(強)0~2900、(テクス)0~1500ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M6![充電静音ドライバー(18V)本体のみ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39249858-190226-02.jpg)
充電静音ドライバー(18V)本体のみ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥49,980税込¥54,9781台翌々日出荷付属品ビット([[+]]2×65)×1本、フックトラスコ品番114-5089質量(kg)0.9色赤





![充電静音ドライバー(18V)本体のみ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39249858-190226-02.jpg)