絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 18(3)
最大トルク(N・m)
  • 33
  • 5(12)
  • 10(12)
  • 22(7)
  • 25(9)
  • 28(7)
  • 35(9)
  • 40(20)
  • 50(12)
  • 60(8)
  • 80(9)
  • 90(9)
  • 110(13)
  • 135(7)
  • 140(12)
  • 150(8)
  • 155(8)
  • 170(11)
  • 180(10)
  • 200(8)
  • 300(8)
バッテリー容量(Ah)
  • 5(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2200(1)
  • 2800(3)
充電時間
  • 30分未満(1)
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
HiKOKI(ハイコーキ)・MAX(マックス)[事務用品・工具]
価格
価格で絞り込む
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 18Vコードレス静音インパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    18Vコードレス静音インパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    当日出荷
    その「静かさ」は、まさに革新。 「パワー」と「静かさ」を両立した18Vモデル。 全長128mmのコンパクトボディ 業界最速のねじ締めスピード 定速度制御&モーター最適化により電池残量が減っても締付速度が落ちにくい 暗所でも作業しやすい3灯LED(調光可) セット品には新型ケースが付属 カラープレート(別売)対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途ねじ締め、穴あけ他全長(mm)128質量(kg)1.7(電池装着時)高さ(mm)243ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8充電時間(分)約25(実用充電:約19)打撃数(min-1[打撃/分])(弱)0~800、(中)0~1500、(強)0~2900、(テクス)0~1500ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M6
  • 10.8V 充電式インパクトドライバー HiKOKI(ハイコーキ)

    10.8V 充電式インパクトドライバー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    タブレス電池採用で18V静音インパクトドライバーと同等クラスのパフォーマンス。静音 70dB…住宅密集地やリフォーム現場で使いやすい静音モデルです。メーカー従来製品 18V静音インパクトドライバーWHP18DAと同等クラス(70dB)。高負荷作業もラクラクねじ締め。ねじ締め時間 2.0秒 (Φ4.5×90mm木ねじ/ラワン材/下穴なし) 。メーカー従来製品 18V静音インパクトドライバーWHP12DAと同等クラス。作業量アップ。10.8Vタブレス電池を採用し、メーカー従来製品 10.8V静音インパクトドライバーWHP12DAから作業量が約130%に向上。 (Φ5.4×90mm/ラワン材/下穴なし)。軽量1.3kgで扱いやすい
    質量(kg)[BSL1250MT装着時] 1.3最大トルク(N・m)33(気温20℃満充電時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])【弱モード】0~1000【強モード】0~2200先端形状二面幅6.35ビット挿入形状締付能力(普通ボルト)M5~M10締付能力(高力ボルト)M5~M6締付能力(小ねじ)4~8mm本体寸法(全長×高さ)(mm)[BSL1250MT装着時] 128×225センターハイト(mm)[BSL1250MT装着時] 29締付能力(コーススレッド)(mm)22~90締付能力(テクスねじ)Φ3.5~6mm
  • 充電静音ドライバー(18V) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電静音ドライバー(18V)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥77,980税込¥85,778
    1セット
    3日以内出荷
    ブラシレスDCモータ採用です 強靭な耐環境性能「MAX IEGS」です 静音性と締めやすさ両立の静音インパクトドライバです
    用途各種ネジ締め作業
  • 充電静音ドライバー(18V)本体のみ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電静音ドライバー(18V)本体のみ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    翌々日出荷
    付属品ビット([[+]]2×65)×1本、フックトラスコ品番114-5089質量(kg)0.9色赤
締付/穴あけ(充電工具)