絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 3.6(1)
最大トルク(N・m)
- 4.5
- 5(12)
- 10(10)
- 22(7)
- 25(9)
- 30(7)
- 35(7)
- 40(23)
- 50(10)
- 60(9)
- 80(11)
- 90(9)
- 110(12)
- 140(11)
- 150(7)
- 155(9)
- 160(7)
- 170(8)
- 180(8)
- 200(7)
- 300(8)
- 最大トルク(N・m)をもっと見る
バッテリー容量(Ah)
- 1.5(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 200(1)
充電時間
- 4~5時間未満(1)
ブランド
- trad(1)
trad

充電ドライバー
trad(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681台当日出荷から3日以内出荷充電タイプだからいつでもどこでも使いやすい。USB・ACで充電可能。 手のひらサイズで握りやすい太さなので、女性でも扱いやすい。用途日曜大工・家具の組立など小径ネジの締め付け穴あけに。付属品充電アダプター、充電用USBコード線、ビット4本(ホルダー付):ドリルビットΦ2mm・ドライバービット-6/+2/+1長さ(mm)125幅(mm)45高さ(mm)150質量(g)約380電圧(V)DC3.6回転数(min-1[r.p.m])0~200コード長さ(m)(USB)約1.08ねじ締め能力(mm) 小ねじ(ナベ)M5×8ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3×20チャック(mm)6.5(六角ワンタッチビットロック式)最大締付トルク(N・m)4.5バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)約4時間ねじ締め能力(mm)コーススレッドΦ3.5×25穴あけ能力(mm)ドリルビットΦ2×厚さ1