カテゴリ
絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 36
- 3.6(48)
- 3.7(1)
- 4.7(1)
- 7.2(16)
- 7.5(1)
- 10.8(95)
- 12(14)
- 14(1)
- 14.4(47)
- 18(258)
- 18.0(2)
- 18.5(1)
- 21(1)
- 26(2)
- 40(6)
- 200(2)
- その他(68)
最大トルク(N・m)
- 30(1)
- 65(2)
- 150(1)
- 155(4)
- 180(1)
- 200(2)
- 210(1)
- 220(2)
- 250(1)
- 320(2)
- 350(2)
- 630(4)
- 650(2)
- 1100(3)
- 1200(1)
- 1250(1)
- 1350(2)
- 1400(2)
- 2100(2)
- 2850(2)
- 最大トルク(N・m)をもっと見る
バッテリー容量(Ah)
- 2(1)
- 2.5(45)
- 2.6(1)
- 4(8)
- 5(15)
- 6(1)
- 8(2)
- -(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 0~840(1)
- 0~1200(1)
- 0~1350(3)
- 0~3200(2)
- 10(1)
- 102(1)
- 500(4)
- 820(2)
- 950(3)
- 980(2)
- 1080(1)
- 1400(3)
- 1500(5)
- 1800(3)
- 2200(6)
- 2300(2)
- 2400(3)
- 2800(3)
- 3000(2)
- 3700(4)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
充電時間
- 1時間未満(4)
- 30分未満(36)
- 30~45分未満(8)
- 45~60分未満(4)
- その他(3)
保証期間
- 2年間(3)
- その他(2)
2年間・その他
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(28)
- マキタ(28)
- DIAMOND(9)
- IKURATOOLS(育良精機)(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- エスコ(1)
- KTC(1)
- 日東工器(1)
- 東空販売(1)
- ボッシュ・レックスロス(1)
HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ・DIAMOND・IKURATOOLS(育良精機)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・エスコ・KTC・日東工器・東空販売・ボッシュ・レックスロス

36Vコードレスインパクトドライバ
HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷インパクトドライバの最上位モデル! 選べる5モード切替 (アプリ連携で「細ビスモード」など最大7モード切替可能) HiKOKIアプリと連携してさらに細かくカスタマイズが可能! ※アプリとの連携には別売のマルチボルト電池 (Bluetooth機能付き)が必要です。 オートスロー機能搭載で緩め作業時のナット脱落を抑止。 小型モータ採用で全長111mmのコンパクトボディ。 暗所でも視認できる自光式操作パネル。 さらに見やすくなった9灯LEDライト搭載(3段階照度調整可能) 簡易ロック機能のついた使いやすい新収納ケース(IP65相当) 本体:防じん防滴の「IP56」取得。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途ねじ締め、ボルト締め、穴あけ他打撃数(min-1[打撃/分])ソフトモード:0~2000、パワーモード:0~4100、テクスモード:0~2200最大トルク(N・m)200ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(高力ボルト)M5~M14締付能力(普通ボルト)M5~M16ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6全長(mm)111本体形状ピストル型
40Vmax 充電式インパクトドライバ
マキタ¥66,980税込¥73,6781台当日出荷バッテリー電圧(V)直流36(40MAX)最大締付トルク(N・m)220ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125締付能力(小ねじ)M4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M14締付能力(普通ボルト)M5~M16保護等級IP56(本体/バッテリー/プラスチックケース)バッテリー容量(Ah)2.5充電時間(分)約19(実用)、約28(フル)モード4(最速)/3(強)/2(中)/1(弱)/木材/テクス用(薄板)/テクス用(厚板)/ボルトモード(1)/ボルトモード(2)//ボルトモード(3)1充電当たりの作業量約460本(木ねじΦ5.4×90mm)/約800本(木ねじΦ4.3×65mm)/約150本(金物ビスΦ6.0×120mm)/約4100本(ねじ・ボルトM8×16mm)
充電式インパクトレンチ TW001G
マキタ(2件のレビュー)¥84,980税込¥93,4781台当日出荷40VMAX充電式インパクトレンチ用途クラス最強トルク最大締付トルク(N・m)1350電圧(V)36バッテリー容量(Ah)2.5×2角ドライブsq(mm)19質量(kg)3.8(バッテリ含)付属品バッテリBL4025×2本、急速充電器DC40RA、プラスティックケース幅(mm)94全長(mm)217高さ(mm)297タイプ充電式打撃数(min-1[回/分])0~2300モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M12~M36機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト2灯×2/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/大型フック付/防滴・防じん:APT締付能力(高力ボルト)M10~M27防塵防水性能IP56充電時間(分)DC40RA:約19分(実用充電)/約28分(フル充電)モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])0~1800適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)17.5※EN60745-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M24):(F10T)約250本、締付け時間約1.5秒/高力ボルト(M27):(F10T)約160本、締付け時間約2秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
充電式インパクトレンチ TW004G(本体のみ)
マキタ(2件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷40VMAX充電式インパクトレンチ用途クラス最強トルク付属品バッテリー・充電器別売幅(mm)86全長(mm)144質量(kg)1.9(バッテリ含)高さ(mm)248電圧(V)36(MAX40)打撃数(min-1[回/分])0~4000角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M10-M20機能LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/フック付/防滴・防じん:APT締付能力(高力ボルト)M10-M16最大締付トルク(N・m)320バッテリー容量(Ah)2.5×2防塵防水性能IP56モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])0~3200適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)16.5※EN60745-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約280本、締付け時間約1.5秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
充電式ドライバドリル
マキタ(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷高速回転+低回転制御で高効率、コンパクトで軽快用途木工、鉄工穴あけ電源(V)直流36(40max)バッテリー電圧(V)36(max40)最大トルク(N・m)65回転数(min-1[回/分])高速:2200、低速:600最大穴あけ能力(mm) 木工38最大穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90チャック能力(mm)1.5~13質量(kg)1.9(バッテリ含む)全長(mm)164本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)164×86×265モーターハイパワーブラシレスモータねじ締め能力(mm) 小ねじM6機能高速・低速2スピード/無段変速/正逆転両用/ブレーキ付/パワー切替2段階防塵防水性能本体:IPX6/バッテリ:IP56クラッチ数(段)21適合バッテリーBL4020、BL4025、BL4040、BL4040F、BL4050F、BL4080Fライト機能高輝度LEDライト(2灯式)
充電式インパクトレンチ TW004G
マキタ¥69,980税込¥76,9781台当日出荷40VMAX充電式インパクトレンチ用途クラス最強トルク最大締付トルク(N・m)320電圧(V)36(MAX40)バッテリー容量(Ah)2.5×2角ドライブsq(mm)12.7質量(kg)1.9(バッテリ含)付属品バッテリBL4025×2本、充電器DC40RA、ケース、フック幅(mm)86全長(mm)144高さ(mm)248タイプ充電式打撃数(min-1[回/分])0~4000モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M10~M20機能LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/フック付/防滴・防じん:APT締付能力(高力ボルト)M10~M16防塵防水性能IP56充電時間(分)DC40RA:約19分(実用充電)/約28分(フル充電)モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])0~3200適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)16.5※EN60745-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約280本、締付け時間約1.5秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
36Vコードレスインパクトレンチ
HiKOKI(ハイコーキ)¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷から4日以内出荷「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」 使いやすさをさらに追及! クラス最速の締付け&ゆるめスピード 作業効率がアップする賢い機能! オートストップ&オートスロー機能搭載 オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。 オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。 カラープレート対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!最大締付トルク(N・m)350打撃数(min-1[回/分])4:0~4100、3:0~3200、2:0~2400、1:0~1600無負荷回転数(min-1[r.p.m])4:0~3000、3:0~2400、2:0~1800、1:0~1200本体寸法(mm)センタハイト:32(BSL36A18X装着時)締付け能力(高力ボルト)M10~M16締付能力(普通ボルト)M10~M20防塵防水性能IP56本体寸法(全長×高さ)(mm)144×251(BSL36A18X装着時)振動3軸合成値(m/s2)14.9
充電式インパクトレンチ TW001G(本体のみ)
マキタ¥39,980税込¥43,9781台当日出荷40VMAX充電式インパクトレンチ用途クラス最強トルク最大締付トルク(N・m)1350電圧(V)36バッテリー容量(Ah)2.5×2角ドライブsq(mm)19質量(kg)3.8(バッテリ含)付属品バッテリー・充電器別売幅(mm)94全長(mm)217高さ(mm)297打撃数(min-1[回/分])0~2300締付能力(普通ボルト)M12-M36機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト2灯×2/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/大型フック付/防滴・防じん:APT締付能力(高力ボルト)M10-M27防塵防水性能IP56モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])0~1800適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)17.5※EN60745-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M24):(F10T)約250本、締付け時間約1.5秒/高力ボルト(M27):(F10T)約160本、締付け時間約2秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
充電式インパクトレンチ
マキタ¥78,980税込¥86,8781台当日出荷最大締付トルク(N・m)650電圧(V)36(MAX40)バッテリー容量(Ah)2.5角ドライブsq(mm)12.7質量(kg)2.6(バッテリー含む)セット内容バッテリBL4025が2本・充電器DC40RA・ケース付長さ(mm)170幅(mm)86高さ(mm)285タイプ充電式打撃数(min-1[回/分])4(最速):0~2900、3(強):0~2700、2(中):0~1900、1(弱):0~1200締付能力(普通ボルト)M10~M24機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/Cスプリング式締付能力(高力ボルト)M10~M16充電器形名DC40RA充電器電圧(V)入力:単相交流100/出力:(バッテリ充電端子)直流40MAX、(USB電源端子)直流5充電時間(分)約19(実用充電)/約28(フル充電)モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])4(最速):0~2300、3(強):0~1900、2(中):0~1200、1(弱):0~600適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)19.71充電当たりの作業量M16高力ボルト:(F10T)約200本
充電式インパクトレンチ 36V
HiKOKI(ハイコーキ)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷四角ドライブ 19mm。 トップクラスのパワフル性能。 最大緩めトルク 2,100N・m 最大締め付けトルク 1,400N・m 4段階の強弱切替モードとカスタマイズモード(アプリ設定)を搭載。 オートストップ機能(正転)・・・設定された時間で自動停止し、ボルトの締めすぎを防止 オートスロー機能(逆転)・・・設定された時間・回転速度に自動で停止&変速し、ナットの脱落防止を補助 (※スイッチ引き量が最大時のみ) HiKOKI TOOLSアプリとの連動(Bluetooth連動機能搭載バッテリー使用時)により、締付モードの回転数やオートストップ時間を調整可能。 防じん・耐水 IP56 別売カラープレートの装着で外見をカスタマイズ可能。最大トルク(N・m)緩め:2100最大締付トルク(N・m)1400電圧(V)36角ドライブ(mm)19打撃数(min-1[回/分])(弱1)0~1600、(弱2)0~1900、(中)0~2200、(強)0~2600締付能力(普通ボルト)M12~M36締付能力(高力ボルト)M12~M27適合バッテリーマルチボルト蓄電池全長×全高(mm)221×290(電池装着時)
充電式インパクトレンチ 36V
HiKOKI(ハイコーキ)¥32,980~税込¥36,278~1台当日出荷四角ドライブ 12.7mm。 最大緩めトルク 900N・m、最大締付トルク 630N・mで作業を素早くパワフルに。 軽量 2.7kg&コンパクトな全長 169mmボディで狭いところでも取り回しやすい。 オートストップ機能(正転)・・・設定された時間で自動停止し、ボルトの締めすぎを防止。 オートスロー機能(逆転)・・・設定された時間・回転速度に自動で停止&変速し、ナットの脱落帽子を補助。(※スイッチ引き量が最大時のみ) iKOKI TOOLSアプリとの連動(Bluetooth連動機能搭載バッテリー使用時)により、締付モードの回転数やオートストップ時間を調整可能。 防じん・耐水 IP56最大締付トルク(N・m)630電圧(V)36差込角(sq.)12.7質量(kg)2.7※蓄電池BSL36A18BX装着時長さ(mm)169高さ(mm)278(BSL36A18BX装着時)モーター直流ブラシレスモーター締付能力(普通ボルト)M10~M24締付能力(高力ボルト)M10~M20適合バッテリーマルチボルト蓄電池センターハイト(mm)36振動3軸合成値(m/s2)13.5
36V コードレスドライバドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥34,980~税込¥38,478~1台欠品中「業界No.1のハイパワーで連続作業に強い!」 36mm土台穴あけを軽快に作業(高速モード) モーター仕様の最適化、インバータ回路の強化によって重負荷作業でもクラストップの作業スピードでありながら、圧倒的な連続作業性能を実現 従来機比-14mmのコンパクトボディ! ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止 スマホでカスタマイズ!(Bluetooth蓄電池、スマートフォンアプリが必要となります) カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締めバッテリー電圧(V)36最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:155[1582]、高速:110[1122]無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2200穴あけ能力(mm) 木工118(板厚38)穴あけ能力(mm) 鉄工20ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径16×長さ100(下穴有)チャック能力(mm)1.5~13チャック(mm)キーレスチャック13質量(kg)2.5(BSL36A18BX装着時)全長(mm)190モーターDCブラシレスモーターねじ締め能力(mm) 小ねじ6寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70穴あけ能力(mm) アルミ20クラッチ数(段)22クラッチトルク(N・m)約1.5~約8.0(22段)適合バッテリーマルチボルトバッテリー
36V コードレスロータリハンマドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷36V SDSプラスハンマードリルが正統進化 横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載! 穴あけ速度12%UP! 低振動機構を追加搭載 オートストップ機能付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途コンクリートへの穴あけ タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整) アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用) コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし 金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm)コアビット25~50穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMAL:0~950、LOW:0~700(気温20℃満充電時)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)358×233×91(BSL36A18X装着時)全負荷打撃数(min-1)NORMAL:0~4300、LOW:0~3170(気温20℃満充電時)シャンク形状SDSプラス1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ(2.5Ahマルチボルト):Φ12.5×40mm 約75個、Φ18×40mm 約40個
充電式インパクトレンチ
マキタ¥33,980税込¥37,3781台当日出荷最大締付トルク(N・m)650電圧(V)36(MAX40)角ドライブsq(mm)12.7質量(kg)2.6(バッテリー含む)付属品フックセット内容本体のみ長さ(mm)170幅(mm)86高さ(mm)285タイプ本体のみ打撃数(min-1[回/分])4(最速):0~2900、3(強):0~2700、2(中):0~1900、1(弱):0~1200締付能力(普通ボルト)M10~M24機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/Cスプリング式締付能力(高力ボルト)M10~M16防塵防水性能IP56モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])4(最速):0~2300、3(強):0~1900、2(中):0~1200、1(弱):0~600適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)19.71充電当たりの作業量M16高力ボルト:(F10T)約200本
充電式ハンマ
マキタ¥59,980~税込¥65,978~1台当日出荷クラス最強、充電式ハンマ質量(kg)6.3(バッテリー装着時)付属品ブルポイント280(SDSマックスシャンク)・ビット用グリス長さ(mm)496幅(mm)113高さ(mm)258電圧(V)直流36打撃数(min-1[回/分])0~2650本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)496×113×258打撃エネルギーJoule(ジュール)9.4/12.1(EPTA基準/旧基準値)シャンク形状SDSマックスシャンク適合バッテリーBL4040振動3軸合成値(m/s2)61充電当たりの作業量コンクリートはつり 約11分※コンクリート圧縮強度40MPa/BL4040使用時・数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
充電式インパクトレンチ 36V
HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1台欠品中四角ドライブ 19mm。 締付けトルク 1,100N・mのハイパワーで作業時間を短縮。 小型&軽量 3.8kgで取り回しやすい。 4段階の打撃力切替機能を搭載し、軽負荷作業から重負荷作業まで対応。(弱1、弱2、中、強) フリクションリング採用により、ソケットの仮保持が出来、ピン・Oリングの取付が簡単に。最大締付トルク(N・m)1100長さ(mm)221打撃数(min-1[回/分])(弱1)0~1200、(弱2)0~1800、(中)0~2300、(強)0~2900無負荷回転数(min-1[r.p.m])(弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500締付能力(普通ボルト)M12~M30保護等級IP56締付能力(高力ボルト)M10~M24バッテリー(電圧・容量)36V-2.5Ah/18V-5.0Ah充電時間(分)約25差込角(sq.)19充電可能回数約1500振動3軸合成値(m/s2)15.4
充電式インパクトレンチ(本体のみケース付)TW010GZK
マキタ¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷エア式同等の強力トルク、ロングアンビル仕様で大型自動車のホイール脱着等に最適。・エア式同等の強力トルク。最大締付けトルク2,850N・m、最大緩めトルク4,000N・mと非常にパワフル。・ハイパワーブラシレスモータ搭載。高出力・高耐久・メンテナンスフリー。・充電式ならではの快適作業。エア式と異なり、エアの圧力に左右されず安定したトルクとコードレスで快適作業。・ロングアンビル仕様。大型自動車のホイール脱着等に。・コンパクトで優れた取り回し性。モータを縦置きにレイアウトしたことにより、全長570mmとコンパクト。・作業効率向上、3つのモードを搭載。1正逆転オートストップモード2スイッチ全速モード3打撃力4段切替。他特長。防水保護等級IPX6。防滴・防じん「アプト」。リング発光LEDライト採用。ツールレスサイドハンドル採用。ソケット抜け落ち防止、Cスプリング式。吊り下げ用リング付。無段変速。正逆転切替。ブレーキ付用途※40Vmax本体のみ仕様付属品サイドハンドル、リング質量(kg)12.3打撃数(min-1[回/分])0~1750無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1200本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)570×135×297角ドライブsq(mm)25.4締付能力(普通ボルト)M27~M45締付能力(高力ボルト)M20~M33最大締付トルク(N・m)2850バッテリー電圧(V)直流36(40max)振動3軸合成値(m/s2)33.41充電当たりの作業量M33(F10T)約200本(約2秒締付け時)(目安)
18V コードレス振動ドライバドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷「パワフルで軽快な作業フィーリング」 クラス最短の全長で取り回しが良い モーターとギヤボックスの最適化により作業速度アップ! 大きな負荷が生じた時に作業者に係る負担を軽減するRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載 ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上 カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 シフトノブの視認性向上 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!最大締付トルク(N・m)70最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(剛性体)低速:70[714]/高速:66[612]無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2000穴あけ能力(mm) 木工52穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) アルミ13穴あけ能力(mm) モルタル13チャック能力(mm)2.0~13全長(mm)155質量(kg)1.9(BSL36A18X装着時)モーターDCブラシレスモーターねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径10×長さ100(下穴あり)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)155×255×78チャック把握範囲(Φmm)13ねじ締め能力(mm) 機械ねじ6締付能力(小ねじ)M6
充電式インパクトレンチ 36V
HiKOKI(ハイコーキ)¥33,980~税込¥37,378~1台当日出荷四角ドライブ 19mm。 最大締付けトルク 630N・mのハイパワー&トップクラスの締付けスピードを実現。 軽量 2.7kgで取り回しやすい。 4段階の強弱切替モードを搭載し、軽負荷作業から重負荷作業まで対応。 HiKOKI TOOLSアプリとの連動(Bluetooth連動機能搭載バッテリー使用時)により、締付モードの回転数やオートストップ時間を調整可能。 フリクションリング採用により、ソケットの仮保持ができピン・Oリングの取り付けが簡単に。 オートストップ機能・・・あらかじめ設定された時間で自動停止し、締め過ぎによるボルトの破損を防止。最大締付トルク(N・m)630電圧(V)36バッテリー容量(Ah)2.5差込角(sq.)19長さ(mm)169モーター直流ブラシレスモーター締付能力(普通ボルト)M10~M24締付能力(高力ボルト)M10~M20適合バッテリーマルチボルト蓄電池振動3軸合成値(m/s2)11.7
充電式震動ドライバドリル
マキタ¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から3日以内出荷高速回転+低回転制御で高効率、コンパクトで軽快用途木工、鉄工、石工穴あけ最大締付トルク(N・m)65回転数(min-1[回/分])高速:0~2200、低速:0~600打撃数(min-1[回/分])高速:0~33000、低速:0~9000穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) コンクリート13チャック能力(mm)1.5~13色青
40Vmax30ミリ充電式ハンマドリル
マキタ¥55,980~税込¥61,578~1台4日以内出荷大型化でさらにパワフル、ハイパワーブラシレスモータ搭載。◆定回転制御。負荷をかけても回転数が低下しにくいので安定した穴あけが可能。◆圧倒的な低振動「AVT」。2つのカウンタウェイトで振動を低減、さらに防振ハンドル+防振サイドグリップ搭載で、手に伝わる振動を低減、連続穴あけ作業時のユーザーへの負荷を軽減します。振動3軸合成値ハンマドリル9.1m/s2、ハンマ8.0m/s2※ハンマドリル・ハンマはEN60745-2-6規格に基づき測定。1打撃振動カウンタ 打撃時に発生する前後方向の振動を打ち消す。2回転振動カウンタ クランクシャフトの偏心による振動を打ち消す。◆振り回され低減。ビットロック時の振り回されを加速度センサーが感知し「モータを自動停止」。※作業中は本機を確実に保持してください。本機が振り回された際に、所定の加速度に満たない場合は、本機能は働きません。◆粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56、本機はもちろん、バッテリも対応。※IP表示をしている製品は粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。集じんシステム取付時は除く。◆防滴・防じん「アプト」。※注意:本製品は水や粉じんによる影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しない事を保証するものではありません。◆クリーンな作業と取り回し性を両立。集じんシステムDX10搭載※HR008GRMXV/GZKVのみ標準付属。集じん容量550mL。全長265mmまでのロングビットに対応。高性能フィルタ採用で高い捕集率(集じんシステムの集じん率は90%以上)。◆フィルタクリーニング。ダイヤルを回すとフィルタからチリが落ち、集じん性能が回復。◆無線連動集じん。充電式工具のスイッチONで集じん機も起動(集じん機、ワイヤレスユニット、集じんアタッチメント別売)。連動集じんで作業環境クリーン。◆LEDライト付LED1灯、回転前点灯、残照機能付。◆ハツリ可能3モード。作業に応じて「回転」、「回転+打撃」、「打撃」をレバーで切替。◆トリガ無段変速 引き加減で回転数を調整。◆回転数・打撃数調整ダイヤル付。・その他特長。ブレーキ付電圧(V)直流36(40max)回転数(min-1[r.p.m])0~840打撃数(min-1[回/分])0~4500本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)97×422×242
充電式インパクトドライバ
マキタ¥62,980税込¥69,2781台当日出荷打撃数(min-1[回/分])最速:0~4100/強:0~3600/中:0~2600/弱:0~1400/逆転オートストップモード:0~4100最大出力トルク(N・m)210バッテリー容量(Ah)2.0(2本)バッテリー電圧(V)直流36(40max)能力(mm) 普通ボルトM5~M16充電時間(分)約15分(実用充電)約22分(フル充電)回転数(min-1[回/分])最速:0~3700/強:0~3200/中:0~2100/弱:0~1100/逆転オートストップモード:0~3700ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14
20ミリ充電式ハンマドリル
マキタ¥89,980税込¥98,9781台当日出荷電圧(V)直流36バッテリー電圧(V)max40バッテリー容量(Ah)2.5穴あけ能力(mm) コンクリート20穴あけ能力(mm) 木工26穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm)コアビット35穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32質量(kg)3.6※BL4025装着時、サイドグリップ装着時。付属品集じんシステムDX16、サイドグリップ、ストッパポールセット内容本体、プラスチックケース、BL4025×2本、DC40RA全長(mm)422全幅(mm)132全高(mm)217打撃数(min-1[回/分])0~5000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)422×132×217※BL4025装着時、サイドグリップ装着時。モーターハイパワーブラシレスモータ機能作業切替:ハツリ可能 木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、AVT 防振構造、防じん・防水;APT IP56 (バッテリIP56)、無線連動、集じん機能、トルクリミッタ、LEDライトバッテリーリチウムイオンバッテリー蓄電池形名BL4025充電器形名DC40RA充電時間(分)19分(実用充電)/28分(フル充電)シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~1350適合バッテリーBL4025振動3軸合成値(m/s2)10.0(ハンマドリル)、7.6(ハンマ)商品タイプ本体+バッテリ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:6.0mm 約120本(深さ60mm)、10.5mm 約75本(深さ60mm)、14.5mm 約50本(深さ60mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
36V コードレス振動ドライバドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥37,980~税込¥41,778~1台欠品中「業界No.1のハイパワーで連続作業に強い!」 36mm土台穴あけを軽快に作業(高速モード) モーター仕様の最適化、インバータ回路の強化によって重負荷作業でもクラストップの作業スピードでありながら、圧倒的な連続作業性能を実現 従来機比-14mmのコンパクトボディ! ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止 スマホでカスタマイズ!(Bluetooth蓄電池、スマートフォンアプリが必要となります) カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途モルタル、鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締めバッテリー電圧(V)36最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:155[1582]、高速:110[1122]無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2200穴あけ能力(mm) 木工118(板厚38)穴あけ能力(mm) 鉄工20ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径16×長さ100(下穴有)チャック能力(mm)1.5~13チャック(mm)キーレスチャック13質量(kg)2.5(BSL36A18BX装着時)全長(mm)190打撃数(min-1[回/分])低速:0~8250、高速:0~33000モーターDCブラシレスモーターねじ締め能力(mm) 小ねじ6寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70穴あけ能力(mm) アルミ20穴あけ能力(mm) モルタル22クラッチ数(段)22クラッチトルク(N・m)約1.5~約8.0(22段)適合バッテリーマルチボルトバッテリー
40Vmax 28ミリ充電式ハンマドリル
マキタ¥38,980~税込¥42,878~1台3日以内出荷から7日以内出荷電圧(V)直流36穴あけ能力(mm) コンクリート28穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm)コアビット54穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65質量(kg)3.8※バッテリ含む・サイドグリップ除く。付属品サイドグリップ、ストッパポール、エアダクトキャップ全長(mm)473全幅(mm)101全高(mm)240打撃数(min-1[回/分])5000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)473×101×240モーターハイパワーブラシレスモータ機能作業切替:ハツリ可能・木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、AVT 防振構造、防じん・防水:APT IPX6(バッテリIP56)、AFT 振回され低減、無線連動、トルクリミッタ、LEDライトシャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])980適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F振動3軸合成値(m/s2)10.4(ハンマドリル)、9.7(ハンマ)1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:10.5mm 約120本 (深さ60mm)、16mm 約60本 (深さ60mm)、18mm 約55本 (深さ60mm)※コンクリート圧縮強度40MPa/BL4040使用時・数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
充電式震動ドライバドリル
マキタ(1件のレビュー)¥79,980税込¥87,9781台当日出荷40VMAX震動ドライバドリル質量(kg)2.3(バッテリ含)最大トルク(N・m)150チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工20穴あけ能力(mm) 木工50ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90穴あけ能力(mm) コンクリート20バッテリー容量(Ah)2.5×2本バッテリー電圧(V)直流36(最大40)充電時間(分)約19(実用充電)/約28(フル充電)打撃数(min-1[打撃/分])高速 0~39000/低速 0~9750回転数(min-1[回/分])高速 0~2600/低速 0~650
充電式震動ドライバドリル(40Vmax)
マキタ¥44,980~税込¥49,478~1台4日以内出荷40Vmax充電式震動ドライバドリルHP003G。最大トルク180N・m & 「中速モード」搭載。長尺ネジ締め等の重負荷作業もスピーディ、コンクリート穴あけ20mmまで対応。・重負荷作業も圧倒的スピード。コンクリートへの下穴あけやCLT材、LVL材への長尺ネジ締めも快適。・最大トルク180N・mでパワフル。高出力・高耐久・メンテナンスフリーなハイパワーブラシレスモータ搭載で、最大回転数は2,400min-1(高速モード時)。・「3段階」変速切替、作業、被削材に合わせた調整が可能。各モードの回転数(min-1)。低速:0~650/中速:0~1,800/高速:0~2,400。・「中速モード」搭載で重負荷作業も快適。中速モード使用時の作業能率は、メーカー従来機比で約2.7倍。を実現。CLT材・LVL材への長尺ネジ締め等の重負荷作業もスピーディにこなします。・4灯LEDライト搭載。・大径コア装着時でも材料を明るく照らす。・振り回され低減「AFT」搭載。センサーが振り回されを感知し「モータを自動停止」。・電子クラッチ41段。低速:41段階、中速:30段階、高速:25段階のクラッチ調整。ダイヤルで簡単にきめ細かく設定できます。デジタル表示で視認性にも優れています。・防水保護等級IPX6。・防滴・防じん「アプト」。・穴あけ能力。コンクリート穴あけ 最大20mm。木工穴あけ 最大50mm。鉄工穴あけ 最大20mm。座掘り穴あけ 最大76mm。サイディング穴あけ 大径コアΦ220対応。その他の機能。無段変速。正逆転両用。ブレーキ付付属品ストッパポール、プラスビット2-65、サイドグリップ、フック寸法(mm)【本機】197×86×277質量(kg)2.5電圧(V)直流36(40Vmax)回転数(min-1[r.p.m])高速 0~2400、中速 0~1800、低速 0~650穴あけ能力(mm)コンクリート20、鉄工20、木工50、座堀り76チャック能力(mm)1.5~13ねじ締め能力(mm)木ネジΦ10×90、小ネジM6
充電式インパクトレンチ(本体のみ)TW011GZ
マキタ¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷JIS規格に対応した左ネジモード搭載。・大型自動車のホイール脱着をパワフルにこなす。最大締付けトルク1,250N・m、最大緩めトルク1,900N・mと非常にパワフル。ロングアンビル仕様で、ホイールの奥まった個所のボルト・ナットにも便利。・最適なアンビル寸法。アンビル寸法は138mmで、ダブルタイヤの大型車にも対応可能、大型自動車やフォークリフトのタイヤ交換に最適。・ハイパワーブラシレスモータ搭載。高出力・高耐久・メンテナンスフリー。・充電式ならではの快適作業。エア式と異なり、エアの圧力に左右されず安定したトルクとコードレスで快適作業。・ホイールナット締付け時の3工程を効率化。各工程に適したモード設定を行うことでホイールナット締付け作業の効率化が図れます。・左ネジモード搭載。左ネジモードボタンを押すことで、左ネジタイヤ【JIS規格】の締付け・緩め作業に適したモードへ切り替え可能。・スイッチ全速モード。トリガを少し引けば、一気に全速回転(設定した打撃力の最大回転数)。効率良く連続作業が行え、スイッチ操作の疲労も軽減。・定回転制御で安定した締付け(締付け時のみ)。バッテリ残容量に左右されにくい安定した締付け作業が可能。・粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56。・防滴・防じん「アプト」。・ソケット抜け落ち防止、Cスプリング式。Cスプリングの摩擦により、ピンを挿す前にソケットを仮保持。※注意:ピン式以外のソケットは使用しないでください。必ずピンを挿し込み、Oリングを取付てください。・その他特長。無段変速。正逆転切替。ブレーキ付。バッテリ保護回路。フック付。ソフトグリップ。部材を傷つけにくいハンマケースカバー。LEDライト(回転前点灯+残照機能)用途※40Vmax本体のみ仕様付属品フック質量(kg)4.2電圧(V)直流36(40max)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)329×94×297角ドライブsq(mm)19最大締付トルク(N・m)1250回転数(min-1[回/分])0~1800(最速)、0~1100(高速)、0~700(中速)、0~500(低速)ねじ締め能力(mm)ボルトM12~M36ねじ締め能力(mm)高力ボルトM10~M27打撃数(min-1)0~2300(最速)、0~2000(高速)、0~1400(中速)振動3軸合成値(m/s2)13.91充電当たりの作業量M24(F10T)約250本(約1.5秒締付け時)(目安)
36V コードレスインパクトレンチ 電池3個付き仕様
HiKOKI(ハイコーキ)¥97,980税込¥107,7781台4日以内出荷使いやすい差込角12.7mm仕様。クラス最速のスピードで作業時間を短縮!。強力トルクでパワフル&軽量コンパクトボディで取り回しがラク!。オートストップ機能で締め過ぎ防止!。さらに、スマホでカスタマイズ通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!最大締付トルク(N・m)630電圧(V)36バッテリー容量(Ah)2.5差込角(sq.)12.7質量(kg)2.7※蓄電池BSL36A18BX装着時付属品Bluetooth機能付マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、ケース、電池カバー長さ(mm)169高さ(mm)278(BSL36A18BX装着時)タイプコードレス打撃数(min-1[回/分])4:0~4000、3:0~3200、2:0~2400、1:0~1600無負荷回転数(min-1[r.p.m])4:0~2800、3:0~2400、2:0~1800、1:0~1200モーター直流ブラシレスモーター締付能力(普通ボルト)M10~M24締付能力(高力ボルト)M10~M20適合バッテリーマルチボルト蓄電池センターハイト(mm)36振動3軸合成値(m/s2)13.5
18V コードレスロータリハンマドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥68,980税込¥75,8781台当日出荷マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途コンクリートへの穴あけバッテリー電圧(V)36/18バッテリー容量(Ah)2.5/5穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~18穴あけ能力(mm) 木工18穴あけ能力(mm) 鉄工13質量(kg)2.5(サイドハンドル含)付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、急速充電器(冷却機能付)、デプスゲージ、サイドハンドル、ケース、電池カバー全長(mm)273全幅(mm)81全高(mm)213無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1080(NORMALモード)、0~800(LOWモード)本体寸法(mm)271×213×81寸法(全長×全高×全幅W)(mm)273×213×81mm(蓄電池装着時)バッテリーBSL36A18X使用電池リチウムイオンバッテリー保証期間なし充電器形名UC18YDL2充電時間(分)約19(実用充電)/約25(満充電)無負荷打撃数(min-1)0~5500(NORMALモード)、0~4100(LOWモード)シャンク形状SDSプラスシャンク適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池商品タイプ本体+バッテリ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ(5.0Ahマルチボルト)Φ10.5×30mm 約130個/Φ3.5×30mm 約305個
36V コードレスドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷から3日以内出荷「ラクな姿勢でキレイな穴あけ」 業界初!D型ハンドルタイプのコードレスドリル 押し付けやすく使いやすいD型ハンドル&コードレス 垂直ガイド標準搭載 (XPS)仕様のみ 作業が止まりにくい新電子クラッチ搭載 AC製品よりもコンパクト&ハイパワー 脚立や単管などに吊り下げ可能な大型フック搭載 チャックハンドルの保管に便利なチャックハンドルホルダ搭載 作業に合わせて回転数を2段階変速可能 別売りのボーラー用スタンドにも取り付け可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途木材・金属への穴あけ電圧(V)36穴あけ能力(mm) 木工40穴あけ能力(mm) 鉄工13質量(kg)3.2(電池装着時/サイドハンドルなし)長さ(mm)348幅(mm)97高さ(mm)247(蓄電池装着時)穴あけ能力(mm)座堀り:65、スーパーダイヤコア:120、ハイパーダイヤコア:160、スーパーウッドガルバコア:160、スーパーウッドコア:200チャック能力(mm)把握径1.5~13シャンク形状ドリルチャック適合バッテリーマルチボルト蓄電池1充電当たりの作業量木工穴あけ(ヒノキ 120mm厚×Φ24mm):約75個 鉄工穴あけ(SPCC1.6m厚×Φ8mm):約300個
36V コードレスインパクトレンチ 電池3個付き仕様
HiKOKI(ハイコーキ)¥87,980税込¥96,7781台6日以内出荷「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」。使いやすさをさらに追及!。クラス最速の締付け&ゆるめスピード。作業効率がアップする賢い機能!。オートストップ&オートスロー機能搭載。オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。カラープレート対応通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!最大締付トルク(N・m)350差込角(sq.)12.7全長(mm)144打撃数(min-1[回/分])4:0~4100、3:0~3200、2:0~2400、1:0~1600無負荷回転数(min-1[r.p.m])4:0~3000、3:0~2400、2:0~1800、1:0~1200締付能力(普通ボルト)M10~M20防塵防水性能IP56振動3軸合成値(m/s2)14.9
充電式ドライバドリル(40Vmax)
マキタ¥43,980~税込¥48,378~1台4日以内出荷40Vmax充電式ドライバドリルDF003G。最大トルク180N・m & 「中速モード」搭載。長尺ネジ締め等の重負荷作業もスピーディ。・重負荷作業も圧倒的スピード。CLT材、LVL材への長尺ネジ締めも快適。・最大トルク180N・mでパワフル。高出力・高耐久・メンテナンスフリーなハイパワーブラシレスモータ搭載で、最大回転数は2,400min-1(高速モード時)。・「3段階」変速切替、作業、被削材に合わせた調整が可能。各モードの回転数(min-1)。低速:0~650/中速:0~1,800/高速:0~2,400。・「中速モード」搭載で重負荷作業も快適。中速モード使用時の作業能率は、メーカー従来機比で約2.7倍。を実現。CLT材・LVL材への長尺ネジ締め等の重負荷作業もスピーディにこなします。・4灯LEDライト搭載。・大径コア装着時でも材料を明るく照らす。・振り回され低減「AFT」搭載。センサーが振り回されを感知し「モータを自動停止」。・電子クラッチ41段。低速:41段階、中速:30段階、高速:25段階のクラッチ調整。ダイヤルで簡単にきめ細かく設定できます。デジタル表示で視認性にも優れています。・防水保護等級IPX6。・防滴・防じん「アプト」。・穴あけ能力。木工穴あけ 最大50mm。鉄工穴あけ 最大20mm。座掘り穴あけ 最大76mm。サイディング穴あけ 大径コアΦ220対応。その他の機能。無段変速。正逆転両用。ブレーキ付付属品プラスビット2-65、サイドグリップ、フック寸法(mm)【本機】196×86×277質量(kg)2.5電圧(V)直流36(40max)回転数(min-1[r.p.m])0~2400(高速)、0~1800(中速)、0~650(低速)最大トルク(N・m)180穴あけ能力(mm)76(座堀り)チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工20穴あけ能力(mm) 木工50ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90
20ミリ充電式ハンマドリル
マキタ¥44,980税込¥49,4781台3日以内出荷電圧(V)直流36穴あけ能力(mm) コンクリート20穴あけ能力(mm) 木工26穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm)コアビット35穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32質量(kg)2.5※BL4025装着時、サイドグリップ装着時。セット内容本体のみ※バッテリ・充電器別売全長(mm)289全幅(mm)93全高(mm)217打撃数(min-1[回/分])0~5000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)289×93×217※BL4025装着時、サイドグリップ装着時。モーターハイパワーブラシレスモータ機能作業切替:ハツリ可能 木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、AVT 防振構造、防じん・防水;APT IP56 (バッテリIP56)、無線連動、集じん機能、トルクリミッタ、LEDライトバッテリーリチウムイオンバッテリー(別売)シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~1350適合バッテリーBL4025振動3軸合成値(m/s2)10.0(ハンマドリル)、7.6(ハンマ)商品タイプ本体のみ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:6.0mm 約120本(深さ60mm)、10.5mm 約75本(深さ60mm)、14.5mm 約50本(深さ60mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
20ミリ充電式ハンマドリル
マキタ¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷付属品集じんシステムDX16、サイドグリップ、ストッパポールセット内容本体のみ※バッテリ・充電器別売質量(kg)2.5※BL4025装着時、サイドグリップ装着時。電圧(V)直流36打撃数(min-1[回/分])0~5000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)289×93×217※BL4025装着時、サイドグリップ装着時。モーターハイパワーブラシレスモータ穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工26穴あけ能力(mm) コンクリート20機能作業切替:ハツリ可能 木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、AVT 防振構造、防じん・防水;APT IP56 (バッテリIP56)、無線連動、集じん機能、トルクリミッタ、LEDライトバッテリーリチウムイオンバッテリー(別売)シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])1350穴あけ能力(mm)コアビット35適合バッテリーBL4025穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32振動3軸合成値(m/s2)10.0(ハンマドリル)、7.6(ハンマ)商品タイプ本体のみ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:6.0mm 約120本(深さ60mm)、10.5mm 約75本(深さ60mm)、14.5mm 約50本(深さ60mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
40mm 充電式ハンマドリル
マキタ¥77,980~税込¥85,778~1台3日以内出荷AC機同等のハイパワー 低振動 + 振り回され低減機構バッテリー容量(Ah)4穴あけ能力(mm) コンクリート40穴あけ能力(mm)コアビット105質量(kg)7.3(バッテリー装着時)付属品サイドグリップ・ストッパポール長さ(mm)500幅(mm)115高さ(mm)286電圧(V)直流36打撃数(min-1[回/分])1450~2900本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×115×286モーターハイパワーブラシレスモータ機能作業切替:ハツリ可能、AVT 防振構造、防じん・防水:APT IP56(バッテリIP56)、無線連動、トルクリミッタ、LEDライトシャンク形状SDSマックスシャンク回転数(min-1[回/分])250~500適合バッテリーBL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)4.6(ハンマドリル)、4.2(ハンマ)1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:18mm 約16本 (深さ140mm)、25mm 約12本 (深さ140mm)※コンクリート圧縮強度40MPa/BL4040使用時・数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
36Vコードレスボード用ドライバ(本体のみ)
HiKOKI(ハイコーキ)¥31,980税込¥35,1781台翌々日出荷思い通りに打つ、この軽さ。浮き沈みのないキレイな仕上がり ※クラッチプレートの大型化とモーター改良で動作が安定、ねじの浮き沈みを大幅に改善しました。操作性向上で疲れにくい ※業界最軽量0.9kg 業界最短ボディ254mm 重心バランス向上。スイッチを無接点化し耐久性をUP!。別売りのバッテリアダプタ使用で電池の重さもきにならない(500g) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!付属品フック、No.2プラスビット(本体装着)長さ(mm)254幅(mm)79質量(kg)1.6(BSL36A18装着時)色グリーン高さ(mm)202(電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500モーターブラシレスモーター全長×全幅W×全高(mm)254×79×202能力(mm)ドライウォールねじ:4蓄電池形名BSL36B18充電時間(分)約25適合バッテリーマルチボルト蓄電池適合ビット(mm)No.2プラスビット:全長45mm1充電当たりの作業量約2000本(石膏ボード9.5mm+鋼製下地0.5mm×Φ3.5mm)
コードレスパンチャー
IKURATOOLS(育良精機)¥259,800税込¥285,7801台当日出荷36Vモーターを搭載し、AC100Vに負けないハイパワーです。 小型・軽量です。 モーター部分が360°回転します。 普段はバネの力でスピーディに戻り、噛み込み時は油圧の力で戻るのでストレスなく作業ができます。 1回の充電で約225回(SS400Φ14t=6mmにて)穴あけ可能です。用途鋼材への穴あけに電圧(V)DC36バッテリー容量(Ah)2.5付属品片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、ポンチ・ダイスセット(11F)ポンチホルダー締付バー、バッテリーパック1個、充電器、キャリングケース(樹脂製)トラスコ品番167-7193セット内容電池パック(HiKOKI製BSL36A18)、充電器(HiKOKI製UC18YSL3)、六角棒レンチ3mm、スパナ(10、17mm)、ポンチホルダ締付バー、ポンチダイスセットΦ14mm、キャリングケースストローク(mm)15質量(kg)7.8(バッテリーパック含む)穴径(Φmm)最大15フトコロ(mm)25最大穴あけ能力(mm) 鉄工t6×Φ15充電時間(分)32最大穴あけ能力(mm)SS400相当:Φ15・t6、SUS304相当:Φ15・t6使用充電器AC100V 50/60Hz最大穴あけ能力(mm) ステンレスt6×Φ15
40mm充電式ハンマドリル 本体のみ
マキタ¥78,980税込¥86,8781台3日以内出荷付属品サイドグリップ、ストッパポール、ビット用グリスセット内容本体のみ※バッテリ・充電器別売質量(kg)7.5※バッテリ含む。電圧(V)直流36打撃数(min-1[回/分])1450~2900本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)473×120×285穴あけ能力(mm) コンクリート40機能作業切替;ハツリ可能、AVT 防振構造、トルクリミッタ、LEDライトバッテリーリチウムイオンバッテリー(別売)シャンク形状SDSマックスシャンク回転数(min-1[回/分])250~500穴あけ能力(mm)コアビット105適合バッテリーBL1860B振動3軸合成値(m/s2)5.0(ハンマドリル)、4.5(ハンマ)商品タイプ本体のみ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:18mm 約30本(深さ140mm)、25mm 約20本(深さ140mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
40Vmax充電式インパクトドライバ(ヘッド長100mm)
マキタ¥75,980税込¥83,5781台4日以内出荷40Vmax のハイパワーを18V並みの小型・軽量ボディで実現。マキタ”初”「高出力密度モータ」搭載。ヘッド部長さ100mmかつ質量1.5kgと、40Vmax史上【最短ヘッド】&【最軽量】の充電式インパクトドライバが登場。「18V機並み」小型・軽量ボディ。・「高出力密度モータ」により、モータ体積が約40%コンパクト化 (メーカー従来機比)。・カム形状一新による軽量化。・バネの改良によるハンマケース小型化。・筒型ハウジング採用でデッドスペースを削減。「トガリビスモード」搭載。新・BLモータ「高出力密度モータ」はコンパクト化だけでなく、マグネットの数を増やすことで精細な制御が可能。薄い鋼板への「トガリビス」の締付けも、ネジ頭の溝を潰すことなく、面一でキレイに仕上げます。さらに「トガリビスモード」を含め、7つの幅広い作業をアシストする「楽らく7モード」で各種締付け作業を効率化。そして小型化でも最大締付トルクは従来機と変わらず「220N・m」と圧倒的ハイパワー。また打撃開始を早める新構造「カムアウト低減機能」により、カムアウトしにくく、かつ高トルクと操作性を両立したため、長尺ネジの締付けも制御しやすく快適です。さらなるおすすめポイントはこちら。・「全周」リング発光LEDライトにより、ビットの影を抑制し、視認性が向上。・ワークライトとして使えるライトモード付(照度3段階)。・「後方」配置で見やすく使いやすい操作パネル。・「全方位」隅打ち性向上スリムヘッド。・粉じんや雨から本機を保護するIP56(バッテリ単体もIP56)対応。・プラスチックケースは防じんや雨から保護するIP65適合で、本体装着分も含め、バッテリを最大3本収納可能(セットモデルのみ)付属品標準:(+)ビット2-65、フック質量(kg)1.5(バッテリ含む)電源(V)直流36(40Vmax)内容セット品(バッテリBL4025×2個、充電器DC40RA、プラスチックケース、)打撃数(min-1[回/分])最速 0~4600、強 0~3600、中 0~2600、弱 0~1400締付け能力(mm)小ネジM4~M8、普通ボルトM5~M16、高力ボルトM5~M14、コーススレッド22~125最大締付トルク(N・m)220本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)86×126(ヘッド長100)×248回転数(min-1[回/分])最速 0~3700、強 0~3200、中 0~2100、弱 0~1100