絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 3.6(1)
最大トルク(N・m)
- 5(1)
バッテリー容量(Ah)
- 2(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 220(1)
- 2200(1)
充電時間
- 1~2時間未満(1)
ブランド
- YARD FORCE
- モノタロウ(3)
- マキタ(136)
- HiKOKI(ハイコーキ)(81)
- BOSCH(ボッシュ)(61)
- Panasonic(パナソニック)(51)
- ミルウォーキーツール(36)
- JTC(35)
- エスコ(25)
- BLACK&DECKER(21)
- アイリスオーヤマ(20)
- KTC(19)
- 京セラインダストリアルツールズ(18)
- EARTH MAN(14)
- SHINANO(信濃機販)(14)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](13)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(12)
- インガソール・ランド(11)
- ベッセル(11)
- DIAMOND(10)
- DEWALT(9)
- ブランドをもっと見る

27ビット電動ドライバー
YARD FORCE¥4,898税込¥5,3881台4日以内出荷27ビット収納のペン型電動ドライバーセットです。どんなネジもワンタッチでサッと開け閉め可能です。ボタンを押すだけ、ワンタッチのペン型なので、家具などの組立・分解が苦手な方でも片手でラクラクです。手回し不要なので、高い所や奥のネジ、裏側のネジ回しもとても簡単です。作業も姿勢もラクに行えます。1回のフル充電で2時間使えて、ライト付きなので暗い所でも作業出来ます。万一充電が切れた時に手回しもできる、1台2役で大活躍です。用途高い所、低い所に。輸入家具などのポジビット対応に。六角ビットにも対応。トルクスネジにも対応トラスコ品番709-9842セット内容25mmプラスビット(青):PH1×2、PH2×3、PH3×1:計6本 、25mmポジドライブビット(緑):PZ1×1、PZ2×1:計2本、25mmマイナスビット(赤):SL3×1、SL4×1、SL5×1:計3本、25mm六角ビット(黒):H3×2、H4×2、H5×1:計5本材質本体:ナイロン樹脂、ビット:クロムマンガン鋼合金無負荷回転数(min-1[r.p.m])220本体寸法(mm)径34×全長177最大締付トルク(N・m)5バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)3.6付属ビット27充電時間(分)100
16Vコードレス インパクトドライバー LED照明付 (16V2.0Ahバッテリー/充電式)
YARD FORCE¥15,980税込¥17,5781セット3日以内出荷どこでも軽々持ち運べて、片手でラクに使える「16Vインパクトドライバー」。10種のビットが付属しているので、DIYから家具のネジ締めまで大活躍。LEDライトも付き暗い所でも作業できます。ヤードフォース16Vバッテリー仕様電動工具シリーズにてYARDFORCE専用16Vバッテリーの使い回しができます。用途ネジ・ボルト・ナットなどの締め付け、ゆるめ作業に。木材・樹脂の穴あけ作業に。セット内容本体、16Vバッテリー、USB充電ケーブル、ビットセット(10種類)、ハンドストラップ、取扱説明書(保証書)材質樹脂他寸法(mm)ビット差込口:6.35六角軸質量(kg)(約)本体0.8、バッテリー0.26サイズ(cm)(約)本体 幅6.2×長さ15.5×高さ18打撃数(min-1[回/分])約0~3500無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~2200(無断変速)使用時間連続稼動 約55分(目安(※無負荷/付属刃))最大トルク約100N・m