絞り込み
ブランド
  • YARD FORCE
  • モノタロウ(41)
  • マキタ(2,293)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,235)
  • エスコ(867)
  • BOSCH(ボッシュ)(738)
  • 修理(711)
  • 京セラインダストリアルツールズ(413)
  • Panasonic(パナソニック)(385)
  • 日東工器(323)
  • ミルウォーキーツール(318)
  • 日動工業(286)
  • ハタヤリミテッド(272)
  • SK11(151)
  • ミスターマイスター(134)
  • EARTH MAN(133)
  • NSK(ナカニシ)(120)
  • オグラ(119)
  • エクセン(118)
  • 大阪ジャッキ製作所(116)
  • IKURATOOLS(育良精機)(115)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 24Vコードレスシリーズ共通バッテリー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付) YARD FORCE

    24Vコードレスシリーズ共通バッテリー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付)

    YARD FORCE(2件のレビュー)
    8,700税込9,570
    1個
    当日出荷
    YARD FORCE 24Vコードレスシリーズ共通バッテリー (残量ケージ付) 24VのハイパワーにパワーアップしたYARDFORCEコードレスシリーズ共通24V2.0Ahリチウムバッテリーです。 80分急速充電可能。 残量のわかるゲージランプ付きです。
    適合PSE適合認証済バッテリー適合機種LS C17-JP / LS C21P-JP / LC C16-JP / LE C20-JP / LS C18-JP / LV CS16-JPセット内容バッテリー本体質量(g)約464バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)
  • 24V共通バッテリー専用充電器 YARD FORCE

    24V共通バッテリー専用充電器

    YARD FORCE(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    YARD FORCE 24V共通バッテリー専用充電器です。
    用途適応バッテリー品番:24VBAT-LTE、ALC40-JPに適応。MonotaRO注文コード:75855369、03424831に適合セット内容充電器×1適合バッテリー24VBAT-LTE、ALC40-JP(YARDFORCE品番)
  • 18V共通バッテリー専用充電器 YARD FORCE

    18V共通バッテリー専用充電器

    YARD FORCE
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    YARD FORCE 18V共通バッテリー専用充電器です。
    用途適応バッテリー品番:BP1830に適応。MonotaRO注文コード:25666419に適合。MonotaRO品番:Y3LS-C20-PTD0_BATTERYに適合セット内容充電器×1
  • 【替刃】YARD FORCE枝シュレッダー専用(2刃入) YARD FORCE

    【替刃】YARD FORCE枝シュレッダー専用(2刃入)

    YARD FORCE(3件のレビュー)
    3,000税込3,300
    1台
    当日出荷
    YARD FORCE枝シュレッダー用替刃です。 刃は2枚セットとなります。 枝シュレッダーに装着されるは2枚となります。
    セット内容刃×2枚、枝シュレッダー×2材質スチール
  • 12Vコードレスシリーズ共通ミニバッテリー Ver.2 ※適応機種ご確認 YARD FORCE

    12Vコードレスシリーズ共通ミニバッテリー Ver.2 ※適応機種ご確認

    YARD FORCE
    6,800税込7,480
    1個
    欠品中
    YARDFORCE 12Vコードレスシリーズ共通ミニリチウムバッテリーです。充電時間は約120分(フル充電/急速充電)で可能。充電器は別売です。※対応不可機種。・YARDFORCE 2WAYバリカンⅡ (型番:Y3LH-C30-P000)及びYARDFORCE 2WAYバリカンⅡ専用充電器には適合しませんのでご注意ください。・その他メーカーの機種への適合はありません。
    用途YARDFORCE適応商品。・12Vコードレス 高枝チェーンソーミニ (品番:LSA10-JP)。・12Vコードレス 4WAYデュアル枝切りツールセット (品番:LSA30BN-JP)。・12Vコードレス 2WAYバリカンⅢ (品番:Y3LH-C30-P000A)。・12Vコードレス 2WAY電動のこぎり (品番:LSA30P-JP)。2024年5月現在セット内容12Vリチウムイオンバッテリー (22.2Wh/2000mAh)
  • 予備バッテリー(残量ケージ付)  18V2.0Ahリチウム コードレス高枝電動チェーンソー用 YARD FORCE

    予備バッテリー(残量ケージ付) 18V2.0Ahリチウム コードレス高枝電動チェーンソー用

    YARD FORCE(2件のレビュー)
    8,000税込8,800
    1個
    当日出荷
    YARD FORCE 18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付) コードレス高枝電動チェーンソー Y3LS-C20-PTD0用の予備バッテリーです。 18V2.0Ahリチウムイオン(残量ランプ点灯ケージ付)。 本体付属の充電器を使用してフル充電時間:約1.5時間、稼働時間(無負荷作動時):約30分連続作動を可能にします。
    セット内容18V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)質量(kg)約0.35バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(箱)12×8×6充電時間(時間)1.5稼働時間(時間)(無負荷作動時)約0.5/連続作動
  • 16Vコードレス マルチカットソー (マルチツール) 「16V2.0Ahバッテリー/充電式」 YARD FORCE

    16Vコードレス マルチカットソー (マルチツール) 「16V2.0Ahバッテリー/充電式」

    YARD FORCE
    15,980税込17,578
    1セット
    3日以内出荷
    木材の表面や角に軽く押し当てるだけできれいに研磨できる「16Vマルチカットソー(マーチツール)」です。付属のカットソーに付け替えれば、木材の中抜きや面一切断などもできるマルチツールとして使えてDIYに大活躍です。変速ダイヤル調整で振動速度を変えることが可能です。ヤードフォース16Vバッテリー仕様電動工具シリーズにてYARDFORCE専用16Vバッテリーの使い回しができます。
    用途カットソー(木工用・鉄工用)、サンディングペーパー(#60・80・120×各3枚)付属により様々な研磨とカットソー用途が可能仕様変速ダイヤル段階:1~6セット内容本体、16Vバッテリー、USB充電ケーブル、カットソー木工用、カットソー鉄工用、サンディングペーパー(3種×各3枚 )、サンディングパッド、六角棒レンチ、取扱説明書(保証書)材質樹脂他質量(kg)(約)本体0.76、バッテリー0.26サイズ(cm)(約)本体 幅5.5×長さ27.5×高さ9.2角度(°)振動:約2.7使用時間連続稼動 約50分(目安(※無負荷))切込深さ(mm)(目安)木材:約20、鉄工(軟鉄):約3振動数約10,000~20,000min-1
  • 24Vコードレス ガーデンバキューマー 収納バッグ付(開閉ファスナー付) YARD FORCE

    24Vコードレス ガーデンバキューマー 収納バッグ付(開閉ファスナー付)

    YARD FORCE
    19,000税込20,900
    1セット
    3日以内出荷
    面倒な落ち葉掃除も、転がすだけでOK。24Vハイパワーでグングン吸い込むお庭の掃除機24Vコードレス ガーデンバキューマー。毎日落ちてくる落ち葉を、コロコロと転がすだけでラクに掃除出来るガーデンバキューマーです。吸込むと粉砕刃で粉砕されるので、落ち葉が最大1/10に細かく粉砕可能。24Vハイパワーとターボボタンでグングン吸込みます。こびりついた葉は先端の出し入れできるレーキ(熊手)を使えば、かき集められる便利さです。20Lの集塵袋付きで底には開閉できるファスナー付属なのでゴミ捨ても簡単です。
    用途毎日落ちてくる落ち葉を、コロコロと転がすだけでラクラクお掃除に。プロワでまとめ寄せた枯れ葉も一気にバキュームお片付けなどにセット内容本体、24V2.0Ahバッテリー(残量ゲージ付)、充電器、収納バッグ、肩ベルト、取扱説明書(保証書)材質樹脂、不織布、他質量(kg)(約)本体質量 2.1kg バッテリー440g寸法(cm)(約)幅15×奥行27.5×高さ93風速(m/s)ノーマル:12.5、ターボ:15風量ノーマル:8.13(m3/s)、ターボ:9.5(m3/s)時間連続稼働:ノーマルモド 10分、ターボモード 5.5分 (無負荷時)回転数(モーター)ノーマル:15000rpm ターボ:17000rpm充電時間フル:(約)80分急速充電ダストバッグ容量(L)20 (下部ファスナー付)
  • ブロワー&バキューム YARD FORCE

    ブロワー&バキューム

    YARD FORCE(1件のレビュー)
    14,800税込16,280
    1台
    欠品中
    秋から冬中ずっと続く面倒な庭などの落ち葉掃除に大活躍の「ブロワ&バキューム」です。 先端が出し入れ自在の熊手ノズルになっており、雨で貼り付いた落ち葉をこすり剥せます。 排水溝やエアコンの室外機裏などでわざわざ作業を止めてこびり付いた落ち葉を剥がす面倒を解消してくれます。 まさに「掻いて」「吹き集めて」「吸って」「粉砕してくれる」1台4役のブロワ&バキュームです。 100V電源コード式なので広い庭でも時間を気にせず使えて場所に合わせて風量調節もできる1200Wのハイパワー仕様。 タイヤ付きなのでご年配や女性の方でも重さを感じずに作業も移動もラクラクにこなせます。 身長にあわせてダクト部分の長さ調整が可能ですので使いやすく、保管もコンパクトになります。 吸い込んだ落ち葉は粉砕されて5~10分の1に細かくなり、本体へ装着する50L集塵袋で粉砕ゴミ捨ても簡単です。 秋冬に欠かせない商品です。
    セット内容本体・50L集塵袋・ベルト材質ABS樹脂、PP他消費電力(W)1200回転数(min-1[r.p.m])11000~15000
  • 16Vコードレス 丸ノコ (16V2.0Ahバッテリー/充電式) YARD FORCE

    16Vコードレス 丸ノコ (16V2.0Ahバッテリー/充電式)

    YARD FORCE
    19,980税込21,978
    1セット
    3日以内出荷
    木材のカットや加工に大活躍のどこでも使える「16Vコードレス 丸ノコ (16Vバッテリー/充電式)」。小型でコンパクトなのに傾斜切断、溝彫もできる、平行切断に便利な定規部品付きの本格派仕様!。切断角度調節や伐りこみ深さ調整機能も付いて簡単。Wスイッチの安全設計です。ヤードフォース16Vバッテリー仕様電動工具シリーズにてYARDFORCE専用16Vバッテリーの使い回しができます。
    用途規格サイズ棚板などの平行切断や傾斜切断・切り込み深さ調整機能による溝堀りなどにセット内容本体、16Vリチウムバッテリー、USB充電ケーブル、丸ノコぎり(刃外径125 / 内径20 / 刃厚1.2mm)、六角棒レンチ(本体収納)、平行定規、取扱説明書(保証書)材質樹脂他質量(kg)(約)本体2.2、バッテリー0.26サイズ(cm)(約)本体 幅17×長さ28.5×高さ22角度(°)のこ刃傾斜:約0(垂直)~45無負荷回転数(min-1[r.p.m])約3000最大切込深さ(mm)約42(90°)/28(45°)使用時間連続稼動 約20分(目安(※無負荷))
  • 16Vコードレス レシプロソー LED照明付 (16V2.0Ahバッテリー/充電式) YARD FORCE

    16Vコードレス レシプロソー LED照明付 (16V2.0Ahバッテリー/充電式)

    YARD FORCE
    17,980税込19,778
    1セット
    3日以内出荷
    手軽にザクザク切断!木工から粗大ゴミの解体まで、さまざまな用途に活躍する充電式レシプロソーが登場しました。2種の刃を使い分けられるため、木材はもちろん金属や樹脂まで切断可能です。枝切り、DIY、粗大ゴミの解体など、幅広い作業に対応し、手のこ感覚で手軽に使えます。コードレスなので場所を選ばず作業OK。また先端部分にLEDライトが付いているので暗所での作業も安心。ヤードフォース16Vバッテリー仕様電動工具シリーズにてYARDFORCE専用16Vバッテリーの使い回しができます。
    用途2種類の刃を使い分けて、枝切り、DIY、粗大ゴミの解体などにセット内容本体、16Vバッテリー、USB充電ケーブル、替刃2種(木工用・鉄工用)、六角棒レンチ(本体収納)、平行定規、取扱説明書(保証書)材質樹脂他ストローク(mm)約13質量(kg)(約)本体1.2、バッテリー0.26サイズ(cm)(約)本体/幅6.2×長さ36×高さ15.2使用時間連続稼動 約55分(目安(※無負荷/付属刃))最大切断能力(mm)(付属刃)木材(厚さ)約55、軟鉄パイプ(Φ)約Φ25(鉄板厚1ストローク数(min-1)約0~3300(無断変速)
  • 16Vコードレス インパクトドライバー LED照明付 (16V2.0Ahバッテリー/充電式) YARD FORCE

    16Vコードレス インパクトドライバー LED照明付 (16V2.0Ahバッテリー/充電式)

    YARD FORCE
    15,980税込17,578
    1セット
    3日以内出荷
    どこでも軽々持ち運べて、片手でラクに使える「16Vインパクトドライバー」。10種のビットが付属しているので、DIYから家具のネジ締めまで大活躍。LEDライトも付き暗い所でも作業できます。ヤードフォース16Vバッテリー仕様電動工具シリーズにてYARDFORCE専用16Vバッテリーの使い回しができます。
    用途ネジ・ボルト・ナットなどの締め付け、ゆるめ作業に。木材・樹脂の穴あけ作業に。セット内容本体、16Vバッテリー、USB充電ケーブル、ビットセット(10種類)、ハンドストラップ、取扱説明書(保証書)材質樹脂他寸法(mm)ビット差込口:6.35六角軸質量(kg)(約)本体0.8、バッテリー0.26サイズ(cm)(約)本体 幅6.2×長さ15.5×高さ18打撃数(min-1[回/分])約0~3500無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~2200(無断変速)使用時間連続稼動 約55分(目安(※無負荷/付属刃))最大トルク約100N・m
  • 24Vコードレス ジェットスクリューブロワ 大容量297Lガーデンバッグ付 YARD FORCE

    24Vコードレス ジェットスクリューブロワ 大容量297Lガーデンバッグ付

    YARD FORCE
    14,980税込16,478
    1セット
    6日以内出荷
    片手でラクラク、抜群の取り回しの良さで落ち葉掃除がとってもラクになる「24Vコードレス ジェットスクリュ―ブロワ」です。軽量ボディー1.8kgと女性でも手軽に扱え、新開発ジェットスクリューで軽いボディーなのにハイパワー排出風、連続稼働は最長75分(最弱風設定時)。用途に応じてショートノズルに付替えや、風量、角度調節(ボタンで3段階角度調節可能)もできるとっても便利な一台です。作動音は約83~85dB(排出量設定により変動)、新しくなった24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー搭載、ひとつのバッテリーで約80分で急速充電し、連続稼働約15~75分(排出量設定により変動)の使用可能です。
    用途庭はもちろん隙間、入り組んだ場所、芝の上、庭石の上、木屑集めなど、ほうきがけしにくい所もサーっと吹き集められます。また、強い台風並みの強排出風(風速36.6~46.1m/s、風量4.1~11.6m3/min)により洗車後の水滴飛ばしもできて水拭き取りが楽に!。吹き集めた枯れ葉やゴミを一時保管するのに便利な大容量297Lガーデンバッグが付属されています。セット内容本体、ノズル×2(ロング、ショート)、24V(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー、充電器(100V用)、大容量297Lガーデンバッグ、取扱説明書(保証書)材質樹脂、他質量(kg)約1.8(バッテリー、ロングノズル含む)風量(m3/min)4.1~11.6風速(m/s)36.6~46.1バッテリーリチウムイオン(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー 充電式寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約100×500~900×150バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)24充電時間(分)約80(フル充電/急速充電)収納容量(L)【ガーデンバッグ】297バッテリー稼動時間約15~75分作動音(dB)約83~85
  • 12Vコードレスシリーズ共通ミニバッテリー Ver.3 (グレーラベル) ※適応機種ご確認 YARD FORCE

    12Vコードレスシリーズ共通ミニバッテリー Ver.3 (グレーラベル) ※適応機種ご確認

    YARD FORCE
    6,800税込7,480
    1個
    6日以内出荷
    YARDFORCE 12Vコードレス共通ミニリチウムバッテリーです。充電時間は約120分(フル充電/急速充電)で可能。・その他メーカーの機種への適合はありません。・充電器は別売です。※対応不可機種。・YARDFORCE 12Vコードレス高枝電動ハサミ (型番: LX_AFP1-JP)のみに対応
    適合機種LXAFP1-JPバッテリー12Vリチウムイオンバッテリー (22.2Wh/2000mAh)
  • 24Vコードレス ジェットスクリューブロワ (24V残量ケージ付バッテリー充電式) YARD FORCE

    24Vコードレス ジェットスクリューブロワ (24V残量ケージ付バッテリー充電式)

    YARD FORCE
    13,500税込14,850
    1セット
    当日出荷
    片手でラクラク、抜群の取り回しの良さで落ち葉掃除がとってもラクになる「24Vコードレス ジェットスクリュ―ブロワ」です。 軽量ボディー1.8kgと女性でも手軽に扱え、新開発ジェットスクリューで軽いボディーなのにハイパワー排出風、連続稼働は最長75分(最弱風設定時)。 用途に応じてショートノズルに付替えや、風量、角度調節(ボタンで3段階角度調節可能)もできるとっても便利な一台です。 作動音は約83~85dB(排出量設定により変動)、新しくなった24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー搭載、ひとつのバッテリーで約80分で急速充電し、連続稼働約15~75分(排出量設定により変動)の使用可能です。 庭はもちろん隙間、入り組んだ場所、芝の上、庭石の上、木屑集めなど、ほうきがけしにくい所もサーっと吹き集められます。 また、強い台風並みの強排出風(風速36.6~46.1m/s、風量4.1~11.6m3/min)により洗車後の水滴飛ばしもできて水拭き取りが楽に!
    セット内容本体、ノズル×2(ロング、ショート)、24V2.0Ahリチウムイオン(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー、充電器(100V用)材質樹脂、他質量(kg)約1.8(バッテリー、ロングノズル含む)風量(m3/min)4.1~11.6風速(m/s)36.6~46.1バッテリーリチウムイオン(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー 充電式寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約100×500~900×150バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)24充電時間(分)約80(フル充電/急速充電)バッテリー稼動時間約15~75分作動音(dB)約83~85
  • 27ビット電動ドライバー YARD FORCE

    27ビット電動ドライバー

    YARD FORCE
    4,898税込5,388
    1台
    4日以内出荷
    27ビット収納のペン型電動ドライバーセットです。どんなネジもワンタッチでサッと開け閉め可能です。ボタンを押すだけ、ワンタッチのペン型なので、家具などの組立・分解が苦手な方でも片手でラクラクです。手回し不要なので、高い所や奥のネジ、裏側のネジ回しもとても簡単です。作業も姿勢もラクに行えます。1回のフル充電で2時間使えて、ライト付きなので暗い所でも作業出来ます。万一充電が切れた時に手回しもできる、1台2役で大活躍です。
    用途高い所、低い所に。輸入家具などのポジビット対応に。六角ビットにも対応。トルクスネジにも対応トラスコ品番709-9842セット内容25mmプラスビット(青):PH1×2、PH2×3、PH3×1:計6本 、25mmポジドライブビット(緑):PZ1×1、PZ2×1:計2本、25mmマイナスビット(赤):SL3×1、SL4×1、SL5×1:計3本、25mm六角ビット(黒):H3×2、H4×2、H5×1:計5本材質本体:ナイロン樹脂、ビット:クロムマンガン鋼合金無負荷回転数(min-1[r.p.m])220本体寸法(mm)径34×全長177最大締付トルク(N・m)5バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)3.6付属ビット27充電時間(分)100

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具