絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 14.4(2)
  • 18(12)
  • その他(1)
最大トルク(N・m)
  • 33(3)
  • 80(2)
  • 165(4)
  • 300(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 2.5(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2200(2)
  • 2650(1)
  • 2800(3)
  • 3000(4)
充電時間
  • 1~2時間未満(1)
  • 2~3時間未満(1)
  • 45~60分未満(1)
ブランド
  • MAX(マックス)[事務用品・工具]
  • マキタ(135)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(78)
  • BOSCH(ボッシュ)(61)
  • Panasonic(パナソニック)(50)
  • ミルウォーキーツール(36)
  • JTC(35)
  • BLACK&DECKER(21)
  • KTC(19)
  • SHINANO(信濃機販)(12)
  • 京セラインダストリアルツールズ(12)
  • EARTH MAN(11)
  • インガソール・ランド(11)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11)
  • ベッセル(11)
  • DEWALT(9)
  • SK11(9)
  • アイリスオーヤマ(8)
  • SHINKO(新興製作所)(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 18V充電式ドリルドライバ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    18V充電式ドリルドライバ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    73,980税込81,378
    1台
    翌々日出荷
    小型でハイパワー快適作業
    付属品充電器、リチウムイオン電池(JP-L91850A)2個付き、ベルトフック、ケーストラスコ品番536-0346最大穴あけ能力(mm) 木工38バッテリー電圧(V)18クラッチ数(段)21
  • 18V充電式振動ドリルドライバ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    18V充電式振動ドリルドライバ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷
    小型でハイパワー快適作業
    付属品充電器、リチウムイオン電池(JP-L91850A)2個付き、ベルトフック、ケーストラスコ品番536-0351バッテリー電圧(V)18クラッチ数(段)21最大穴あけ能力(mm) コンクリート13
  • ニッケル水素急速充電器 6V MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ニッケル水素急速充電器 6V

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    8,798税込9,678
    1台
    翌々日出荷
    ニカド急速充電器(適用:マックスニッケル水素充電池6V)です。
    用途ニッケル水素電池パック用充電器トラスコ品番176-5111バッテリー電圧(V)6充電時間(分)約150(急速充電)※JP-H606の場合
  • 充電式振動ドリルドライバ PJ-VD131(本体のみ) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式振動ドリルドライバ PJ-VD131(本体のみ)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
    コンクリート・木材・金属の穴あけ、ねじの締め付けに。ブラシレス分割コアモーターにより、小型&ハイパワーで作業快適。暗所での作業に、作業箇所を照らす高輝度LEDライト付きです。振動ドリルモード(回転+打撃)、ドリルモード(回転のみ)、ねじ締めモード(回転+クラッチ)の切替えができます。
    用途コンクリート・金属・木材の穴あけ、ねじの締付に付属品ベルトフック種別PJ91265全長(mm)178質量(kg)1.6(本体のみ)能力穴あけ:[鉄工]Φ13mm・[木工]Φ38mm、ネジ締め:[木ねじ]Φ10×90mm(下穴Φ8mm)、[小ねじ]M6、コンクリート:13mm打撃数(min-1[回/分])高速モード:0~33000、低速モード:0~9000無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速モード:0~2200、低速モード:0~600モーターブラシレスDCモータバッテリーJP-L91850A最大締付トルク(N・m)高速 22/低速 80バッテリー電圧(V)18防塵防水性能IP56相当チャック把握範囲(Φmm)1.5~13ライト種類白色LEDクラッチ数(段)21寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)262×76×178ライト機能あり(LED)
  • 充電式ドリルドライバ PJ-DD131(本体のみ) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式ドリルドライバ PJ-DD131(本体のみ)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    24,980税込27,478
    1台
    3日以内出荷
    木材・金属の穴あけ、ねじの締付に。ブラシレス分割コアモーターにより、小型&ハイパワーで作業快適。暗所での作業に、作業箇所を照らす高輝度LEDライト付きです。
    用途木材、金属の穴あけ、ねじの締付に付属品ベルトフック種別PJ91255質量(kg)1.5(本体のみ)能力穴あけ:[鉄工]Φ13mm・[木工]Φ38mm、ネジ締め:[木ねじ]Φ10×90mm(下穴Φ8mm)、[小ねじ]M6無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速モード:0~2200、低速モード:0~600モーターブラシレスDCモータバッテリーJP-L91850A最大締付トルク(N・m)高速 22/低速 80バッテリー電圧(V)18防塵防水性能IP56相当チャック把握範囲(Φmm)1.5~13ライト種類白色LEDクラッチ数(段)21寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)262×76×171
  • 充電式 ブラシレス インパクトレンチ PJ-IW201シリーズ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式 ブラシレス インパクトレンチ PJ-IW201シリーズ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    27,980税込30,778
    1台ほか
    3日以内出荷
    羽子板ボルトやホールダウン金具等の金具・ボルトに対応。選べる3モード:作業に合わせて打撃力(強・中・弱)が3つのモードで切り替えられます。ブラシレス分割コアモーターにより、小型&ハイパワーで作業快適。暗所での作業に、作業箇所を照らす高輝度LEDライト付きです。
    用途羽子板ボルトやホールダウン金具等の金具・ボルトの締付に質量(kg)1.3(本体のみ)能力普通ボルト:M10~M20、高力ボルト:M12~M16打撃数(min-1[回/分])強モード:0~3400、中モード:0~2900、弱モード:0~2700無負荷回転数(min-1[r.p.m])強モード:0~2650、中モード:0~1600、弱モード:0~1450モーターブラシレスDCモータバッテリーJP-L91850A最大締付トルク(N・m)強モード:300(M20高力ボルト 3秒締付時)バッテリー電圧(V)18ソケット差込角(mm)12.7(四角ドライブ)ライト種類白色LED寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)257×76×145
  • 充電式 ブラシレスインパクトドライバ PJ-ID152FW MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式 ブラシレスインパクトドライバ PJ-ID152FW

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    59,980税込65,978
    1セット
    3日以内出荷
    ”締めすぎ”を低減する「フォームタイモード」を搭載。初心者でも熟練工と同じ施工を実現。強靱な耐環境性能「MAX/IEGS」。4つの運転モードで快適作業。Pコン・フォームタイの締め過ぎによる壁厚み不足・変形を低減。
    用途型枠用インパクトドライバ付属品充電器 JC-925A、電池パック JP-L91850A×2個、ビット(+No.2×65mm)、ベルトフック、キャリングケースセット内容充電器 JC-925A、電池パック JP-L91850A×2個、ビット(+No.2×65mm)、ベルトフック、キャリングケース種別PJ91196質量(kg)1.4(JP-L91850A装着時)能力小ネジ:M4~M8、コーススレッドねじ:22~120mm、普通ボルト:M5~M14、高力ボルト:M5~M12打撃数(min-1[回/分])0~3000無負荷回転数(min-1[r.p.m])フォームタイモード:0~2800、ノーマル(弱)モード:0~1700、ノーマル(強)モード:0~3000 、リミット(1秒)モード:0~2800モーターブラシレスDCモータバッテリーJP-L91850A最大締付トルク(N・m)約165(約1638kgf/cm)ヘッド長(mm)109ビット挿入寸法(mm)六角対辺:6.35、対角:7.1バッテリー電圧(V)18ライト種類白色LED寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)237×79×127
  • 充電式ブラシレスインパクトドライバ PJ-ID153 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式ブラシレスインパクトドライバ PJ-ID153

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    58,980税込64,878
    1セット
    3日以内出荷
    付属品充電器(JC-925A)、ビット(+No.2×65)1本、フック、キャリングケース、取扱説明書、保証書、電池パック(JP-L91450A)2個仕様14.4Vセット適合【使用可能電池パック】マックスリチウムイオン電池パック/18V:JP-L91850A・JP-L91825A 、14.4V:JP-L91450A・JP-L91440A・JP-L91430A・JP-L914・JP-L91415A・JP-L91415寸法(mm)【ビッド挿入寸法】六角対辺:6.35、対角:7.1質量(kg)1.3(フック無し時)電圧(V)18/14.4能力小ねじ:M4~M8、コーススレッド:22~120mm、普通ボルト:M5~M14、高力ボルト:M5~M12打撃数(min-1[回/分])0~3000無負荷回転数(min-1[r.p.m])強モード:0~3000、中モード:0~2400、弱モード:0~900モーターブラシレスDCモータ最大締付トルク(N・m)約165(約1638kg・cm)ヘッド長(mm)109寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)127×79×235
  • 充電静音ドライバー(18V) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電静音ドライバー(18V)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    77,980税込85,778
    1セット
    3日以内出荷
    ブラシレスDCモータ採用です 強靭な耐環境性能「MAX IEGS」です 静音性と締めやすさ両立の静音インパクトドライバです
    用途各種ネジ締め作業
  • 充電静音ドライバー(18V)本体のみ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電静音ドライバー(18V)本体のみ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    付属品ビット([[+]]2×65)×1本、フックトラスコ品番114-5089質量(kg)0.9
  • 充電式ハ静音インパクトドライバー MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式ハ静音インパクトドライバー

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    80,980税込89,078
    1台
    4日以内出荷
    18V静音インパクトドライバ 低振動で、さらに締めやすく! サッシビス締めから、金物ビス締めまで快適作業! クラス最短ヘッド長 135mm 前後割ショートハウジングにより、全長135mmで、取回しが良くなりました。 さらに低振動で締めやすく スタミナアップとスピード維持 プッシュスイッチで素早く正逆切替 4種類の照射モード 4つの回転モードで快適作業 クイックリバース MAX IEGS 『マックスイージス』
    付属品リチウムイオン電池パック(JP-L91850A×2個)、充電器(JC-925A)、ビット(+No2×L65)1本、フック、キャリングケース質量(kg)1.5(JP-L91850A装着、フック無時)打撃数(min-1[回/分])0~3400無負荷回転数(min-1[r.p.m])強モード:0~2800、中モード:0~2000、弱モード:0~700モーターブラシレスDCモータねじ締め能力(mm)金物ねじ: 30~75ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーリチウムイオン電池 JP-L91850A最大締付トルク(N・m)強モード:約33(337kgf・cm2)、弱モード:約6(63kgf・cm2)ビット挿入寸法(mm)六角対辺寸法: 6.35、対角寸法: 7.1バッテリー電圧(V)18ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M10寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)238×79×154(JP-L91850A装着、フック無時)使用充電器JC-925Aねじ締め能力(mm)コーススレッド22~120
  • 充電式インパクトドライバ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式インパクトドライバ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    46,980税込51,678
    1台
    5日以内出荷
    モーターブラシレスDCモータねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーマックスリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850AJP-L91825A、14.4V:JP-L91440AJP-L91430AJP-L914JP-L91415AJP-L91415ビット挿入寸法(mm)六角対辺寸法:6.35、対角寸法:7.1ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12使用充電器リチウムイオン急速充電器JC-925ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~120
  • 充電式インパクトドライバ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式インパクトドライバ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    49,980税込54,978
    1台
    6日以内出荷
    質量(kg)1.4(フック無し時)モーターブラシレスDCモータねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーマックスリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850AJP-L91825A、14.4V:JP-L91440AJP-L91430AJP-L914JP-L91415AJP-L91415ビット挿入寸法(mm)六角対辺寸法:6.35、対角寸法:7.1充電時間(分)実用充電 約55(容量の約90%)、満充電 約65(容量の約100%)ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)127×79×237(ヘッド長109)使用充電器リチウムイオン急速充電器JC-925ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~120
締付/穴あけ(充電工具)