絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 3.6(1)
  • その他(1)
最大トルク(N・m)
  • 1(1)
  • 5(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 0.97(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 270(1)
ブランド
  • 京セラ
  • モノタロウ(3)
  • マキタ(122)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(71)
  • BOSCH(ボッシュ)(52)
  • Panasonic(パナソニック)(46)
  • ミルウォーキーツール(24)
  • エスコ(22)
  • アイリスオーヤマ(19)
  • BLACK&DECKER(18)
  • 京セラインダストリアルツールズ(18)
  • KTC(12)
  • EARTH MAN(10)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10)
  • DIAMOND(10)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](10)
  • ベッセル(9)
  • SK11(9)
  • SHINKO(新興製作所)(6)
  • DEWALT(6)
  • IKURATOOLS(育良精機)(5)
価格
価格で絞り込む
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式インサート交換ドライバー 京セラ

    充電式インサート交換ドライバー

    京セラ
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    切削工具のインサ-ト交換を素早くできます。業界初(特許取得済7299772号)の1台2役で作業時間を大幅に削減します。電動でネジのゆるめ・締付けを素早く行い、トルク値の確認は手動による増し締めで設定したトルク値に達します。クラッチが作動しインサートの交換、コーナーチェンジ作業を素早く正確に行えるため、作業時間を大幅に削減し、締付力のバラつきも軽減できます。任意のトルク値に簡単調節が可能です。スムーズな作業をサポートする機能が満載です。本体形状は、小さな力でも回しやすいラウンド型グリップを採用。電動のゆるめ、締付け時の操作は、押しやすい本体上部にプッシュオンスイッチを配置しています。
    トラスコ品番652-4148全長(mm)211電源(V)3.7最大トルク(N・m)電動:1(M5締付け時)※満充電にしたときの参考値です。グリップ径(Φmm)50無負荷回転数(min-1[r.p.m])(高速)270本体寸法(mm)グリップ径Φ50×221電源コード(m)1バッテリー電圧(V)3.7付属ビットトルクスビットT8・T15トルクスプラスビット 8IP・15IP・20IPトルク(N・m)手動プリセット:1~5(ピッチ0.05)充電時間(分)110バッテリー容量(mAh)970
締付/穴あけ(充電工具)