カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 充電工具 本体
- 締付/穴あけ(充電工具)
- 充電式インパクトドライバ(3)
- 充電式ドライバドリル(4)
- 充電式振動ドライバドリル(1)
- 締付/穴あけ(充電工具)
- 充電工具 本体
- 電動工具
- 作業工具/電動・空圧工具
絞り込み
バッテリー電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
ブランド

10.8Vドライバドリル
マキタ(13件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1台当日出荷7.2Vのような軽快さプラス14.4Vのようなパワフル感! 新10.8Vリチウムイオンバッテリで軽量・コンパクト! バッテリ付重量約0.9kg、機体の長さ、重量を抑え、小型・軽量ボディを実現。狭い場所や手の届きにくい所でも快適に作業ができます。バッテリー電圧(V)10.8最大締付トルク(N・m)22回転数(min-1[r.p.m])高速/0~1300、低速/0~350穴あけ能力(mm) 木工21穴あけ能力(mm) 鉄工10ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63チャック能力(mm)対辺6.35六角ビット質量(kg)0.88全長(mm)157本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)157×53×183ねじ締め能力(mm) 小ねじM6クラッチ数(段)18
充電式インパクトドライバ 10.8V 白 本体付属バッテリー1個搭載モデル
マキタ(4件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷コーススレッド、内装ビスの締付けに! 7.2Vのような軽快さ+14.4Vのようなパワフル感! 小型・軽量ボディ。 リチウムイオンバッテリー1個・充電器・ソフトケース付属のセット品電圧(V)10.8バッテリー電圧(V)10.8(差込式)打撃数(min-1[回/分])0~3000最大締付トルク(N・m)90最大締付トルク(N・m[kgf・cm])90[918]回転数(min-1[回/分])0~2400ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M10締付能力(普通ボルト)M5~M12付属品バッテリBL1013×2本、充電器DC10WA、ホルスタ、+ビット2-65、プラスチックケース付仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用全長(mm)155質量(kg)0.92(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×54×178ねじ締め能力(木ねじ)Φ3.8×45mm/約170本、Φ4.2×65mm/約90本(小ねじ)M8×16mm/約550本1回の充電での作業量(目安)※バッテリの充電状態や作業条件により異なります。バッテリーリチウムイオンバッテリー本体形状ピストル型バッテリー容量(Ah)1.3充電時間(分)50(目安)締付能力(小ねじ)M4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10適合バッテリーBL1015K/BL10131充電当たりの作業量(木ねじ)Φ3.8×45mm/約170本、Φ4.2×65mm/約90本、(小ねじ)M8×16mm/約550本
充電式インパクトドライバ
マキタ(7件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷コーススレッド、内装ビスの締付けに!。7.2Vのような軽快さ+14.4Vのようなパワフル感!。小型・軽量ボディ。バッテリー電圧(V)10.8(差込式)打撃数(min-1[回/分])0~3000最大締付トルク(N・m)90最大締付トルク(N・m[kgf・cm])90[918]回転数(min-1[回/分])0~2400ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M10締付能力(普通ボルト)M5~M12質量(kg)0.92(バッテリ含む)付属品バッテリBL1013×2本、充電器DC10WA、ホルスタ、+ビット2-65、プラスチックケース付仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用全長(mm)155本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×54×178バッテリーリチウムイオンバッテリー本体形状ピストル型バッテリー容量(Ah)1.3充電時間(分)50(目安)締付能力(小ねじ)M4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10適合バッテリーBL1015K/BL10131充電当たりの作業量(木ねじ)Φ3.8×45mm/約170本、Φ4.2×65mm/約90本、(小ねじ)M8×16mm/約550本
充電式インパクトドライバ(本体のみ)
マキタ(7件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381台当日出荷小型、軽量ボディで質量0.92kg!。軽快&パワフル!バッテリー電圧(V)10.8(差込式)打撃数(min-1[回/分])0~3000最大締付トルク(N・m[kgf・cm])90[918]回転数(min-1[r.p.m])0~2400ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M10締付能力(普通ボルト)M5~M12質量(kg)0.92(バッテリ含む)仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用長さ(mm)155本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×54×178バッテリーリチウムイオンバッテリー最大締付トルク(N・m)90本体形状ピストル型バッテリー容量(Ah)1.3締付能力(小ねじ)M4~M8回転数(min-1[回/分])0~2400ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10適合バッテリーBL1015K/BL1013商品タイプ本体のみ※バッテリー・充電器・ケース別売1充電当たりの作業量(木ねじ)Φ3.8×45mm/約170本、Φ4.2×65mm/約90本、(小ねじ)M8×16mm/約550本
10.8Vドライバドリル(チャック式)
マキタ(3件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1台当日出荷豊富な先端工具を活用できるキーレスチャック仕様。バッテリー電圧(V)10.8最大締付トルク(N・m)22回転数(min-1[r.p.m])高速/0~1300、低速/0~350穴あけ能力(mm) 木工21穴あけ能力(mm) 鉄工10ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63チャック能力(mm)0.8~10質量(kg)1.0全長(mm)189本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)189×53×183ねじ締め能力(mm) 小ねじM6機能高速・低速2スピード/無段変速/正逆転切替/パワー切替2段階作業量(目安)1充電あたり/(鉄工キリΦ3mm1.6mm鋼板)約250本、(木工キリΦ9mm)約190本、(木ネジ)Φ4.1×38mm(約130本)充電時間(分)50クラッチ数(段)18適合バッテリーリチウムイオン(BL1013)ライト機能LED
充電式ドライバドリル
マキタ(14件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台欠品中バッテリー電圧(V)10.8最大トルク(N・m)22回転数(min-1[r.p.m])高速:0~1300、低速:0~350バッテリーリチウムバッテリー容量(Ah)1.3穴あけ能力(mm) 木工21穴あけ能力(mm) 鉄工10ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63チャック能力(mm)対辺6.35(六角ビット)質量(kg)0.88付属品ビット(2-65)、バッテリBL1013、充電器DC10WA、ソフトケース全長(mm)157本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)157×53×183ねじ締め能力(mm) 小ねじM6充電時間(分)約50クラッチ数(段)18適合バッテリーリチウムイオン(BL1013)
充電式振動ドライバドリル
マキタ(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷震動ドリルモードでコンクリートやタイル等の石工穴あけができる! 締付力18段階、作業に合わせてモード切替リング。 LEDライト付。無段変速スイッチ・ブレーキ付・正逆転切替レバー。 手締め機能付・2スピード切替え。最大締付トルク(N・m[kgf・cm])22[224]回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~1500、(低速)0~400打撃数(min-1[回/分])(高速)0~22500、(低速)0~6000バッテリー電圧(V)10.8バッテリーリチウムイオン穴あけ能力(mm) 木工21穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) コンクリートブロック8チャック能力(mm)0.8~10全長(mm)201本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)201×53×183ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63振動3軸合成値(m/s2)9.5(震動ドリル)<2.5(ドリル)
充電式ドライバードリル
マキタ¥15,980税込¥17,5781個当日出荷電圧(V)直流10.8バッテリー電圧(V)10.8最大締付トルク(N・m)22回転数(min-1[回/分])高速/0~1300、低速/0~350バッテリーリチウムイオンバッテリ BL1013バッテリー容量(Ah)1.3穴あけ能力(mm)ドリルチャック/0.8~10穴あけ能力(mm) 木工21穴あけ能力(mm) 鉄工10ねじ締め能力小ネジ/M6、木ネジ/Φ5.1×63mm付属品+ビット2-65、ソフトケース全長(mm)189質量(kg)1.0(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)189×53×183チャック能力(mm)0.8~10ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63機能高速・低速2スピード/無段変速/正逆転切替/パワー切替2段階電動機直流マグネットモータ作業量(目安)1充電あたり/(鉄工キリΦ3mm1.6mm鋼板)約250本、(木工キリΦ9mm)約190本、(木ネジ)Φ4.1×38mm(約130本)充電器形名DC10WA充電器出力直流7.2~10.8V、直流1.6~2.4A充電器入力単相交流100V、50/60Hz、45VA充電時間(分)約50クラッチ数(段)18適合バッテリーリチウムイオンバッテリBL1013ライト機能LED