絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 18
充電時間
- 1~2時間未満(1)
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 10,000-50,000円(3)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
充電式マルチツール :「BOSch 18v」の検索結果

コードレスマルチツール
BOSCH(ボッシュ)¥35,980~税込¥39,578~1台ほか当日出荷から3日以内出荷ブレード取付1秒スナップインシステムです。スターロック、スターロックプラスのブレードが使用可能です。細径グリップ振動50%軽減(メーカー従来機種比較)。EMPが過負荷からモーターを保護します。高効率のECモーター。電子無段変速。用途木材、プラスチック、石こうボード、釘などの鉄、非鉄、陶器タイルなどの切断、木材、プラスチック、鉄、非鉄などの研磨作業質量(kg)1.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)282×91×89振動数(min-1)振り子10000~20000振動3軸合成値(m/s2)研磨4.1、切断3.9振動角度(°)振り子 左右1.7(計3.4)
コードレスマルチツール本体のみ
BOSCH(ボッシュ)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷18Vリチウムイオンバッテリー(別売)で十分な作業量、DIYリノベーションに対応できる便利なツールです。簡単ワンタッチでブレード交換が可能です。工具不要で素早く簡単に先端工具の交換が可能、豊富な先端工具を付け替えることにより、面一切断、ポケット切断、剥離、サンディングなど、これ1台で様々な作業が行えます。本体からのパワーを効率よく刃先に伝えるスターロックブレードを採用。180°LEDライトで手元を明るく照らします。コンスタントスピード&ソフトスタートで作業負荷をコントロール。作業中に負荷がかかった際に自動で電流量を増して一定の振動数を維持するコンスタントスピードと、作業の始まりをゆっくりと駆動させるソフトスタートで快適な作業を実現します。電子無段変速用途木材、金属等の切断、切削、研磨、剥離付属品防振ハンドル、カットソーブレードACZ85EB、カットソーブレードAIZ32EPC、サンディングプレートAVZ93G、サンディングペーパー6枚、深さゲージ質量(kg)1.5定格電圧(V)18(充電式専用リチウムイオンバッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×89×62振動数(min-1)振り子:10000~20000充電時間(分)約40(空→80%ターボ充電)、約60(空→フル充電)振動角度(°)振り子:2.8
コードレスマルチツール
BOSCH(ボッシュ)¥24,980税込¥27,4781台4日以内出荷ブレード取付1秒スナップインシステムです。スターロック、スターロックプラスのブレードが使用可能です。本体質量1.0kg(本体のみ)の軽量設計です。低振動設計で作業時の疲労を軽減します(振動3軸合成値 切断:3.0m/s2)。握りやすい細径グリップです。EMP機能がモーターを過負荷から保護します。高効率ECモーターを搭載しています。電子無段変速で最適なスピード調整が可能です。用途木材、プラスチック、石こうボード、釘などの鉄、非鉄、陶器タイルなどの切断、木材、プラスチック、鉄、非鉄などの研磨作業セット内容本体、ブレード(PAIZ32APB)取付可能対象STARLOCK(スターロック)、STARLOCK PLUS(スターロックプラス)質量(kg)1定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×100×280振動数(min-1)振り子10000~18000RoHS指令(10物質対応)対応振動角度(°)振り子 左右1.5(計3.0)