絞り込み
粘度
- 63.25
- 10(13)
- 15(6)
- 20(2)
- 32(31)
- 46(18)
- 50(4)
- 56(4)
- 68(29)
- 100(20)
- 102(2)
- 110(3)
- 111(2)
- 130(2)
- 150(13)
- 200(2)
- 220(13)
- 320(10)
- 460(7)
- 680(3)
- その他(22)
- 粘度をもっと見る
ブランド
- エクソンモービル(1)
内容量(L)
- 20(1)
適合
- 摺動面(1)
引火点(℃)
- 238(1)
工業用潤滑油とは、産業機械を作動させる時に使う潤滑油です。工業用油圧作動油、タービン油、コンプレッサー油などさまざまな種類があります。油圧作動油は油圧機器の動力伝達媒体として、また機器の冷却や防錆の役目を果たすもので、定期的な交換が必要です。タービン油やコンプレッサー油は粘度が適度で、機械の回転部分の摩擦を抑制し、軸受けや歯車の寿命を延ばします。酸化安定性や耐熱性が求められ、酸化防止剤や耐摩耗剤など添加剤が配合されている製品が多いのも特徴です。

バクトラオイルNo.2 SLC
エクソンモービル(8件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781缶(20L)当日出荷洗浄性の高いクーラントを使用する環境においても優れた付着性により、すべり案内面、直動ガイド、ボールネジを腐食摩耗から保護します。 また、優れたクーラント分離性によりクーラント寿命の延長と加工精度を長期にわたり維持します。用途対水溶性加工油用色(ASTM)L4.5使用温度範囲(℃)常温適合範囲すべり面引火点(℃)238粘度63.25流動点(℃)-12.5危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)64.5(40℃)、8.94(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数114密度(g/cm3 at15℃)0.8791色(ASTM)4全酸価(mgKOH/g)1.05抗乳化性(@54℃ 分)40-37-3(15)危険物の性状非水溶性