絞り込み
粘度
- 63.25
- 5.52(1)
- 7(1)
- 10(2)
- 31.6(1)
- 32(9)
- 32.18(1)
- 46(2)
- 50(3)
- 56(1)
- 68(8)
- 68.84(1)
- 219.4(1)
- 220(1)
- その他(2)
ブランド
- エクソンモービル(1)
内容量(L)
- 20(1)
適合
- 摺動面(1)
引火点(℃)
- 238(1)
摺動面用オイルは、産業機械を作動させるための工業用の潤滑油です。摺動面に使用され、軸受・歯車の磨耗をはじめ、油圧系統の作動不良、潤滑系統の潤滑不良などを防止します。油圧機器 に使用されるハイドロリックオイルは耐摩耗剤が添加されており、油圧ポンプの摩耗を抑え、さらに防錆・酸化防止性能で金属表面を保護し、腐食も同時に防止可能。最も需要が高いコンプレッサーオイルは、潤滑性に優れており、ピストン・シリンダーの摩擦防止に効果的です。
商品豆知識
「粘度」から絞り込む
10(2)
32(9)
46(2)
50(3)
63.25
68(8)
68.84(1)
219.4(1)
220(1)
その他(2)

バクトラオイルNo.2 SLC
エクソンモービル(8件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781缶(20L)当日出荷洗浄性の高いクーラントを使用する環境においても優れた付着性により、すべり案内面、直動ガイド、ボールネジを腐食摩耗から保護します。 また、優れたクーラント分離性によりクーラント寿命の延長と加工精度を長期にわたり維持します。用途対水溶性加工油用色(ASTM)L4.5使用温度範囲(℃)常温適合範囲すべり面引火点(℃)238粘度63.25流動点(℃)-12.5危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)64.5(40℃)、8.94(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数114密度(g/cm3 at15℃)0.8791色(ASTM)4全酸価(mgKOH/g)1.05抗乳化性(@54℃ 分)40-37-3(15)危険物の性状非水溶性