絞り込み
粘度
- 8.8(1)
- 200(1)
ブランド
- 旭エンジニアリング
- モノタロウ(5)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(54)
- 信越化学工業(42)
- AZ(エーゼット)(25)
- BOLL(23)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(21)
- 日本油化工業(17)
- GA(グリーンエース)(10)
- TRUSCO(10)
- スターカット工業(10)
- アサダ(7)
- マキタ(7)
- 鈴木油脂工業(SYK)(6)
- フックスジャパン(6)
- NOKクリューバー(6)
- 大崎電工(5)
- 扶桑精機(5)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(4)
- ヤナセ製油(4)
- ブランドをもっと見る
内容量(L)
- 2(1)
- 3.8(1)
- 4(3)
- 18(2)
引火点(℃)
- 138(1)
- 155(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
特価

高粘着潤滑剤
旭エンジニアリング¥3,298~税込¥3,628~1本(330mL)ほか3日以内出荷本品は強力な粘着力で「くっついたら離れない」垂れ落ち、飛び散らない多目的潤滑油剤です。強力な粘着膜によって衝撃荷重にもよく耐え、摩擦部分を保護して摩耗を防ぎます。水がかかっても流失せず、錆、腐食を防ぐので、歯車、チェーン、ワイヤーロープなどの寿命を延ばします。疑集力が大きく、歯車のかみ合いによって一部押し出されても弾力的に油膜を復元する力があります。油の飛び散り、垂れ落ちを嫌う場所、水に洗い流されて困る場所、チェーン、ワイヤーロープ、ネジ軸、カム、ステッチャー、スライドコア、オープンギアに最適です。印刷、製紙、繊維、水産加工、食品、飲料水、造船、建機、自動車、プラントメンテナンスなど多岐にわたりご使用いただけます。使用方法缶をよく振ってから使用してください。塗布後15分程度で溶剤が揮発し時間と共に張り付きはじめます。逆さ向きでも使用可能です。使用温度範囲(℃)ー20~200危険等級Ⅲ危険物の類別第四類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
水溶性カーボン洗浄剤
旭エンジニアリング¥9,798~税込¥10,778~1缶(3.8kg)ほか翌々日出荷から4日以内出荷非可燃性の水溶液カーボン洗浄剤です。 保湿性、グリース溶解剤及びカーボンを浮遊させる成分により簡単に洗い流せる洗浄力の強い商品です。仕様引火点無しpH12.9~13.6(原液)比重1.05(15.6℃)臭気微臭外観淡黄色半液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
水溶性切削油(エマルジョン)EXCUT
旭エンジニアリング¥16,980~税込¥18,678~1缶(4L)ほか4日以内出荷強力な潤滑作用により、加工時の焼付、溶着を防ぎ工具寿命、仕上げ面を向上させ、切削油の腐敗、泡立ちを防ぎます。 全ての金属に対し安全でタップ、ドリル、リーマー、エンドミル、抜き、鋸盤ミスト加工等、幅広い分野で使用できます。 ドリル・リーマ加工とタップ加工はミスト装着でも使用可能です。 エンドミル加工:水に対して5%/ドリル・リーマ加工:水に対して10%~20%/タップ加工:水に対して10%~20%/鋸盤加工:水に対して5%の割合でご使用下さい。密度0.95(15℃ g/cm3)外観黄褐色~褐色微濁液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
水溶性切削油(ソリュブル)
旭エンジニアリング¥42,980税込¥47,2781缶(18kg)4日以内出荷塩素フリー切削油剤です。鋼・ステンレス・アルミを問わず切削が可能です。仕様●塩素分(%):0●不揮発分(%):60以上●有効アルカリ値:2.7型ソリュブルpH9.2摩擦係数(μ)0.1危険物の類別非危険物外観(原液)黄褐色微濁原液密度(15℃) g/cm31.01硫黄分(%)3.6
プレス加工油添加剤(超高粘度)
旭エンジニアリング¥33,980税込¥37,3781缶(3.8L)4日以内出荷強力な潤滑作用により、加工時の焼付、溶着を防ぎ工具寿命、仕上面を向上させます。難削材の低速重切削、深絞り加工、プレス加工に最適です。容量(L)3.8引火点(℃)155臭気微臭外観褐色液体危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3.8L銅板腐食4BRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
プレス・ベンダー・ブローチ加工用油性添加剤(高粘度油性添加剤)
旭エンジニアリング¥29,980税込¥32,9781缶(4L)7日以内出荷強力な潤滑作用により、加工時の焼付、溶着を防ぎ工具寿命、仕上面を向上させます。 難削材の低速重切削、絞り加工、ベンダー加工に最適です。容量(L)4引火点(℃)150以上粘度200(Cst/40℃)臭気特有外観黄色液体危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L銅板腐食4CRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
オイル処理剤
旭エンジニアリング¥8,998税込¥9,8981缶(2L)3日以内出荷油を超微粒子に分解分散します。 完全水系油処理剤で塗装面を傷めません。 白濁現象を起こさないので、環境への悪影響がありません。 天然植物から抽出した消臭剤で油のにおいを抑制します。 希釈タイプ(通常10倍)で経済的に優れています。使用方法1.オイル吸着マットAE-40(別売)でオイルを拭き取って下さい。2.処理剤を水で10倍に希釈し散布して下さい(高圧洗浄の場合は30倍)。3.デッキブラシでこすって汚れを落として下さい。4.水ですすぎ流して下さい。容量(L)2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
水溶性ミスト切削油
旭エンジニアリング¥14,980税込¥16,4781缶(4L)7日以内出荷pHの低いマイルドな切削油剤で、切削性に優れます。 低泡性油剤で、作業性が良好です。 ミスト切削油として、希釈してご使用頂けます。型ソリュブル容量(L)4粘度原液(40℃、mm2/s):8.8危険物の類別非危険物外観(原液)淡黄色半透明RoHS指令(10物質対応)対応
水溶性切削油消泡剤
旭エンジニアリング¥25,980税込¥28,5781缶(3.8kg)7日以内出荷シリコーンコンパウンドを乳化した、エマルジョン型シリコーン消泡剤です。高圧クーラント使用の水溶性切削油の消泡剤として使用できます。水溶性切削油の泡立ちによるオーバーフローを抑制します。各種工業の廃水・汚水処理用としてもご利用頂けます。pH7引火点(℃)100密閉式臭気特有外観白色液体危険物の類別非危険物粘度(cP)350RoHS指令(10物質対応)対応
油圧作動油添加剤
旭エンジニアリング¥37,980税込¥41,7781缶(3.8kg)4日以内出荷シール、Oリングを更生し、油漏れを防止しポンプ寿命を延長します。 摩耗、摩擦を減少させ錆と腐食を防止します。 キャビテーションやスポンジ状操作を防ぎます。使用方法石油系油圧作動油のみに良く混ざる様に作動中に5%添加して下さい。粒度14.88(cst/40℃)比重0.93(15.6℃)引火点(℃)138臭気特有外観淡褐色液体内容量(kg)3.8危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3800mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
水溶性切削油(ソリューソン)
旭エンジニアリング¥43,980税込¥48,3781缶(18L)翌々日出荷SY-130は、優れた冷却・防錆・消泡性を兼ね備えた合成油で、鋳鉄・鋼・セラミックの研削加工用として効果を発揮します。 特にblanchard研削加工に適し優れた防錆効果を有し、トランプオイルを除去し切粉と浮遊物を素早く分離し綺麗な作業操作性を維持します。 微生物の繁殖を防ぎ液寿命を延ばし廃油コストを削減します。 独特な腐食抑制剤の働きにより機械とその周辺装着を清潔に保ち錆を防ぎます。内容量(L)18比重1.08(15.6℃)引火点(℃)なし臭気特有対応溶液PH 5%:9.4外観微黄色透明液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
微少量切削油(セミドライタイプ) ガロン缶
旭エンジニアリング¥31,980税込¥35,1781個(3.785kg)6日以内出荷トラスコ品番118-7101色透明粘度(cSt)10.65(40℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3.8L危険物の性状非水溶性