絞り込み
内容量(L)
  • 4(3)
  • 18(2)
ブランド
  • 旭エンジニアリング
  • TRUSCO(13)
  • スターカット工業(9)
  • フックスジャパン(7)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(6)
  • AZ(エーゼット)(5)
  • 扶桑精機(5)
  • REX(レッキス工業)(5)
  • BOLL(4)
  • 大東精機(4)
  • アサダ(3)
  • GA(グリーンエース)(3)
  • ヤナセ製油(3)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2)
  • タイムケミカル(2)
  • 日東工器(2)
  • 平和テクニカ(2)
  • MCC(松阪鉄工所)(2)
  • ミニター(2)
粘度
  • 8.8(1)
  • 200(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内容量(L)から絞り込む
4(3)
18(2)
  • 水溶性切削油(エマルジョン)EXCUT 旭エンジニアリング

    水溶性切削油(エマルジョン)EXCUT

    旭エンジニアリング
    16,980税込18,678
    1缶(4L)ほか
    4日以内出荷
    強力な潤滑作用により、加工時の焼付、溶着を防ぎ工具寿命、仕上げ面を向上させ、切削油の腐敗、泡立ちを防ぎます。 全ての金属に対し安全でタップ、ドリル、リーマー、エンドミル、抜き、鋸盤ミスト加工等、幅広い分野で使用できます。 ドリル・リーマ加工とタップ加工はミスト装着でも使用可能です。 エンドミル加工:水に対して5%/ドリル・リーマ加工:水に対して10%~20%/タップ加工:水に対して10%~20%/鋸盤加工:水に対して5%の割合でご使用下さい。
    密度0.95(15℃ g/cm3)外観黄褐色~褐色微濁液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水溶性切削油(ソリュブル) 旭エンジニアリング

    水溶性切削油(ソリュブル)

    旭エンジニアリング
    42,980税込47,278
    1缶(18kg)
    4日以内出荷
    塩素フリー切削油剤です。鋼・ステンレス・アルミを問わず切削が可能です。
    仕様●塩素分(%):0●不揮発分(%):60以上●有効アルカリ値:2.7ソリュブルpH9.2摩擦係数(μ)0.1危険物の類別非危険物外観(原液)黄褐色微濁原液密度(15℃) g/cm31.01硫黄分(%)3.6
  • プレス・ベンダー・ブローチ加工用油性添加剤(高粘度油性添加剤) 旭エンジニアリング

    プレス・ベンダー・ブローチ加工用油性添加剤(高粘度油性添加剤)

    旭エンジニアリング
    29,980税込32,978
    1缶(4L)
    7日以内出荷
    強力な潤滑作用により、加工時の焼付、溶着を防ぎ工具寿命、仕上面を向上させます。 難削材の低速重切削、絞り加工、ベンダー加工に最適です。
    容量(L)4引火点(℃)150以上粘度200(Cst/40℃)臭気特有外観黄色液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L銅板腐食4CRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 水溶性ミスト切削油 旭エンジニアリング

    水溶性ミスト切削油

    旭エンジニアリング
    14,980税込16,478
    1缶(4L)
    7日以内出荷
    pHの低いマイルドな切削油剤で、切削性に優れます。 低泡性油剤で、作業性が良好です。 ミスト切削油として、希釈してご使用頂けます。
    ソリュブル容量(L)4粘度原液(40℃、mm2/s):8.8危険物の類別非危険物外観(原液)淡黄色半透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水溶性切削油消泡剤 旭エンジニアリング

    水溶性切削油消泡剤

    旭エンジニアリング
    25,980税込28,578
    1缶(3.8kg)
    7日以内出荷
    シリコーンコンパウンドを乳化した、エマルジョン型シリコーン消泡剤です。高圧クーラント使用の水溶性切削油の消泡剤として使用できます。水溶性切削油の泡立ちによるオーバーフローを抑制します。各種工業の廃水・汚水処理用としてもご利用頂けます。
    pH7引火点(℃)100密閉式臭気特有外観白色液体危険物の類別非危険物粘度(cP)350RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水溶性切削油(ソリューソン) 旭エンジニアリング

    水溶性切削油(ソリューソン)

    旭エンジニアリング
    43,980税込48,378
    1缶(18L)
    翌々日出荷
    SY-130は、優れた冷却・防錆・消泡性を兼ね備えた合成油で、鋳鉄・鋼・セラミックの研削加工用として効果を発揮します。 特にblanchard研削加工に適し優れた防錆効果を有し、トランプオイルを除去し切粉と浮遊物を素早く分離し綺麗な作業操作性を維持します。 微生物の繁殖を防ぎ液寿命を延ばし廃油コストを削減します。 独特な腐食抑制剤の働きにより機械とその周辺装着を清潔に保ち錆を防ぎます。
    内容量(L)18比重1.08(15.6℃)引火点(℃)なし臭気特有対応溶液PH 5%:9.4外観微黄色透明液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 微少量切削油(セミドライタイプ) ガロン缶 旭エンジニアリング

    微少量切削油(セミドライタイプ) ガロン缶

    旭エンジニアリング
    31,980税込35,178
    1個(3.785kg)
    6日以内出荷
    トラスコ品番118-7101透明粘度(cSt)10.65(40℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3.8L危険物の性状非水溶性
切削油