カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 水廻り部材
          • 水栓(75)
          • シャワー用品(3)
          • 洗濯機用品(3)
          • トイレ用品(46)
          • 浴室用品(1)
          • 洗面所用品(5)

水廻り部材 :「水位」の検索結果

水廻り部材とは、配管のパーツや蛇口などの水道関連の備品、排水溝関連の備品など、建設物の中でも台所や浴室、洗面といった水が利用できる場所で使われる備品全般のことです。水廻り部材のカテゴリではナットやニップル、パッキンなどの小さなパーツから排水ホースやパイプなどの大きなものまで様々な備品を取り扱っています。パッキンや排水溝に使用されるトラップ、ジョイントなどは様々な種類の取り扱いがあるので、型の合うものを探しましょう。
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
関連キーワード
  • 水位 ブザー
133件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベンリー自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリー自在パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(29件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能 状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。 水栓タイプを選ばず、取付けOK。 泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。 スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。 シンク全体を流したい時に。ZW26山20材質(パイプ)黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ形状ラセン状パイプ
複式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業複式ボールタップ(ポリ玉)兼工業(32件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。種類複式使用温度(℃)0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン
圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉)兼工業(11件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から6日以内出荷
水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
種類複式材質(本体)CAC406使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604
単式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業単式ボールタップ(ポリ玉)兼工業(13件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSLは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。種類単式材質CAC406(本体・案内羽根)、合成ゴム(弁パッキン)、ポリ玉(浮子玉)、C3602(継ぎサオ)使用圧力(MPa)0~0.75最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン
ガオナ 泡沫Sパイプ GAONA(ガオナ)ガオナ 泡沫SパイプGAONA(ガオナ)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途流し台を広く使うことができるキッチン蛇口用交換パイプです。取付ねじサイズW26材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26機能水ハネ防止パイプ長(mm)180アズワン品番64-5157-15パイプ外径(Φmm)16
複式ボールタップ(銅玉) 兼工業複式ボールタップ(銅玉)兼工業(5件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の利用に適しています。種類複式使用温度(℃)0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)
ガオナ フレキノズル 曲がるパイプ GAONA(ガオナ)ガオナ フレキノズル 曲がるパイプGAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができるので、使いやすさがアップします。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途自由に曲げることのできる、ラセン状パイプです。取付ねじサイズW26材質ステンレス、黄銅、エラストマー使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26パイプ外径(Φmm)16パイプ形状スワンパイプ
バランス型ボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)バランス型ボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
圧力バランスによる止水で、ウォーターハンマーやバイブレーションなどのトラブルを防ぎます。水圧の高低による止水への影響が少なく、止水位にも大きな変化を与えません。器具への異物混入を防ぐ、ストレーナーを内蔵しています。他の同等機種と比べ、多い水量が得られます。調整ナットにより、止水面の調整が簡単に行えます。
付属品ポリ玉付、ストレーナー付材質青銅使用圧力(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)60未満材質(玉)ポリエチレン
圧力バランス型複式ボールタップ(銅玉) 兼工業圧力バランス型複式ボールタップ(銅玉)兼工業(4件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
種類複式材質(本体)CAC406使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604
サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【節水効果約25%】節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。【デザイン】メッキとブラックのシンプルなデザイン。
用途お風呂用の混合栓として弁仕様逆止弁適合場所浴室ホース長さ(m)1.6取付ピッチ(mm)120~200パイプ長(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
水位調整機能付複式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(ポリ玉) アイエス工業所水位調整機能付複式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(ポリ玉)アイエス工業所(2件のレビュー)
8,298税込9,128
1個
当日出荷
・カンタン調整 止水位置の調整がドライバー1本で簡単にできます。 ・優れた安定性 ウォータハンマやバイブレーション防止に効果を発揮します。 ・波立ちの防止 波立ち防止機能を標準装備。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:ポリエチレンタイプポリ浮玉付種類複式最高使用圧力(MPa)0.75接続ねじ込み式(13・20・25mm のみ締付パッキン付)最高使用温度(℃)100適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.75材質(玉)ポリエチレン使用温度常温(耐熱用あり最高使用温度100℃)
サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【節水効果約25%】節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。【熱帯防止タイプ】水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。またお湯側の偏心管には断熱カバーが付いており、うっかり触って「あちっ」となりません。【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。メッキとホワイトのシンプルなデザイン。
用途お風呂用の混合栓として弁仕様逆止弁適合場所お風呂用ホース長さ(m)1.6使用地区一般地取付ピッチ(mm)120~200パイプ長(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 【節水効果約25%】節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。 【熱帯防止タイプ】水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。またお湯側の偏心管には断熱カバーが付いており、うっかり触って「あちっ」となりません。 【大きなハンドル】水の出し止めが操作しやすいハンドルです。水の吐水、止水が簡単に出来ます。 【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。 【デザイン】メッキとホワイトのシンプルなデザイン。
用途浴室用の混合栓としてセット内容混合栓・シャワーホース・節水シャワーヘッド・シャワーフック弁仕様逆止弁適合場所浴室ホース長さ(m)1.6使用地区一般地取付ピッチ(mm)120~200パイプ長(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
ガオナ カバー付出湯管 小型湯沸器用 (アダプター付き 交換 キッチンシャワー) GAONA(ガオナ)ガオナ カバー付出湯管 小型湯沸器用 (アダプター付き 交換 キッチンシャワー)GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
瞬間湯沸器専用シャワー付き出湯管です。 アダプター付きなのでほとんどの湯沸器に取付けできます。 アダプターは、パロマ・リンナイ・大阪ガス(ハーマン)・東京ガス・東邦ガス・ナショナル・東芝・三洋・三菱に対応しています。 ストレートとシャワーの2種類の水流に切替えできます。 用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができます。
付属品アダプター6個材質ステンレス、ポリエチレン、黄銅、ABS樹脂、ポリアセタールパイプ形状Sパイプ
複式ボールタップ カクダイ複式ボールタップカクダイ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
圧力バランス型で止水時のバイブレーションや水撃を防止する効果があります。レンチで水位調整用コネクタをまわすことで止水位置を調整できます。
用途配管部材最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)60
単式ボールタップ(銅玉) 兼工業単式ボールタップ(銅玉)兼工業(2件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から6日以内出荷
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSLは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の利用に適しています。種類単式材質(本体)CAC406使用圧力(MPa)0~0.75最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)
サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【節水効果約30%】節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。また、シャワーヘッドは薄型で握りやすいスクエアタイプのグリップ形状。本体重量わずか約104gで手持ち派にもオススメです。シャワーヘッドの背面は、メッキと相性のいい高級感のあるつや消しブラックです。メッキとブラックのシンプルなデザイン。
用途お風呂用の混合栓として弁仕様逆止弁適合場所浴室ホース長さ(m)1.6使用地区寒冷地取付ピッチ(mm)120~200パイプ長(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
排水圧送ポンプ SFA排水圧送ポンプSFA
129,800税込142,780
1個
当日出荷
サニスピードプラスは、雑排水専用の大容量ポンプです。 手洗器・キッチン・ユニットバス・ユニットシャワーの排水など、家庭用/商業施設を問わずにご使用できます。
仕様排水吐出部・流入口には予め逆支弁が付属、サニアラーム設置可能質量(kg)5.8消費電力(W)100V 380W(50Hz)/460W(60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×189×283プラグ2極アース付吐出口径20mmまたは25mm(VP管使用)適合器具手洗器、シンク、洗濯機、ユニットバス、冷蔵ショーケース(ドレンアップ)流入口径40mm(4か所)(VP管もしくはVU管使用)耐用温度(℃)75(5分以上連続流入のない事、HTVP管推奨)起動水位設置面95(±15)mm 約3L流入時
これエエやん  壁ピタ 狭い隙間にも使える 洗濯機用水栓(ストッパー付き) GAONA(ガオナ)これエエやん 壁ピタ 狭い隙間にも使える 洗濯機用水栓(ストッパー付き)GAONA(ガオナ)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
◆ドラム式洗濯機への買い替えや嵩上げなどで蛇口の高さが足りない場合に便利です。◆出幅が少ないスリムな形状のため、壁との距離が狭い場合でも取付け可能です。◆縦型洗濯機のフタが蛇口とぶつかるのを回避できます。◆給水位置が低く、給水ホースが接続できない場合によく使用されています。◆ほとんどのメーカーの給水ホースにワンタッチで取付可能です。◆ハンドルからサドルバンドまで全てメッキ仕様のため、設置後の見栄えがいいです。◆自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。◆引っ越し時に水栓が邪魔でお使いの洗濯機が設置できず、お困りの方にオススメです。◆洗濯機スペースが狭い賃貸マンションやアパートなどでよく使用されています。
用途蛇口の位置を高くすることで、ドラム式洗濯機や全自動洗濯機本体との干渉を防げる単水栓です。付属品サドルバンド・台座・化粧ビス・プラグ・シールテープ1m材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50
ガオナ Sパイプ GAONA(ガオナ)ガオナ SパイプGAONA(ガオナ)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。 パイプ先端に熱伝導を防ぐ断熱キャップが付いているので、触れても熱くありません。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途流し台を広く使うことができるキッチン蛇口用交換パイプです。取付ねじサイズW26材質黄銅、ABS樹脂使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26機能水ハネ防止パイプ外径(Φmm)16
ガオナ スワンUパイプ 高さアップ GAONA(ガオナ)ガオナ スワンUパイプ 高さアップGAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。 浄水器やキッチンシャワーなどの取付けにも最適です。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20
用途流し台を広く使うことができる蛇口用交換パイプです。取付ねじサイズW26材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26アズワン品番64-5157-37パイプ外径(Φmm)16
バルブ TOTOバルブTOTO(14件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
材質黄銅寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×15×95
Pトラップ用キセル ミヤコPトラップ用キセルミヤコ
3,698税込4,068
1個
当日出荷
Pトラップの長さ調節に使用する壁排水用キセルです。 壁排水位置が少し上にきた場合も同様です。
材質黄銅管クロームメッキ
ガオナ 泡沫スワンパイプ 高さアップ GAONA(ガオナ)ガオナ 泡沫スワンパイプ 高さアップGAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 浄水器やキッチンシャワーなどの取付けにも最適です。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途流し台を広く使うことができる蛇口用交換パイプです。取付ねじサイズW26材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26アズワン品番64-5157-48パイプ外径(Φmm)16
サブマリンフロート式 複式ボールタップ ねじ込み式 アイエス工業所サブマリンフロート式 複式ボールタップ ねじ込み式アイエス工業所
16,980税込18,678
1個
当日出荷
サブマリンフロートは、水より比重の大きな浮玉を使ってボールタップの給水と止水を行なう、メーカー独自の特許技術です。水位が上昇したときには、水より比重の大きな浮玉は、水面を浮遊せずに水没して元の位置にとどまりますので、浮玉やチェーンが水槽内の梁やはしご等絡まる危険性がありません。WASFNには防波板を搭載しておりません。サブマリンフロート式の浮玉は、水面の波立ちを受けても、ボールタップの振動(バイブレーションなど)を起こさない仕組みとなっております。カンタン調整止水位置の調整がドライバー1本で簡単にできます。優れた安定性ウォータハンマやバイブレーション防止に効果を発揮します。波立ちの防止波立ち防止機能を標準装備
用途・消火用補給水槽ボールタップの設置スペースが限定される水槽に適しています。WASFNは、全長が短く、限られたスペースに設置できます。有効容量を確保するために、満水・減水・オーバーフロー管との位置関係を考慮した、止水位置の微調整が容易に行なえます。消火用補給水槽用のボールタップとして最適です。・雨水槽(雨水・上水道水併用タイプ)サブマリンフロートは水没した状態でも、止水性能を維持します。WASFNの特長であるサブマリンフロートは、止水位を低く設定でき、且つ水没を繰り返しても正常な給水開始・停止の動作を維持できます。さらに、サブマリンフロートは水面を浮遊せずに水中の定位置に留まりますので、水槽中の構造物に干渉することがありません。小規模貯水槽水道貯水槽内の水の滞留を防ぎ、残留塩素濃度を維持します。WASFNを使用することで、使用水量に応じた水位設定が可能となり、 貯水槽内の水の滞留を防ぎ、残留塩素濃度の維持確保が容易に行なえます。その他用途全長がコンパクトな特長を生かし、給水装置・機器などの限られたスペースに水槽を設置する場合に補給水用ボールタップとして組み込んでご使用いただけます。材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金) 浮玉:ポリエチレン(砂入り)寸法L2(mm)35寸法B(Φmm)118適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.5使用温度常温各種認証日本水道協会認証品
ガオナ 延長ソケット 高さアップ GAONA(ガオナ)ガオナ 延長ソケット 高さアップGAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
蛇口とUパイプの間に取付けることで吐水位置が約90ミリ高くなります。 吐水位置が高くなるのでシンクを広く使え、浄水器やキッチンシャワーなどの取付けにも最適です。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途既設のUパイプの吐水位置を上げるアダプターです。取付ねじサイズW26付属品パッキン材質黄銅山数山20外径(Φmm)16アズワン品番64-5157-85
ホリダーシモン 万能ホーム水栓用パイプ GAONA(ガオナ)ホリダーシモン 万能ホーム水栓用パイプGAONA(ガオナ)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
呼13の万能ホーム水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 通常のパイプより吐水位置を手前にすることができるので、必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。
用途万能ホーム水栓用交換パイプのロングタイプです。材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~80取付ねじサイズW26山20
Uパイプ延長ソケット カクダイUパイプ延長ソケットカクダイ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
水栓本体とUパイプの間に取付けることにより、吐水位置が約190ミリ高くなります。 W26山20ネジのパイプ用 パッキン付き
材質黄銅長さ(mm)200パイプ外径(Φmm)16
ガオナ スワンパイプ GAONA(ガオナ)ガオナ スワンパイプGAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。 浄水器やキッチンシャワーなどの取付けにも最適です。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20
用途流し台を広く使うことができる蛇口用交換パイプです。取付ねじサイズW26材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26アズワン品番64-5157-11パイプ外径(Φmm)16
排水圧送ポンプ SFA排水圧送ポンプSFA
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
サニーシャワープラスは、SFAポンプの中で最小サイズのポンプです。 洗面化粧台の下部キャビネット内の小さなスペースにも設置可能です。また、低水位での瞬時起動により、手洗器や洗面化粧台、冷蔵ショーケースのドレン水の排水にも活躍します。
仕様排水吐出部・流入口には予め逆支弁が付属質量(kg)4消費電力(W)100V 200W(50Hz)/240W(60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×166×145プラグ2極アース付吐出口径20mmまたは25mm(VP管使用)適合器具手洗器、洗面化粧台、冷蔵ショーケース(ドレンアップ)流入口径40mm(2か所)(VP管もしくはVU管)耐用温度(℃)35起動水位設置面+60(±10)mm 約1L流入時
泡沫横形ツル首パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)泡沫横形ツル首パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
吐水位置が高くなるので流し広々、浄水器の取付けも可能なツル首型パイプです。単水栓や混合栓の補修にご使用ください。ほとんどのメーカーに取付け可能です。 泡を含んだ水流で水ハネを抑えます。
用途水栓のパイプとしてねじ径泡沫器接続部:M22×1.25、水栓接続部:W26山20パイプ外径(Φmm)16
ガオナ トイレ水もれ修理セット ロータンク用 (マルチボールタップ ゴムフロート まとめて交換 安心) GAONA(ガオナ)ガオナ トイレ水もれ修理セット ロータンク用 (マルチボールタップ ゴムフロート まとめて交換 安心)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
・ボールタップ 和式・洋式どちらにも取付け可能です。 手洗管・補助給水管の有無にかかわらず使用できます。 簡単に水位調節ができます。 ・ゴムフロート INAX以外の国産ロータンク式トイレに使用できます。 呼32・38・51のロータンクに対応します。 触れたときに手が黒くならない青色ゴム仕様です。
用途これ一つでトイレの水もれを解決できる部材のセットです。材質ボールタップ:ポリアセタール、ABS樹脂、黄銅ゴムフロート:エチレンプロピレンゴム、ステンレス使用圧力(MPa)0.05~0.75アズワン品番64-5158-57くさり長さ(mm)320
これエエやん 立形スワン水栓 おしゃれ GAONA(ガオナ)これエエやん 立形スワン水栓 おしゃれGAONA(ガオナ)
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 通常のパイプと比べて吐水位置が高いので洗面台を広く使えます。 オープンキッチン・カフェなどのプチリフォームに最適です。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 節水固定コマ仕様になります。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレな立形スワン水栓です。材質青銅、AES樹脂呼び径13取付穴径(Φmm)22~27使用地区一般地・寒冷地取付厚(mm)5~35
サニコム1 雑排水圧送ポンプ SFA JAPANサニコム1 雑排水圧送ポンプSFA JAPAN
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷
SFAの非住宅・商業施設向け雑排水圧送ポンプ。排水を25Aの配管で最大揚程8m・最大水平圧送距離80mまで圧送できます。 耐熱温度が90℃の他、手動運転ボタンとアラームがポンプに内蔵されています。また、優先のアラームボックスも標準で付属しています。
消費電力(W)単相100V・750(50Hz)/850(60Hz)定格電流(A)1.0/13.0プラグ差込:2極アース付管径(Φmm)吐出:25( 1カ所)、吐出口下部に逆止弁、流入:40/30兼用流入口 2カ所、通気:40( 1カ所)※通気管の先は、開放する。耐用温度(℃)断続的に90(上限5分)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)631×205×348質量(kg)10空気容積(L)約10起動水位設置面+215(±15)mm(ポンプ内部水位が設置面より約135mmになった時点でポンプ起動)仕様設置推奨機器:シンク・システムバス・ユニットシャワー・手洗器などの複数水まわり
複式ステンレスボールタップ(水位調整機能つき) カクダイ複式ステンレスボールタップ(水位調整機能つき)カクダイ
58,980税込64,878
1個
当日出荷から3日以内出荷
ドライバー1本で止水位置を調整できます。(呼13は最大90ミリ、呼20、25は最大100ミリ)
材質本体:SCS14(SUS316相当)、アーム・玉:SUS316種類複式使用圧力(MPa)0~0.75最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)100材質(玉)ステンレス
水漏れセンサー マリンテック水漏れセンサーマリンテック
8,598税込9,458
1式
6日以内出荷
その他【連携】Alexa / Google / Siri / IFTTT / SmartThings付属品延長コード(約1m)質量(g)70電源バッテリー式本体寸法(mm)78×32×32対応OSiOS14.0以降/Android OS 5.0以降通信方式Wi-Fi(2.4GHz)/Bluetooth(Low Energy 4.2以降)電池アルカリ単4電池×2(付属)保証期間1年電池寿命約1年半~2年検知方式水滴・浸水・水位(最小0.5mm)動作温度(℃)0-40防水性IP67音量(dB)最大100(静音可)動作湿度(%RH)0-99
露出型偏芯ザルボ カクダイ露出型偏芯ザルボカクダイ
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
用途給水位置を調整する継手材質青銅呼び25
3Dアースシャワー 安心ストップ アラミック3Dアースシャワー 安心ストップアラミック
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
左右360度、上下90度回転!自由自在に角度調節が可能シャワーの散水位置に身体を合わせるのではなく、浴びたい位置や洗いたいところにシャワーの散水を自由に設定できる全く新しいシャワー節水効果最大60%手元のスイッチでシャワーの通水と止水、水流調整が可能アダプター付属でほとんどのメーカーでご使用いただけます【そのままで使用可能】TOTO、INAX、SAN-EI、KAKUDAI、GROHE【アダプター使用】KVK、MYM、ノーリツ、リンナイ
用途シャワーヘッド、節水シャワーとして。日本製/節水/3D/角度調節/おしゃれセット内容シャワーヘッド本体、アダプター4種、取扱い説明書
3Dアースシャワー (3D earth shower ) アラミック3Dアースシャワー (3D earth shower )アラミック
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
左右360度、上下90度回転!自由自在に角度調節が可能シャワーの散水位置に身体を合わせるのではなく、浴びたい位置や洗いたいところにシャワーの散水を自由に設定できる全く新しいシャワー節水効果最大50%0.3mmの極細水流アダプター付属でほとんどのメーカーでご使用いただけます【そのままで使用可能】TOTO、INAX、SAN-EI、KAKUDAI、GROHE【アダプター使用】KVK、MYM、ノーリツ、リンナイ
用途シャワーヘッド、節水シャワーとして。日本製 節水 極細水流 3D 角度調節 おしゃれセット内容シャワーヘッド本体、アダプター4種、取扱い説明書ホワイト質量(g)364
FMバルブFCV型ボールタップ 鉛レス ポリ玉付 FMバルブ製作所FMバルブFCV型ボールタップ 鉛レス ポリ玉付FMバルブ製作所
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
給水開始・給水停止の水位を自在に設定することができます。 給水停止水位を調整することにより吐水口空間を容易に確保することができます。 給水開始水位を調整することにより残留塩素を確保しやすくなります。 給水停止から給水開始までの水位差を大きく設定することができ、電磁弁制御方式と似た運用が可能です。 給水開始、停止位置または、設置後の水位変更は各々のストッパで調整できます。 設置後の水位変更は本体を外すことなくできます。 貯水槽の残留塩素の確保にも最適です。

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

水廻り部材