金型用部品、位置決め部品 :「焼付塗装 種類」の検索結果

金型用部品、位置決め部品(プランジャー、ピン、調整ボルト等)、カートリッジヒーターなど、このカテゴリには金型に関連するあらゆる部品が含まれています。金型用の小型部品はもちろん、精密な穴あけ加工を行うパンチなど、金型になくてはならない部品類が揃います。また、位置決め用部品としてはプランジャーやピンなどが揃っています。プランジャーはスプリングを内部に組み込んでいて、先端に往復機構を持っています。これらの部品は金型を使用した部品の打ち抜き生産を行う現場で用いられており、さまざまな機械部品の製造段階で利用されています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーションワンタッチクランプ|アルネスクランプ
エコ商品
小型軽量で着脱も容易、1個で何種類もの治工具に兼用できます。 12mmの早送り範囲で、応用範囲が広く治工具をシンプルに設計できます。 締付範囲が1.5mmありますので、公差1mmまでの加工物なら安全にクランプできます。 最大締付力は約4950Nです。(レバー最大荷重530N時) レバー最大荷重530N 別売で先端アクセサリーを用意しております。 RoHS指令適合製品です。 【工具不要のレバー操作クランプ】 ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプアンクランプが可能なクランプです。 工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。 作業性生産性の向上に貢献します。
質量(g)250 材質(グリップ)フェノール樹脂/レッド 材質(レバー部)S45C 黒染め 材質(ハウジング)スチール(STPT370) 焼付塗装 シルバーグレー 材質(スリーブ)スチール(STPG370)/黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷