イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
6,597件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィレドンエアフィルター イチネンTASCO

    フィレドンエアフィルター

    イチネンTASCO
    8,998税込9,898
    1パック(5枚)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    再生式フィルタは、外気処理や中高性能フィルタのプレフィルタとして最適です。 数回の洗浄(水洗、真空クリーナ、スプレー洗浄)が可能で簡単に再生できます。 温度が変化しても、塵埃保持量、諸物性(強度、収縮)は変わりません。 難燃性に優れています。(JIS-1091の燃焼テスト、区分3に該当します) エアハンドリングユニット、パッケージ型空調器、吹き出し口、外気取り入れ口、その他広範囲にてご使用可能です。
  • 小型エアカットバルブ Panasonic(パナソニック)

    小型エアカットバルブ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • ハンドポンプスプレー イチネンTASCO

    ハンドポンプスプレー

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    様々な用途の洗浄等に便利です。 蓄圧式ハンドポンプなので電源要らず。 便利なストラップ付です。
    吐出ホース長(m)2.1
  • フレアユニオンナット付 因幡電工

    フレアユニオンナット付

    因幡電工(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    仕様新冷媒2種対応対応冷媒種別R410A、R407C、R134a、R404A、R507A、R22、R32など
  • 500x500x10mm エアフィルター/PS300(2枚) エスコ

    500x500x10mm エアフィルター/PS300(2枚)

    エスコ
    3,190税込3,509
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997PC-12
  • エアコン洗浄シート 天井カセットタイプ 横浜油脂工業(Linda)

    エアコン洗浄シート 天井カセットタイプ

    横浜油脂工業(Linda)
    17,980税込19,778
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    エアコン洗浄シート 天井カセットタイプ ・透明なので見やすく作業効率がアップします。 ・軽くソフトで取り扱いやすく養生時間を短縮できます。 ・天カセタイプのシートの取り付けには別売の装着クリップを使用してください。
    用途天井カセットエアコン(小)の洗浄に
  • 屋外フード ステンレス製 Panasonic(パナソニック)

    屋外フード ステンレス製

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)天板t=0.5,側板t=0.8寸法F(mm)13寸法G(mm)17
  • パイプファン 給気形 微小粒子用フィルター Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 給気形 微小粒子用フィルター

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    適合機種FY-08PS9VD-W/-C、FY-08PS9D-W/-C材質不織布捕集効率(%)98%以上(粒径10μm以上、質量法)
  • 非粘着テープ 因幡電工

    非粘着テープ

    因幡電工(2件のレビュー)
    669税込736
    1巻
    当日出荷
    アイボリー
  • ロスナイセントラル換気システム部材 / ダクト接続口 三菱電機

    ロスナイセントラル換気システム部材 / ダクト接続口

    三菱電機(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷
    1個入り
    材質鋼板外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×146×90色調N-5
  • ロスナイシステム部材 / 1パイプ専用フード(プラスチック製) 三菱電機

    ロスナイシステム部材 / 1パイプ専用フード(プラスチック製)

    三菱電機(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    雨が入りにくい耐雨性構造。水切板付。壁掛1パイプ取付専用フード
  • 給気レジスター / (壁取付タイプ) 三菱電機

    給気レジスター / (壁取付タイプ)

    三菱電機
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    プッシュ式開閉パネル(3段階調節)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約82%(カテキン入り))。室内にマッチしたスリムパネルタイプ。材質:プラスチック製。天井・壁取付可能
    質量(kg)0.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×195×92.50捕集効率(%)82
  • ドレンホース用VP管ジョイント 因幡電工

    ドレンホース用VP管ジョイント

    因幡電工(3件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    断熱ドレンホースとVP管を接続するパーツです。VP管側の口元寸法(内径ΦC)はVP管継手の内径に準じています。
  • ドレンパイプ用ソケット 因幡電工

    ドレンパイプ用ソケット

    因幡電工
    209税込230
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    パイプとパイプを接続する直線継手です。
    材質PVC色調アイボリー
  • パックレスバルブ(フレアナット付) イチネンTASCO

    パックレスバルブ(フレアナット付)

    イチネンTASCO
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    最高使用圧力(MPa)3.6耐圧(MPa)5.4流体温度(℃)-40~120
  • フレアコネクター イチネンTASCO

    フレアコネクター

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(3個)ほか
    当日出荷
    新冷媒2種対応ナット付
    仕様ムシ無ロウ付タイプ
  • エアカットバルブ イチネンTASCO

    エアカットバルブ

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊構造によるゴム製バルブ(弁)の開閉によって管路遮断を行う乾式トラップです。排水時のみバルブが開き、通常は閉じているので空気の進入を防ぎ、配水管からのガス、悪臭をカットし、害虫・小動物の侵入を防止する構造になっています。
    寸法H(mm)t3寸法D(mm)31
  • R410A シールキャップ イチネンTASCO

    R410A シールキャップ

    イチネンTASCO
    999税込1,099
    1パック(6個)
    当日出荷
    用途R410A/R32・5/16フレア用仕様HFC耐用素材パッキン付
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    用途常時・局所換気兼用仕様電源接続部/本体外部適合パイプ径(Φmm)150色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
  • 人工木アルミ室外機カバー 旭興進

    人工木アルミ室外機カバー

    旭興進
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    豊富なカラー展開でお庭、ベランダ、バルコニーの雰囲気に合わせてお好みのカラーをお選びいただけます。カラーは2色(ホワイト、ダークブラウン)よりお選びいただけます。雨風、サビに強いアルミ製。スタイリッシュなデザインでおしゃれに目隠しが可能です。冬場も降雪から室外機を守ります。
  • 見えるドレンジョイント ドレンホース14/16mm共用 2個入 オーム電機

    見えるドレンジョイント ドレンホース14/16mm共用 2個入

    オーム電機
    199税込219
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    エアコンのドレンホースの接続・延長に使用します。半透明で、詰まりの有無が判ります。Φ14とΦ16の口径変換アダプターとしてもお使いになれます。2個入り
    ドレンホースサイズ(mm)Φ14・Φ16(共用)
  • ジャバラ分岐ジョイント クリア エアコン配管用 14/16mm共用 オーム電機

    ジャバラ分岐ジョイント クリア エアコン配管用 14/16mm共用

    オーム電機(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    翌々日出荷
    2本のドレンホースを1本にまとめます。違う口径同士も継げます。ドレンホースΦ14・Φ16共用。本体色はクリアです
    ドレンホースサイズ(mm)Φ14・Φ16(共用)
  • エアコン室外機 スタンド 大塚刷毛製造

    エアコン室外機 スタンド

    大塚刷毛製造
    1,998税込2,198
    1台
    翌々日出荷
    防水工事の際、エアコン室外機移動作業を省力化できます。シンプルながら丈夫な設計。先端が針状に加工された脚部により、施工面への影響を最小限に抑え事ができます。
    用途防水工事用。屋上・ベランダ等での防水作業時に、。エアコン室外機が設置されてい場所でのエアコン室外機用架台として使用。適合積載荷量:約100kg質量(kg)約1.1タイプスタンドタイプ寸法(横×奥行×高さ)(mm)470×295×165
  • 内外バリ用銅管リーマー イチネンTASCO

    内外バリ用銅管リーマー

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    適合銅管径…3/16″~13/8″(5~35mm)。内面・外面のバリ取りができます。
  • フィンブラシ BBKテクノロジーズ

    フィンブラシ

    BBKテクノロジーズ
    799税込879
    1個
    当日出荷
    かためのプラスチックブラシでフィンの目詰まりをきれいに取ります。
    トラスコ品番157-7305
  • ロールフィルター エスティジェイ

    ロールフィルター

    エスティジェイ
    25,980税込28,578
    1本
    翌々日出荷
    機械のサイズに合わせて自由にカットできるロールフィルター。一番人気のスタンダードフィルター
    用途一般空調用、工場内各種機械(エアコン、工作機械、オイルクーラー、モーター等)材質難燃性ポリエステル厚さ(mm)10.7長さ(m)30耐熱温度(℃)110捕集効率(%)71初期圧損(Pa)47 at 25m/sec
  • ダクト用換気扇 / 低騒音形 三菱電機

    ダクト用換気扇 / 低騒音形

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:150.0
  • HFC冷媒 R404A NRC メキシケム

    HFC冷媒 R404A NRC

    メキシケム
    46,980税込51,678
    1本(10kg)
    3日以内出荷
    業務用低温機器分野で広く使われてきた R-502(CFC系混合冷媒)の代替冷媒として開発された混合冷媒です。
    用途冷蔵・冷凍ショーケース、冷凍車など商業用の冷蔵・冷凍設備仕様オゾン層破壊係数:0成分R-125(44%)、R-143a(52%)、R-134a(4%)冷媒の種類R404A臨界温度71.6℃蒸気圧(MPa)1.16/25℃地球温暖化係数(GWP)3920
  • 一般換気扇 フィルター付 Panasonic(パナソニック)

    一般換気扇 フィルター付

    Panasonic(パナソニック)
    9,198税込10,118
    1台
    当日出荷
    お掃除らくらく!新ワンタッチ脱着ファン!スピンナーレスのワンタッチ脱着ファン。センターキャップをΦ92からΦ82にしてより、掴みやすく。 お掃除らくらく!ラベルのレーザー刻印化!従来のシール貼りラベルの段差がなくなり、油汚れがサッと拭きやすい。 建築に同化するフラットデザイン!水平・垂直を基調にしたデザイン。設置空間の壁面にフィットするフラットデザイン。 薄くシンプルなフラットシリンダーキャップ 油受けのテーパーを縦方向のRでスッキリシンプルに。
    付属品木ねじ(落下防止用)×1、ビニルテープ(コード保護用)×1、取扱説明書×1、結束バンド×1ホワイト、羽根:ホワイト寸法H(mm)壁の厚さに合わせる材質(フィルター)枠部:ABS樹脂、ろ布部:PET樹脂寸法E(mm)90フィルター機能排気電動機形式4極開放形コンデンサー誘導電動機定格時間連続騒音値(dB)(50/60Hz)35/36適合フィルターFY-FTT251
  • 30cm換気扇用ウェザーカバー 高須産業

    30cm換気扇用ウェザーカバー

    高須産業
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    雨や風のトラブルを防ぎ、外観の美しさを守ります
    用途30cm換気扇用(羽根径)材質樹脂製タイプ格子無し開口寸法(mm)350×350適合サイズ30cm換気扇用
  • 水処理剤 エスコ

    水処理剤

    エスコ
    6,310税込6,941
    1個(500g)ほか
    当日出荷
    有効期間約3ヶ月
  • 多用途パワーテープ イチネンTASCO

    多用途パワーテープ

    イチネンTASCO
    1,198税込1,318
    1個(25m)
    当日出荷
    仕様ポリエステルメッシュ(網)入りなので強力です。 天然ゴム系粘着剤を使用した強い粘着力 表面をポリエチレンフィルムでカバーしていますので水に強いです。 手で切れます。 メッシュ入り3層構造 サイズ…48mm(巾)×25m(長さ) カラー…シルバーシルバーテープ長さ(m)25
  • クリンビューpro(ガラス用洗浄剤) イチネンTASCO

    クリンビューpro(ガラス用洗浄剤)

    イチネンTASCO
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    仕様油膜取り・くもり止め効果が長時間持続します。 ガラス面に拭き跡(白残)が残りません。 「破裂」に対して安全度の高いシームレス缶を使用しています。300ml
  • アルカリ排水中和剤 イチネンTASCO

    アルカリ排水中和剤

    イチネンTASCO
    8,998税込9,898
    1個(10kg)
    当日出荷
    仕様無リンタイプで環境面に配慮。 アルミフィン洗浄後のアルカリ性洗浄廃液の中和にお使いください。 酸性液体10kg
  • 全ねじ直交金具 因幡電工

    全ねじ直交金具

    因幡電工
    229税込252
    1個
    当日出荷
    突起部分が吊りボルトのネジ山にかかりずれません。
    用途全ネジ直交金具。トラスコ品番836-4158材質ステンレス質量(g)142018年トラスコ掲載ページ7 0614
  • 高粘着難燃パテ 因幡電工

    高粘着難燃パテ

    因幡電工
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    高粘着性のため、ケーブルのすき間埋め部の経年落下防止や、振動を伴う配管やケーブルのすき間埋めに最適です。比重1.5と軽量のため、作業性に優れています。
    用途配管やケーブルのすき間埋めに。仕様DENKO高粘着難燃パテトラスコ品番836-4165材質ポリブデン樹脂系グレー質量(g)795容量(kg)0.752018年トラスコ掲載ページ7 0672
  • 基礎ブロック(配管架台用基礎ブロック) BASEMAN

    基礎ブロック(配管架台用基礎ブロック)

    BASEMAN(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    内径57.5角パイプ(アルミ製)採用で、 幅広鋼材等も固定可能。 付属の高さ調整ボルトで50mmまでレベル調整でき、 段差・勾配のある所でも対応。即日配管OK!!
    用途配管用基礎ブロック寸法(高さH×幅W)(mm)120×140
  • 90°エルボA 多久製作所

    90°エルボA

    多久製作所
    449税込494
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質C1220規格JISRoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプフード (丸型) 未来工業

    パイプフード (丸型)

    未来工業(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ! ビス固定の場合でも、ビスが露出しません。
  • 10t被覆銅 管 直管(ロー付用) オーケー器材

    10t被覆銅 管 直管(ロー付用)

    オーケー器材(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷
    新冷媒対応。
    長さ(m)4対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
空調/換気関連部品