絞り込み
ブランド
- モノタロウ(14)
- Panasonic(パナソニック)(1,346)
- 三菱電機(1,216)
- CEJN(セイン)(582)
- イチネンTASCO(402)
- エスコ(303)
- 東芝キヤリア(294)
- 因幡電工(202)
- 未来工業(165)
- 協立エアテック(162)
- ネグロス電工(116)
- フカガワ(87)
- 三和式ベンチレーター(71)
- 高須産業(64)
- BBKテクノロジーズ(55)
- フソー化成(52)
- エアコンカバーサービス(48)
- カナフジ電工(46)
- JAPPY(45)
- オーケー器材(44)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

HCFC-22再(13kg)NRC
アオホンケミカルジャパン¥25,980税込¥28,5781本(13kg)翌々日出荷仕様サイフォン管:有り質量(kg)容器:3.5規格国内規格(FC1)番号HCFC-22化学式CHCIF2内容積(L)13寸法(cm)約25×25×43冷媒の種類HCFCオゾン破壊系数0.055沸点(℃)-40.8バルブ径(inch)1/4フレア オス地球温暖化係数(GWP)1810充填量13kg組成100
パイプ用ファン / ミニグリルタイプ
三菱電機(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台欠品中質量(kg)0.4電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)2/2.30電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)23.50/26ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×155×111風量(m3/h)(50Hz/60Hz)45/50羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ルーフファン 危険物倉庫用自然換気
三和式ベンチレーター¥39,980税込¥43,9781台5日以内出荷から7日以内出荷特に強制換気を必要としないところや外気の流入が少ないところ等、または強制吸気と併用して使用する場合等に適しています。多量の水蒸気が発生し、モニターの使用が不可欠なところでご使用いただけます。自然換気方式の為騒音の心配はありません。また、電力が不要の為、取付後は補修交換の必要がなく長期間ご使用いただけます。雨、風が吹き込みにくい堅牢な構造となっています。用途危険物倉庫用自然換気製品仕様回転式材質ガルバリウム鋼板製寸法(mm)430×213×213![フレアージョイント CF型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62863046-210322-02.jpg)
フレアージョイント CF型
シンコー[継手]¥289~税込¥318~1個当日出荷から6日以内出荷本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
エアコン室外機カバー (人工木)
YAMAZEN(山善)¥13,980税込¥15,3781台5日以内出荷まるで天然木のような自然な木の質感を楽しめる、人工木エアコン室外機カバー。フロントバー、サイドバー、天板部に人工木を使用し、殺風景なエアコン室外機をおしゃれに目隠しでき、お庭、ベランダ、バルコニーの雰囲気にも合うデザイン。天然木製に比べて耐久性が高く、また給水率が低いので雨や水に強い人工木製にすることでローメンテナンスを実現。さらに支柱部などを雨風、サビに強いアルミ製にすることで室外機カバーとしての耐久性も高い。用途冬場の降雪、夏場の直射日光、強風の飛来物から室外機を守る。人工木エアコン室外機カバー。お庭の目隠し ガーデニング インテリア おしゃれ。ローメンテナンス アルミ製 錆びにくい 耐久性が高い。付属品天板用クッションカバー材質木粉混合ポリエチレン、アルミニウム質量(kg)10.98形式組立式天板耐荷重(kg)約20内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)室外機収納部:830×330×710本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)985×425×745組立時間約40-60分すきま(mm)ルーバー間:約30
エコダクト65 5本箱入
フソー化成¥6,698税込¥7,3681箱(5本)5日以内出荷地球環境保護のため、ダイオキシンを発生させる恐れのあるPVC(塩化ビニル)を使用していないエアコン配管化粧カバー。種類ダクト
OKトラップ(空調機用ドレントラップ)エル型
アウス¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷エヤハンドリング・パッケージ型・空調機用ドレントラップ。排水受に差し込むだけでトラップ機能を完全に発揮します。年に3回程度、中のゴミを取り除くだけで、機能を維持します。本体はシリコンゴム製の為に耐候性、耐熱性は充分あり、長寿命です。タイプエル型
C・トラップ(水平取付型)
アウス¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷使用範囲:機内静圧0~-500Pa。封水が切れても特殊フロートボールが汚染空気の逆流を防止。防臭・防虫対策に優れた効果を発揮。内部部品は簡単脱着で点検・清掃が容易。排水管の末端にはUトラップ等取付の必要がありません。耐熱温度(℃)120
ウォーターベスト・鋼管末端取付専用
東栄工業¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷空調機ドレーン排水管(ガス管(SGP)専用)の末端(管用平行ネジ)に手締めで垂直に取り付ける商品です。静圧が-1000Paまでです。取付時に於いてパイプレンチ・スパナ等は使用しないで、手締めで取付けて下さい。耐熱温度(℃)90
有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー ステンレス製 防鳥網標準装備 給排気形標準
三菱電機(2件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個6日以内出荷材質本体:ステンレス(SUS304)、防鳥網:ステンレス(SUS304)色ステンレス地金色(ツヤ消し)
エアコン室外機フィンコート剤
イチネンTASCO¥2,898税込¥3,1881個(400mL)当日出荷仕様アルミフィンの腐食防止剤。 室外機のアルミフィンを塩害や排気ガスによる錆から守ります。 洗浄後の白粉防止にご使用ください。 内容量…400ml
制御盤フィルター エコノミータイプ ホルダー付
橋本クロス¥35,980~税込¥39,578~1箱(12本)ほか当日出荷制御盤フィルターエコノミータイプは従来からの難燃性はそのままに、耐候性、耐薬品性に優れ、強度があり破れにくいフィルター材を独自に開発しました。 また、1本当りの巻き枚数を従来の100枚から150枚に増量し、高速加工機の導入等でフィルター1枚当りのコストを大幅に低減。 よりお求めやすくなり、こまめにフィルター交換をしていただきやすくなりました。 熱対策機器はフィルターの目詰まりが進むにつれ、故障リスクが高まり、消費電力は増加します。 制御盤フィルターエコノミータイプやエアーフィルター2をご使用いただくことでフィルターのメンテナンスを容易にし、機器の省エネ運転、安全動作を実現します。用途工作機械等の制御盤用冷却ファン(吸気側)、電源用冷却ファン、工作機械等の切削液冷却ユニット、主軸冷却ユニット等。材質ポリエステル厚さ(mm)0.1高さ(mm)651巻長さ(m)30粉じん捕集効率(%)(平均実測値)45.8風速(m/s)2.5ラベル枚数(1巻当り)150初期圧力損失(Pa)59
基礎ブロック ERシリーズ エコキュート向け
BASEMAN(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個3日以内出荷設置スペースに対応した5つのサイズバリエーション 各メーカーアンカーピッチ対応の3サイズ エコ楽プレート(SP・MP・LP)で角型・薄型、設置可能用途エコ楽ブロック幅(mm)180高さ(mm)120
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製
Panasonic(パナソニック)¥6,898税込¥7,5881台当日出荷適合機種FY-25GSUD,25GSU3,25GTU3材質軟鋼線材製色マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)316寸法B(mm)104寸法C(mm)112
エクステリア用部材 深型パイプフード アルミ製
Panasonic(パナソニック)¥2,568~税込¥2,825~1台当日出荷から6日以内出荷スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様材質アルミ製(ガラリ付)
パイプファン 200mm径タイプ
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷電気式シャッター 壁面取付形仕様●おそうじラクラク●16cmプロペラファン・排気●24時間・局所換気兼用●電源接続:速結端子付●壁面取付形質量(kg)1.3ハネ径(cm)16適合場所居室・洗面所・トイレ用消費電力(W)(50/60Hz)11.5/14適合パイプ径(Φmm)200羽根形状プロペラファンシャッター電気式騒音値(dB)(50/60Hz)33.5/34色(マンセル値)9YR8.4/0.5開口面積(cm2)240(ルーバー)換気風量(m3/h)(50/60Hz)255/260
パイプファン 電気式高気密シャッター付 DCモーター
Panasonic(パナソニック)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形仕様●おそうじラクラク●ファン・タッチ●サイレントストリームファン●ストリームモーター●インテリアパネル形●8cmプロペラファン・排気●24時間・局所換気兼用●電源接続:速結端子付質量(kg)0.69色マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)8適合場所居室・洗面所・トイレ用消費電力(W)(50/60Hz)2.1/2.4適合パイプ径(Φmm)100羽根形状プロペラファンシャッター電気式高気密騒音値(dB)(50/60Hz)21/21色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)53(ルーバー)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)41.5/41.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)43/43
アーマフレックス Rシリーズ
アーマフレックス(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本3日以内出荷から13日以内出荷難燃性の安心素材。 抗菌・防かび対策にMICROBAN(マイクロバン)抗菌保護材を採用。 保温材下の腐食(CUI)対策。透湿抵抗がきわめて高いArmaflexは、水蒸気の侵入がきわめて少ないために、防湿層がなくても、設備腐食を防ぐことが可能です。 優れた施工性。柔軟性に富むArmaflexは、配管施工時に挿入するのみ、プレハブ品(エルボ、チーズ、フランジなど)の提供で現場での製品加工を少なくすることができるため、工数低減が可能になります。Armaflexは防湿材不要。用途結露防止、並びにエネルギーを保存するため、空調/冷凍機設備、プロセル機器における配管、エアダクト、エルボー・継手・フランジ等を含む容器の断熱。 水道・排水設備における構造伝搬騒音の軽減。色黒長さ(m)2使用温度範囲(℃)-50~+105
スリーブセット
JEFCOM(ジェフコム)¥769~税込¥846~1個翌々日出荷簡単なカットで長さ調節可能。 取付け操作が容易。 超肉薄タイプ。 穴塞ぎとしても使用可能。セット内容ウォールキャップ、貫通スリーブ(ツバ付)、塞ぎキャップ(内外1セット)色アイボリー
ロスナイシステム部材 / 交換用外気清浄フィルター
三菱電機(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1台ほか当日出荷外気清浄フィルターからの取り替え可能(適用機種有り)。標準装備材質不織布フィルター捕集効率(%)(フィルター)82
プラスチック製フード
三菱電機(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷プラスチック製。適用パイプ:Φ150mm材質プラスチック製外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×215×217.50
ウォールキャップ
ELPA¥249税込¥2741個当日出荷分割式ですので、後付けが可能です。 柱、又は天井際での取付ができるように、カットラインが付いています。用途Φ65貫通スリーブ用仕様分割式種類端末カバー内径(Φmm)57.6ツバ外径(Φmm)110
MD立面インコーナー90°(室内用)
因幡電工(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷用途立面内曲り90°材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂色ネオホワイト種類立面インコーナー90°使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
フリージョイントL 60型
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷から7日以内出荷あらかじめ底面中央が長さ方向に割れていますので、配管を覆い被すように施工できます。型式60型種類ダクト寸法A(mm)64寸法B(mm)54











![フレアージョイント CF型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62863046-210322-02.jpg)