絞り込み
ブランド
- モノタロウ(14)
- Panasonic(パナソニック)(1,346)
- 三菱電機(1,218)
- CEJN(セイン)(582)
- イチネンTASCO(404)
- エスコ(304)
- 東芝キヤリア(294)
- 因幡電工(218)
- 未来工業(165)
- 協立エアテック(162)
- ネグロス電工(116)
- フカガワ(87)
- 三和式ベンチレーター(71)
- 高須産業(64)
- BBKテクノロジーズ(55)
- フソー化成(52)
- エアコンカバーサービス(48)
- JAPPY(46)
- カナフジ電工(46)
- オーケー器材(43)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
![[FS-1705] 1000x5.5mmx 5m エアフィルター エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64821068-210511-02.jpg)
[FS-1705] 1000x5.5mmx 5m エアフィルター
エスコ¥15,400税込¥16,9401巻翌々日出荷仕様平均捕集効率:0.68材質ポリエステル、モダアクリル厚さ(mm)5.5(±1.5)使用温度(℃)60以下風速(m/s)2.5寸法(幅W×長さL)(m)1.0×5
ドレンラインホルダー
因幡電工¥349税込¥3841個当日出荷エアコン機器から排出されるドレン水を排水溝まで床面をぬらすことなくスムーズに流し、ドレン水によるシミ、汚れ、ホコリの付着を防ぎ、床面を美しく保ちます。用途ドレンライン用ホルダー。トラスコ品番761-2915
エアコン室外機カバー (人工木)
YAMAZEN(山善)¥13,980税込¥15,3781台5日以内出荷まるで天然木のような自然な木の質感を楽しめる、人工木エアコン室外機カバー。フロントバー、サイドバー、天板部に人工木を使用し、殺風景なエアコン室外機をおしゃれに目隠しでき、お庭、ベランダ、バルコニーの雰囲気にも合うデザイン。天然木製に比べて耐久性が高く、また給水率が低いので雨や水に強い人工木製にすることでローメンテナンスを実現。さらに支柱部などを雨風、サビに強いアルミ製にすることで室外機カバーとしての耐久性も高い。用途冬場の降雪、夏場の直射日光、強風の飛来物から室外機を守る。人工木エアコン室外機カバー。お庭の目隠し ガーデニング インテリア おしゃれ。ローメンテナンス アルミ製 錆びにくい 耐久性が高い。付属品天板用クッションカバー材質木粉混合ポリエチレン、アルミニウム質量(kg)10.98形式組立式天板耐荷重(kg)約20内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)室外機収納部:830×330×710本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)985×425×745組立時間約40-60分すきま(mm)ルーバー間:約30
OKトラップ(空調機用ドレントラップ)エル型
アウス¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷エヤハンドリング・パッケージ型・空調機用ドレントラップ。排水受に差し込むだけでトラップ機能を完全に発揮します。年に3回程度、中のゴミを取り除くだけで、機能を維持します。本体はシリコンゴム製の為に耐候性、耐熱性は充分あり、長寿命です。タイプエル型
アルミキーパー
ダイキン工業¥7,498税込¥8,2481台翌々日出荷壁面置台。軽くて強いアルミ製壁面置台。塩害地でも安心。質量(kg)2寸法(幅W×奥行D)(mm)エアコン固定:150~940×200~341最大積載量(kg)60
エアコン室外機フィンコート剤
イチネンTASCO¥2,898税込¥3,1881個(400mL)当日出荷仕様アルミフィンの腐食防止剤。 室外機のアルミフィンを塩害や排気ガスによる錆から守ります。 洗浄後の白粉防止にご使用ください。 内容量…400ml
エクステリア用部材 深型パイプフード アルミ製
Panasonic(パナソニック)¥2,698~税込¥2,968~1台当日出荷から5日以内出荷スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様材質アルミ製(ガラリ付)
気調システム 交換用微小粒子用フィルター
Panasonic(パナソニック)¥6,598税込¥7,2581枚当日出荷仕様スーパーアレルバスター、バイオ除菌添着、交換のめやす約2年適合機種FY-BFG062CL、FY-BFG042CL、FY-BFB062CL、FY-BFG062、FY-BFB062、FY-BFG042
パイプファン 200mm径タイプ
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷電気式シャッター 壁面取付形仕様●おそうじラクラク●16cmプロペラファン・排気●24時間・局所換気兼用●電源接続:速結端子付●壁面取付形質量(kg)1.3ハネ径(cm)16適合場所居室・洗面所・トイレ用消費電力(W)(50/60Hz)11.5/14適合パイプ径(Φmm)200羽根形状プロペラファンシャッター電気式騒音値(dB)(50/60Hz)33.5/34色(マンセル値)9YR8.4/0.5開口面積(cm2)240(ルーバー)換気風量(m3/h)(50/60Hz)255/260
産業用換気扇用風圧式シャッター
東芝キヤリア(3件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から10日以内出荷材質(外枠)軟鋼板、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(コネクチングレバー)軟鋼板方式風圧式表面処理(外枠)粉体塗装、(コネクチングレバー)亜鉛メッキ色調(外枠)マンセル1.0Y8.5/0.5
丸形給排気グリル(風量調節形)
三菱電機¥2,298税込¥2,5281台当日出荷風量調節可能。材質:プラスチック製。抜け止め金具付。センターパネルを回転させるとパネルが上下し開閉できます。全閉可能質量(kg)0.15外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×170
木枠
三菱電機¥3,398税込¥3,7381台当日出荷標準換気扇を取付ける際、壁穴に組込む木枠です。 組立タイプ 組立用釘付属 20cm用材質ラワンタイプ20cm用外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)292×292×160
ベンチレーター 危険物倉庫用自然換気
三和式ベンチレーター¥48,980~税込¥53,878~1台ほか当日出荷から21日以内出荷引火性の低いオイル庫(重油など)から引火性の高い倉庫まで幅広く用いられます。 ステンレス製引火防止網(40メッシュ)付用途潤滑油・切削油・エンジンオイルなどのストック庫などに用いられます。仕様回転式適合場所危険物倉庫
T型ゲージアダプタ(5/16"フレアタイプ)
イチネンTASCO¥4,898税込¥5,3881個当日出荷メタルタッチで圧力もれがありません。フレア部に2mm厚の銅管を使用し、くり返し締め込んでもフレアが切れません。種別フレアゲージ用タイプチッソ用接続口径(inch)(ゲージ)1/4フレアメス、(ポート)1/4フレアオス(ムシ付)、5/16フレアメス(ムシ押付)使用冷媒R410A/R32





![[FS-1705] 1000x5.5mmx 5m エアフィルター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64821068-210511-02.jpg)