イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
6,597件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プレフィルタ(一般再生用) ミドリ安全

    プレフィルタ(一般再生用)

    ミドリ安全
    69,980税込76,978
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
    数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。エコスペックろ材(ペットボトル再生ろ材)を用いた環境配慮型のプレフィルタです。
    用途外気処理。中性能フィルタの前処理用。材質ポリエステル(再生PET:70~100%)風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)100難燃性JACA No.11A-2003 クラス3適合
  • エアーフィルター2 ホルダー付 橋本クロス

    エアーフィルター2 ホルダー付

    橋本クロス
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    難燃性の素材を使用しています。 簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間を軽減。 厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。 ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことが出来ます。 外付けのため、汚れが一目で分かります。
    用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして種別ホルダ付材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.35長さ(m)10枚数50耐熱温度(℃)140捕集効率(%)30.3ミシン目(mm)(ピッチ)200
  • ストレートジョイント(フリージョイント用) Panasonic(パナソニック)

    ストレートジョイント(フリージョイント用)

    Panasonic(パナソニック)
    249税込274
    1個
    4日以内出荷
    スッキリダクト本体とジャバラ部で切断したフリージョイントを接続する部分に使用します。
    種類ストレートジョイント寸法A(mm)60
  • 壁面取出カバー(フリージョイント用) Panasonic(パナソニック)

    壁面取出カバー(フリージョイント用)

    Panasonic(パナソニック)
    639税込703
    1個
    4日以内出荷
    被覆銅管を壁面から引き出す部分に、ジャバラ部で切断したフリージョイントを使用する場合の化粧カバーです。
    種類壁面取出しカバー
  • 防食性中和剤 チヒロ - P-4L ショーワ

    防食性中和剤 チヒロ - P-4L

    ショーワ
    16,980税込18,678
    1箱(20kg)
    当日出荷
    液体のため取り扱いが簡単です。 系内のスケール再付着を防止します。
    用途酸洗後の系内中和剤成分アルカリ性液体容器仕様バックインボックス
  • フレアキャップ BBKテクノロジーズ

    フレアキャップ

    BBKテクノロジーズ(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    材質真鍮
  • たてT型ゲージアダプタ イチネンTASCO

    たてT型ゲージアダプタ

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    フレアゲージを接続します。
    仕様フレアゲージ用、チェーン付シールキャップ付接続口径ゲージ:1/4"フレアメスポート:1/4"フレアオス×1/4"フレアオス(ムシ付)
  • ドレンホース Panasonic(パナソニック)

    ドレンホース

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1箱(50m)
    当日出荷から4日以内出荷
    紫外線に強い高耐候性の2層構造のドレンホースです。(サンシャインウェザーメーターにて5000時間試験に合格)。継手部(約50cm単位)で接続ができ、呼び14は端尺でも接続できます。
    用途エアコンアクセサリー材質直鎖状低密度ポリエチレン製外層/アイボリー、内層/ブラック(2層構造)長さ(m)50ピッチ(mm)(継手部)約500
  • 丸形強制排気パイプファン 高須産業

    丸形強制排気パイプファン

    高須産業(3件のレビュー)
    6,098税込6,708
    1台
    当日出荷
    強制排気用ターボファン 壁・天井取付可 電源コードプラグ付き
    用途居室・洗面室・トイレ用材質樹脂質量(kg)0.6周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×170×105適合パイプ径(Φmm)100騒音値(dB)(50/60Hz)31/32風量(m3/h)(50/60Hz)52/54定格入力(W)(50/60Hz)3.1/3.6
  • スリムコーナー立面90° 因幡電工

    スリムコーナー立面90°

    因幡電工(4件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    仕様立面90°曲がり種類スリムコーナー立面90°
  • 浴室用換気扇 強制排気 自然給気タイプ 三菱電機

    浴室用換気扇 強制排気 自然給気タイプ

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1台
    7日以内出荷
    材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター連動式電動機形式全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
  • 斜流ダクトファン 三菱電機

    斜流ダクトファン

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1台
    5日以内出荷
    電圧(V)100電源単相
  • イージートラップ  ドレン排水用自封式トラップ(縦引・横引兼用) I-VALUE

    イージートラップ ドレン排水用自封式トラップ(縦引・横引兼用)

    I-VALUE
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷
    独自に開発した「自封式」構造により、従来のトラップのような封水を必要とせず排水管の中を常に衛生的に保ちます。またトラップ部が着脱可能な為、メンテナンスも容易です。縦引・横引が兼用となり、更に使いやすくなりました。
    材質(本体)【本体】ABS樹脂(透明)【自己閉鎖膜】シリコン(黒)使用場所屋内
  • エアコン室外機カバー スチール YAMAZEN(山善)

    エアコン室外機カバー スチール

    YAMAZEN(山善)
    9,298税込10,228
    1台
    5日以内出荷
    耐久性に優れたスチール素材。スタイリッシュなデザインでおしゃれに目隠しが可能。冬場は降雪、夏場は直射日光から室外機を守ります。大型タイプは国内最大級のエアコン室外機(29畳用)にも対応。脚部はアジャスター仕様なのでガタツキの微調整も可能
    用途エアコン室外機カバー スチール 日よけカバー 室外機ラック スチールエアコンカバー おしゃれ組立時間約20-30分
  • 熱交換機ユニット部材 交換用フィルター Panasonic(パナソニック)

    熱交換機ユニット部材 交換用フィルター

    Panasonic(パナソニック)
    4,098税込4,508
    1個
    5日以内出荷
    適合機種FY-14VBD3N-W、FY-14VBD3N-H、FY-14VBD3A-W、FY-14VBD3A-H、FY-14VBD3-W、FY-14VBD3-H、FY-80VBD3N-W、FY-80VBD3N-H、FY-80VBD3A-W、FY-80VBD3A-H、FY-80VBD3-W、FY-80VBD3-H、FY-14TBD3N-W、FY-14TBD3N-H材質ポリエチレンテレフタレート/ポリプロピレン交換目安約2年除去率(%)1PASS:計数法、粒径2.0μm以上を約95(処理風量50m3/min/h時)
  • PM2.5対応空気清浄フィルター 交換用 Panasonic(パナソニック)

    PM2.5対応空気清浄フィルター 交換用

    Panasonic(パナソニック)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パッと貼るだけホコリとりフィルター浴室乾燥機用 東洋アルミ

    パッと貼るだけホコリとりフィルター浴室乾燥機用

    東洋アルミ
    299税込329
    1個(2枚)
    当日出荷
  • これカモ 断熱ドレンホースセット 業務用エアコン GAONA(ガオナ)

    これカモ 断熱ドレンホースセット 業務用エアコン

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    断熱ドレンホース、ジョイント、エルボのセットです。 業務用エアコン接続部とVP管を接続します。 業務用エアコンのドレンアップ配管に最適です。 塩ビ配管と比べて接続箇所が減るため、漏水リスクの低減になります。 ホース本体と断熱材を一体成形しているため、断熱材を巻く手間を省き結露を防ぎます。 可とう性のある柔軟なホースのため、施工が簡単です。 便利な使い切りサイズのため、余分な在庫を持つ必要がありません。 ハサミやカッターなどでお好きなサイズに調整できます。
    用途業務用エアコンの排水に便利な断熱ドレンホースセットです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン
  • R22eR-NRC(13kg入り) 三井・ケマーズフロロプロダクツ

    R22eR-NRC(13kg入り)

    三井・ケマーズフロロプロダクツ
    38,980税込42,878
    1本(13kg)
    3日以内出荷
    冷媒メーカーである三井・ケマーズフロロプロダクツ株式会社において、新品R22と同等の品質規格値(純度、水分、蒸発残分など)まで再生処理を行った、再生R22を充填しています。新品R22と同等品質をもった、【高品質】再生品です。
    用途新品R22と同様に、R22仕様の空調・冷凍機器等にご使用いただけます。
  • ジョイント フソー化成

    ジョイント

    フソー化成
    199税込219
    1個
    5日以内出荷
    エコダクト用継。
    種類ジョイント
  • 深型換気扇フードカバー 伊藤電気製作所

    深型換気扇フードカバー

    伊藤電気製作所(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    質量(kg)0.7
  • ワンタッチカプラー イチネンTASCO

    ワンタッチカプラー

    イチネンTASCO
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    仕様吐出しホースがワンタッチで脱着 ホースヨリ戻しの効果も有
  • カットフィルター抗菌タイプ 橋本クロス

    カットフィルター抗菌タイプ

    橋本クロス(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    フィルターに抗菌効果のある成分を塗布しています。フィルターでの雑菌の繁殖を抑えます。工場内のエアコンのプレフィルターに使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。
    用途エアコンなどのプレフィターとして。材質ポリエステル、アクリル、抗菌剤厚さ(mm)82018年トラスコ掲載ページ3 0422
  • ニュー貫通スリーブ 因幡電工

    ニュー貫通スリーブ

    因幡電工(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    壁厚約100~180mmまで長さが可変できるアイデア設計のため壁厚に合せ貫通スリーブをカットする必要がありません。
    用途貫通スリーブ材質ポリエチレン(PE)
  • ダクト用換気扇中間取付タイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇中間取付タイプ

    東芝キヤリア
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    材質亜鉛鉄板、ABS樹脂、PP樹脂、アルミニウム板質量(kg)1.6定格電圧(V)100方式中間形定格周波数(Hz)50/60モーター2極コンデンサー誘導電動機適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗コネクタSL端子接続騒音値(dB)(50/60Hz)37.5/39.5風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】104/116、【30Pa】58/78、【50Pa】33/56
  • ドレントラップ(横引用) イチネンTASCO

    ドレントラップ(横引用)

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    業務用エアコン、業務用冷凍・冷蔵庫、業務用冷凍・冷蔵ショーケース、製氷機等ドレン配管用横引逆止弁。 二重の防臭効果逆止弁と封水トラップの二重構造により高い防臭効果を発揮します。 独自構造の逆止弁封水が切れても独自構造の逆止弁が臭気の逆流や虫、小動物の進入を防止します。 簡単メンテナンスフタ、逆止弁が取り外せて、点検・清掃が容易に行えます。 内部の確認がバッチリ本体が透明だから内部の確認が容易です。
  • 500x500x5.5mm エアフィルター/FS1705(2枚) エスコ

    500x500x5.5mm エアフィルター/FS1705(2枚)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,760税込1,936
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997PE-7
  • ドレンパイプ付属品 エルボ 未来工業

    ドレンパイプ付属品 エルボ

    未来工業
    1,198税込1,318
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    ミルキーホワイト
  • ウォールカバー 未来工業

    ウォールカバー

    未来工業
    519税込571
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。 配管キャップ(GHC-60・67)を付けたまま取り付けられます。
    種類ウォールカバー
  • フリージョイント 未来工業

    フリージョイント

    未来工業
    649税込714
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    可とう性があり、壁の凹凸に対応できる継手です。
    種類ダクト
  • ダクトコーナー45° 未来工業

    ダクトコーナー45°

    未来工業
    639税込703
    1個
    翌日出荷
    種類ダクト
  • 天井埋込形換気扇 多室用 吸込グリル Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 多室用 吸込グリル

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)適合パイプ径(Φmm)100材質(ルーバー)ABS樹脂開口面積(cm2)170
  • ダクト用送風機器 ミニシロッコファン Panasonic(パナソニック)

    ダクト用送風機器 ミニシロッコファン

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ケーシング形状の最適化によりコンパクト。 高効率羽根の採用により低騒音化。 ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側共)
    仕様屋内形極数4電源(V)単相100V
  • 一般換気扇用 不燃枠 Panasonic(パナソニック)

    一般換気扇用 不燃枠

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    不燃認定品:NM-8578
    材質ケイ酸カルシウム
  • 気調システム 交換用微小粒子用フィルター Panasonic(パナソニック)

    気調システム 交換用微小粒子用フィルター

    Panasonic(パナソニック)
    6,598税込7,258
    1枚
    当日出荷
    仕様スーパーアレルバスター、バイオ除菌添着、交換のめやす約2年適合機種FY-BFG062CL、FY-BFG042CL、FY-BFB062CL、FY-BFG062、FY-BFB062、FY-BFG042
  • パイプファン電気式高気密シャッター付 Panasonic(パナソニック)

    パイプファン電気式高気密シャッター付

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    付属品プラグコード仕様●おそうじラクラク●ファン・タッチ●格子ルーバー形●12cmターボファン・排気●24時間・局所換気兼用●電源接続:プラグコード付質量(kg)1.08マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)12適合場所居室・洗面所・トイレ用消費電力(W)(50/60Hz)6.7/7.9適合パイプ径(Φmm)150羽根形状ターボファンシャッター電気式高気密騒音値(dB)(50/60Hz)31/31色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)141(ルーバー)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)98/98換気風量(m3/h)(50/60Hz)103/103
  • 業務用エアコン洗浄用シート JEFCOM(ジェフコム)

    業務用エアコン洗浄用シート

    JEFCOM(ジェフコム)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    天吊り・天カセ兼用エアコン洗浄シート。 取付け→洗浄→片付けがスピーディに可能。
    材質塩ビタイプ天吊り・天カセ兼用
  • エアコン室外機用カバー JEFCOM(ジェフコム)

    エアコン室外機用カバー

    JEFCOM(ジェフコム)(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    翌日出荷
    ホコリ・雨・雪・直射日光からエアコン室外機を守る。 室外機のサイズに合わせて幅の調節が可能。 バンドで固定するだけで風などに飛ばされる心配がない。 夏は室外機を日差しからガードし、冷房をより効果的に。 冬は雪から室外機を守り、暖房を効率的に。 取り付けバンド2本付。
    質量(kg)約1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750~800×350×80
  • 交換用外気清浄フィルター 三菱電機

    交換用外気清浄フィルター

    三菱電機(1件のレビュー)
    599税込659
    1台
    当日出荷
    自然給気ユニット〈P-13KQU2(-BE)〉専用。フィルター材質:不織布フィルター。フィルター捕集効率75%(質量法)で、外気に含まれる粉じん、花粉をカット
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)113×136×10捕集効率(%)75
空調/換気関連部品