絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- Panasonic(パナソニック)(1,341)
- 三菱電機(1,203)
- CEJN(セイン)(582)
- イチネンTASCO(376)
- 東芝キヤリア(287)
- 因幡電工(212)
- 協立エアテック(162)
- エスコ(139)
- ネグロス電工(111)
- 高須産業(62)
- フソー化成(52)
- BBKテクノロジーズ(51)
- エアコンカバーサービス(46)
- カナフジ電工(46)
- JAPPY(43)
- オーケー器材(40)
- バクマ工業(39)
- 東栄工業(37)
- 多久製作所(37)
- ブランドをもっと見る

キツチンフード
三菱電機¥16,980税込¥18,6781個欠品中フード上部にも吸込口を設け効率よく排気します。システム部材P-60GF-M取付可能。レンジ専用フード。メタルコンパック換気扇と組合せて使用するレンジ専用フード。フード正面上部にも吸込口を設け効率よく排気(排気方向は後方または上方)。システム部材P-60GF-M(グリスフィルター)取付可能。上面よりΦ150mmパイプが接続出来るようにアタッチメントを同梱外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】599×580×550
除湿機用交換フィルター
三菱電機¥1,698税込¥1,8681式7日以内出荷花粉をキャッチ(5μmの粒子を約50%捕集)。キャッチした花粉などに含まれるアレル物質を抑制。汚れたら水洗いOK適合機種MJ-120JX-W/MJ-120KX-W/MJ-120LX-W/MJ-120MX-W交換目安2年
ハイセンス ルームエアコン Hシリーズ 2.5KW 主に8畳
Hisense(ハイセンス)¥74,980税込¥82,4781台翌々日出荷夏でも冬でも快適。冷房暖房兼用モデル。ハイセンスの住設モデルは、季節を問わず使える「冷房暖房兼用モデル」。暑い夏は涼しく、寒い冬は暖かく、365日快適な暮らしが続きます。夏でも冬でも快適冷房暖房兼用モデル。イヤなニオイを抑える。内部クリーン機能と。NEW潤滑親水性コーティング。冷房や除湿運転で内部に残った水分をしっかり乾燥。さらに、ニオイを吸着しにくい熱交換器コーティングを採用。カビやニオイの発生を抑えます。潤滑親水性コーティング。外気温50℃でも安心。猛暑に強い室外機。外気温50℃の環境下で、 実使用を考慮した性能試験を実施した室外機は猛暑でも使用が可能。猛暑の夏でも安定した運転を実現。使用環境・設置状況によって、冷房能力は低下することがあります。室外機周辺が高温になることがあります。所定の設置スペースを確保してください。猛暑に強い室外機。就寝時に便利な。バックライト付きリモコン。暗闇でも見やすいバックライト機能で、就寝前後も快適に操作が可能です。電源(V)単相100 50/60Hz消費電力(kW)冷房:0.610(0.120~1.040)、暖房:0.580(0.130~1.180)、低温暖房:1.18力率冷房:80、暖房:80始動電流(A)7.63年間消費電力量(kWh/年)815運転電流(A)冷房:7.7(最大13.0)、暖房:7.3(最大14.8)冷房能力(kW)2.5(0.6~3.1)暖房能力(kW)2.8(0.6~4.0)通年エネルギー消費効率(APF)5.8(87%)期間消費電力量(kWh)冷房時:246、暖房時:569低温暖房能力(kW)3.2
クリーンルーム内配管化粧カバー
ネグロス電工¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷クリーンルーム内の配管貫通部に使用できます。 。四角シーリングが可能で気密処理をサポートします。 。天井面からの出っ張りが少なく仕上がりが綺麗です。 。テープによる仮止めが可能で、位置決めやねじの締付けが容易に行えます。用途本商品は必ず附属のねじで固定してください。落下の恐れがあります。色ライトグレー
エルボN付
フローバル¥999~税込¥1,099~1セット3日以内出荷本体・フレアーナットで構成されており、銅管をフレアリングツールで押し拡げ(45度)、本体面に密着させて接続します。用途冷媒配管など気密性の高い用途に使用材質カドミレス材[カドミウム(Cd)75ppm以下] / C3604快削黄銅棒
ロー付ハーフユニオンN付
フローバル¥459~税込¥505~1セット3日以内出荷本体・フレアーナットで構成されており、銅管をフレアリングツールで押し拡げ(45度)、本体面に密着させて接続します。用途冷媒配管など気密性の高い用途に使用材質カドミレス材[カドミウム(Cd)75ppm以下] / C3604快削黄銅棒
径違いチーズN付
フローバル¥2,298~税込¥2,528~1セット3日以内出荷本体・フレアーナットで構成されており、銅管をフレアリングツールで押し拡げ(45度)、本体面に密着させて接続します。用途冷媒配管など気密性の高い用途に使用材質カドミレス材[カドミウム(Cd)75ppm以下] / C3604快削黄銅棒
結露防止フレアナット
フローバル¥359~税込¥395~1個3日以内出荷銅管をフレアリングツールで押し拡げ(45°)、本体フレア面にフレアナットで密着させて接続します。用途冷媒配管など気密性の高い用途に使用材質カドミレス材[カドミウム(Cd)75ppm以下] / C3604快削黄銅棒
チーズN付
フローバル¥1,398~税込¥1,538~1セット3日以内出荷本体・フレアーナットで構成されており、銅管をフレアリングツールで押し拡げ(45度)、本体面に密着させて接続します。用途冷媒配管など気密性の高い用途に使用材質カドミレス材[カドミウム(Cd)75ppm以下] / C3604快削黄銅棒
ハーフエルボN付
フローバル¥859~税込¥945~1セット3日以内出荷本体・フレアーナットで構成されており、銅管をフレアリングツールで押し拡げ(45度)、本体面に密着させて接続します。用途冷媒配管など気密性の高い用途に使用材質カドミレス材[カドミウム(Cd)75ppm以下] / C3604快削黄銅棒![コロナ リララ冷房専用シリーズ 冷房時主に6畳用 RC-2226R-W コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76192886-260421-02.jpg)
コロナ リララ冷房専用シリーズ 冷房時主に6畳用 RC-2226R-W
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥63,980税込¥70,3781台翌々日出荷冷房時主に6畳用。室内機仕様【高低差】10m寸法(mm)室内機:高さ260×幅798×奥行167質量(kg)室内機:7.0長さ(m)【配管】12(チャージレス10)電源(V)単相100消費電力(W)【冷房】50Hz:595、60Hz:700冷房能力(kW)50Hz:2.0、60Hz:2.2期間消費電力量(kWh)367/416適用畳数【冷房】50Hz:6~8(9~14m2)、60Hz:6~9(10~15m2)
室外機用遮熱シール+断熱 4枚入
アール¥1,698税込¥1,8681個(4枚)4日以内出荷室外機に貼りつけて直射日光を反射させる遮熱+断熱シール4枚入。耐候性に優れ、熱や雨に強い3層構造のシールシート。シール状で取付け簡単、見た目もスッキリ。シール状で取付け簡単、見た目もスッキリ。材質【上塗り層】アクリルウレタン【フィルム】塩化ビニル樹脂【接着剤】アクリル質量(g)180寸法(cm)(1枚あたり)32×20耐熱温度(℃)80
”制御盤イージーフィルター”(難燃タイプ)
TRUSCO¥7,698税込¥8,4681本当日出荷オイルミスト・粉じんから電子部品を守ります。ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。用途制御盤の冷却ファンなどのフィルターとして。トラスコ品番710-5758材質難燃ポリエステル幅(mm)600厚さ(mm)0長さ(m)30巻数150枚耐熱温度(℃)140捕集効率(%)46サイズ(mm)600×200初期圧力損失(Pa)59
”制御盤イージーフィルター”(難燃・厚手タイプ) 詰替用フィルター
TRUSCO¥8,198税込¥9,0181本当日出荷厚手の生地でコシがありますので固定がしやすく、長時間の使用が可能です。オイルミスト・粉じんから機器を守ります。ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。トラスコ品番710-5756材質難燃ポリエステル幅(mm)600厚さ(mm)0長さ(m)10巻数50枚耐熱温度(℃)140捕集効率(%)30サイズ(mm)600×200残留粒子(μ)70初期圧力損失(Pa)28ろ過風速(m/s)3
”制御盤フィルター エコノミータイプ”(難燃タイプ)
橋本クロス¥8,298税込¥9,1281本当日出荷マグネットで簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉じんから電子部品を守ります。難燃性の素材を使用しています。150枚巻きで、1ロールあたりのコストダウンにつながります。ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことができます。外付けのため、汚れが一目で分かります。用途制御盤の吸気口に取付け、制御盤内の電子部品、ファンの劣化予防、故障防止に。トラスコ品番705-3655材質ポリエステル(難燃性)幅(mm)600厚さ(mm)0.1長さ(m)30ピッチ(mm)【ミシン目】200巻数150枚耐熱温度(℃)140捕集効率(%)45.8サイズ(mm)600×200初期圧力損失(Pa)59ろ過風速(m/s)2.5
”エアーフィルター2 Aタイプ”(難燃・厚手タイプ)
橋本クロス¥12,980税込¥14,2781本当日出荷オイルミストや粉じんから電子部品を守ります。難燃性の素材を使用しています。厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。ミシン目がついているため、汚れたフィルターを簡単に切り離すことができます。外付けのため、汚れが一目で分かります。制御盤フィルターの厚手タイプとしてもご利用いただけます。用途オイルミスト・粉じんの多い環境での制御盤フィルターとして。コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして。業務用エアコンやコンプレッサーの吸気フィルターの清掃手間軽減に。仕様難燃性(JIS L 1091 A-1法 区分3適合)トラスコ品番705-3653材質難燃ポリエステル幅(mm)600厚さ(mm)0.4長さ(m)10ピッチ(mm)【ミシン目】200巻数50枚耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33.3サイズ(mm)600×200初期圧力損失(Pa)26ろ過風速(m/s)2.5
室外機用遮熱フィルム
星朋商工¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷高耐候性のアクリルウレタン遮熱塗料が熱線を反射、室外機の表面温度上昇を防ぎます。安心の日本製仕様アクリルウレタン遮熱塗料サイズ32×20cm×4枚入
ダクト用換気扇 ユニットバス取替専用 グリル別売タイプ
三菱電機¥7,198税込¥7,9181台5日以内出荷質量(kg)1.2材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機2極定格消費電力(W)(50/60Hz)8.8/11騒音値(dB)(50/60Hz)30/30風量(m3/h)(50/60Hz)90/90定格電流(A)(50/60Hz)0.088/0.11耐電圧(V/min)AC1000羽根径(Φmm)100
ダクト用換気扇 低騒音形 簡易施工型 間換気機能付き 定風量タイプ
三菱電機¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷24時間換気機能付きタイプは換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。質量(kg)1.3材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格電流(A)(強/24時間換気:弱):0.05/0.028定格周波数(Hz)50-60定格消費電力(W)(強/24時間換気:弱):2.1/1.1最大電流(A)(強/24時間換気:弱)0.14/0.06騒音値(dB)(強/24時間換気:弱):23/15.5最大消費電力(W)(強/24時間換気:弱)7.5/3絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式DCプラシレスモーター最大静圧(Pa)定風量域強/24時間換気:弱:86/40風量(m3/h)(強/24時間換気弱):95/50有効換気量(m3/h)パイプ長さ20m時(強/24時間換気:弱):95/50、パイプ長さ30m時(強/24時間換気:弱):95/50耐電圧(V/min)AC1000羽根径(Φmm)100
遮熱エアコン室外機保護シート 極厚タイプ
インターベース¥899税込¥9891枚翌日出荷取り付けるだけで簡単設置!極厚シート+二重構造で遮熱効果がアップしたエアコン室外機用保護シートです。ワンタッチ式ベルトでしっかり固定することが可能です。温度の上昇を抑制し汚れや劣化の防止にも用途エアコン室外機の保護材質アルミ、ポリエチレン、ポリプロピレン厚さ(mm)10本体質量(g)130適合サイズ(cm)【室外機(最大外周)】190ベルト長さ(cm)190本体寸法(cm)80×40温度差(℃)表面:26遮蔽75%
天井埋込形ナノイー発生機
Panasonic(パナソニック)¥25,980~税込¥28,578~1台4日以内出荷仕様●巻線線温度上昇:75K以下●絶緑階級:E種●絶緑耐力:a.c.1000V 1分間●絶緑抵抗:1MΩ以上(d.c.500V)形式電動機:2極開放型コンデンサ誘導電動機電源(単相/V)100 50/60Hz機能環境送風周囲温度(℃)5~40RoHS指令(10物質対応)対応時間定格連続
SCキープF金具 60タイプ
昭和コーポレーション¥1,298税込¥1,4281パック(4個)4日以内出荷ボルトナットの締め付け施工のみのカンタン施工です。用途本製品は空調機器脱落防止金具です。材質三価クロメート寸法L(mm)60寸法A(mm)85寸法W(mm)5板厚(mm)3.5
SC樹脂自在バンド
昭和コーポレーション¥1,398~税込¥1,538~1パック(5個)4日以内出荷ボルト長さを調整することで、色々な配管径に使用可能です。自在に曲がる樹脂製のため、単管から多配管まで配管に沿って自由自在に施工可能です。用途本製品は空調冷媒配管・冷蔵配管用の振れ止め支持具です。W3/8ナット(三価クロメート)が埋め込まれています。材質【本体・キャップ】ポリエチレン幅(mm)50適合ねじW3/8
SC吊バンド用面ガード
昭和コーポレーション¥2,598~税込¥2,858~1パック(20個)4日以内出荷国交省標準仕様書適合品となります。黒色の製品となります。用途本製品は吊バンド等で空調冷媒配管を支持する際に、保温材の受圧面積を増し被覆保温の潰れを防ぎます。材質ポリプロピレン色黒寸法L(mm)200
SCキープハンガー 仮置き式吊バンドタイプ
昭和コーポレーション¥299~税込¥329~1個4日以内出荷「仮置き」をすることで施工の際の手間を軽減します。ナットを外さずバンドの装着脱ができます。ボルト先端をカシメ加工しており、ナットの脱落を防止しています。用途本製品は冷媒配管用の支持金具です。材質三価クロメート適合吊りボルトW3/8
SCキープハンガー ボルト吊下げタイプ
昭和コーポレーション¥269~税込¥296~1個4日以内出荷ナットを外さずバンドの装着脱ができます。ボルト先端をカシメ加工しており、ナットの脱落を防止しています。電線の独立専用スペースの保護カバーは軟質塩ビ製です。用途本製品は冷媒被覆銅管を、全ネジ先端部から吊下げるタイプの配管支持具です。材質溶融亜鉛メッキ鋼板サイズ【吊りボルトD】W3/8板厚(mm)1.6板幅(mm)30締付BN6×25mm
SCキープCX金具
昭和コーポレーション¥699税込¥7691パック(4個)4日以内出荷本体及び付属品は鋼製(三価クロメート処理)となります。ステンレス製品はボルトナット締結となりますので、供回り防止突起、ナット脱落防止のカシメ加工を施しております。用途本製品はW3/8ネジ用の空調機器用の振れ止め金具です。材質ユニクロメッキ寸法A(mm)33適合ねじ【d】M10、【全ねじ】W3/8板厚(mm)2
SCキープY金具 タンバックルタイプ 片側
昭和コーポレーション¥2,398税込¥2,6381パック(10個)4日以内出荷独自のスリット構造で工具を使わずにボルトナットの仮付けができます。用途本製品はW3/8ネジ用の振れ止め金具です。材質三価クロメート寸法A(mm)25適合ねじ【d】W3/8、【全ねじ】W3/8寸法W(mm)25板厚(mm)1.5
配管用エルボ 90度曲がり エアコン用
オーム電機¥599税込¥6591個翌々日出荷エアコン配管用のダクト(曲がり)です。環境にやさしい「ダイオキシン対策品」。脱PVC(塩化ビニール)製品です。80mm配管用材質ASA色アイボリー
エアコン配管ダクト用 ジョイント 継手
オーム電機¥199税込¥2191個翌々日出荷エアコン配管用ダクト(ジョイント=継ぎ手)です。環境にやさしい「ダイオキシン対策品」。脱PVC(塩化ビニール)製品です。80mm配管用材質ASA色アイボリー
エアコン配管用 エンドキャップ 後付け対応
オーム電機¥319税込¥3511個翌々日出荷エアコン配管用ダクト(エンド)です。配管の取り出し角度が大きくとれるゆったり設計。裏面がなく、後付け簡単。環境にやさしい「ダイオキシン対策品」。脱PVC(塩化ビニール)製品です。80mm配管用材質ASA色アイボリー
フレアーアダプター 3/8 X 5/8(1ケ)
イチネンTASCO¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷銅パッキン付 。日本製サイズフレア:【オス】3/8″(9.53)【メス】5/8″(15.88)入数(個)1
標線ゲージ(Φ9.52用)
イチネンTASCO¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷接続部の銅管寸法が許容範囲に入っているかの確認に使用します。問題無ければ、継手の管挿入量を目視確認する標線を2本マーキングします。呼び径9.52用
ウォーターベスト
東栄工業¥28,980税込¥31,8781個6日以内出荷塩ビ管(VP/VU)の中間に垂直に取り付ける商品です。空調機のドレン排水に使用する場合にはファンの全静圧に対して必要な封水高さ(ドレンパンの底面からウォーターベストのダンパー先端まで)を必ず確保して下さい。【(例)静圧-500Pa(50mmAq)の場合は、静圧分の封水高さ50mmに対して+20mm(ダンパー開口までの排水容量の高さ)=70mm以上を封水高さとして確保して下さい。】。接続方向が決まっておりますので、上下正しい向きに接続して下さい。設置場所は目視点検しやすく、他の配管等に干渉しない様に取り付けて下さい。カバーを開閉して、キャップを外す為に周囲にメンテナンス用のスペースを確保したうえで、取り付けて下さい。本体がポリカーボネート樹脂製の為、パイプレンチ・スパナなどの工具を使用しないで手締めで取り付けて下さい。用途塩ビ管 中間 結露防止用耐熱温度(℃)110接続配管VP25
ウォーターベスト
東栄工業¥25,980~税込¥28,578~1個6日以内出荷ガス管(SGP)の中間(管用ねじ)に垂直に取り付ける商品です。空調機のドレン排水に使用する場合にはファンの全静圧に対して必要な封水高さ(ドレンパンの底面からウォーターベストのダンパ先端まで)を必ず確保して下さい。【(例)静圧-500Pa(50mmAq)の場合は、静圧分の封水高さ50mmに対して+20mm(ダンパ開口までの排水容量の高さ)=70mm以上を封水高さとして確保して下さい。】。接続方向が決まっておりますので、上下正しい向きに接続して下さい。設置場所は目視点検しやすく、他の配管等に干渉しない様に取り付けて下さい。キャップ前方にメンテナンス用のスペースを確保したうえで、取り付けて下さい。本体がABS樹脂製の為、パイプレンチ・スパナなどの工具を使用しないで手締めで取り付けて下さい。用途ガス管 中間用耐熱温度(℃)70
ウォーターベスト
東栄工業¥19,980~税込¥21,978~1個6日以内出荷ガス管(SGP)の中間(管用ねじ)に垂直に取り付ける商品です。空調機のドレン排水に使用する場合にはファンの全静圧に対して必要な封水高さ(ドレンパンの底面からウォーターベストのダンパ先端まで)を必ず確保して下さい。【(例)静圧-500Pa(50mmAq)の場合は、静圧分の封水高さ50mmに対して+20mm(ダンパ開口までの排水容量の高さ)=70mm以上を封水高さとして確保して下さい。】。接続方向が決まっておりますので、上下正しい向きに接続して下さい。設置場所は目視点検しやすく、他の配管等に干渉しない様に取り付けて下さい。本体がABS樹脂製の為、パイプレンチ・スパナなどの工具を使用しないで手締めで取り付けて下さい。上流側に掃除口の設置を推奨します。用途ガス管 中間用耐熱温度(℃)70
ウォーターベスト
東栄工業¥45,980税込¥50,5781個6日以内出荷ウォーターベスト部を取り外すためのスペースを確保したうえで、設置して下さい。インクリーザを配管施工後(接着剤が乾燥してから)ウォーターベストを取り付けて下さい。ウォーターベストに接着剤が付着しないように注意して下さい。用途塩ビ管 間接排水用耐熱温度(℃)60継手インクリーザ100×50接続配管VP/VU50![マイルドエアコン用洗浄剤(粉末タイプ) SMART[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61018548-250910-02.jpg)
マイルドエアコン用洗浄剤(粉末タイプ)
SMART[自動車用品]¥7,498税込¥8,2481個5日以内出荷粉末タイプで圧倒的低コストを実現。 本体が小さくて持ち運びが楽&輸送コスト削減。 苛性ソーダ非含有でアルカリヤケ軽減。用途エアコンの清掃容量(kg)1主成分珪酸ソーダ、界面活性剤、キレート剤液性アルカリ性















![コロナ リララ冷房専用シリーズ 冷房時主に6畳用 RC-2226R-W コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76192886-260421-02.jpg)



























![マイルドエアコン用洗浄剤(粉末タイプ) SMART[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61018548-250910-02.jpg)