絞り込み
ブランド
- 日伸理化
- アズワン(60)
- 三商(31)
- IKA(27)
- TGK(東京硝子器械)(21)
- Thermo Fisher Scientific(18)
- BIO-BIK(イナ・オプティカ)(13)
- Major Science(メジャーサイエンス)(12)
- ナリカ(10)
- ケニス(9)
- シェルドン(9)
- ADVANTEC(8)
- DLAB(7)
- JEIO TECH(7)
- ヤマト科学(6)
- アサヒ理化製作所(6)
- NICHIRYO(ニチリョー)(5)
- 家田貿易(5)
- SIBATA(柴田科学)(4)
- ブランドをもっと見る

ND-M01/ND-M11/NDC-100共通 オプション品 NDシリーズ
日伸理化¥24,980税込¥27,4781個10日以内出荷ND-M01/ND-M11/NDC-100用アルミブロック。マイクロチューブ用。1.5mL×15本用。仕様●適合機種 ND-M01/ND-M11/NDC-100●アルミブロック●W70×D60×H45●マイクロチューブ用●1.5mL×15本用アズワン品番65-8129-94
NHP-B077用オプション品
日伸理化¥29,980税込¥32,9781個10日以内出荷アルミビーズバスNHP-B077用ビーズバスケット。層の中に入れて使用。仕様●適合機種 NHP-B077●SUS製●取手付きアズワン品番65-8129-83
マルチホッティングバス with スターラー
日伸理化¥249,800税込¥274,7801個(1個)3日以内出荷1台でアルミビーズバス、オイルバス、ウォーターバス、ホットスターラー、スターラー、ドライバス、サンドバス等として使用できます。槽内に直接・アルミビーズ・オイル・水・硅砂等を入れられますが、SUSの専用容器(付属)を入れて使用すると、さらに便利です。1Lのガラスビーカーを入れることで、ホットマグネチックスターラーとしても使用できます。質量(kg)約4.3使用温度範囲(℃)室温+5~200電源AC100V 50/60Hz 4A 3Pプラグ内寸(mm)123Φ×60安全装置過昇防止 自己診断機能温度精度指示値の±0.5%大きさ170×212×179mm温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω温度制御PID制御回転数約150~2000rpm(複数容器に回転子を入れて撹拌可能)ヒーター容量(W)330材質(水槽)アルミ製 黒アルマイト仕上げ
サーモブロック
日伸理化¥199,800税込¥219,7801個(1個)3日以内出荷ペルチェ冷却方式のサーモブロックです。設定温度とブロック温度が同時にデジタル表示されます。温度調節はブロック直感方式で、±0.1~0.3℃の安定度、精度を保つことができます。仕様温度下降時間:約50分(95→5℃)質量(kg)約3.5タイプ加温・冷却使用温度範囲(℃)5~100電源AC100V 50/60Hz 2A 3Pプラグ温度精度±0.1~0.5℃大きさ132×174×238mm温度制御白金測温抵抗体PID制御最高温度到達時間約14分(室温→95℃)安全機能センサ異常検出 内部メモリ 回路異常時制御出力OFF ヒューズ 火傷防止ブロック取出具
ND-S01/ND-G962共通 オプション品 NDSシリーズ
日伸理化¥46,980税込¥51,6781個10日以内出荷ND-S01/ND-G962用アルミブロック。マイクロチューブ用。0.5mL×42本用。仕様●適合機種 ND-S01/ND-G962●アルミブロック●W127×D105●マイクロチューブ用●0.5mL×42本用アズワン品番65-8130-03
NHP-B077用オプション品
日伸理化¥34,980税込¥38,4781セット10日以内出荷ブロック恒温槽 アルミビーズバスNHP-B077に適合のアルミビーズ。NHP-B077の必要量のAB-500(≒900mL)を2本セット。仕様●適合機種 NHP-B077●アルミビーズセット●約900mL 2本セットアズワン品番65-8129-82
ホットスタート君 冷却ブロック
日伸理化¥32,980税込¥36,2781個17日以内出荷冷却ブロック。氷の上において使うためのブロック仕様●冷却ブロック●マイクロチューブ用●0.2mL×96本●W110×D74×H14mmアズワン品番65-8130-12
ブロック恒温槽 撹拌機能付サーモブロック
日伸理化¥249,800税込¥274,7801個10日以内出荷ヒーティングブロック+スターラー機能。サーモブロックND-M01/MD-M11と共通ブロック。110℃へ到達時間僅かです。恒温水槽並の温度精度±0.5℃の高精度。超小型、簡単な移動、すぐに並べて使いたくなる。外部出力コンセント付きで複数台並べて使用可能。オプシ仕様●恒温ブロック部●使用温度範囲(室温+5)℃~110℃●設定範囲 10℃~ 120℃●温度調整方式 白金測温抵抗体 PID 制御●温度表示・設定 デジタル●温度精度 ±0.5℃(設定単位0.1℃)●安全機能 センサー異常検出 内部メモリ-回路異常時制御出力OFF フュ-ズ●スターラー部●回転数 100~2000rpm●回転表示 デジタル●モーター DCブラシレス●マグネット ネオジム●電源 AC100V 2A●外形寸法 W112×D178×H190mm●重量 約3.5kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●RCF を使用しています●アルミブロック別売アズワン品番65-8129-80
ND-M01/ND-M11/NDC-100共通 オプション品 NDシリーズ
日伸理化¥26,980税込¥29,6781個10日以内出荷ND-M01/ND-M11/NDC-100用。フレキシブル・ビーズボックス。アルミビーズ 150mL付。仕様●適合機種 ND-M01/ND-M11/NDC-100●フレキシブル・ビーズボックス●アルミビーズ 150mL付アズワン品番65-8129-97
冷却サーモブロックローテーター
日伸理化¥549,800税込¥604,7801個10日以内出荷低温から高温(2℃~70℃)に温度調節されたアルミブロックに1.5mLチューブを差し込み恒温条件で回転させて反応実験に使用します。DNAの抽出、ウェスタンブロッティングの免疫沈降に利用していただけます。温度調節精度の高いアルミブロックにチューブがセットできる仕様●使用温度範囲 2℃~70℃(室温25℃時)●チューブ管内温度精度 ±0.5℃●温度調節方式 白金測温度抵抗体デジタルPID制御●チューブ架数(1.5mLと2.0mL共用)12本×2組=24●回転速度 0~35rpm●外形寸法 W165×D315×H260mm●重量 約8.5kg●電源 AC100V 7A 三芯接地プラグ付電源コード●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないことアズワン品番65-8130-19
NHP-B077用オプション品
日伸理化¥10,980税込¥12,0781セット10日以内出荷アルミビーズバスNHP-B077用ポールセット。仕様●適合機種 NHP-B077●ポールL200×2本●ムッフアズワン品番65-8129-85
ND-S01/ND-G962共通 オプション品 NDSシリーズ
日伸理化¥41,980税込¥46,1781個10日以内出荷ND-S01/ND-G962用。フレシキブル・ビーズボックス。アルミビーズ 500mL付。仕様●適合機種 ND-S01/ND-G962●フレシキブル・ビーズボックス●アルミビーズ 500mL付アズワン品番65-8130-11
ホットスタート君 冷却ブロック
日伸理化¥32,980税込¥36,2781個10日以内出荷。冷却ブロック。氷の上において使うためのブロック仕様●冷却ブロック●マイクロチューブ用●0.5mL×42本用●W110×D74×H17mmアズワン品番65-8130-13
ND-S01/ND-G962共通 オプション品 NDSシリーズ
日伸理化¥46,980税込¥51,6781個10日以内出荷仕様●適合機種 ND-S01/ND-G962●アルミブロック●W127×D105●マイクロチューブ用●0.5mL×42本用
NHP-B077用オプション品
日伸理化¥21,980税込¥24,1781個10日以内出荷ブロック恒温槽 アルミビーズバスNHP-B077用火傷防止枠。仕様●適合機種 NHP-B077●NHP-B077専用火傷防止枠アズワン品番65-8129-84
ホットスタート君 冷却ブロック
日伸理化¥32,980税込¥36,2781個10日以内出荷冷却ブロック。氷の上において使うためのブロック仕様●冷却ブロック●マイクロチューブ用●1.5mL×30本用●W110×D74×H21mmアズワン品番65-8130-14
ND-S01/ND-G962共通 オプション品 NDSシリーズ
日伸理化¥46,980税込¥51,6781個10日以内出荷ND-S01/ND-G962用アルミブロック。マイクロチューブ用。2.0mLストレート×42本用。仕様●適合機種 ND-S01/ND-G962●アルミブロック●W127×D105●マイクロチューブ用●0.5mL×42本用アズワン品番65-8130-06
日本製 小粒アルミビーズ ABシリーズ
日伸理化¥17,980税込¥19,7781個10日以内出荷日本製。小粒アルミビーズ。ビーズバス用。シリコンオイルの代用に。硅砂の代用に仕様●日本製●540mL≒900g●プラスチック容器入りアズワン品番65-8130-27
ND-M01/ND-M11/NDC-100共通 オプション品 NDシリーズ
日伸理化¥24,980税込¥27,4781個10日以内出荷ND-M01/ND-M11/NDC-100用アルミブロック。マイクロチューブ用。2.0mLストレート×15本用。仕様●適合機種 ND-M01/ND-M11/NDC-100●アルミブロック●W70×D60×H45●マイクロチューブ用●2.0mLストレート×15本用アズワン品番65-8129-95
サーモブロック
日伸理化¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷ミニサイズで設置場所をとりません。 設定温度とブロック温度が同時にデジタル表示されます。 ND-M11はMAX200℃の火傷保護シートカバー付です。
マルチホッティングバス
日伸理化¥279,800税込¥307,7801個3日以内出荷1台でアルミビーズバス、オイルバス、ウォーターバス、ホットスターラー、スターラー、ドライバス、サンドバス等として使用できます。 槽内に直接・アルミビーズ・オイル・水・硅砂等を入れられますが、SUSの専用容器(付属)を入れて使用すると、さらに便利です。 NSB-120Dは1L、NSB-140Dは2Lのガラスビーカーを入れることで、ホットマグネチックスターラーとしても使用できます。付属品取り外し式SUS容器 撹拌子(40mm)寸法(mm)185×220×179質量(kg)5.2使用温度範囲(℃)50~200回転数(min-1[r.p.m])約150~2000(複数容器に回転子を入れて撹拌可能)内寸(mm)143Φ×60安全装置過昇防止 自己診断機能温度精度指示値の±0.5%温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω温度制御PID制御電源(AC V)100 50/60Hz 5Aヒーター容量(W)450
サーモブロック ミニ型
日伸理化¥109,800~税込¥120,780~1個4日以内出荷から6日以内出荷手のひらサイズのミニ型でスリムなので省スペース。温度調節はブロック直感方式で、恒温水槽なみの安定度、精度が保てます。設定温度とブロック温度が同時にデジタル表示されます。電源AC100V 50/60Hz 2A
サーモブロック PCRプレート対応型
日伸理化¥139,800~税込¥153,780~1個6日以内出荷多種類のPCRプレートがセットでき、スカート付からスカート無まで対応でプレートの着脱も簡単です。高精度のブロック恒温槽として、熱変性専用機としてもお使い頂けます。温調時のオーバーシュートを抑え、温度上昇の敏速性・安定性を高めました。温度範囲(℃)(室温+5)~110温度精度±0.1~0.5℃
サーモブロックミニ ND-M01
日伸理化¥109,800税込¥120,7801台6日以内出荷ミニで設置場所をとりません。110℃への到着時間は、わずか10分です。ブロックの取り出しが楽にできます。恒温水槽並みの温度精度±0.05℃を保ちます。設定温度とブロック温度が同時にデジタル表示されます。仕様●到達時間:10分●温調方式:デジタル表示 PID制御外形寸法(mm)W108×D153×H163電源AC100V 50/60Hz 2A最高温度(℃)110精度(℃)±0.05~±0.1ブロック数1個ブロック寸法(mm)W70×D60×H45
サーモブロックPCR対応 ND-S01
日伸理化¥139,800税込¥153,7801台6日以内出荷スリムな縦型でマイクロチューブ1.5mL×42本か、PCRプレート1枚用。実験がコンパクトでスピーディーに行えます。さらに多種類のPCRプレートがセットできスカート付きから、スカートなしまで、プレートの着脱操作が簡単で安全に行えます。高精度のブロック恒温槽として、また熱変性専用機としても好評です。従来製品と比べて、温調時のオーバーシュートを抑え、温度上昇の敏速性、安定性を高めました。仕様●到達時間:11分●温調方式:デジタル表示 PID制御外形寸法(mm)W150×D220×H164電源AC100V 50/60Hz 3.5A最高温度(℃)110精度(℃)±0.1~0.5ブロック数1個
サーモブロックPCR対応 ND-G962
日伸理化¥169,800税込¥186,7801台6日以内出荷B5縦型サイズのコンパクト型で、マイクロチューブ1.5mL×84本、PCRプレート×2枚もセットできます。実験がコンパクトでスピーディーに行えます。さらに多種類のPCRプレートがセットできスカート付きから、スカートなしまで、プレートの着脱操作が簡単で安全に行えます。高精度のブロック恒温槽として、また熱変性専用機としても好評です。従来製品と比べて、温調時のオーバーシュートを抑え、温度上昇の敏速性、安定性を高めました。仕様●到達時間:12分●温調方式:デジタル表示 PID制御外形寸法(mm)W175×D300×H164電源AC 100V 50/60Hz 5A最高温度(℃)110精度(℃)±0.1~0.5ブロック数2個